絞り込み
ブランド
外径(Φmm)
穴径(Φmm)
粒度・番手
厚さ(mm)
砥材
A・AC・AWA・C・C(シリコンカーバイド)・CB・CX・CXY・DA・DF・GC・MPA・PA・PAA・SA・SAZ・SD・SG・WA
適合材
その他・アルミ・ガラス・ステンレス・セラミックス・石材・石膏ボード・超硬合金・鉄・銅・真鍮
シリーズ
その他
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

4ページ目: 平形砥石

213件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
125x13x12.7mm [GC #80] 平砥石 エスコ125x13x12.7mm [GC #80] 平砥石エスコ
2,420税込2,662
1個
翌日出荷
外径(mm)125厚さ(mm)13穴径(Φmm)12.7粒度80H砥粒GCエスコ品番EA818AZ-1
研削砥石150薄刃研磨用 マキタ研削砥石150薄刃研磨用マキタ
2,198税込2,418
1枚
3日以内出荷
KPメモックスⅡ NORITAKE(ノリタケ)KPメモックスⅡNORITAKE(ノリタケ)
62,980税込69,278
1枚
6日以内出荷
単石ドレッサー、NEWエルエル単石ドレッサーで簡単に機上ドレッシングが可能なビトリファイドCBNホイールです。 超多孔質構造により、切れ味と高寿命の両立を実現しました。 高弾性率ボンドのため砥材層の変形が少なく、高精度加工が可能です。湿式・乾式両用です。
用途各種焼入れ鋼の難削材(SCr、SKH,SCM等)粒度140適合材各種焼入れ鋼の難削材砥材CB形状1号結合剤V最高使用周速度(m/s)40
スパイダーネットSPN2枚入 日本レヂボンスパイダーネットSPN2枚入日本レヂボン
689税込758
1セット(2枚)
当日出荷
悩みのすべてを絡めとれます。ガラス繊維を研磨材層でコーティングした構造の研磨用砥石です。鋼材に食い込まずに、焼け取りや平面出しが可能です。工具を使うことなく回すだけで取り付け・取り外しが可能です。
用途平面研磨作業。仕様ステンレス鋼用/一般鋼用材質結合剤:BF/ガラスクロス粒度150砥材WAねじ径M10最高使用周速度(m/s)80外径(mm)100入数2枚積層段数2P
ミニ両頭グラインダTDS-75F用研磨砥石 Power sonicミニ両頭グラインダTDS-75F用研磨砥石Power sonic
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
ミニ両頭グラインダTDS-75F用の研磨砥石です。
用途ミニ両頭グラインダTDS-75F用の研磨砥石として適合機種TDS-75F寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)75×20×10
カッティング砥石ディスク (GC) 永興電機工業カッティング砥石ディスク (GC)永興電機工業
2,898税込3,188
1パック
3日以内出荷
緑色炭化ケイ素が主成分で、一般的な砥粒では最も硬度が高いため、破砕性が良く硬くて粘りのない被削材の加工に適した砥石です。GC砥粒をレジノイドボンドで焼結させたディスクです。一般鋼材の切断・溝入れであれば電着ダイヤディスクより 経済的で、自生作用により切れ味の変化が起こりにくいです。
粒度100ねじ【固定ねじ】M1.7タイプ砥粒GC砥粒入数5
研削砥石 エスコ研削砥石エスコ
1,410税込1,551
1セット(2枚)
翌日出荷
バリ取りやサビ取り、その他の一般的な研削に使用します。
材質酸化アルミ厚さ(mm)1.1最大回転数(min-1[r.p.m])35000直径(mm)38.1
グラインダー砥石 BIGMAN(ビッグマン)グラインダー砥石BIGMAN(ビッグマン)
5,998税込6,598
1枚
6日以内出荷
グラインダー砥石。
用途超硬合金・アルミ・陶磁器・非鉄金属・石材など。仕様統合剤:V粒度#36厚さ(mm)19砥材GC質量(g)1021穴径(Φmm)15.88本体寸法(mm)205×205×19外径(Φmm)205適合材超硬合金・アルミ・陶磁器・非鉄金属・石材など最高使用周速度(m/s)33
研削砥石 エスコ研削砥石エスコ
615税込677
1枚
翌日出荷
バリ取りやサビ取り、その他の一般的な研削に使用します。
材質酸化アルミ厚さ(mm)1.5直径(Φmm)22.2入数(枚)1最大回転数(min-1[r.p.m])35000
スポンジ砥石 SK11スポンジ砥石SK11
1,398税込1,538
1個
当日出荷
深いキズをつけずにきれいな仕上がり面が得られます。目詰まりしにくく、切削熱によるヤケがありません。曲面にもよくなじみます。砥石などでの研削後の仕上加工に最適です。
用途鉄・ステンレス・アルミ・銅・真鍮などの金属研磨。粒度C80厚さ(mm)14直径(Φmm)75砥材Cタイプ万能アーバー・ロングサイズアーバー用穴径(Φmm)12.7最高使用周速度(m/min)2000対応機種電気ドリル適合材鉄・ステンレス・アルミ・銅・真鍮など
メタリッジインターナルホイル ニューレジストンメタリッジインターナルホイルニューレジストン
29,980税込32,978
1個
当日出荷
【結晶性が高く脱粒しにくいダイヤモンドが作業の強いミカタ】 メタリッジインターナルホイルに使用されている合成ダイヤモンドは結晶性が高いため、耐久性に優れています。 一般砥粒(アルミナ)と比べ約3倍程硬いダイヤモンドが、脱粒せず絶えず表面に出ているので、鋳物砂が溶け込んだ「砂噛み」「焼付き」も驚くほど容易に研削が可能です。 従来の砥石のように力を入れて作業する必要が無い為、疲労感も少なく作業性がアップします。 極めて硬い物質であるダイヤモンドを独自の電着技術で強固に固定している為、従来のインターナル砥石と比較して圧倒的な耐久性を実現しています。 メタリッジインターナルホイルは変形しないので、安定して使用できます。 中央に空けた8つの孔で研削時の放熱性を高めます。
粒度#25厚さ(mm)11最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000ねじ径M10外径(Φmm)38対象鋼材FCネズミ鋳鉄、FCDダクタイル鋳鉄
ローラー式バランサー 科学計器ローラー式バランサー科学計器
129,800税込142,780
1台
4日以内出荷
三点支持で据付が容易にできます。砥石バランサ。
用途研削砥石の静的バランス調整ができます。3.0g以上の偏荷重の調整が可能です。荷重(g)偏荷重:3.0以上最大積載荷重(kg)40
ニューポリトン DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)ニューポリトンDAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)
2,598税込2,858
1枚
6日以内出荷
高品質のダイヤモンドを使用しています。滑らかな研磨で費用効果の高い長寿命を実現。
用途御影石・花崗岩・大理石等天然石の平面、曲面部分の研磨及び艶出し。加工湿式
150x16x15.88mm/WA#80K平砥石 エスコ150x16x15.88mm/WA#80K平砥石エスコ
3,300税込3,630
1個
翌日出荷
用途ステンレス粒度WA80Kサイズ150×16×15.88(穴径)mm最高回転数(min-1[r.p.m])4.200rpm
150x16x15.88mm/A#36P平砥石 エスコ150x16x15.88mm/A#36P平砥石エスコ
2,490税込2,739
1個
翌日出荷
用途一般鋼材粒度A36Pサイズ150×16×15.88(穴径)mm最高回転数(min-1[r.p.m])4.200rpm
削磨くん(オフセット型) レヂトン削磨くん(オフセット型)レヂトン
8,998税込9,898
1箱(25枚)
翌日出荷
多層型ヂズク驚異のパワー 特殊な多層加工により研削力に優れ、研削面積を大きく目詰まりしない! 多層加工のため連続して新しい切り刃(砥粒)を生じるので、研削力が落ちずパワーを持続します! 商品特性により研削音が小さく、振動・臭い・ほこりの少ない快適作業を実現します。
用途黒皮取り、サビ取り、一般研削用外径(mm)105穴径(mm)15タイプオフセット型最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
ハイパーG7高速度用 レヂトンハイパーG7高速度用レヂトン
19,980税込21,978
1箱(25個)
翌々日出荷
今までの研削砥石の常識を覆す驚異の能力
外径(mm)180粒度36穴径(mm)22.23厚さ(mm)7砥粒SAZ最高使用周速度(m/s)80
両頭グラインダー用ダイヤモンドホイールカップタイプ TRUSCO両頭グラインダー用ダイヤモンドホイールカップタイプTRUSCO
12,980税込14,278
1枚
当日出荷
粒度400穴径(mm)12.7厚さ(mm)10砥粒ダイヤモンドSD400外径(mm)125トラスコ品番114-5680材質S45C質量(g)370タイプカップ型砥石周速度(m/min)900~1200
KPメモックス NORITAKE(ノリタケ)KPメモックスNORITAKE(ノリタケ)
59,980税込65,978
1枚
当日出荷から翌々日出荷
粒度140砥材CB形状1結合剤V砥石周速度(m/s)40
ハードホイール ミユキ産業ハードホイールミユキ産業
4,698税込5,168
1個
翌々日出荷
粒度100穴径(mm)15.88厚さ(mm)25外径(mm)205トラスコ品番114-1292ブラウン質量(g)645タイプX83-CH最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000
研削くん 三京ダイヤモンド工業研削くん三京ダイヤモンド工業
3,898税込4,288
1枚
翌々日出荷
刈払い刃などチップソーやその他刃物の研磨に適しています。
穴径(Φmm)20外径(Φmm)100刃先径(Φmm)0.8チップ幅(mm)15.0RoHS指令(10物質対応)対応
セフティポリッシュ B SK11セフティポリッシュ BSK11
2,998税込3,298
1枚
当日出荷
両頭グラインダー用の研削砥石です。硬くもろい為、鋭利な切刃の新生が早く、高硬度な超合金・石材に最適です。
用途超硬合金・アルミ・陶磁器・石材・その他金属類の研削。適合材超硬合金・アルミ・陶磁器・石材・その他金属類砥材GC穴径(Φmm)12.7最高使用周速度(m/min)2000対応機種両頭グラインダー使用砥石砥材GC・粒度120・結合度H・結合剤V・形状1・緑形A
セフティポリッシュ B目立用 SK11セフティポリッシュ B目立用SK11
2,298税込2,528
1枚
当日出荷
両頭グラインダー用の研削砥石です。硬さが幾らか低い分靭性は高く、普通鋼・鋳鉄などには十分な切削力を発揮します。
用途普通鋼(一般鉄)・鋳鉄・鋳鋼・その他の研削。適合材普通鋼(一般鉄)・鋳鉄・鋳鋼など砥材A穴径(Φmm)12.7最高使用周速度(m/min)2000対応機種両頭グラインダー砥石寸法(mm)厚さ6.4使用砥石砥材A・粒度80・結合度N・結合剤V・形状1・緑形D
溶着ダイヤシェーバー45 TYPE.F ナニワ溶着ダイヤシェーバー45 TYPE.Fナニワ
10,980税込12,078
1個
当日出荷
R面、アンカー、ボルト周りの塗膜撤去が簡単に可能です。
用途塗膜除去に、多目的用塗膜撤去厚さ(mm)2外径(mm)45仕様完成品トラスコ品番788-6144材質軸部:鉄、軸先端部:溶着ダイヤモンド長さ(mm)34タイプF(多用途)最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500ねじ径M10
サポートプレート ミユキ産業サポートプレートミユキ産業
5,998税込6,598
1セット
翌々日出荷から9日以内出荷
バリ取りホイール専用のフランジです。 アルミ製につき非常に強固で安全です。
材質アルミ
255x25x19.05mm/A #60P 平砥石 エスコ255x25x19.05mm/A #60P 平砥石エスコ
7,250税込7,975
1個
翌日出荷
粒度60エスコ品番EA818AX-33
255x25x19.05mm/A #46P 平砥石 エスコ255x25x19.05mm/A #46P 平砥石エスコ
7,250税込7,975
1個
翌日出荷
粒度46エスコ品番EA818AX-32
255x25x19.05mm/A #36P 平砥石 エスコ255x25x19.05mm/A #36P 平砥石エスコ
7,250税込7,975
1個
翌日出荷
粒度36エスコ品番EA818AX-31
65x19x10mm インターナル砥石(鉄用/AMP) エスコ65x19x10mm インターナル砥石(鉄用/AMP)エスコ
1,200税込1,320
1個
翌日出荷
エスコ品番EA818AV-65適合材
ゴーゼログラインダー用ディスク砥石 東京オートマックゴーゼログラインダー用ディスク砥石東京オートマック
619税込681
1枚
当日出荷
G50C用ディスク砥石です。
適合ディスク砥石50mm#36(研削用)トラスコ品番758-3583材質砥石質量(g)21
ミニモ ファイバーストーンホイール #600 Φ30X0.6 2入 ミニターミニモ ファイバーストーンホイール #600 Φ30X0.6 2入ミニター
7,398税込8,138
1パック(2個)
10日以内出荷
刃径(Φmm)30厚さ(mm)0.6穴径(Φmm)1.8粒度600トラスコ品番852-9170質量(g)9対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
ミニモ ファイバーストーンホイール #600 Φ25X0.6 2入 ミニターミニモ ファイバーストーンホイール #600 Φ25X0.6 2入ミニター
5,698税込6,268
1パック(2個)
翌々日出荷
刃径(Φmm)25厚さ(mm)0.6穴径(Φmm)1.8粒度600トラスコ品番499-7450質量(g)9対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
ミニモ ファイバーストーンホイール #600 Φ22X0.6 2入 ミニターミニモ ファイバーストーンホイール #600 Φ22X0.6 2入ミニター
4,898税込5,388
1パック(2個)
9日以内出荷
刃径(Φmm)22厚さ(mm)0.6穴径(Φmm)1.8粒度600トラスコ品番499-7417質量(g)9対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
ミニモ ファイバーストーンホイール #600 Φ19X0.6 2入 ミニターミニモ ファイバーストーンホイール #600 Φ19X0.6 2入ミニター
4,298税込4,728
1パック(2個)
10日以内出荷
刃径(Φmm)19厚さ(mm)0.6穴径(Φmm)1.8粒度600トラスコ品番852-9166質量(g)5対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
ミニモ ファイバーストーンホイール #600 Φ13X0.6 2入 ミニターミニモ ファイバーストーンホイール #600 Φ13X0.6 2入ミニター
3,198税込3,518
1パック(2個)
当日出荷
刃径(Φmm)13厚さ(mm)0.6穴径(Φmm)1.8粒度600トラスコ品番852-9162質量(g)5対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
ミニモ ファイバーストーンホイール #400 Φ30X0.6 2入 ミニターミニモ ファイバーストーンホイール #400 Φ30X0.6 2入ミニター
7,398税込8,138
1パック(2個)
10日以内出荷
刃径(Φmm)30厚さ(mm)0.6穴径(Φmm)1.8粒度400トラスコ品番852-9169質量(g)9対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
ミニモ ファイバーストーンホイール #400 Φ25X0.6 2入 ミニターミニモ ファイバーストーンホイール #400 Φ25X0.6 2入ミニター
5,698税込6,268
1パック(2個)
当日出荷
刃径(Φmm)25厚さ(mm)0.6穴径(Φmm)1.8粒度400トラスコ品番499-7441質量(g)9対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
ミニモ ファイバーストーンホイール #400 Φ22X0.6 2入 ミニターミニモ ファイバーストーンホイール #400 Φ22X0.6 2入ミニター
4,898税込5,388
1パック(2個)
9日以内出荷
刃径(Φmm)22厚さ(mm)0.6穴径(Φmm)1.8粒度400トラスコ品番499-7409質量(g)9対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
ミニモ ファイバーストーンホイール #400 Φ19X0.6 2入 ミニターミニモ ファイバーストーンホイール #400 Φ19X0.6 2入ミニター
4,298税込4,728
1パック(2個)
10日以内出荷
刃径(Φmm)19厚さ(mm)0.6穴径(Φmm)1.8粒度400トラスコ品番852-9165質量(g)5対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
ミニモ ファイバーストーンホイール #400 Φ13X0.6 2入 ミニターミニモ ファイバーストーンホイール #400 Φ13X0.6 2入ミニター
3,198税込3,518
1パック(2個)
10日以内出荷
刃径(Φmm)13厚さ(mm)0.6穴径(Φmm)1.8粒度400トラスコ品番852-9161質量(g)5対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅

研削砥石』には他にこんなカテゴリがあります

平形砥石