絞り込み
外径(Φmm)
- 65(1)
- 75(1)
穴径(Φmm)
- 8
- 1.8(18)
- 9.6(2)
- 10(15)
- 12.7(65)
- 15(9)
- 15.88(40)
- 19.05(19)
- 20(2)
- 25.4(16)
- 31.75(33)
- 32(2)
- 38.1(2)
- 50.8(17)
- 70(3)
- 76.2(15)
- 127(13)
- 152(1)
- 152.4(6)
- 203.2(5)
- 穴径(Φmm)をもっと見る
厚さ(mm)
- 16(1)
- 19(1)
粒度・番手
- 80(1)
砥材
- DF(1)
- WA(1)
適合材
- ガラス(1)
- セラミックス(1)
- 超硬合金(1)
- 鉄(1)
ガラス・セラミックス・超硬合金・鉄
ブランド
- FSK(エフエスケー)(2)
FSK(エフエスケー)
「外径(Φmm)」から絞り込む
65(1)
75(1)

グリーンプロ
FSK(エフエスケー)¥32,980税込¥36,2781枚7日以内出荷新両頭グラインダー用ダイヤモンド砥石。抜群の切れ味、超硬・鉄鋼材料を選ばず1枚で対応。加工時間短縮、研削比UP、砥石寿命UPによるコストダウンが可能です。粉塵・砥くずの発生を最小限にします。用途荒研削形状1号平型砥材DF60対応材質超硬合金、合金鋼、工具鋼、ガラス、セラミックス結合剤V(ビトリファイド)
WA(赤)研削砥石
FSK(エフエスケー)¥17,980税込¥19,7781箱(10枚)10日以内出荷最も一般的に使用される砥石で、主に一般研削に用いられます。A砥粒より、やや硬く、破砕性にすぐれているため、鋭い切刃が得られます。用途合金鋼・工具鋼・炭素鋼などの研削。コンターマシン用。形状1号平型粒度80厚さ(mm)19砥粒WA結合剤ビトリファイド結合度K最高使用周速度(m/s)33外径(mm)75穴径(mm)8