絞り込み
外径(Φmm)
- 180
- 13(4)
- 19(4)
- 22(4)
- 25(5)
- 30(4)
- 38(3)
- 50(3)
- 65(4)
- 75(14)
- 100(21)
- 125(38)
- 150(52)
- 200(4)
- 205(45)
- 255(20)
- 305(16)
- 355(12)
- 405(9)
- 510(9)
- 外径(Φmm)をもっと見る
穴径(Φmm)
- 22(1)
- 22.23(1)
- 31.75(20)
- 70(3)
厚さ(mm)
- 6(1)
- 6.4(12)
- 7(1)
- 10(10)
- 13(14)
- 16(7)
- 19(9)
- 20(3)
粒度・番手
- 30(1)
- 36(1)
- 46(11)
- 60(12)
- 80(14)
- 100(10)
- 120(13)
- 140(1)
- 150(3)
- 180(7)
- 200(1)
- 220(5)
- 1000(2)
- 6000(2)
砥材
- A(2)
- CB(1)
- CX(4)
- DA(1)
- GC(2)
- MPA(1)
- PAA(3)
- SA(1)
- SAZ(1)
- SD(1)
- SG(1)
- WA(4)
適合材
- アルミ(2)
- セラミックス(2)
- 超硬合金(3)
- 鉄(13)
- 銅・真鍮(1)
アルミ・セラミックス・超硬合金・鉄・銅・真鍮
ブランド
- NORITAKE(ノリタケ)(13)
- クレトイシ(7)
- レヂトン(2)
- SHINKO(新興製作所)(2)
- 京セラインダストリアルツールズ(1)
NORITAKE(ノリタケ)・クレトイシ・レヂトン・SHINKO(新興製作所)・京セラインダストリアルツールズ
平形砥石とは、グラインダーに取り付けて使用する研磨材のひとつ。主に金属やセラミックス、石材などの素材や部品の研削加工に用いられます。平形砥石の他には、オフセット砥石、フレキシブル砥石、弾性研磨砥石、鋸目立て用砥石などがあり、用途に応じて適切な研削砥石の選定が大切です。また使用面は砥石の種類によって決まりがあり、平形砥石においては砥石外輪部のみの使用が可能となります。砥石側面部などの使用は事故に繋がりますので避けましょう。
特価
本日9月2日(水)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「外径(Φmm)」から絞り込む
75(14)
100(21)
125(38)
150(52)
180
205(45)
255(20)
305(16)
355(12)
510(9)
外径(Φmm)をもっと見る

汎用ビト砥石WA赤1号
NORITAKE(ノリタケ)(31件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1枚当日出荷から11日以内出荷高硬度で破砕性が良い砥粒ですので、一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。用途焼き入れした炭素鋼、合金鋼、工具鋼など(SxxC、SCr、SK、SKS)。砥材WA赤対応材質SC、SCr、SK、SKSなど結合剤V36R
汎用ビト砥石GC1号
NORITAKE(ノリタケ)(43件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1枚当日出荷から17日以内出荷炭化珪素質で硬さが非常に硬く、破砕性も良いので、優れた切れ味を発揮します。用途超硬合金、セラミックス、銅、アルミニウム等の非鉄や非金属。形状1号(平形)砥材GC結合剤V81R
GCといし(1号)
クレトイシ(18件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981枚当日出荷から10日以内出荷破砕性が良く、非鉄・非金属の研削作業にその能力を発揮します。用途鋼用、超硬用、セラミックス用、アルミ用適合両頭グラインダー形状1号(平形)砥材GC結合剤ビトリファイドボンド適合材鋼用、超硬用、セラミックス用、アルミ
WAといし(1号)
クレトイシ(18件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1枚当日出荷から10日以内出荷一般研削、精密研削、工具研削などにその能力を発揮します。用途合金鋼用、工具鋼用、焼入れ鋼用
汎用ビト砥石PAA1号
NORITAKE(ノリタケ)(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1枚当日出荷から32日以内出荷高硬度で適度に靭性が高いので優れた切れ味が持続します。砥材PAA結合剤V35R適合材Mo(モリブデン)、V(バナジウム)の含有量の多い合金鋼・工具鋼等(SKD、SKH、SCM、SKS、SK)
ホームスカッター替砥 仕上砥 #6000
SHINKO(新興製作所)(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷新興ホームスカッター用砥石。粒度#6000の専用仕上砥石です。粒度#6000厚さ(mm)20対応機種新興STD-180E外径(mm)180内径(mm)70
汎用ビト砥石CX1号
NORITAKE(ノリタケ)(2件のレビュー)¥7,298~税込¥8,028~1枚当日出荷から38日以内出荷理想的なミクロ自生発刃を起こすニューセラミックス砥粒と、全く新しいボンドシステムにより、従来の砥石より、切れ味が格段に優れ、高精度、高能率加工が可能です。形状1砥材CX最高使用周速度(m/min)2400結合剤V400
平型砥石 DA
クレトイシ¥2,498税込¥2,7481枚5日以内出荷硬くて熱に敏感な鋼類をはじめとして、全ての種類の切り込み量の少ない研削に使用されています。 水色タイプ用途合金鋼、工具鋼、焼入れ鋼、特殊鋳鉄等の難研削材の研削用
汎用ビト砥石MPA1号
NORITAKE(ノリタケ)¥2,798税込¥3,0781枚6日以内出荷から7日以内出荷多気孔性質(ポーラス)砥石ですので、砥粒間隔が広く、気孔が均一に分布しており、砥粒保持力も強いため、研削熱が少なくクリープフィード研削等の高能率加工に最適です。形状1砥材MPA対応材質SKD、SKH、SCM、SKS、SKなど最高使用周速度(m/min)2400結合剤V35P
切削盤用 CX
NORITAKE(ノリタケ)¥25,980税込¥28,5781箱(3個)翌々日出荷CX、CXY砥材使用 ニューセラミックス砥材を使用し、高硬度鋼の研削や焼入鋼の高能率研削に使用します。主に精密研削で使用し、円筒研削、金型研削、工具研削を高能率で行えます。用途適用被削材:SCr、SKH、SCMなど。SCr、SKH、SCMなどトラスコ品番825-6300材質砥材、ビトリファイド結合材形状1粒度80厚さ(mm)19色青砥材CX硬度J砥粒CX結合剤V外径(mm)180穴径(mm)31.75砥石周速度(m/s)40
削磨くん(カップ型)
レヂトン¥22,980税込¥25,2781箱(25枚)翌日出荷多層型ヂズク驚異のパワー 特殊な多層加工により研削力に優れ、研削面積を大きく目詰まりしない! 多層加工のため連続して新しい切り刃(砥粒)を生じるので、研削力が落ちずパワーを持続します! 商品特性により研削音が小さく、振動・臭い・ほこりの少ない快適作業を実現します。 研削でご使用下さい。 グラインダーでご使用下さい。 穴径が小さくて機械に適合しない場合、押し込んだり、穴径の改修はしないで下さい。 正しいサイズのフランジを使用して下さい。補強無し1/3以上 補強有り1/4以上 砥石の保管は、直射日光・湿気の無い場所で平積みにして下さい。用途黒皮取り、サビ取り、一般研削用タイプカップ型
ハイパーG7高速度用
レヂトン¥27,980税込¥30,7781箱(25個)翌々日出荷今までの研削砥石の常識を覆す驚異の能力粒度36厚さ(mm)7砥粒SAZ最高使用周速度(m/s)80外径(mm)180穴径(mm)22.23
SDメモックス
NORITAKE(ノリタケ)¥64,980~税込¥71,478~1枚6日以内出荷専用の付属ドレッサーで簡単に機上ドレッシングが可能なビトリファイドダイヤホイールです。超多孔質構造で良好な切れ味が長時間持続します。低熱膨張率ボンドの採用で加工精度が安定します。高い砥粒保持力により砥石寿命が更に向上します。湿式・乾式両用です。用途超硬合金、セラミック、非鉄系複合材料等形状1号粒度200砥材SD結合剤V適合材超硬合金、セラミック、非鉄系複合材料等最高使用周速度(m/s)40ダイヤ層幅(X)(mm)3
汎用ビト砥石PAA5号
NORITAKE(ノリタケ)¥3,398税込¥3,7381枚6日以内出荷高硬度で適度に靭性が高いので優れた切れ味が持続します。形状5砥材PAA最高使用周速度(m/min)2000結合剤V35R
汎用ビト砥石PAA10号
NORITAKE(ノリタケ)¥3,398~税込¥3,738~1枚当日出荷から6日以内出荷高硬度で適度に靭性が高いので優れた切れ味が持続します。形状10厚さ(mm)6.4砥材PAA穴径(Φmm)31.75最高使用周速度(m/min)2400結合剤V35R寸法M(mm)125寸法J(mm)115寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)180×6.4×31.75寸法U(mm)3.2外径(mm)180
汎用ビト砥石CX10号
NORITAKE(ノリタケ)¥9,398税込¥10,3381枚6日以内出荷理想的なミクロ自生発刃を起こすニューセラミックス砥粒と、全く新しいボンドシステムにより、従来の砥石より、切れ味が格段に優れ、高精度、高能率加工が可能です。形状10厚さ(mm)6.4砥材CX穴径(Φmm)31.75最高使用周速度(m/min)2400結合剤V400寸法M(mm)125寸法J(mm)115寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)180×6.4×31.75寸法U(mm)3.2外径(mm)180
汎用ビト砥石CX5号
NORITAKE(ノリタケ)¥9,398税込¥10,3381枚6日以内出荷理想的なミクロ自生発刃を起こすニューセラミックス砥粒と、全く新しいボンドシステムにより、従来の砥石より、切れ味が格段に優れ、高精度、高能率加工が可能です。形状5厚さ(mm)19砥材CX穴径(Φmm)31.75寸法F(mm)3最高使用周速度(m/min)2000寸法E(mm)16結合剤V400寸法P(mm)115寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)180×19×31.75外径(mm)180





































![六角軸ワイヤーブラシ トップマン[工具・金物] 六角軸ワイヤーブラシ トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562897-260813-02.jpg)