絞り込み
外径(Φmm)
- 100
- 13(4)
- 19(3)
- 22(4)
- 25(4)
- 30(4)
- 38(4)
- 50(3)
- 65(4)
- 75(14)
- 125(38)
- 150(52)
- 180(25)
- 200(4)
- 205(44)
- 255(20)
- 305(16)
- 355(12)
- 405(9)
- 510(9)
- 外径(Φmm)をもっと見る
穴径(Φmm)
- 10(3)
- 12.7(7)
- 15(6)
- 15.88(1)
- 20(1)
- 31.75(5)
厚さ(mm)
- 2(1)
- 2.1(2)
- 2.5(1)
- 3(1)
- 4(1)
- 5(1)
- 6(2)
- 13(5)
- 16(1)
- 19(1)
- 50(5)
粒度・番手
- 24(2)
- 36(3)
- 60(7)
- 80(7)
- 100(2)
- 120(3)
- 150(3)
- 5000(1)
砥材
- A(2)
- GC(3)
- PA(2)
- WA(7)
適合材
- その他(1)
- アルミ(4)
- ステンレス(3)
- 超硬合金(1)
- 鉄(4)
- 銅・真鍮(2)
その他・アルミ・ステンレス・超硬合金・鉄・銅・真鍮
シリーズ
- その他(1)
その他
ブランド
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- NORITAKE(ノリタケ)(8)
- サンタイガー(1)
- サンフレックス(2)
- ベルスター研磨材工業(1)
- マキタ(2)
- 三京ダイヤモンド工業(1)
- 京セラインダストリアルツールズ(1)
- 日本レヂボン(4)
BOSCH(ボッシュ)・NORITAKE(ノリタケ)・サンタイガー・サンフレックス・ベルスター研磨材工業・マキタ・三京ダイヤモンド工業・京セラインダストリアルツールズ・日本レヂボン
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「外径(Φmm)」から絞り込む
75(14)
100
125(38)
150(52)
180(25)
205(44)
255(20)
305(16)
355(12)
510(9)
外径(Φmm)をもっと見る

汎用ビト砥石WA赤1号
NORITAKE(ノリタケ)(32件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1枚当日出荷から11日以内出荷高硬度で破砕性が良い砥粒ですので、一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。用途焼き入れした炭素鋼、合金鋼、工具鋼など(SxxC、SCr、SK、SKS)。砥材WA赤対応材質SC、SCr、SK、SKSなど結合剤V36R
汎用ビト砥石A
NORITAKE(ノリタケ)(28件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1枚当日出荷から15日以内出荷代表的なアルミナ質砥粒を使用していますので主に生材の能率研削に適しています。用途抗張力が比較的高く、延びの大きい焼入れしていない普通鋼(SS)。形状1号(平形)砥材A最高使用周速度(m/min)2400結合剤V75R
汎用ビト砥石GC1号
NORITAKE(ノリタケ)(44件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981枚当日出荷から17日以内出荷炭化珪素質で硬さが非常に硬く、破砕性も良いので、優れた切れ味を発揮します。用途超硬合金、セラミックス、銅、アルミニウム等の非鉄や非金属。形状1号(平形)砥材GC結合剤V81R
スパイダーネット
日本レヂボン¥2,198税込¥2,4181箱(10枚)当日出荷から4日以内出荷【フラットな研磨をキープ】 研磨しつづけても形状変化しづらい為、「面」での研磨が持続 鋼材に食い込まずに焼け取りや平面出しが可能 隙間から切り屑が排出されるので目詰まり・研削焼けを抑制 2種類のパッドでピンポイントorワイドに研磨 くるっと簡単!装脱着用途平面研磨・仕上げ・焼け取り・錆び取り・スパッタ取り スポット溶接の裏焼け取り・ボンデ鋼板ボックス製造・ステンレス厨房機器製造などの研磨砥材WA最高使用回転数(min-1[r.p.m])15270
オフセット砥石サンタイガー
サンタイガー(4件のレビュー)¥179~税込¥197~1枚ほか当日出荷標準普及タイプのオフセット砥石です。用途一般鋼材の溶接部のバリ取り、ビート取り作業厚さ(mm)6穴径(Φmm)15硬度P最高使用周速度(m/s[m/min])72外径(Φmm)100生産国日本
グリーンエースプレミアムGAP
日本レヂボン¥8,298税込¥9,1281箱(25枚)当日出荷鮮明な赤と緑のツートンカラーで、ステンレス鋼の研削に優れた威力を発揮します。セラミック砥粒配合により鋼材にしっかり食いつくので高い作業性能が得られます。低振動タイプで作業負担の軽減が図れます。パッド不要のレジノイド弾性砥石です。用途ステンレス鋼、一般鋼の研削作業用。トラスコ品番701-9253粒度36厚さ(mm)4最高使用回転数(min-1[r.p.m])13750最高使用周速度(m/s)72外径(mm)100穴径(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
研削くん
三京ダイヤモンド工業¥4,698税込¥5,1681枚翌々日出荷刈払い刃などチップソーやその他刃物の研磨に適しています。穴径(Φmm)20刃先径(Φmm)0.8外径(Φmm)100チップ幅(mm)15.0RoHS指令(10物質対応)対応
汎用ビト砥石PA6号
NORITAKE(ノリタケ)(1件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281枚5日以内出荷から7日以内出荷高硬度で適度に靭性が高いので優れた切れ味が持続します。形状6砥材PA最高使用周速度(m/min)1800結合剤V35R
汎用ビト砥石WA12号
NORITAKE(ノリタケ)¥1,998~税込¥2,198~1枚ほか6日以内出荷から9日以内出荷高硬度で破砕性が良い砥粒ですので、一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。砥材WA赤最高使用周速度(m/min)2000結合剤V36R
汎用ビト砥石WA6号
NORITAKE(ノリタケ)¥4,298税込¥4,7281枚5日以内出荷から7日以内出荷高硬度で破砕性が良い砥粒ですので、一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。形状6砥材WA赤最高使用周速度(m/min)1800結合剤V36R
汎用ビト砥石GC6号
NORITAKE(ノリタケ)¥4,698税込¥5,1681枚6日以内出荷から7日以内出荷炭化珪素質で硬さが非常に硬く、破砕性も良いので、優れた切れ味を発揮します。形状6砥材GC穴径(Φmm)31.75最高使用周速度(m/min)1800砥粒GC結合剤V81R
研削砥石100mm一般鋼用
BOSCH(ボッシュ)¥4,498税込¥4,9481セット(25式)翌日出荷コストパフォーマンス抜群の研削砥石。耐久性に優れた酸化アルミニウム砥粒用途鉄、その他の金属の研削作業粒度#24厚さ(mm)6砥材A質量(g)105硬度R本体寸法(mm)100×100×6外径(mm)100穴径(mm)15
スパイダーネットSPN2枚入
日本レヂボン¥759税込¥8351セット(2枚)当日出荷悩みのすべてを絡めとれます。ガラス繊維を研磨材層でコーティングした構造の研磨用砥石です。鋼材に食い込まずに、焼け取りや平面出しが可能です。工具を使うことなく回すだけで取り付け・取り外しが可能です。用途平面研磨作業。仕様ステンレス鋼用/一般鋼用材質結合剤:BF/ガラスクロス粒度150砥材WAねじ径M10最高使用周速度(m/s)80外径(mm)100入数2枚積層段数2P
研削砥石100Φ(非鉄用) GC材
サンフレックス¥1,998税込¥2,1981枚6日以内出荷回転工具に取付け研削、研磨する砥石です。用途各種非金属の研削、研磨粒度#100厚さ(mm)13砥材GC材穴径(Φmm)12.7外径(Φmm)100砥粒GC許容回転数(min-1[r.p.m])5000適合材非鉄
研削砥石100Φ(金属用) WA材
サンフレックス¥1,698税込¥1,8681枚7日以内出荷回転工具に取付け研削、研磨する砥石です。用途各種金属の研削、研磨粒度#80厚さ(mm)13砥材WA材穴径(Φmm)12.7外径(Φmm)100砥粒WA許容回転数(min-1[r.p.m])5000適合材金属
ベルストン(ステン用6枚セット)
ベルスター研磨材工業¥17,980税込¥19,7781セット翌々日出荷トラスコ品番814-6870厚さ(mm)5質量(g)766使用工具4型(100Φ)のディスクグラインダー直径×穴径(Φmm)100×15
汎用ビト砥石PA11号
NORITAKE(ノリタケ)¥4,498税込¥4,9481枚6日以内出荷高硬度で適度に靭性が高いので優れた切れ味が持続します。形状11砥材PA穴径(Φmm)31.75最高使用周速度(m/min)1800結合剤V35R
スパイダ-ネット
日本レヂボン¥2,398税込¥2,6381箱(10枚)4日以内出荷【フラットな研磨をキープ】。・研磨しつづけても形状変化しづらい為、「面」での研磨が持続。・鋼材に食い込まずに焼け取りや平面出しが可能。・隙間から切り屑が排出されるので目詰まり・研削焼けを抑制。・2種類のパッドでピンポイントorワイドに研磨。・くるっと簡単!装脱着用途平面研磨・仕上げ・焼け取り・錆び取り・スパッタ取り。スポット溶接の裏焼け取り・ボンデ鋼板ボックス製造・ステンレス厨房機器製造などの研磨材質【鋼材】鐡・ステンレス・アルミ粒度150厚さ(mm)2P(2.1)砥材WAシリーズスパイダーネットねじ径M10外径(Φmm)100