絞り込み
外径(Φmm)
- 305
- 13(4)
- 19(4)
- 22(4)
- 25(5)
- 30(4)
- 38(3)
- 50(3)
- 65(4)
- 75(14)
- 100(21)
- 125(38)
- 150(52)
- 180(24)
- 200(4)
- 205(45)
- 255(20)
- 355(12)
- 405(9)
- 510(9)
- 外径(Φmm)をもっと見る
穴径(Φmm)
- 25.4(7)
- 31.75(1)
- 76.2(12)
- 127(11)
厚さ(mm)
- 25(10)
- 32(15)
- 38(12)
- 50(4)
粒度・番手
- 24(2)
- 36(2)
- 46(13)
- 60(11)
- 80(7)
- 100(2)
- 120(4)
砥材
- A(2)
- CXY(1)
- DA(1)
- GC(3)
- MPA(1)
- PA(1)
- SA(1)
- SG(1)
- WA(3)
適合材
- アルミ(2)
- セラミックス(1)
- 超硬合金(2)
- 鉄(13)
- 銅・真鍮(1)
アルミ・セラミックス・超硬合金・鉄・銅・真鍮
ブランド
- NORITAKE(ノリタケ)(8)
- クレトイシ(6)
- TKX(2)
NORITAKE(ノリタケ)・クレトイシ・TKX
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「外径(Φmm)」から絞り込む
75(14)
100(21)
125(38)
150(52)
180(24)
205(45)
255(20)
305
355(12)
510(9)
外径(Φmm)をもっと見る

汎用ビト砥石WA赤1号
NORITAKE(ノリタケ)(32件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1枚当日出荷から11日以内出荷高硬度で破砕性が良い砥粒ですので、一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。用途焼き入れした炭素鋼、合金鋼、工具鋼など(SxxC、SCr、SK、SKS)。砥材WA赤対応材質SC、SCr、SK、SKSなど結合剤V36R
汎用ビト砥石A
NORITAKE(ノリタケ)(28件のレビュー)¥7,698~税込¥8,468~1枚当日出荷から15日以内出荷代表的なアルミナ質砥粒を使用していますので主に生材の能率研削に適しています。用途抗張力が比較的高く、延びの大きい焼入れしていない普通鋼(SS)。形状1号(平形)砥材A最高使用周速度(m/min)2400結合剤V75R
汎用ビト砥石GC1号
NORITAKE(ノリタケ)(44件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1枚当日出荷から17日以内出荷炭化珪素質で硬さが非常に硬く、破砕性も良いので、優れた切れ味を発揮します。用途超硬合金、セラミックス、銅、アルミニウム等の非鉄や非金属。形状1号(平形)砥材GC結合剤V81R
GCといし(1号)
クレトイシ(19件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1枚当日出荷から10日以内出荷破砕性が良く、非鉄・非金属の研削作業にその能力を発揮します。用途鋼用、超硬用、セラミックス用、アルミ用適合両頭グラインダー形状1号(平形)砥材GC結合剤ビトリファイドボンド適合材鋼用、超硬用、セラミックス用、アルミ
WAといし(1号)
クレトイシ(18件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1枚当日出荷から10日以内出荷一般研削、精密研削、工具研削などにその能力を発揮します。用途合金鋼用、工具鋼用、焼入れ鋼用
GCといし 1号 平
TKX¥9,998税込¥10,9981枚6日以内出荷高硬度かつ、破砕性の良い砥石です。すぐれた切れ味を発揮し、超硬合金などの研削に適しています。用途超硬合金・石材・セラミックス・ガラスの研磨に強い研削砥石です。
平型砥石 DA
クレトイシ¥9,998税込¥10,9981枚5日以内出荷硬くて熱に敏感な鋼類をはじめとして、全ての種類の切り込み量の少ない研削に使用されています。 水色タイプ用途合金鋼、工具鋼、焼入れ鋼、特殊鋳鉄等の難研削材の研削用
汎用ビト砥石MPA1号
NORITAKE(ノリタケ)¥12,980~税込¥14,278~1枚6日以内出荷から7日以内出荷多気孔性質(ポーラス)砥石ですので、砥粒間隔が広く、気孔が均一に分布しており、砥粒保持力も強いため、研削熱が少なくクリープフィード研削等の高能率加工に最適です。形状1砥材MPA対応材質SKD、SKH、SCM、SKS、SKなど最高使用周速度(m/min)2400結合剤V35P
汎用ビト砥石PA1号
NORITAKE(ノリタケ)(1件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1枚当日出荷から32日以内出荷高硬度で適度に靭性が高いので優れた切れ味が持続します。形状1砥材PA対応材質SKD、SKH、SCM、SKS、SKなど結合剤V35R
汎用ビト砥石CXY1号
NORITAKE(ノリタケ)¥21,980~税込¥24,178~1枚当日出荷から7日以内出荷理想的なミクロ自生発刃を起こすニューセラミックス砥粒と、全く新しいボンドシステムにより、従来の砥石より、切れ味が格段に優れ、高精度、高能率加工が可能です。形状1砥材CXY対応材質SCr、SKH、SCMなど最高使用周速度(m/min)2400結合剤V400
卓上グラインダ用 切削盤用 GC 305X32X76.2
NORITAKE(ノリタケ)¥46,980税込¥51,6781箱(3個)翌々日出荷GC砥材使用 非鉄系材料の自由研削、精密研削に使用します。用途適用被削材:超硬合金、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金など。超硬合金、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金などトラスコ品番825-6092材質砥材、ビトリファイド結合材形状1粒度120厚さ(mm)32色緑砥材GC硬度H砥粒GC結合剤V外径(mm)305穴径(mm)76.2RoHS指令(10物質対応)対応砥石周速度(m/s)33