絞り込み
外径(Φmm)
- 205
- 13(4)
- 19(4)
- 22(4)
- 25(5)
- 30(4)
- 38(3)
- 50(3)
- 65(4)
- 75(14)
- 100(21)
- 125(38)
- 150(52)
- 180(25)
- 200(4)
- 255(20)
- 305(16)
- 355(12)
- 405(9)
- 510(9)
- 外径(Φmm)をもっと見る
穴径(Φmm)
- 15.88(31)
- 19.05(5)
- 25.4(9)
- 31.75(13)
- 50.8(14)
- 80(1)
厚さ(mm)
- 6.4(7)
- 10(1)
- 13(12)
- 16(2)
- 19(33)
- 25(11)
- 32(2)
粒度・番手
- 24(1)
- 36(6)
- 46(18)
- 60(26)
- 80(16)
- 100(10)
- 120(14)
- 150(2)
- 180(3)
- 220(2)
- 240(1)
- 320(1)
- 400(1)
- 1000(1)
- 6000(1)
砥材
- A(9)
- CX(1)
- DA(1)
- DF(1)
- GC(8)
- MPA(1)
- PA(1)
- PAA(2)
- SA(2)
- SG(1)
- WA(11)
適合材
- アルミ(4)
- ガラス(2)
- ステンレス(1)
- セラミックス(4)
- 石材(2)
- 超硬合金(7)
- 鉄(20)
- 銅・真鍮(2)
アルミ・ガラス・ステンレス・セラミックス・石材・超硬合金・鉄・銅・真鍮
ブランド
- モノタロウ(2)
- NORITAKE(ノリタケ)(11)
- クレトイシ(8)
- エスコ(6)
- TKX(5)
- ミユキ産業(3)
- サンタイガー(2)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2)
- BIGMAN(ビッグマン)(2)
- マキタ(1)
- FSK(エフエスケー)(1)
- 京セラインダストリアルツールズ(1)
- 渡邉研磨(1)
モノタロウ・NORITAKE(ノリタケ)・クレトイシ・エスコ・TKX・ミユキ産業・サンタイガー・HiKOKI(ハイコーキ)・BIGMAN(ビッグマン)・マキタ・FSK(エフエスケー)・京セラインダストリアルツールズ・渡邉研磨
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
グリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
「外径(Φmm)」から絞り込む
75(14)
100(21)
125(38)
150(52)
180(25)
205
255(20)
305(16)
355(12)
510(9)
外径(Φmm)をもっと見る

汎用ビト砥石WA赤1号
NORITAKE(ノリタケ)(31件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1枚当日出荷から11日以内出荷高硬度で破砕性が良い砥粒ですので、一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。用途焼き入れした炭素鋼、合金鋼、工具鋼など(SxxC、SCr、SK、SKS)。砥材WA赤対応材質SC、SCr、SK、SKSなど結合剤V36R
汎用ビト砥石A
NORITAKE(ノリタケ)(27件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1枚当日出荷から15日以内出荷代表的なアルミナ質砥粒を使用していますので主に生材の能率研削に適しています。用途抗張力が比較的高く、延びの大きい焼入れしていない普通鋼(SS)。砥材A形状1号(平形)最高使用周速度(m/min)2400結合剤V75R
ビト砥石 GC 1号
(25件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷炭化珪素質のGC砥材は、硬くて破砕性が良いので、優れた切れ味を発揮します。非鉄系、非金属系材料の自由研削・一般 軽研削に使用します。用途超硬合金、セラミックス、銅、アルミニウム、非金属などの研削に。粒度120砥材GC形状1号(平形)硬度H最高使用周速度(m/s[m/min])33[1980]結合剤ビトリファイドボンド販売区分業務用
汎用ビト砥石GC1号
NORITAKE(ノリタケ)(43件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1枚当日出荷から17日以内出荷炭化珪素質で硬さが非常に硬く、破砕性も良いので、優れた切れ味を発揮します。用途超硬合金、セラミックス、銅、アルミニウム等の非鉄や非金属。砥材GC形状1号(平形)結合剤V81R
GCといし(1号)
クレトイシ(18件のレビュー)¥3,188~税込¥3,507~1枚当日出荷から10日以内出荷破砕性が良く、非鉄・非金属の研削作業にその能力を発揮します。用途鋼用、超硬用、セラミックス用、アルミ用砥材GC適合両頭グラインダー形状1号(平形)結合剤ビトリファイドボンド適合材鋼用、超硬用、セラミックス用、アルミ
WAといし(1号)
クレトイシ(18件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1枚当日出荷から10日以内出荷一般研削、精密研削、工具研削などにその能力を発揮します。用途合金鋼用、工具鋼用、焼入れ鋼用
ビト砥石 WA赤 1号
(13件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷高硬度で破砕性が良いWA砥粒のため、一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。用途一般焼入鋼、合金鋼、工具鋼など。砥材WA形状1号(平形)硬度K最高使用周速度(m/s[m/min])33[1980]結合剤ビトリファイドボンド販売区分業務用
研削砥石1号平型 GC
サンタイガー(17件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781枚当日出荷炭化ケイ素質の砥粒で硬さが非常に硬く、破砕性に優れています。用途超硬合金、セラミックス、銅、アルミニウム、特殊鋳鉄、非金属などの研削に。粒度120砥材GC硬度H結合剤ビトリファイドボンド適合材超硬合金、セラミックス、銅、アルミニウム、特殊鋳鉄、非金属など
研削砥石1号平型 WA赤
サンタイガー(6件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381枚当日出荷高硬度で破砕性が良い砥粒ですので、硬くて熱に敏感な鋼をはじめとして、あらゆる種類の切り込み量の少ない研削に使用できます。一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。用途一般焼入鋼、合金鋼、工具鋼など。粒度60砥材WA赤硬度K結合剤ビトリファイドボンド適合材一般焼入鋼、合金鋼、工具鋼など
汎用ビト砥石PAA1号
NORITAKE(ノリタケ)(1件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1枚当日出荷から32日以内出荷高硬度で適度に靭性が高いので優れた切れ味が持続します。砥材PAA結合剤V35R適合材Mo(モリブデン)、V(バナジウム)の含有量の多い合金鋼・工具鋼等(SKD、SKH、SCM、SKS、SK)
ビトリファイド砥石 205mm
HiKOKI(ハイコーキ)¥2,498税込¥2,7481枚(1枚)当日出荷205mm卓上グラインダー用ビトリファイド砥石。寸法:外径(205mm)、厚さ(19mm)、穴径(15.88mm)。適合機種:GT21SH(1P),GT21SH(3P),GT21,GR21,(旧形:GBK2,GBT5)砥粒A36M結合剤V(ビトリファイド)外径(mm)205
ハードホイール X83-CH
ミユキ産業(2件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から翌々日出荷フレキシブルグラインダー専用に開発され、研磨布がフラップホイールよりも高密度なので、強力な研削が可能です。オフハンドで連続的に往復研磨が可能です。用途使用工具:両頭グラインダー、大型研磨機械、フレキシブルグラインダー。外径(mm)205色ブラウンタイプX83-CH最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000最高周速度42.91m/s(2574.6m/min)2018年トラスコ掲載ページ5 1019
汎用ビト砥石CX1号
NORITAKE(ノリタケ)(2件のレビュー)¥9,398~税込¥10,338~1枚当日出荷から38日以内出荷理想的なミクロ自生発刃を起こすニューセラミックス砥粒と、全く新しいボンドシステムにより、従来の砥石より、切れ味が格段に優れ、高精度、高能率加工が可能です。砥材CX形状1最高使用周速度(m/min)2400結合剤V400
グラインダー砥石
渡邉研磨¥3,298税込¥3,6281枚当日出荷から翌々日出荷アルミナ質砥粒を使用していますので主に生材の能率研削に適しています。用途一般鋼材、圧延鋼、炭素鋼、鍛造品、鋳造品等の生材など用砥石です。対応材質一般鋼材、圧延鋼、炭素鋼、鍛造品、鋳造品等外径(Φmm)205穴径(Φmm)15.88厚さ(mm)19砥粒A結合度P結合剤V
汎用ビト砥石PA1号
NORITAKE(ノリタケ)¥4,898税込¥5,3881枚当日出荷から32日以内出荷高硬度で適度に靭性が高いので優れた切れ味が持続します。砥材PA形状1対応材質SKD、SKH、SCM、SKS、SKなど結合剤V35R![205x19x15.9mm [A# 36P] 平砥石 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03613127-180824-02.jpg)
205x19x15.9mm [A# 36P] 平砥石
エスコ¥3,930税込¥4,3231個翌日出荷外径(mm)205厚さ(mm)19穴径(Φmm)15.88粒度36P砥粒Aエスコ品番EA818AX-21
GCといし 1号 平
TKX¥3,998税込¥4,3981枚6日以内出荷高硬度かつ、破砕性の良い砥石です。すぐれた切れ味を発揮し、超硬合金などの研削に適しています。用途超硬合金・石材・セラミックス・ガラスの研磨に強い研削砥石です。
ハードホイール
ミユキ産業¥4,698税込¥5,1681個翌々日出荷粒度100穴径(mm)15.88厚さ(mm)25外径(mm)205トラスコ品番114-1292色ブラウン質量(g)645タイプX83-CH最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000
汎用ビト砥石MPA1号
NORITAKE(ノリタケ)¥3,598~税込¥3,958~1枚6日以内出荷から7日以内出荷多気孔性質(ポーラス)砥石ですので、砥粒間隔が広く、気孔が均一に分布しており、砥粒保持力も強いため、研削熱が少なくクリープフィード研削等の高能率加工に最適です。砥材MPA形状1対応材質SKD、SKH、SCM、SKS、SKなど最高使用周速度(m/min)2400結合剤V35P![205x19x15.9mm [A# 60P] 平砥石 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03613145-180824-02.jpg)
205x19x15.9mm [A# 60P] 平砥石
エスコ¥3,930税込¥4,3231個翌日出荷外径(mm)205厚さ(mm)19穴径(Φmm)15.88粒度60P砥粒Aエスコ品番EA818AX-23
研削盤用 SA
NORITAKE(ノリタケ)¥24,980税込¥27,4781箱(5個)当日出荷SA砥材使用 単結晶砥粒を使用した高能率研削に適した砥石です。精密研削分野の円筒研削、平面研削等で使用します。用途適用被削材:SUS300系、SKH、SUHなど。SUS300系(オーステナイト系)、SKH、SUHなどトラスコ品番825-6652材質砥材、ビトリファイド結合材形状1粒度46厚さ(mm)19色薄グレー砥材SA硬度I砥粒SA結合剤V外径(mm)205穴径(mm)50.8砥石周速度(m/s)40
卓上グラインダー用 研削盤用 WA 赤
NORITAKE(ノリタケ)¥23,980税込¥26,3781箱(5個)翌々日出荷WA砥材使用 焼入鋼などの鉄系材料の自由研削、一般研削、工具研削、精密研削、金型研削に使用します。用途適用材質:SC、SCr、SK、SKSなど。 赤ボンドと白ボンドの大きな性能差はありません。SC、SCr、SK、SKSなどトラスコ品番825-6895材質砥材、ビトリファイド結合材形状1粒度60厚さ(mm)25色赤砥材WA硬度J砥粒WA結合剤V外径(mm)205穴径(mm)50.8RoHS指令(10物質対応)対応砥石周速度(m/s)40
グラインダー砥石
BIGMAN(ビッグマン)¥5,298税込¥5,8281枚当日出荷グラインダー砥石。用途焼入鋼・ステンレス・合金鋼・特殊鋼など。仕様統合剤:V粒度#60厚さ(mm)19砥材WA質量(g)1300穴径(Φmm)15.88本体寸法(mm)205×205×19外径(Φmm)205適合材焼入鋼・ステンレス・合金鋼・特殊鋼など最高使用周速度(m/s)33
グラインダー砥石
BIGMAN(ビッグマン)¥5,998税込¥6,5981枚4日以内出荷グラインダー砥石。用途超硬合金・アルミ・陶磁器・非鉄金属・石材など。仕様統合剤:V粒度#36厚さ(mm)19砥材GC質量(g)1021穴径(Φmm)15.88本体寸法(mm)205×205×19外径(Φmm)205適合材超硬合金・アルミ・陶磁器・非鉄金属・石材など最高使用周速度(m/s)33
グリーンプロ
FSK(エフエスケー)¥73,980税込¥81,3781枚7日以内出荷新両頭グラインダー用ダイヤモンド砥石。抜群の切れ味、超硬・鉄鋼材料を選ばず1枚で対応。加工時間短縮、研削比UP、砥石寿命UPによるコストダウンが可能です。粉塵・砥くずの発生を最小限にします。用途荒研削対応材質超硬合金、合金鋼、工具鋼、ガラス、セラミックス砥材DF60形状1号平型結合剤V(ビトリファイド)
ハードホイール X87-FC
ミユキ産業¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から翌々日出荷フレキシブルグラインダー専用に開発され、研磨布がフラップホイールよりも高密度なので、強力な研削が可能です。オフハンドで連続的に往復研磨が可能です。用途使用工具:両頭グラインダー、大型研磨機械、フレキシブルグラインダー。外径(mm)205色ブラウンタイプX87-FC最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000最高周速度42.91m/s(2574.6m/min)2018年トラスコ掲載ページ5 1019
平型砥石 DA
クレトイシ¥2,998税込¥3,2981枚5日以内出荷硬くて熱に敏感な鋼類をはじめとして、全ての種類の切り込み量の少ない研削に使用されています。 水色タイプ用途合金鋼、工具鋼、焼入れ鋼、特殊鋳鉄等の難研削材の研削用





























![205x19x15.9mm [A# 36P] 平砥石 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03613127-180824-02.jpg)




![205x19x15.9mm [A# 60P] 平砥石 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03613145-180824-02.jpg)



















![六角軸ワイヤーブラシ トップマン[工具・金物] 六角軸ワイヤーブラシ トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562897-260813-02.jpg)