絞り込み
外径(Φmm)
  • 30
  • 10(34)
  • 13(4)
  • 15(38)
  • 17(3)
  • 20(30)
  • 25(49)
  • 38(4)
  • 40(76)
  • 50(117)
  • 60(65)
  • 75(7)
  • 80(73)
  • 100(44)
  • 125(6)
  • 150(8)
  • 180(3)
  • 200(13)
  • 250(4)
  • 300(3)
軸径(Φmm)
  • 3(23)
  • 3.2(2)
  • 6(59)
  • 6.3(7)
  • 6.35(5)
粒度・番手
  • 36(2)
  • 40(22)
  • 60(53)
  • 80(51)
  • 100(38)
  • 120(63)
  • 150(20)
  • 180(46)
  • 240(40)
  • 320(36)
  • 400(36)
  • 600(22)
  • 800(1)
  • 1000(8)
  • その他(1)
幅(mm)
  • 5(8)
  • 7(1)
  • 8(1)
  • 10(19)
  • 15(2)
  • 20(3)
  • 25(35)
  • 30(1)
適合材
  • アルミ(36)
  • ガラス(4)
  • ステンレス(45)
  • セラミックス(2)
  • 木工(15)
  • 石材(3)
  • 超硬合金(1)
  • (35)
  • 銅・真鍮(8)
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • イチグチ(38)
  • TRUSCO(18)
  • ヤナセ(柳瀬)(16)
  • ムラコ(7)
  • AC[研磨材](4)
  • エスコ(3)
  • リューター(日本精密機械工作)(3)
  • SK11(3)
  • サンフレックス(2)
  • ニューレジストン(1)
  • DREMEL(ドレメル)(1)
  • リューター(1)
  • PFERD 馬印(1)
  • iHelp(1)
モノタロウ・イチグチ・TRUSCO・ヤナセ(柳瀬)・ムラコ・AC[研磨材]・エスコ・リューター(日本精密機械工作)・SK11・サンフレックス・ニューレジストン・DREMEL(ドレメル)・リューター・PFERD 馬印・iHelp
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(43)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(26)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
フラップホイールとは、研磨用の布を軸に放射線状に巻き付けた研磨材です。特徴としては次々と新しい面が出るので研磨力が持続、研磨材自体の摩耗が最少。特殊な形状のため、曲面のような形の研磨物でも加工できるという点があります。フラップホイールの種類としては、素材にダイヤモンドを使用した高研磨力のものや、研磨布などの弱めのものがあり、用途としては金属・非金属・プラスチックなどの表面加工、金属の錆とり、バリ取りなどです。
101件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
10(34)
15(38)
20(30)
25(49)
30
40(76)
50(117)
60(65)
80(73)
100(44)
外径(Φmm)をもっと見る
  • フラップホイール モノタロウ

    フラップホイール

    モノタロウ(5件のレビュー)
    999税込1,099
    1箱(5個)
    当日出荷
    日本製ペーパーを使用し、安定した加工が可能。 しなやかでワークへの馴染みがよい。
    用途鉄、ステンレスの研削研磨 凹凸面、曲面の研磨 サビ落としなど軸径(Φmm)6砥材アルミナ適合材鉄、ステンレス、アルミ販売区分業務用
  • フラップ(軸付)ホイール(軸径Φ6mm) TRUSCO

    フラップ(軸付)ホイール(軸径Φ6mm)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1箱(5個)
    当日出荷から9日以内出荷
    一般金属用。研磨布と研磨布の間が多少開いているため、目詰まりが少なく最後まで使用できます。内面・曲面・平面、あらゆる研磨に、また回転数の調節で軟らかいものから硬いものまで自由に研磨できます。サイドのみ使用。軸付きなので自由自在に使用でき、へアラインの方向も一定。加工ワークの形状によくなじみます。常に新しい砥粒面で研磨できる自生作用があります。放熱効果が大きく加工物を変質させません。
    用途市販の電動グラインダー・電気ドリル・ボール盤等に使用できます。バリ取り、サビ落し、塗装前の研磨、内面曲面研磨、金属表面研磨に便利。軸径×軸長(mm)6×40適合材一般金属タイプ垂直植えタイプ使用工具ストレートグラインダー(エアー・電気)材質(軸)スチール
  • フラップホイル (直径30×幅25mm) イチグチ

    フラップホイル (直径30×幅25mm)

    イチグチ(2件のレビュー)
    869税込956
    1個
    当日出荷
    管内部・曲面・平面を研磨するホイル アルミナ砥材の研磨布を使用しています。磨耗した砥材はどんどん排出されますので、安定した研磨力が得られます。 ワークへのなじみが良いので、平面・曲面・異形面等どこでも作業が可能です。 鉄系・非鉄系金属のバリ・サビ取り、傷消し管内側や開口部、溝の研削・研磨作業に適しています。
    用途鉄、ステンレスの研削研磨 サビ落とし 塗装前の研磨 溶接前のクリーニング パイプの内面研磨砥材アルミナ研磨材の構造研磨布適合ツールハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • フラップホイール 六角軸 モノタロウ

    フラップホイール 六角軸

    モノタロウ(3件のレビュー)
    999税込1,099
    1箱(5個)
    当日出荷
    日本製ペーパーを使用し、安定した加工が可能。 しなやかでワークへの馴染みがよい。
    用途鉄、ステンレスの研削研磨 凹凸面、曲面の研磨 サビ落としなど軸径(Φmm)6.35幅(mm)25砥材アルミナ最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸長(mm)33適合材鉄、ステンレス、アルミ六角軸対辺(mm)6.35販売区分業務用
  • スコーライトホイルT イチグチ

    スコーライトホイルT

    イチグチ(2件のレビュー)
    629税込692
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    不織布研磨材を軸付ホイル形状に加工。柔らかなタッチでマイルドに仕上げます。
    用途酸化皮膜やサビ取り、汚れ落とし溶接前のクリーニング・バリ取りスリ傷のぼかし塗装コート・ラミネート前の粗面化ステンレス等の溶接あとのヤケ取りヘアーライン入れステンレス、アルミ等の荒目仕上げから細かい仕上げまで木材のケバ取り最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000グリーン購入法適合
  • BSネジタルフラップホイル(六角) イチグチ

    BSネジタルフラップホイル(六角)

    イチグチ(7件のレビュー)
    679税込747
    1個ほか
    当日出荷
    サンドペーパーの研磨力と適度な弾性で対象物を滑らかに磨きます。
    用途ステンレス、金属の研磨 サビ、塗料はがし、木工幅(mm)25
  • ポリライトホイル イチグチ

    ポリライトホイル

    イチグチ(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    細部や曲面の艶出し研磨用ホイル 凸凹の面に良くなじみます。 削らず、磨く表面仕上げです。 ソフトなあたりで研磨面にぴったりフィットします。 焼けが入りにくいです。 目づまりが生じにくいです。 不織布は特殊繊維製ですので、ワークへの熔着を起こしません。 木材のケバ取り、金属曲面・円筒内側面・溝等の傷ぼかし、艶出し研磨、塗装やラミネート前の面粗度調整、銅のスリ傷消しに最適です。
    用途酸化皮膜やサビ取り、汚れ落とし 溶接、メッキ前のクリーニング アルミ、銅のスリ傷のぼかし、つや出し 塗装、ラミネート前の肌荒し シール材のクリーニング 金属小物の微少なバリ取り 木材のケバ取り仕様乾式研磨材の構造特殊繊維不織布適合ツールハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • スコーライトホイルS イチグチ

    スコーライトホイルS

    イチグチ(3件のレビュー)
    878税込966
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    クリーニング用ホイル 不織布研磨材をホイルの形状に加工しています。 平面と異形面の両方の作業に適しています
    用途酸化皮膜やサビ取り、汚れ落とし 溶接前のクリーニング・バリ取り アルミ製品のスリ傷のぼかし 塗装コートや、ラミネート前の粗面化 ステンレス等の溶接あとのヤケ取り ヘアーライン入れ ステンレス、アルミ等の荒目仕上げから細かい仕上げまで 木材のケバ取り直径×幅W(mm)30×25最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000砥材アルミナ研磨材の構造不織布適合ツールハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤軸径×軸長(mm)6×40適合材ステンレス、アルミ等RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • BSネジタルスコライトホイル(六角) イチグチ

    BSネジタルスコライトホイル(六角)

    イチグチ(2件のレビュー)
    839税込923
    1個ほか
    当日出荷
    繊維のパワーで目詰まりなくマイルドに仕上ます。素材をほとんど削りません。
    用途ステンレス、金属の研磨 汚れ落とし、木工RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 軸付フラップホイール(6mm軸) ヤナセ(柳瀬)

    軸付フラップホイール(6mm軸)

    ヤナセ(柳瀬)(2件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1箱(10本)
    当日出荷から23日以内出荷
    研磨布と研磨布の間に、多少空間があるため、目詰まりしにくく、最後まで均一研磨ができます。 弾力性があり、加工物にびったりフィットし、馴染み研磨ができます。 発熱性がなく、被研磨物を変質させません。 加工物に馴染みやすいです。 自生作用が大きいです。
    軸径(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • フラップホイル (直径30mm・軸径3mm) イチグチ

    フラップホイル (直径30mm・軸径3mm)

    イチグチ(5件のレビュー)
    759税込835
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    管内部・曲面・平面を研磨するホイル アルミナ砥材の研磨布を使用しています。磨耗した砥材はどんどん排出されますので、安定した研磨力が得られます。 ワークへのなじみが良いので、平面・曲面・異形面等どこでも作業が可能です。 鉄系・非鉄系金属のバリ・サビ取り、傷消し管内側や開口部、溝の研削・研磨作業に適しています。
    用途鉄、ステンレスの研削研磨 サビ落とし 塗装前の研磨 溶接前のクリーニング パイプの内面研磨直径×幅W(mm)30×10最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000砥材アルミナ研磨材の構造研磨布適合ツールハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤軸径×軸長(mm)3×35適合材鉄、ステンレスなどRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ムゲン軸付フラップ ヤナセ(柳瀬)

    ムゲン軸付フラップ

    ヤナセ(柳瀬)
    2,298税込2,528
    1箱(5本)
    当日出荷から5日以内出荷
  • BSネジタルデライトホイル(六角) イチグチ

    BSネジタルデライトホイル(六角)

    イチグチ(6件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    特殊繊維に砥粒をガンシンさせていますから、カンタンにツヤ出しができます。
    用途ステンレス、金属の研磨 クリーニング、木工幅(mm)25軸径(Φmm)6.35
  • 軸付フラップホイール(3mm軸) ヤナセ(柳瀬)

    軸付フラップホイール(3mm軸)

    ヤナセ(柳瀬)(4件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1箱(10本)
    当日出荷から23日以内出荷
    研磨布と研磨布の間に、多少空間があるため、目詰まりしにくく、最後まで均一研磨ができます。 弾力性があり、加工物にびったりフィットし、馴染み研磨ができます。 発熱性がなく、被研磨物を変質させません。 加工物に馴染みやすいです。 自生作用が大きいです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • メガブライトホイル (直径30×幅25mm) イチグチ

    メガブライトホイル (直径30×幅25mm)

    イチグチ
    449税込494
    1個
    当日出荷
    アルミナ砥材の研磨布を使用しています。 磨耗した砥材はどんどん排出されますので、安定した研磨力が得られます。 鉄系・非鉄系金属のバリ・サビ取り、傷消し、管内側や開口部、溝の研削・研磨作業に適しています。
    用途鉄、ステンレスの研削研磨 塗装前の研磨 パイプの内面研磨 溶接前のクリーニング サビ落とし 小さなバリ取り 表面研磨 エッジ、穴回りの丸め 溶接後のヤケとり直径×幅W(mm)30×25最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000砥材アルミナ研磨材の構造研磨布適合ツールハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤軸径×軸長(mm)6×40適合材鉄、ステンレスなどRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • スピン ネジ式フラップホイル(シャフト交換式) TRUSCO

    スピン ネジ式フラップホイル(シャフト交換式)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1箱(5個)
    当日出荷から9日以内出荷
    軸がネジ込みになり、着脱がワンタッチで出来ます。動力部のチャックに軸を取り付けたまま、研磨部を取り換えることが出来ます。軸長が標準(40mm)より長い物が必要な場合も別売の軸を取り替えて作業が出来ます。
    用途サビ落とし、バリ取り、ブレージング。円筒形内部、コーナー部などの研磨。パイプ(内面)の研磨。幅(mm)25使用工具ストレートグラインダー(エアー・電気)、電気ドリル、ボール盤、フレキシブルシャフト
  • 薄型フラップホイール TRUSCO

    薄型フラップホイール

    TRUSCO
    2,898税込3,188
    1セット(5本)
    当日出荷から翌々日出荷
    細かい部品加工・修正作業に最適です。極小のバリ取り作業に使用できます。 薄型によりペン先のようにピンポイントに研磨が可能です。
    用途小型ワークの研磨用。細い部分・溝部・ネジ部などの研磨用。使用工具:マイクログラインダー。最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸長(mm)40材質(軸)スチール
  • ペーパーホイル iHelp

    ペーパーホイル

    iHelp
    359税込395
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    電気ドリル、インパクトドライバー対応。
    用途木材、金属などの面研磨、サビ落とし。材質布ヤスリ、カーボンスチール軸径(Φmm)6.35適合材木材、金属など入数1本
  • ネジタルフラップホイルB イチグチ

    ネジタルフラップホイルB

    イチグチ
    479税込527
    1個
    当日出荷
    ねじって取り付け、外して軸とホイルを分別廃棄できます。サンドペーパーの研磨力と適度な弾性で対象物を滑らかに磨きます。ドリルに軸を付けたまま手早く交換出来ます。
    用途ステンレス、金属研磨、サビ、塗料はがし、木工作業。適合工具ドリル・インパクトドライバー
  • ミラクルフラップホイール(斜め植えタイプ)(軸径Φ6mm) TRUSCO

    ミラクルフラップホイール(斜め植えタイプ)(軸径Φ6mm)

    TRUSCO
    2,998税込3,298
    1箱(5個)
    当日出荷から9日以内出荷
    一般金属用。フラップが斜めについているため、加工物へのタッチがたいへんソフトです。汎用の軸付フラップホイールのもつ特性を生かし、より研削性と持続性能をアップした製品です。従来比30%アップ
    用途サビ落とし、バリ取り、パイプの内面研磨に。金属、木工の曲面や異型品の研磨に。タイプ斜め植えタイプ使用工具ストレートグラインダー(エアー・電気)
  • エコノミーフラップホイール TRUSCO

    エコノミーフラップホイール

    TRUSCO
    1,698税込1,868
    1箱(5個)
    当日出荷から翌日出荷
    粘りある研磨布を使用し、研磨力と耐久性、低コストを実現したエコノミータイプのフラップホイールです。ペーパーがしなり弾力性があるため、加工物にフィットした研磨ができます。両面キャップレスで金具を使用していないため、ワークへの傷が付きにくく使用しやすいフラップホイールです。
    用途金属のバリ取り、サビ落とし。平面、曲面、内面など、金属の表面研磨全般。フラップの先端を避ける、狭い部分などの研磨に適しています。使用工具:ストレートグラインダー。材質軸:スチール軸径(Φmm)6幅(mm)25軸長(mm)35
  • GPトップミニ(M7×P0.75ネジ穴付タイプ)(軸径3mmアダプター付) TRUSCO

    GPトップミニ(M7×P0.75ネジ穴付タイプ)(軸径3mmアダプター付)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1箱(5個)
    当日出荷から翌々日出荷
    粒度バリエーションが豊富で荒仕上げから、仕上げ研磨までこなす万能タイプ。弾性砥石の難点である研磨焼けを防ぎ、高い研削性と5~6倍の長寿命を有します。又、研削砥石に比べクッション性があり被研削材へのあたりがソフトです。
    用途自動車、家庭電気製品等のスポット溶接のスパットの除去に、特に金型の研磨には最適です。一般金属用。外径×穴径(Φmm)30×(M7×P0.75)最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000付属品3mm軸アダプター(1箱に1個)羽枚数28使用工具エアーグラインダー適合材一般金属適合工具(例)UHTMAG-093N(MAG-123N)、ベッセルGT-NG25-12CR(GT-MG25-9CR)、ムラキM-109(M-111)※3mm軸アダプター装着によりコレット・チャックタイプのグラインダーに取り付きます。
  • セラミックフラップホイル 軸径6mmタイプ イチグチ

    セラミックフラップホイル 軸径6mmタイプ

    イチグチ
    4,398税込4,838
    1箱(5本)
    当日出荷から3日以内出荷
    高硬度、耐熱性、耐摩耗性に優れたセラミックを衝撃を抑えたフラップホイルと組み合わせることで、鋭い切れ味と抜群の食いつきを合わせた好感触を実現しました。フラップホイルのソフトな感触に高硬度セラミック砥粒の研削力が組み合わさり、今までにない好感触の作業が行えます。フラップホイルの特徴である摩耗した砥材を排出する効果に加え、セラミック砥粒は衝撃に効率よく破砕していくことで高い研削力と安定した研磨力を維持します。フラップホイルのワークに熱を与えにくい構造とセラミック砥粒の研削力が、スムースで焼けを起こさないデリケートな研磨作業に対応します。研磨作業中に効率よく砥粒が粉砕していくことで、セラミックフラップホイルは、耐久性・研削力・難削材への対応力で従来にない性能を発揮します。
    用途バリ取り・面取り・金型などデリケートなワークの研磨、鉄・ステンレス・その他難削材の研削研磨、表面・内面・局面の研磨、パイプの内面研磨、エッジ・穴回りの丸め最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸長(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • フラップホイル (直径30×幅10mm) イチグチ

    フラップホイル (直径30×幅10mm)

    イチグチ
    729税込802
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    管内部・曲面・平面を研磨するホイル。アルミナ砥材の研磨布を使用しています。磨耗した砥材はどんどん排出されますので、安定した研磨力が得られます。ワークへのなじみが良いので、平面・曲面・異形面等どこでも作業が可能です。鉄系・非鉄系金属のバリ・サビ取り、傷消し管内側や開口部、溝の研削・研磨作業に適しています。
    用途鉄、ステンレスの研削研磨。塗装前の研磨。キズ取り。パイプの内面研磨。溶接前のクリーニング。サビ落とし。小さなバリ取り。表面研磨。エッジ、穴回りの丸め。溶接後のヤケとり砥材アルミナ研磨材の構造研磨布適合ツールハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ナイロン軸付ホイール(軸径6mm) TRUSCO

    ナイロン軸付ホイール(軸径6mm)

    TRUSCO
    5,198税込5,718
    1セット(5個)
    当日出荷
    ステンレス、一般金属兼用です。 ナイロン繊維がクッションの役割をし、被研磨材を削り込みすぎることを防ぎます。 ナイロン繊維不織布に研材を特殊樹脂接着剤で固着させてあり、耐薬品性、耐水性、弾力などに優れています。 自生作用によっていつも新しい表面が表れるため、目づまりが起こりにくく、研磨の初期から終期まで仕上げ面の表面粗さが一定です。 長い間形を持続します。エッジがボロボロにかけることもありません。
    用途塗装はがし、メッキ前の研磨ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチックなどの研磨に最適、使用工具:ストレートグラインダー(エア・電気)材質軸:スチール最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)40適合材ステンレス
  • NEOフラップPタイプ ヤナセ(柳瀬)

    NEOフラップPタイプ

    ヤナセ(柳瀬)
    3,998税込4,398
    1箱(5本)
    当日出荷から23日以内出荷
  • カップホイル (直径30×幅25mm) イチグチ

    カップホイル (直径30×幅25mm)

    イチグチ(2件のレビュー)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    フラップホイルの頭部面での研磨が可能になりました。従来のホイルでは困難だった、L字型や凹型部分の底面の研削・研磨作業が効率よく行えます。どんな作業にも対応できる、アルミナ砥材を使用しています。
    用途底面・側面の同時研磨/凹部のクリ-ニング/錆落とし/小さな傷取り直径(Φmm)30幅(mm)25最高回転数(min-1[r.p.m])5000種別カップ軸径(Φmm)6砥材アルミナ研磨材の構造研磨布適合ツールハンドグラインダー/電気ドリル/ボール盤穴径(Φmm)25軸長(mm)40対応材質鉄、ステンレス、アルミ、木材、その他RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ムゲン軸付フラップ ヤナセ(柳瀬)

    ムゲン軸付フラップ

    ヤナセ(柳瀬)
    1,898税込2,088
    1セット(5個)
    5日以内出荷
    粘りある研磨布を使用している為、研磨力と耐久性を両立させました。両面キャップレスで使用しやすいタイプです。金具を使用していないので、ワークへの傷も付きにくいです。
    用途金属のバリ取り、サビ落としに。平面、曲面、内面など、金属の表面研磨全般。フラップの先端を避ける、狭い部分などの研磨に適しています。使用工具:ストレートグラインダー。軸径(Φmm)6適合用途ビート取り
  • BSネジタルデライトホイル イチグチ

    BSネジタルデライトホイル

    イチグチ
    4,298税込4,728
    1箱(5個)
    当日出荷から3日以内出荷
    特殊繊維に砥粒をガンシンさせている為、簡単に仕上げ研磨ができます。金属にツヤを与えます。
    用途ステンレス、金属の研磨、クリーニング、木工。幅(mm)25最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸径(Φmm)6.3軸の形状六角軸
  • フラップホイル (直径30×幅5mm) イチグチ

    フラップホイル (直径30×幅5mm)

    イチグチ(1件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    管内部・曲面・平面を研磨するホイル。アルミナ砥材の研磨布を使用しています。磨耗した砥材はどんどん排出されますので、安定した研磨力が得られます。ワークへのなじみが良いので、平面・曲面・異形面等どこでも作業が可能です。鉄系・非鉄系金属のバリ・サビ取り、傷消し管内側や開口部、溝の研削・研磨作業に適しています。
    用途鉄、ステンレスの研削研磨。塗装前の研磨。キズ取り。パイプの内面研磨。溶接前のクリーニング。サビ落とし。小さなバリ取り。表面研磨。エッジ、穴回りの丸め。溶接後のヤケとり直径×幅W(mm)30×5最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000砥材アルミナ研磨材の構造研磨布適合ツールハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤軸径×軸長(mm)3×35適合材鉄、ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ネジタル金属磨きセット イチグチ

    ネジタル金属磨きセット

    イチグチ
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    インパクトドライバー、電気ドリルで磨く事ができます。ドリルに取り付けたまま先端工具だけを交換できる優れもの、使用後には分別廃棄できます。金属磨きに便利なセットです。
    用途金属の鏡面仕上げ作業。付属品ネジタルデライトホイルB(粒度400)・ネジタルフェルトホイルB・ミニ白棒・ネジタルホイル専用六角軸B材質アルミナ・エメリー・フェルト外径×幅W(mm)30×25
  • ネジタルスコーライトB イチグチ

    ネジタルスコーライトB

    イチグチ
    599税込659
    1個
    当日出荷
    ねじって取り付け、外して軸とホイルを分別廃棄できます。繊維のパワーで、目詰まりなくマイルドに仕上げます。素材をほとんど削りません。ドリルに軸を付けたまま手早く交換出来ます。
    用途ステンレス、金属の研磨、汚れ落とし、木工作業。適合工具ドリル・インパクトドライバー
  • 軸付フラップ(金具無し) ムラコ

    軸付フラップ(金具無し)

    ムラコ
    5,298税込5,828
    1セット(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    ワークに傷が入らないように表と裏の金具を取っています。
    用途鉄、ステンレスの研削研磨。塗装前の研磨。使用工具:ストレートグラインダー、電気ドリル、ボール盤バリ取りサビ落とし表面研磨溶接の焼け取り材質研磨布:アランダム砥粒軸長(mm)40砥粒アランダム
  • 重研削用軸付フラップホイール ヤナセ(柳瀬)

    重研削用軸付フラップホイール

    ヤナセ(柳瀬)
    5,898税込6,488
    1箱(10個)
    当日出荷から23日以内出荷
    重研磨に最適です。目詰まりがなく、最後まで均一研磨ができます。振動、騒音が少なく、疲れません。発熱性がなく、被研磨物を変質させません。
    長さ(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワンタッチ軸付フラップホイール ヤナセ(柳瀬)

    ワンタッチ軸付フラップホイール

    ヤナセ(柳瀬)
    4,998税込5,498
    1箱(10個)
    5日以内出荷から23日以内出荷
    ワンタッチ着脱でスムーズな作業。目詰まりがなく、最後まで均一研磨ができます。弾性があり、加工物に馴染みやすい。発熱性がなく、被研磨物を変質させません。
    幅(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
  • カップディスク ヤナセ(柳瀬)

    カップディスク

    ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    研磨布が軸よりも出ているため、底面・側面の2面同時研磨が可能です。目詰まりしにくく、最後まで均一研磨できます。弾性があり、加工物に馴染みやすいです。熱放散性により、ワークに研磨ヤケを起こさせません。自生作用に優れています。
    用途平面、底面や角の研磨に最適。最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])5000RoHS指令(10物質対応)対応
  • ナイロンミックスホイール(軸径6mm) TRUSCO

    ナイロンミックスホイール(軸径6mm)

    TRUSCO
    4,598税込5,058
    1セット(5個)
    当日出荷
    ナイロンとペーパー(A砥粒)のミックスタイプです。 絡み合ったナイロン繊維に砥材をまぶし固めた、ナイロン研磨材を使用しているため、ペーパー研磨布の当たりに比べ、ナイロン研磨材は絡み合った繊維がクッションの役割を果たし、被研磨材を削り込みすぎることを防ぎます。 「自生作用」によっていつも新しい表面が現れるため、目づまりが起こりにくく、研磨の初期から終期まで仕上げ面の表面粗さが一定です。 小型、軽量のヘアライン、傷取り専用です。
    用途ステンレス、アルミのヘアライン作業に最適、金属製品の傷、バリ、ビード取りに、木工製品の木地研磨や塗装研磨に、使用工具:ストレートグラインダー(エア・電気)材質軸:スチール最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000軸長(mm)40
  • ミニフラップホイル ニューレジストン

    ミニフラップホイル

    ニューレジストン
    3,698税込4,068
    1箱(5枚)ほか
    当日出荷から41日以内出荷
    異形研磨に最適で、素地を削らず表面だけを研磨できます。
    用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどのパイプ内面、コーナー部などの表面研磨、サビ取りを含む軽研削・研磨作業
  • ダイヤ軸付フラップホイール(オールダイヤタイプ) TRUSCO

    ダイヤ軸付フラップホイール(オールダイヤタイプ)

    TRUSCO
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ガラス、石材等非鉄金属用。高い研磨力で精密仕上げができます。弾力に富み、オールタイプは加工物にもなじみ易く作業性が向上します。電着本格ダイヤシート使用。
    用途難削材の表面研磨、内面・曲面研磨に最適です。使用工具ストレートグラインダー
  • インサイドポリシャー イチグチ

    インサイドポリシャー

    イチグチ
    679税込747
    1個ほか
    3日以内出荷
    パイプ内径の穴ぐり専用の工具です。傘のような形の研磨布が遠心力のおかげで開き、パイプの内径をきっちりを研磨します。管穴まわりの丸めや内面の研磨作業に適しています。
    種別インサイドポリシャー寸法(mm)直径:12/30、幅:35、軸径:6砥材アルミナ研磨材の構造研磨布最高回転数(min-1[r.p.m])10000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
フラップホイール