絞り込み
外径(Φmm)
  • 50(2)
軸径(Φmm)
  • 6(2)
粒度・番手
  • 120(1)
  • 180(1)
  • 320(1)
  • 400(1)
  • 600(1)
  • 800(1)
  • 1000(1)
幅(mm)
  • 12
  • 5(65)
  • 7(1)
  • 8(1)
  • 10(48)
  • 13(5)
  • 14(1)
  • 15(23)
  • 20(38)
  • 25(96)
  • 30(17)
  • 40(6)
  • 50(8)
  • 60(1)
  • 75(3)
  • 100(4)
  • 125(1)
  • 150(1)
ブランド
  • TRUSCO(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
フラップホイールとは、研磨用の布を軸に放射線状に巻き付けた研磨材です。特徴としては次々と新しい面が出るので研磨力が持続、研磨材自体の摩耗が最少。特殊な形状のため、曲面のような形の研磨物でも加工できるという点があります。フラップホイールの種類としては、素材にダイヤモンドを使用した高研磨力のものや、研磨布などの弱めのものがあり、用途としては金属・非金属・プラスチックなどの表面加工、金属の錆とり、バリ取りなどです。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
50(2)
  • 軸付ナイロンホイール(軸径6mm) TRUSCO

    軸付ナイロンホイール(軸径6mm)

    TRUSCO
    4,198税込4,618
    1箱(5個)
    当日出荷から9日以内出荷
    ワイヤーブラシより研磨能力に優れ、またワイヤーの飛散もないため安全に作業ができます。目詰まりが少なく、また下地を削り過ぎる心配がありません。
    用途サビ落とし、塗装剥がしなどに。軸径(Φmm)6幅(mm)12最高使用回転数(min-1[r.p.m])16000軸長(mm)40使用工具6mmコレットチャックストレートグラインダー外径(mm)50
  • 軸付ナイロンホイール TRUSCO

    軸付ナイロンホイール

    TRUSCO
    4,998税込5,498
    1セット(5個)
    当日出荷
    ワイヤーブラシより研磨能力に優れ、またワイヤーの飛散もないため安全に作業ができます。目詰まりが少なく、また下地を削り過ぎる心配がありません。
    用途サビ落とし、塗装剥がしなどに。トラスコ品番855-0556材質ナイロン不織布、砥材:シリコンカーバイトブラック質量(g)38最高使用回転数(min-1[r.p.m])16000軸長(mm)40使用工具6mmコレットチャックストレートグラインダー外径×幅W(厚さ)×軸径(mm)50×12×6仕上がり相当番手120相当2018年トラスコ掲載ページ5 1057
フラップホイール