絞り込み
外径(Φmm)
  • 10(12)
  • 12(1)
  • 13(2)
  • 15(10)
  • 20(9)
  • 25(1)
  • 30(3)
  • 35(3)
  • 40(3)
  • 50(7)
  • 60(3)
軸径(Φmm)
  • 3(19)
  • 6(13)
  • 6.35(3)
粒度・番手
  • 40(7)
  • 60(15)
  • 80(11)
  • 100(11)
  • 120(12)
  • 150(9)
  • 180(12)
  • 240(12)
  • 320(11)
  • 400(11)
  • 600(7)
幅(mm)
  • 20
  • 5(65)
  • 7(1)
  • 8(1)
  • 10(48)
  • 12(2)
  • 13(5)
  • 14(1)
  • 15(23)
  • 25(96)
  • 30(17)
  • 40(6)
  • 50(8)
  • 60(1)
  • 75(3)
  • 100(4)
  • 125(1)
  • 150(1)
適合材
  • アルミ(7)
  • ガラス(2)
  • ステンレス(8)
  • セラミックス(2)
  • 木工(4)
  • 樹脂(1)
  • 石材(2)
  • 超硬合金(1)
  • (10)
  • 銅・真鍮(1)
ブランド
  • ヤナセ(柳瀬)(10)
  • ムラコ(9)
  • イチグチ(5)
  • リューター(5)
  • TRUSCO(4)
  • リューター(日本精密機械工作)(2)
  • NSK(ナカニシ)(1)
  • ニューレジストン(1)
  • AC[研磨材](1)
ヤナセ(柳瀬)・ムラコ・イチグチ・リューター・TRUSCO・リューター(日本精密機械工作)・NSK(ナカニシ)・ニューレジストン・AC[研磨材]
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
フラップホイールとは、研磨用の布を軸に放射線状に巻き付けた研磨材です。特徴としては次々と新しい面が出るので研磨力が持続、研磨材自体の摩耗が最少。特殊な形状のため、曲面のような形の研磨物でも加工できるという点があります。フラップホイールの種類としては、素材にダイヤモンドを使用した高研磨力のものや、研磨布などの弱めのものがあり、用途としては金属・非金属・プラスチックなどの表面加工、金属の錆とり、バリ取りなどです。
38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
10(12)
13(2)
15(10)
20(9)
25(1)
30(3)
35(3)
40(3)
50(7)
60(3)
  • ペーパーミニフラップホイール(軸径3mm) TRUSCO

    ペーパーミニフラップホイール(軸径3mm)

    TRUSCO(5件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1箱(5個)
    当日出荷
    一般金属用です。研磨布と研磨布の間が多少開いているため、目づまりが少なく最後まで使用できます。放熱効果が大きくワークを変質させません。内面、曲面、平面、あらゆる研磨が可能です。また、回転数を調節することで柔らかい物から硬い物まで自在に研磨(ヘアライン加工も可能)できます。
    用途半円筒内部、コーナー部などの小さな異形品の研磨。 使用工具:マイクログラインダー。(エア・電動)最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000軸長(mm)30材質(軸)スチール
  • 軸付フラップホイール(3mm軸) ヤナセ(柳瀬)

    軸付フラップホイール(3mm軸)

    ヤナセ(柳瀬)(4件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1箱(10本)
    当日出荷から23日以内出荷
    研磨布と研磨布の間に、多少空間があるため、目詰まりしにくく、最後まで均一研磨ができます。 弾力性があり、加工物にびったりフィットし、馴染み研磨ができます。 発熱性がなく、被研磨物を変質させません。 加工物に馴染みやすいです。 自生作用が大きいです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • BS豪削ホイル 金属加工用 イチグチ

    BS豪削ホイル 金属加工用

    イチグチ
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    各用途に合わせて最適な砥粒を選定し、研削スピードと高い耐久性を実現。軸付き史上最速・最強の製品。フラップホイルよりも研削面が密着するため、作業効率が3倍UP。ペーパーで出来ているので、電着ダイヤ・砥石・ブラシと比較しても作業中の振動や騒音が軽減。六角軸(6.35mm)を採用しているので、インパクトドライバーや電動ドリルにもワンタッチで装着可能。
    用途ステンレス・鉄の研削・研磨、バリ取り、黒皮はがし。軸径(Φmm)6.35(六角軸)幅(mm)20タイプ金属加工用砥粒セラミック砥粒適合工具インパクトドライバー・電動ドリル直径(mm)35
  • マイクロフラップ(軸径3mm・アランダム) イチグチ

    マイクロフラップ(軸径3mm・アランダム)

    イチグチ(2件のレビュー)
    669税込736
    1本ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    加工物の形状によくなじみます。回転数を変えることにより、柔らかいものから硬いものまで自由な研磨ができます。自生作用で常に新しい砥粒面で研磨ができます。空冷作用のため、熱によるワークのひずみや、焼けがほとんど入りません。
    用途凹凸面、曲面の研磨。鋳物肌の研磨。細部、狭部の研磨。材質アルミナ砥材軸径(Φmm)3軸長(mm)30対応材質鉄、ステンレス、アルミ、木材、その他RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • NEOフラップPタイプ ヤナセ(柳瀬)

    NEOフラップPタイプ

    ヤナセ(柳瀬)
    3,998税込4,398
    1箱(5本)
    当日出荷から23日以内出荷
  • ペーパーミニフラップホイール(軸径3mm) TRUSCO

    ペーパーミニフラップホイール(軸径3mm)

    TRUSCO
    3,198税込3,518
    1箱(5個)
    当日出荷
    一般金属用。研磨布と研磨布の間が多少開いているため、目詰まりが少なく最後まで使用できます。放熱効果が大きくワークを変質させません。内面、曲面、平面、あらゆる研磨が可能。また、回転数を調節することで柔らかい物から硬い物まで自在に研磨(ヘアライン加工も可能)できます。
    用途半円筒内部、コーナー部などの小さな異形品の研磨。最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000使用工具マイクログラインダー(エアー・電気)軸径×軸長(mm)3×30
  • BS豪削ホイル サビ取り用 イチグチ

    BS豪削ホイル サビ取り用

    イチグチ
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    各用途に合わせて最適な砥粒を選定し、研削スピードと高い耐久性を実現。軸付き史上最速・最強の製品。フラップホイルよりも研削面が密着するため、作業効率が3倍UP。ペーパーで出来ているので、電着ダイヤ・砥石・ブラシと比較しても作業中の振動や騒音が軽減。六角軸(6.35mm)を採用しているので、インパクトドライバーや電動ドリルにもワンタッチで装着可能。
    用途金属の頑固なサビ・塗料はがし、鉄の研削・研磨、バリ取り。軸径(Φmm)6.35(六角軸)幅(mm)20タイプサビ取り用砥粒ジルコニア砥粒適合工具インパクトドライバー・電動ドリル直径(mm)35
  • カップディスク ヤナセ(柳瀬)

    カップディスク

    ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1箱(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    研磨布が軸よりも出ているため、底面・側面の2面同時研磨が可能です。目詰まりしにくく、最後まで均一研磨できます。弾性があり、加工物に馴染みやすいです。熱放散性により、ワークに研磨ヤケを起こさせません。自生作用に優れています。
    用途平面、底面や角の研磨に最適。最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])5000RoHS指令(10物質対応)対応
  • フェルトミニホイール(白色)(軸径3mm) TRUSCO

    フェルトミニホイール(白色)(軸径3mm)

    TRUSCO
    7,998税込8,798
    1箱(10個)
    当日出荷
    ステンレス、一般金属兼用。艶出し、拭き取り等の最終仕上げ用ホイールです。用途に応じた油脂研磨材を付けてご使用下さい。
    最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000
  • BS豪削ホイル 木工加工用 イチグチ

    BS豪削ホイル 木工加工用

    イチグチ
    889税込978
    1個
    当日出荷
    各用途に合わせて最適な砥粒を選定し、研削スピードと高い耐久性を実現。軸付き史上最速・最強の製品。フラップホイルよりも研削面が密着するため、作業効率が3倍UP。ペーパーで出来ているので、電着ダイヤ・砥石・ブラシと比較しても作業中の振動や騒音が軽減。六角軸(6.35mm)を採用しているので、インパクトドライバーや電動ドリルにもワンタッチで装着可能。
    用途木材の形状加工、面取り、ケバ取り、木の皮むき。軸径(Φmm)6.35(六角軸)幅(mm)20タイプ木工加工用砥粒アルミナ砥粒適合工具インパクトドライバー・電動ドリル直径(mm)35
  • NEOフラップPタイプ(軸径3mm) 外径10・15mm ヤナセ(柳瀬)

    NEOフラップPタイプ(軸径3mm) 外径10・15mm

    ヤナセ(柳瀬)
    2,798税込3,078
    1箱(5個)
    当日出荷から翌々日出荷
    特殊加工でペーパーの使いシロを多くしました。
    用途表面・曲面の研磨に。バリ取り、サビ落とし、塗装前の研磨、一般金属・木材の研磨に。使用工具:ストレートグラインダー。材質軸:ステンレス軸径(Φmm)3軸長(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニフラップホイル ニューレジストン

    ミニフラップホイル

    ニューレジストン
    3,298税込3,628
    1箱(5本)
    当日出荷から41日以内出荷
    異形研磨に最適で、素地を削らず表面だけを研磨できます。
    用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどのパイプ内面、コーナー部などの表面研磨、サビ取りを含む軽研削・研磨作業
  • 軸付フラップ (金具無し・軸径6mm) ムラコ

    軸付フラップ (金具無し・軸径6mm)

    ムラコ
    5,598税込6,158
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    最大の特長はフラップホイールの上下の金具が無いのでワークに当たって傷付けることがありません。 内面、曲面、平面、あらゆる研磨に使用できます。 放熱効果が大きく加工物の焼けが少ないです。 常に新しい砥粒面で研磨できる自生作用があり安定した研磨力が得られます。 ワークへの形状によくなじみます。
    用途鉄・ステンレスの研削研磨。 塗装前の研磨。 傷取り。 パイプの内面研磨。 さび落とし。 バリ取り。 表面研磨。 溶接後の焼け取り。 電動グラインダー、電気ドリル、ボール盤等。 使用工具:ストレートグラインダー(エア・電気)。軸径(Φmm)6軸長(mm)40軸径×軸長(mm)6×40適合材鉄、ステンレスなど
  • フェルトバフ ソフトタイプ NSK(ナカニシ)

    フェルトバフ ソフトタイプ

    NSK(ナカニシ)
    4,998税込5,498
    1袋(10本)
    当日出荷
    研磨剤となじみの良い高品質の仕上げ用フェルトバフです。高品質の羊毛を圧縮し、切削加工により外径を丁寧に仕上げています。均質性と適度な弾力性が研磨仕上げ面をランクアップさせます。
    用途各種金属・非鉄金属・貴金属・セラミック・ガラスなどあらゆる素材の仕上げが可能。ダイヤモンドコンパウンドやポリッシングコンパウンド等の研磨剤を併用してください。トラスコ品番831-4970軸径(Φmm)3形状円筒幅(mm)20全長(mm)55タイプソフト最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000外径(mm)13RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホイール型フェルトバフホイール型幅 リューター

    ホイール型フェルトバフホイール型幅

    リューター
    2,398税込2,638
    1袋(10枚)
    翌々日出荷
    ソフトタイプに樹脂を含浸させ硬くしたもので研磨剤のくい込みが少なく硬い材料のツヤ出しに適しています。
    用途研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属などのキズ取りなどに。トラスコ品番128-3346材質羊毛幅(mm)20高さ(mm)4タイプホイール型最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000穴径(mm)1.5
  • NEOフラップPタイプ(軸径3mm) 外径20・30mm ヤナセ(柳瀬)

    NEOフラップPタイプ(軸径3mm) 外径20・30mm

    ヤナセ(柳瀬)
    2,998税込3,298
    1箱(5個)
    当日出荷から翌々日出荷
    特殊加工でペーパーの使いシロを多くしました。
    用途表面・曲面の研磨に。バリ取り、サビ落とし、塗装前の研磨、一般金属・木材の研磨に。使用工具:ストレートグラインダー。材質軸:ステンレス軸径(Φmm)3軸長(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応
  • フラップサンダー リューター(日本精密機械工作)

    フラップサンダー

    リューター(日本精密機械工作)
    2,898税込3,188
    1パック(3本)
    翌日出荷から8日以内出荷
    加工物の形状によくなじみます。回転数を変えることにより軟らかいものから硬いものまで自由に研磨が出来ます。自生作用で常に新しい砥粒面で研磨ができます。
    用途金属の表面研磨、サビ落し、塗装前の研磨、鋳物肌の研磨に砥材A(かっ色アルミナ)適合材金属、鋳物など
  • 軸付フラップホイール ヤナセ(柳瀬)

    軸付フラップホイール

    ヤナセ(柳瀬)
    5,998税込6,598
    1セット(10個)
    5日以内出荷
    研磨布と研磨布の間に、多少空間がある為、目詰まりしにくく、最後まで均一研磨ができます。弾力性があり、加工物にぴったりフィットし、馴染み研磨ができます。発熱性がなく、被研磨物を変質させません。加工物に馴染みやすいです。自生作用が大きいです。
    軸径(Φmm)3軸長(mm)35対応材質木工適合用途バリ取り、キズ取り
  • 軸付フラップホイール ヤナセ(柳瀬)

    軸付フラップホイール

    ヤナセ(柳瀬)
    5,998税込6,598
    1セット(10個)
    23日以内出荷
    研磨布と研磨布の間に、多少空間がある為、目詰まりしにくく、最後まで均一研磨ができます。弾力性があり、加工物にぴったりフィットし、馴染み研磨ができます。発熱性がなく、被研磨物を変質させません。加工物に馴染みやすいです。自生作用が大きいです。
    軸径(Φmm)3幅(mm)20粒度600(#)最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000軸長(mm)35対応材質木工外径(Φmm)10適合用途バリ取り、キズ取り
  • 軸付フラップホイール ヤナセ(柳瀬)

    軸付フラップホイール

    ヤナセ(柳瀬)
    659税込725
    1個
    当日出荷
    狭部の研磨に最適です。研磨布間に空間があり、目詰まりしにくく均一な研磨ができます。狭部や細部の研磨に適しています。金属・木工・プラスチック等の表面、内面、曲面の研磨に適しています。
    用途研磨作業。軸径(Φmm)3幅(mm)20寸法(mm)15×20×3外径(Φmm)15適合材金属・木工・プラスチック
  • 軸付フェルトバフ外径13 リューター

    軸付フェルトバフ外径13

    リューター
    2,698税込2,968
    1袋(5本)
    当日出荷
    羊毛を高密度に圧縮したものでやわらかく曲面によくなじみます。
    用途研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属などのキズ取りなどに。トラスコ品番128-5072材質羊毛軸径(Φmm)3幅(mm)20タイプ円筒型最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸長(mm)36外径(mm)13
  • ロール外径10幅20粒度 リューター

    ロール外径10幅20粒度

    リューター
    1,198税込1,318
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    特殊研磨布使用のため研削・研磨力に優れています。研磨布使用のため割れる危険性は全くありません。
    用途ステンレス・鉄・非金属のバリ取り、円筒内面・局面研磨、ガラス・木材・ゴム・石膏・石材面の研磨用。トラスコ品番128-4336幅(mm)20粒度(#)240最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000外径(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロール外径12幅20粒度 リューター

    ロール外径12幅20粒度

    リューター
    1,198税込1,318
    1袋(10個)
    当日出荷
    特殊研磨布使用のため研削・研磨力に優れています。研磨布使用のため割れる危険性は全くありません。
    用途ステンレス・鉄・非金属のバリ取り、円筒内面・局面研磨、ガラス・木材・ゴム・石膏・石材面の研磨用。トラスコ品番128-4343幅(mm)20粒度(#)240最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000外径(mm)12
  • フラップサンダー粒度(#):600 リューター

    フラップサンダー粒度(#):600

    リューター
    2,698税込2,968
    1袋(3本)
    翌々日出荷
    加工物の形状によくなじみます。回転数を変えることにより柔らかいものから硬いものまで自由に研磨が出来ます。自生作用で常に新しい砥粒面で研磨が出来ます。
    用途金属の表面研磨、サビ落とし、塗装前の研磨、鋳物肌の研磨用。トラスコ品番126-4314軸径(Φmm)3幅(mm)20粒度(#)600最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸長(mm)30外径(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”マイクロフラップ” AC[研磨材]

    ”マイクロフラップ”

    AC[研磨材]
    4,698税込5,168
    1箱(10本)
    9日以内出荷
    加工物の形状によくなじみます。回転数を変えることにより、柔らかいものから硬いものまで自由な研磨ができます。自生作用で常に新しい砥粒面で研磨ができます。空冷作用のため、熱によるワークのひずみや、焼けがほとんど入りません。小径フラップホイルです。高速回転下でも芯ぶれせず、細い隙間をスムーズに作業します。
    用途凹凸面、曲面の研磨。鋳物肌の研磨。細部、狭部の研磨。トラスコ品番806-3148材質アルミナ砥材軸径(Φmm)3幅(mm)20粒度(#)150最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000軸長(mm)30羽根枚数約26外径(mm)10直径(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイヤ軸付フラップホイール MIXタイプ ヤナセ(柳瀬)

    ダイヤ軸付フラップホイール MIXタイプ

    ヤナセ(柳瀬)
    7,298税込8,028
    1個
    34日以内出荷
    難削材の表面研磨、内面・曲面研磨に最適です。弾性があり、加工物に馴染みやすく、作業性がアップします。 ダイヤモンド布をフラップ状に加工し、最高の弾性を実現しました。Φ1ドット電着。ダイヤモンド砥粒が硬いので一段砥粒(GC、C砥粒)より 非常に高い研削性です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイヤ軸付フラップホイール ALLタイプ ヤナセ(柳瀬)

    ダイヤ軸付フラップホイール ALLタイプ

    ヤナセ(柳瀬)
    24,980税込27,478
    1個
    34日以内出荷
    難削材の表面研磨、内面・曲面研磨に最適です。弾性があり、加工物に馴染みやすく、作業性がアップします。 ダイヤモンド布をフラップ状に加工し、最高の弾性を実現しました。Φ1ドット電着。ダイヤモンド砥粒が硬いので一段砥粒(GC、C砥粒)より 非常に高い研削性です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイヤモンドフラップサンダー リューター(日本精密機械工作)

    ダイヤモンドフラップサンダー

    リューター(日本精密機械工作)
    29,900税込32,890
    1本
    6日以内出荷
    加工物の形状によくなじみます。回転数を変えることにより柔らかいものから硬いものまで自由に研磨が出来ます。自生作用で常に新しい砥粒面で研磨ができます。
    用途セラミック、ガラス、石材、金属など難削材の研磨に軸径×軸長(mm)6×40適合材セラミック、ガラス、石材、金属など
  • 軸付フラップ金具無し 外径60幅20軸径6mm 320# ムラコ

    軸付フラップ金具無し 外径60幅20軸径6mm 320#

    ムラコ
    6,498税込7,148
    1セット(10個)
    10日以内出荷
    トラスコ品番852-5980質量(g)54軸長(mm)40砥粒アランダム
  • 軸付フラップ金具無し 外径60幅20軸径6mm 150# ムラコ

    軸付フラップ金具無し 外径60幅20軸径6mm 150#

    ムラコ
    6,398税込7,038
    1セット(10個)
    10日以内出荷
    トラスコ品番852-5979軸径(Φmm)6幅(mm)20粒度150質量(g)54軸長(mm)40外径(Φmm)60砥粒アランダム
  • 軸付フラップ金具無し 外径50幅20軸径6mm 320# ムラコ

    軸付フラップ金具無し 外径50幅20軸径6mm 320#

    ムラコ
    5,998税込6,598
    1セット(10個)
    10日以内出荷
    トラスコ品番852-5936質量(g)60軸長(mm)40砥粒アランダム
  • 軸付フラップ金具無し 外径50幅20軸径6mm 150# ムラコ

    軸付フラップ金具無し 外径50幅20軸径6mm 150#

    ムラコ
    5,898税込6,488
    1セット(10個)
    10日以内出荷
    トラスコ品番852-5935軸径(Φmm)6幅(mm)20粒度150質量(g)48軸長(mm)40外径(Φmm)50砥粒アランダム
  • 軸付フラップ金具無し 外径40幅20軸径6mm 320# ムラコ

    軸付フラップ金具無し 外径40幅20軸径6mm 320#

    ムラコ
    5,898税込6,488
    1セット(10個)
    10日以内出荷
    トラスコ品番852-5907質量(g)34軸長(mm)40砥粒アランダム
  • 軸付フラップ金具無し 外径40幅20軸径6mm 150# ムラコ

    軸付フラップ金具無し 外径40幅20軸径6mm 150#

    ムラコ
    5,798税込6,378
    1セット(10個)
    10日以内出荷
    トラスコ品番852-5906軸径(Φmm)6幅(mm)20粒度150質量(g)32軸長(mm)40外径(Φmm)40砥粒アランダム
  • 軸付フラップ金具無し 外径30幅20軸径6mm 320# ムラコ

    軸付フラップ金具無し 外径30幅20軸径6mm 320#

    ムラコ
    4,998税込5,498
    1セット(10個)
    10日以内出荷
    トラスコ品番852-5873質量(g)23軸長(mm)40砥粒アランダム
  • 軸付フラップ金具無し 外径30幅20軸径6mm 150# ムラコ

    軸付フラップ金具無し 外径30幅20軸径6mm 150#

    ムラコ
    4,898税込5,388
    1セット(10個)
    10日以内出荷
    トラスコ品番852-5872軸径(Φmm)6幅(mm)20粒度150質量(g)23軸長(mm)40外径(Φmm)30砥粒アランダム
  • スーパーダイヤフラップ イチグチ

    スーパーダイヤフラップ

    イチグチ
    29,980税込32,978
    1本
    3日以内出荷
    鋭い刃先と最高の硬さをあわせもつ砥材、ダイヤモンドシートを先端工具に加工しました。高い研削能力、優れた耐久性と優しい当たりが特徴です。硬くもろいワークを欠けさせることなく、思い通りに作業できます。
    用途御影石。大理石。ガラス。石英ガラス。セラミック。超硬。RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • フェルトミニホイール(緑色)(軸径3mm) TRUSCO

    フェルトミニホイール(緑色)(軸径3mm)

    TRUSCO
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    当日出荷
    ステンレス、一般金属兼用。最終仕上げ用ホイールです。青棒系油脂研磨材含浸タイプなので、そのままご使用下さい。美しい仕上げ面が得られます。
    用途細部の鏡面仕上げ及び艶出し。緑色最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000使用工具マイクログラインダー、電気ドリル軸径×軸長(mm)3×35適合材ステンレス、一般金属
フラップホイール