絞り込み
外径(Φmm)
  • 22
  • 5(6)
  • 5.5(6)
  • 6.5(5)
  • 7(6)
  • 9(8)
  • 10(8)
  • 11(8)
  • 12(7)
  • 13(8)
  • 14(9)
  • 16(9)
  • 18(10)
  • 20(9)
  • 25(7)
  • 27(4)
  • 28(7)
  • 32(7)
  • 38(6)
  • 41(6)
粒度・番手
  • 60(5)
  • 120(4)
  • 180(3)
  • 220(3)
  • 240(2)
  • 250(1)
  • 320(5)
  • 600(5)
  • 1000(1)
適合内径(Φmm)
  • 19.5~21.5(2)
  • 20~22(2)
  • 21~22(1)
適合材
  • アルミ(1)
  • ステンレス(1)
  • (1)
  • 銅・真鍮(1)
砥粒種類
  • アルミオキサイト(2)
  • アルミナ(1)
  • シリコンカーバイト(3)
全長(mm)
  • 200~220未満(8)
200~220未満
軸径(Φmm)
  • 3.5(1)
  • 3.6(2)
  • 4.6(1)
  • 6(2)
3.5・3.6・4.6・6
材質(ブラシ部)
  • その他(1)
その他
砥粒部長さ(mm)
  • 60(2)
60
ブランド
  • ヤナセ(柳瀬)(5)
  • コーワ(2)
  • 高島産業(1)
ヤナセ(柳瀬)・コーワ・高島産業
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
フレックスホーンは、円筒形ワークの内面の研磨やバリ取りなどに使用する研磨工具です。先端には砥石に人口砥粒を特殊コーティングを施した砥玉がついています。足の部分はナイロン樹脂などでできていて、弾力性に富んでいるため、内面のバリ取りや、研磨などが可能です。砥粒の種類はシリコンカーバイトやアルミオキサイト。弾力性のある足なので、凹凸のあるワークにも対応しています。内面のバリ取りや研磨、オートバイや自動車、船舶などの各種シリンダーのさび落としや内面の研磨など幅広い用途で使用可能です。
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
9(8)
10(8)
11(8)
13(8)
14(9)
16(9)
18(10)
20(9)
22
32(7)
外径(Φmm)をもっと見る
  • 研玉 シリコンカーバイト(SC) ヤナセ(柳瀬)

    研玉 シリコンカーバイト(SC)

    ヤナセ(柳瀬)(6件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    砥石を特殊コーティングした研玉1つ1つがワーク表面にフィットし、玉状になっているためワークに優しく、かつ強力に作業を行います。
    用途凹凸のある内面のバリ取り・錆取りなど。硬い物用。全長(mm)200砥粒SCシリコンカーバイト最大回転数(min-1[r.p.m])1200RoHS指令(10物質対応)対応
  • 研玉 アルミオキサイト(AO) ヤナセ(柳瀬)

    研玉 アルミオキサイト(AO)

    ヤナセ(柳瀬)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    砥石を特殊コーティングした研玉1つ1つがワーク表面にフィットし、玉状になっているためワークに優しく、かつ強力に作業を行います。
    用途凹凸のある内面のバリ取り・錆取りなど。柔らかい物用。全長(mm)200砥粒AOアルミオキサイト最大回転数(min-1[r.p.m])1200RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホーニングマスター コーワ

    ホーニングマスター

    コーワ
    2,898税込3,188
    1個(1個)
    6日以内出荷
    フィラメント先端部に砥粒玉が付いた構造で、ワーク内で回転させ擦り付けることでバリ・サビ除去、研磨、仕上げに最適なツールです。粗処理から仕上げまで用途に合わせて選択いただけます。交差穴や凹凸のある内径にも柔軟に対応します。
    用途金属部品の内径、交差穴のバリ取り、サビ取り、研磨、仕上げ全長(mm)200最高使用回転数(min-1[r.p.m])1200砥粒種類AO(アルミナ)
  • 研玉 ヤナセ(柳瀬)

    研玉

    ヤナセ(柳瀬)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から79日以内出荷
    砥石をコーティングした玉状砥材が、樹脂軸によりしなり、凸凹の内面にもフィットします。
    用途円筒内部のバリ取り、内面研磨に最適です。全長(mm)200最高使用回転数(min-1[r.p.m])1200
  • ホーニングマスター コーワ

    ホーニングマスター

    コーワ
    2,898税込3,188
    1個(1個)
    6日以内出荷
    フィラメント先端部に砥粒玉が付いた構造で、ワーク内で回転させ擦り付けることでバリ・サビ除去、研磨、仕上げに最適なツールです。粗処理から仕上げまで用途に合わせて選択いただけます。交差穴や凹凸のある内径にも柔軟に対応します。
    用途金属部品の内径、交差穴のバリ取り、サビ取り、研磨、仕上げ全長(mm)200最高使用回転数(min-1[r.p.m])1200砥粒種類SC(シリコンカーバイト)
  • 研削丸 内径21~22用 高島産業

    研削丸 内径21~22用

    高島産業
    3,798税込4,178
    1本
    4日以内出荷から46日以内出荷
    研削丸はブラシ先端部に砥粒玉が付いた構造で、円筒内に発生するバリの除去や内径研磨仕上げに最適なツールです。砥粒玉を保持しているナイロン線に弾性がある為、凹凸のあるワークも仕上げることができます。
    用途各種円筒内のバリ取り・内面仕上げ・錆取り・表面粗しに効果を発揮軸径(Φmm)4.6全長(mm)200外径(Φmm)22推奨内径(Φmm)21~22砥粒幅(mm)65
  • 研玉 シャンク付 ヤナセ(柳瀬)

    研玉 シャンク付

    ヤナセ(柳瀬)
    4,998税込5,498
    1本
    9日以内出荷
    凹凸面にぴったりフィットします。柔らかく細かな研磨が可能です。
    用途凹凸のある内面のバリ取り・錆取り軸径(Φmm)6適合用途バリ取り、キズ取り
  • 研玉 シャンク付 ヤナセ(柳瀬)

    研玉 シャンク付

    ヤナセ(柳瀬)
    4,298税込4,728
    1本
    9日以内出荷
    凹凸面にぴったりフィットします。柔らかく細かな研磨が可能です。
    用途凹凸のある内面のバリ取り・錆取りが可能。軸径(Φmm)6適合用途バリ取り、キズ取り

手作業ブラシ』には他にこんなカテゴリがあります

フレックスホーン