絞り込み
外径(Φmm)
- 5
- 5.5(6)
- 6.5(5)
- 7(6)
- 9(8)
- 10(8)
- 11(8)
- 12(7)
- 13(8)
- 14(9)
- 16(9)
- 18(10)
- 20(9)
- 22(8)
- 25(7)
- 27(4)
- 28(7)
- 32(7)
- 38(6)
- 41(6)
- 外径(Φmm)をもっと見る
粒度・番手
- 60(4)
- 120(4)
- 180(1)
- 220(4)
- 240(1)
- 320(3)
- 600(3)
- 1000(1)
適合内径(Φmm)
- 4.5~5(2)
- 5~5.5(1)
適合材
- アルミ(1)
- ステンレス(1)
- 鉄(1)
- 銅・真鍮(1)
砥粒種類
- アルミオキサイト(2)
- シリコンカーバイト(2)
全長(mm)
- 140~160未満(1)
- 180~200未満(2)
- 200~220未満(3)
140~160未満・180~200未満・200~220未満
軸径(Φmm)
- 1.5(1)
- 2(1)
- 2.1(2)
- 6(2)
1.5・2・2.1・6
材質(ブラシ部)
- その他(1)
その他
砥粒部長さ(mm)
- 45(2)
45
ブランド
- ヤナセ(柳瀬)(5)
- 高島産業(1)
ヤナセ(柳瀬)・高島産業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「外径(Φmm)」から絞り込む
9(8)
10(8)
11(8)
13(8)
14(9)
16(9)
18(10)
20(9)
22(8)
32(7)
外径(Φmm)をもっと見る

研玉 シリコンカーバイト(SC)
ヤナセ(柳瀬)(6件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷から5日以内出荷砥石を特殊コーティングした研玉1つ1つがワーク表面にフィットし、玉状になっているためワークに優しく、かつ強力に作業を行います。用途凹凸のある内面のバリ取り・錆取りなど。硬い物用。全長(mm)200砥粒SCシリコンカーバイト最大回転数(min-1[r.p.m])1200RoHS指令(10物質対応)対応
研玉 アルミオキサイト(AO)
ヤナセ(柳瀬)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷から5日以内出荷砥石を特殊コーティングした研玉1つ1つがワーク表面にフィットし、玉状になっているためワークに優しく、かつ強力に作業を行います。用途凹凸のある内面のバリ取り・錆取りなど。柔らかい物用。全長(mm)200砥粒AOアルミオキサイト最大回転数(min-1[r.p.m])1200RoHS指令(10物質対応)対応
研玉
ヤナセ(柳瀬)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から79日以内出荷砥石をコーティングした玉状砥材が、樹脂軸によりしなり、凸凹の内面にもフィットします。用途円筒内部のバリ取り、内面研磨に最適です。全長(mm)200最高使用回転数(min-1[r.p.m])1200
研玉 シャンク付
ヤナセ(柳瀬)¥4,298税込¥4,7281本9日以内出荷凹凸面にぴったりフィットします。柔らかく細かな研磨が可能です。用途凹凸のある内面のバリ取り・錆取り軸径(Φmm)6適合用途バリ取り、キズ取り
研玉 シャンク付
ヤナセ(柳瀬)¥3,598税込¥3,9581本9日以内出荷凹凸面にぴったりフィットします。柔らかく細かな研磨が可能です。用途凹凸のある内面のバリ取り・錆取り軸径(Φmm)6全長(mm)195外径(Φmm)5適合用途バリ取り、キズ取り
研削丸 内径5~5.5用
高島産業¥2,898~税込¥3,188~1本4日以内出荷から46日以内出荷研削丸はブラシ先端部に砥粒玉が付いた構造で、円筒内に発生するバリの除去や内径研磨仕上げに最適なツールです。砥粒玉を保持しているナイロン線に弾性がある為、凹凸のあるワークも仕上げることができます。用途各種円筒内のバリ取り・内面仕上げ・錆取り・表面粗しに効果を発揮推奨内径(Φmm)5~5.5外径(Φmm)5砥粒幅(mm)20軸径(Φmm)1.5全長(mm)150