絞り込み
外径(Φmm)
  • 12(1)
  • 13(2)
  • 14(3)
  • 16(3)
  • 18(4)
  • 20(3)
  • 22(2)
粒度・番手
  • 60(2)
  • 120(3)
  • 220(2)
  • 240(1)
適合内径(Φmm)
  • 11~12(1)
  • 12~13(2)
  • 13~14(3)
  • 14~16(3)
  • 16~18(4)
  • 18~20(3)
  • 20~22(2)
適合材
  • (1)
  • 銅・真鍮(1)
砥粒種類
  • アルミオキサイト(1)
  • シリコンカーバイト(3)
全長(mm)
  • 140~160未満(1)
  • 200~220未満(3)
140~160未満・200~220未満
軸径(Φmm)
  • 2.1(1)
  • 3(2)
  • 3.4(2)
  • 3.6(2)
  • 4.2(1)
  • 6(1)
2.1・3・3.4・3.6・4.2・6
材質(ブラシ部)
  • その他(1)
その他
砥粒部長さ(mm)
  • 60
  • 16(1)
  • 19(8)
  • 38(20)
  • 45(2)
  • 50(15)
  • 63(13)
  • 70(3)
  • 76(39)
  • 89(13)
  • 102(24)
  • 152(14)
  • 159(12)
  • 178(12)
  • 184(12)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • ヤナセ(柳瀬)(3)
モノタロウ・ヤナセ(柳瀬)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
フレックスホーンは、円筒形ワークの内面の研磨やバリ取りなどに使用する研磨工具です。先端には砥石に人口砥粒を特殊コーティングを施した砥玉がついています。足の部分はナイロン樹脂などでできていて、弾力性に富んでいるため、内面のバリ取りや、研磨などが可能です。砥粒の種類はシリコンカーバイトやアルミオキサイト。弾力性のある足なので、凹凸のあるワークにも対応しています。内面のバリ取りや研磨、オートバイや自動車、船舶などの各種シリンダーのさび落としや内面の研磨など幅広い用途で使用可能です。
特価
本日9月2日(水)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
12(1)
13(2)
14(3)
16(3)
18(4)
20(3)
22(2)
  • 研玉 シリコンカーバイト(SC) ヤナセ(柳瀬)

    研玉 シリコンカーバイト(SC)

    ヤナセ(柳瀬)(6件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    砥石を特殊コーティングした研玉1つ1つがワーク表面にフィットし、玉状になっているためワークに優しく、かつ強力に作業を行います。
    用途凹凸のある内面のバリ取り・錆取りなど。硬い物用。全長(mm)200砥粒SCシリコンカーバイト最大回転数(min-1[r.p.m])1200RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホーニングブラシ シリコンカーバイド モノタロウ

    ホーニングブラシ シリコンカーバイド

    モノタロウ(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    シリコンカーバイド砥粒で研磨力が優れている。
    用途円筒内面の研磨、錆落としなど適合本体電動ドリル、ボール盤、マシニングなど粒度240対応材質鋳鉄・鋳鋼・ダクタイル・普通炭素鋼・焼入鋼・工具鋼・黄銅等材質(ブラシ部)カーボランダム砥粒シリコンカーバイド最大回転数(min-1[r.p.m])1200
  • 研玉 アルミオキサイト(AO) ヤナセ(柳瀬)

    研玉 アルミオキサイト(AO)

    ヤナセ(柳瀬)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    砥石を特殊コーティングした研玉1つ1つがワーク表面にフィットし、玉状になっているためワークに優しく、かつ強力に作業を行います。
    用途凹凸のある内面のバリ取り・錆取りなど。柔らかい物用。全長(mm)200砥粒AOアルミオキサイト最大回転数(min-1[r.p.m])1200RoHS指令(10物質対応)対応
  • 研玉(シャンク付)シリコンカーバイト(SC) ヤナセ(柳瀬)

    研玉(シャンク付)シリコンカーバイト(SC)

    ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1本
    17日以内出荷
    柔らかく、細かな研磨が自慢です。 研玉部(研磨部)の軸が柄にねじ込まれているため、中心はしっかりと固定され、また先端には弾力性が生まれ、凹凸面にぴったりフィットします。 砥石を特殊コーティングした研玉1つ1つがワーク表面にフィットし、玉状になっているためワークに優しく、かつ強力に作業を行います。
    用途凹凸のある内面のバリ取り・錆取りなど。硬い物用。シャンク長(mm)150砥粒SCシリコンカーバイト最大回転数(min-1[r.p.m])1200シャンク径(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応

手作業ブラシ』には他にこんなカテゴリがあります

フレックスホーン