絞り込み
外径(Φmm)
  • 25(3)
  • 27(2)
  • 28(2)
  • 32(3)
  • 35(2)
  • 38(2)
  • 41(2)
  • 45(1)
  • 48(1)
  • 54(2)
  • 60(2)
  • 64(1)
粒度・番手
  • 60(2)
  • 120(2)
  • 220(2)
  • 240(1)
適合内径(Φmm)
  • 22~24(3)
  • 24~25(2)
  • 25~27(2)
  • 27~30(3)
  • 30~33(2)
  • 33~36(2)
  • 36~40(2)
  • 40~43(1)
  • 43~48(1)
  • 48~53(2)
  • 53~58(2)
  • 58~62(1)
適合材
  • (1)
  • 銅・真鍮(1)
砥粒種類
  • アルミオキサイト(1)
  • シリコンカーバイト(2)
全長(mm)
  • 200~220未満(3)
200~220未満
軸径(Φmm)
  • 4.2(2)
  • 4.6(2)
  • 5(2)
  • 5.4(2)
  • 5.5(1)
  • 6.4(2)
4.2・4.6・5・5.4・5.5・6.4
材質(ブラシ部)
  • その他(1)
その他
砥粒部長さ(mm)
  • 70
  • 16(1)
  • 19(8)
  • 38(20)
  • 45(2)
  • 50(15)
  • 60(4)
  • 63(13)
  • 76(39)
  • 89(13)
  • 102(24)
  • 152(14)
  • 159(12)
  • 178(12)
  • 184(12)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • ヤナセ(柳瀬)(2)
モノタロウ・ヤナセ(柳瀬)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
フレックスホーンは、円筒形ワークの内面の研磨やバリ取りなどに使用する研磨工具です。先端には砥石に人口砥粒を特殊コーティングを施した砥玉がついています。足の部分はナイロン樹脂などでできていて、弾力性に富んでいるため、内面のバリ取りや、研磨などが可能です。砥粒の種類はシリコンカーバイトやアルミオキサイト。弾力性のある足なので、凹凸のあるワークにも対応しています。内面のバリ取りや研磨、オートバイや自動車、船舶などの各種シリンダーのさび落としや内面の研磨など幅広い用途で使用可能です。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
25(3)
27(2)
28(2)
32(3)
35(2)
38(2)
41(2)
54(2)
60(2)
64(1)
  • 研玉 シリコンカーバイト(SC) ヤナセ(柳瀬)

    研玉 シリコンカーバイト(SC)

    ヤナセ(柳瀬)(6件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    砥石を特殊コーティングした研玉1つ1つがワーク表面にフィットし、玉状になっているためワークに優しく、かつ強力に作業を行います。
    用途凹凸のある内面のバリ取り・錆取りなど。硬い物用。全長(mm)200砥粒SCシリコンカーバイト最大回転数(min-1[r.p.m])1200RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホーニングブラシ シリコンカーバイド モノタロウ

    ホーニングブラシ シリコンカーバイド

    モノタロウ(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    シリコンカーバイド砥粒で研磨力が優れている。
    用途円筒内面の研磨、錆落としなど適合本体電動ドリル、ボール盤、マシニングなど粒度240対応材質鋳鉄・鋳鋼・ダクタイル・普通炭素鋼・焼入鋼・工具鋼・黄銅等材質(ブラシ部)カーボランダム砥粒シリコンカーバイド最大回転数(min-1[r.p.m])1200
  • 研玉 アルミオキサイト(AO) ヤナセ(柳瀬)

    研玉 アルミオキサイト(AO)

    ヤナセ(柳瀬)
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    砥石を特殊コーティングした研玉1つ1つがワーク表面にフィットし、玉状になっているためワークに優しく、かつ強力に作業を行います。
    用途凹凸のある内面のバリ取り・錆取りなど。柔らかい物用。全長(mm)200砥粒AOアルミオキサイト最大回転数(min-1[r.p.m])1200RoHS指令(10物質対応)対応

手作業ブラシ』には他にこんなカテゴリがあります

フレックスホーン