絞り込み
粒度・番手
- 60(2)
- 120(1)
- 180(2)
- 240(3)
- 320(2)
- 600(2)
適合内径(Φmm)
- 5.5~6(1)
- 5.5~6.5(8)
- 6.5~7(1)
適合材
- アルミ(6)
- ステンレス(6)
- 鉄(10)
- 銅・真鍮(10)
砥粒種類
- アルミオキサイト(6)
- シリコンカーバイト(5)
全長(mm)
- 200~220未満(10)
軸径(Φmm)
- 2.8
- 1.4(8)
- 2.1(14)
- 3(6)
- 3.2(13)
- 3.4(4)
- 3.5(13)
- 3.6(4)
- 3.7(6)
- 4.3(13)
- 4.6(13)
- 4.8(12)
- 5.6(21)
- 6(14)
- 6.2(25)
- 6.3(15)
- 6.5(9)
- 7.8(39)
- 8.9(13)
- 10.7(13)
- 軸径(Φmm)をもっと見る
材質(ブラシ部)
- その他(1)
- ナイロン(6)
その他・ナイロン
砥粒部長さ(mm)
- 38(10)
38
ブランド
- YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)(10)
YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)

フレックスホーン(BC型・粒度240)
YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)¥6,498税込¥7,1481本当日出荷から31日以内出荷円筒内交差点のバリ取り、円筒内面の錆落し、研磨、仕上げに効果を発揮。 足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能。 一般産業関係の各種機器、部品内面のバリ取り、研磨、仕上げ。 オートバイ・自動車・鉄道車輌・船舶等の各種シリンダーの錆落とし内面研磨。用途主に研磨用粒度240砥粒種類アルミオキサイト
フレックスホーン(BC型・粒度180)
YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)¥5,698税込¥6,2681本当日出荷から31日以内出荷円筒内交叉点のバリ取り、円筒内面の錆落し、研磨、仕上げに効果を発揮。シャフトから出ているファイバー樹脂製の足に人工砥粒を焼結させた玉をつけた構造。足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能。一般産業関係の各種機器、部品内面のバリ取り、研磨、仕上げ。オートバイ・自動車・鉄道車輌・船舶等の各種シリンダーの錆落とし内面研磨。4~900 mm のパイプ内面の錆落とし、バリ取り、研磨。取扱い方法:。フレックスホーンは、エアードリル、電気ドリル(無段変速)、ボール盤、ホーニングマシン、旋盤等回転体に取付けて使用。研削には、スピンドル油、水溶性の研削液[ソリューブルタイプ]を使用。表面あらさを重視する場合は稀釈倍率を下げます。スピンドル油とマシン油2 :1 の割合いの混合油がアルミニウム研磨に適します。シリコンカーバイトは比較的固い材質のワーク用。アルミオキサイトは比較的柔らかい材質のワーク用。粒度(メッシュ)60~80は主にバリ取り。粒度(メッシュ)240~600は主に研磨粒度180砥粒種類アルミオキサイト
フレックスホーン BC型
YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)¥4,298~税込¥4,728~1本当日出荷シャフトから出ているファイバー樹脂製の足に人口砥粒を焼結させた玉をつけた構造です。足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能です。用途一般産業関係の各種機器、部品内面のバリ取り、研磨、仕上げ。自動車・鉄道車輌・船舶などの各種シリンダーのサビ落とし内面研磨。4~900mmのパイプ内面のサビ落とし、バリ取り、研磨。仕様回転数は、ワークによって異なるがおよそ300~1200rpmの間で使用作業時間はワークの材質および使用目的よって異なるが目安として10~20秒、往復運動は目安として2秒に1往復程研削液は、水溶液(ソリューブタイプ)又はスピンドル油を使用。全長(mm)203使用工具エアドリル、電気ドリル(三段変速)、ボール盤
フレックスホーン#SC60
YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)¥5,298税込¥5,8281本当日出荷から3日以内出荷シャフトから出ているファイバー樹脂製の足に人口砥粒を焼結させた玉をつけた構造です。 足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能です。粒度60全長(mm)203砥粒種類シリコンカーバイド対応材質鋳鉄・鋳鋼・ダクタイル・普通炭素鋼・焼入鋼・工具鋼・黄銅等
フレックスホーン#SC320
YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)¥5,898税込¥6,4881本当日出荷から3日以内出荷シャフトから出ているファイバー樹脂製の足に人口砥粒を焼結させた玉をつけた構造です。 足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能です。粒度320全長(mm)203砥粒種類シリコンカーバイド対応材質鋳鉄・鋳鋼・ダクタイル・普通炭素鋼・焼入鋼・工具鋼・黄銅等
フレックスホーン#SC180
YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)¥4,198税込¥4,6181本当日出荷から3日以内出荷シャフトから出ているファイバー樹脂製の足に人口砥粒を焼結させた玉をつけた構造です。 足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能です。粒度180全長(mm)203砥粒種類シリコンカーバイド対応材質鋳鉄・鋳鋼・ダクタイル・普通炭素鋼・焼入鋼・工具鋼・黄銅等
フレックスホーン#AO600
YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)¥7,998税込¥8,7981本当日出荷から3日以内出荷シャフトから出ているファイバー樹脂製の足に人口砥粒を焼結させた玉をつけた構造です。 足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能です。粒度600全長(mm)203砥粒種類アルミオキサイト対応材質アルミニウム・ステンレス・真鍮・亜鉛・鋼・鉛・その他非鉄金属等
フレックスホーン#AO320
YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)¥7,998税込¥8,7981本当日出荷から3日以内出荷シャフトから出ているファイバー樹脂製の足に人口砥粒を焼結させた玉をつけた構造です。 足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能です。粒度320全長(mm)203砥粒種類アルミオキサイト対応材質アルミニウム・ステンレス・真鍮・亜鉛・鋼・鉛・その他非鉄金属等
フレックスホーン#AO240
YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)¥5,398税込¥5,9381本当日出荷から32日以内出荷シャフトから出ているファイバー樹脂製の足に人口砥粒を焼結させた玉をつけた構造です。 足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能です。粒度240砥粒種類アルミオキサイト対応材質アルミニウム・ステンレス・真鍮・亜鉛・鋼・鉛・その他非鉄金属等