絞り込み
外径(Φmm)
- 9(1)
- 13(3)
- 14(3)
- 16(3)
- 18(3)
粒度・番手
- 60(4)
- 120(4)
- 180(1)
- 220(2)
- 240(1)
- 320(2)
- 600(2)
- 1000(1)
適合内径(Φmm)
- 3(2)
- 4(2)
- 8~9(1)
- 12~13(2)
- 13~14(2)
- 14~16(2)
- 16~18(2)
適合材
- アルミ(1)
- ステンレス(1)
- 鉄(1)
- 銅・真鍮(1)
砥粒種類
- アルミオキサイト(2)
- シリコンカーバイト(2)
全長(mm)
- 140~160未満(2)
- 200~220未満(4)
- 240~260未満(2)
140~160未満・200~220未満・240~260未満
軸径(Φmm)
- 3
- 1.4(8)
- 2.1(14)
- 2.8(10)
- 3.2(13)
- 3.4(4)
- 3.5(13)
- 3.6(4)
- 3.7(6)
- 4.3(13)
- 4.6(13)
- 4.8(12)
- 5.6(21)
- 6(14)
- 6.2(25)
- 6.3(15)
- 6.5(9)
- 7.8(39)
- 8.9(13)
- 10.7(13)
- 軸径(Φmm)をもっと見る
材質(ブラシ部)
- その他(3)
その他
砥粒部長さ(mm)
- 60(2)
60
ブランド
- ヤナセ(柳瀬)(3)
- TRUSCO(2)
- 高島産業(1)
ヤナセ(柳瀬)・TRUSCO・高島産業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「外径(Φmm)」から絞り込む
9(1)
13(3)
14(3)
16(3)
18(3)

研玉 シリコンカーバイト(SC)
ヤナセ(柳瀬)(6件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷から5日以内出荷砥石を特殊コーティングした研玉1つ1つがワーク表面にフィットし、玉状になっているためワークに優しく、かつ強力に作業を行います。用途凹凸のある内面のバリ取り・錆取りなど。硬い物用。全長(mm)200砥粒SCシリコンカーバイト最大回転数(min-1[r.p.m])1200RoHS指令(10物質対応)対応
研玉 アルミオキサイト(AO)
ヤナセ(柳瀬)¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷から5日以内出荷砥石を特殊コーティングした研玉1つ1つがワーク表面にフィットし、玉状になっているためワークに優しく、かつ強力に作業を行います。用途凹凸のある内面のバリ取り・錆取りなど。柔らかい物用。全長(mm)200砥粒AOアルミオキサイト最大回転数(min-1[r.p.m])1200RoHS指令(10物質対応)対応
軸付バリ取り先端工具 バリーマー 交差穴用
TRUSCO¥3,698~税込¥4,068~1本当日出荷から翌々日出荷耐久性・弾力性があり、リーマーやブラシでは取れない穴加工部の頑固なバリに有効です。用途各種穴加工の一次研磨、バリ取り、かえり取り、サビ取りに。シャフト径(Φmm)6仕様交差穴用。材質先端:三角ピアノ線Φ7、軸:真鍮パイプ最高使用回転数(min-1[r.p.m])1200ブラシ長(mm)302018年トラスコ掲載ページ5 1411
研玉
ヤナセ(柳瀬)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から79日以内出荷砥石をコーティングした玉状砥材が、樹脂軸によりしなり、凸凹の内面にもフィットします。用途円筒内部のバリ取り、内面研磨に最適です。全長(mm)200最高使用回転数(min-1[r.p.m])1200
軸付バリ取り先端工具 バリーマー 止まり穴用
TRUSCO¥3,298税込¥3,6281本当日出荷から9日以内出荷耐久性・弾力性があり、リーマーやブラシでは取れない穴加工部の頑固なバリに有効です。用途各種穴加工の一次研磨、バリ取り、かえり取り、サビ取りに。シャフト径(Φmm)6仕様止まり穴用。最高使用回転数(min-1[r.p.m])1200ブラシ長(mm)302018年トラスコ掲載ページ5 1411
研削丸 内径8~9用
高島産業¥2,898~税込¥3,188~1本4日以内出荷から46日以内出荷研削丸はブラシ先端部に砥粒玉が付いた構造で、円筒内に発生するバリの除去や内径研磨仕上げに最適なツールです。砥粒玉を保持しているナイロン線に弾性がある為、凹凸のあるワークも仕上げることができます。用途各種円筒内のバリ取り・内面仕上げ・錆取り・表面粗しに効果を発揮推奨内径(Φmm)8~9外径(Φmm)9砥粒幅(mm)50軸径(Φmm)3全長(mm)200