絞り込み
外径(Φmm)
  • 9(1)
  • 13(3)
  • 14(3)
  • 16(3)
  • 18(3)
粒度・番手
  • 60(4)
  • 120(4)
  • 180(1)
  • 220(2)
  • 240(1)
  • 320(2)
  • 600(2)
  • 1000(1)
適合内径(Φmm)
  • 3(2)
  • 4(2)
  • 8~9(1)
  • 12~13(2)
  • 13~14(2)
  • 14~16(2)
  • 16~18(2)
適合材
  • アルミ(1)
  • ステンレス(1)
  • 鉄(1)
  • 銅・真鍮(1)
砥粒種類
  • アルミオキサイト(2)
  • シリコンカーバイト(2)
全長(mm)
  • 140~160未満(2)
  • 200~220未満(4)
  • 240~260未満(2)
140~160未満・200~220未満・240~260未満
軸径(Φmm)
  • 3
  • 1.4(8)
  • 2.1(14)
  • 2.8(10)
  • 3.2(13)
  • 3.4(4)
  • 3.5(13)
  • 3.6(4)
  • 3.7(6)
  • 4.3(13)
  • 4.6(13)
  • 4.8(12)
  • 5.6(21)
  • 6(14)
  • 6.2(25)
  • 6.3(15)
  • 6.5(9)
  • 7.8(39)
  • 8.9(13)
  • 10.7(13)
材質(ブラシ部)
  • その他(3)
その他
砥粒部長さ(mm)
  • 60(2)
60
ブランド
  • ヤナセ(柳瀬)(3)
  • TRUSCO(2)
  • 高島産業(1)
ヤナセ(柳瀬)・TRUSCO・高島産業
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
フレックスホーンは、円筒形ワークの内面の研磨やバリ取りなどに使用する研磨工具です。先端には砥石に人口砥粒を特殊コーティングを施した砥玉がついています。足の部分はナイロン樹脂などでできていて、弾力性に富んでいるため、内面のバリ取りや、研磨などが可能です。砥粒の種類はシリコンカーバイトやアルミオキサイト。弾力性のある足なので、凹凸のあるワークにも対応しています。内面のバリ取りや研磨、オートバイや自動車、船舶などの各種シリンダーのさび落としや内面の研磨など幅広い用途で使用可能です。
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「外径(Φmm)」から絞り込む
9(1)
13(3)
14(3)
16(3)
18(3)
  • 研玉 シリコンカーバイト(SC) ヤナセ(柳瀬)

    研玉 シリコンカーバイト(SC)

    ヤナセ(柳瀬)(6件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    砥石を特殊コーティングした研玉1つ1つがワーク表面にフィットし、玉状になっているためワークに優しく、かつ強力に作業を行います。
    用途凹凸のある内面のバリ取り・錆取りなど。硬い物用。全長(mm)200砥粒SCシリコンカーバイト最大回転数(min-1[r.p.m])1200RoHS指令(10物質対応)対応
  • 研玉 アルミオキサイト(AO) ヤナセ(柳瀬)

    研玉 アルミオキサイト(AO)

    ヤナセ(柳瀬)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    砥石を特殊コーティングした研玉1つ1つがワーク表面にフィットし、玉状になっているためワークに優しく、かつ強力に作業を行います。
    用途凹凸のある内面のバリ取り・錆取りなど。柔らかい物用。全長(mm)200砥粒AOアルミオキサイト最大回転数(min-1[r.p.m])1200RoHS指令(10物質対応)対応
  • 研玉 ヤナセ(柳瀬)

    研玉

    ヤナセ(柳瀬)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷から79日以内出荷
    砥石をコーティングした玉状砥材が、樹脂軸によりしなり、凸凹の内面にもフィットします。
    用途円筒内部のバリ取り、内面研磨に最適です。全長(mm)200最高使用回転数(min-1[r.p.m])1200
  • 軸付バリ取り先端工具 バリーマー 交差穴用 TRUSCO

    軸付バリ取り先端工具 バリーマー 交差穴用

    TRUSCO
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    耐久性・弾力性があり、リーマーやブラシでは取れない穴加工部の頑固なバリに有効です。
    用途各種穴加工の一次研磨、バリ取り、かえり取り、サビ取りに。仕様交差穴用。材質先端:三角ピアノ線Φ7、軸:真鍮パイプ最高使用回転数(min-1[r.p.m])1200シャフト径(Φmm)6ブラシ長(mm)302018年トラスコ掲載ページ5 1411
  • 軸付バリ取り先端工具 バリーマー 止まり穴用 TRUSCO

    軸付バリ取り先端工具 バリーマー 止まり穴用

    TRUSCO
    ¥3,298税込¥3,628
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    耐久性・弾力性があり、リーマーやブラシでは取れない穴加工部の頑固なバリに有効です。
    用途各種穴加工の一次研磨、バリ取り、かえり取り、サビ取りに。仕様止まり穴用。最高使用回転数(min-1[r.p.m])1200シャフト径(Φmm)6ブラシ長(mm)302018年トラスコ掲載ページ5 1411
  • 研削丸 内径8~9用 高島産業

    研削丸 内径8~9用

    高島産業
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1本
    4日以内出荷から46日以内出荷
    研削丸はブラシ先端部に砥粒玉が付いた構造で、円筒内に発生するバリの除去や内径研磨仕上げに最適なツールです。砥粒玉を保持しているナイロン線に弾性がある為、凹凸のあるワークも仕上げることができます。
    用途各種円筒内のバリ取り・内面仕上げ・錆取り・表面粗しに効果を発揮軸径(Φmm)3全長(mm)200外径(Φmm)9推奨内径(Φmm)8~9砥粒幅(mm)50

『手作業ブラシ』には他にこんなカテゴリがあります

フレックスホーン