絞り込み
外径(Φmm)
- 10(1)
- 11(1)
- 20(2)
粒度・番手
- 60(4)
- 120(4)
- 180(2)
- 220(2)
- 240(2)
- 320(2)
- 600(2)
- 1000(2)
適合内径(Φmm)
- 9~10(1)
- 10~11(1)
- 18~20(2)
適合材
- アルミ(2)
- ステンレス(2)
- 鉄(2)
- 銅・真鍮(2)
砥粒種類
- アルミオキサイト(3)
- シリコンカーバイト(3)
全長(mm)
- 200~220未満(4)
200~220未満
軸径(Φmm)
- 3.4
- 1.4(8)
- 2.1(14)
- 2.8(10)
- 3(6)
- 3.2(13)
- 3.5(13)
- 3.6(4)
- 3.7(6)
- 4.3(13)
- 4.6(13)
- 4.8(12)
- 5.6(21)
- 6(14)
- 6.2(25)
- 6.3(15)
- 6.5(9)
- 7.8(39)
- 8.9(13)
- 10.7(13)
- 軸径(Φmm)をもっと見る
材質(ブラシ部)
- その他(2)
その他
砥粒部長さ(mm)
- 60(2)
60
ブランド
- ヤナセ(柳瀬)(2)
- 高島産業(2)
ヤナセ(柳瀬)・高島産業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「外径(Φmm)」から絞り込む
10(1)
11(1)
20(2)

研玉 シリコンカーバイト(SC)
ヤナセ(柳瀬)(6件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷から5日以内出荷砥石を特殊コーティングした研玉1つ1つがワーク表面にフィットし、玉状になっているためワークに優しく、かつ強力に作業を行います。用途凹凸のある内面のバリ取り・錆取りなど。硬い物用。全長(mm)200砥粒SCシリコンカーバイト最大回転数(min-1[r.p.m])1200RoHS指令(10物質対応)対応
研玉 アルミオキサイト(AO)
ヤナセ(柳瀬)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷から5日以内出荷砥石を特殊コーティングした研玉1つ1つがワーク表面にフィットし、玉状になっているためワークに優しく、かつ強力に作業を行います。用途凹凸のある内面のバリ取り・錆取りなど。柔らかい物用。全長(mm)200砥粒AOアルミオキサイト最大回転数(min-1[r.p.m])1200RoHS指令(10物質対応)対応
研削丸 内径10~11用
高島産業¥2,998~税込¥3,298~1本4日以内出荷から46日以内出荷研削丸はブラシ先端部に砥粒玉が付いた構造で、円筒内に発生するバリの除去や内径研磨仕上げに最適なツールです。砥粒玉を保持しているナイロン線に弾性がある為、凹凸のあるワークも仕上げることができます。用途各種円筒内のバリ取り・内面仕上げ・錆取り・表面粗しに効果を発揮軸径(Φmm)3.4全長(mm)200外径(Φmm)11推奨内径(Φmm)10~11砥粒幅(mm)50
研削丸 内径9~10用
高島産業¥2,998~税込¥3,298~1本4日以内出荷から46日以内出荷研削丸はブラシ先端部に砥粒玉が付いた構造で、円筒内に発生するバリの除去や内径研磨仕上げに最適なツールです。砥粒玉を保持しているナイロン線に弾性がある為、凹凸のあるワークも仕上げることができます。用途各種円筒内のバリ取り・内面仕上げ・錆取り・表面粗しに効果を発揮軸径(Φmm)3.4全長(mm)200外径(Φmm)10推奨内径(Φmm)9~10砥粒幅(mm)50