絞り込み
外径(Φmm)
- 22(2)
粒度・番手
- 60(2)
- 120(2)
- 220(2)
適合内径(Φmm)
- 11.0(1)
- 12.0(2)
- 20~22(2)
適合材
- 鉄(2)
砥粒種類
- アルミオキサイト(2)
- シリコンカーバイト(1)
全長(mm)
- 70~80未満(2)
- 200~220未満(2)
70~80未満・200~220未満
軸径(Φmm)
- 3.6
- 1.4(8)
- 2.1(14)
- 2.8(10)
- 3(6)
- 3.2(13)
- 3.4(4)
- 3.5(13)
- 3.7(6)
- 4.3(13)
- 4.6(13)
- 4.8(12)
- 5.6(21)
- 6(14)
- 6.2(25)
- 6.3(15)
- 6.5(9)
- 7.8(39)
- 8.9(13)
- 10.7(13)
- 軸径(Φmm)をもっと見る
材質(ブラシ部)
- ステンレス(1)
- ナイロン(1)
ステンレス・ナイロン
砥粒部長さ(mm)
- 38(1)
- 60(2)
38・60
ブランド
- ヤナセ(柳瀬)(2)
- YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)(2)
ヤナセ(柳瀬)・YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「外径(Φmm)」から絞り込む
22(2)

研玉 シリコンカーバイト(SC)
ヤナセ(柳瀬)(6件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷から5日以内出荷砥石を特殊コーティングした研玉1つ1つがワーク表面にフィットし、玉状になっているためワークに優しく、かつ強力に作業を行います。用途凹凸のある内面のバリ取り・錆取りなど。硬い物用。全長(mm)200砥粒SCシリコンカーバイト最大回転数(min-1[r.p.m])1200RoHS指令(10物質対応)対応
研玉 アルミオキサイト(AO)
ヤナセ(柳瀬)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷から5日以内出荷砥石を特殊コーティングした研玉1つ1つがワーク表面にフィットし、玉状になっているためワークに優しく、かつ強力に作業を行います。用途凹凸のある内面のバリ取り・錆取りなど。柔らかい物用。全長(mm)200砥粒AOアルミオキサイト最大回転数(min-1[r.p.m])1200RoHS指令(10物質対応)対応
ミニチュアブラシ(ステンレスワイヤブラシ)
YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)¥3,298税込¥3,6281本当日出荷工業用手作業極細ワイヤブラシです。 フレックスホーン(R)でカバーできないΦ12以下の交叉穴に生ずるバリ取りにご利用ください。 ドリルなどに取り付けて1000rpm以下の右回転で使用します。用途交叉穴に生ずるバリ取り全長(mm)76材質ワイヤ:ステンレス(SUS302)、シャフト:ステンレス(SUS304)最高使用回転数(min-1[r.p.m])1000対応材質鋳鉄、鉄鋼など
ミニチュアブラシ(砥粒入りナイロンブラシ)
YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷極細の砥粒入りナイロンブラシです。 ドリルなどに取り付けて1000rpm以下の右回転で使用します。用途鉄・非鉄金属の仕上げ・バリ取り・清掃・研磨砥粒AO500全長(mm)76砥粒部長さ(mm)38材質ワイヤ:砥粒入ナイロン、シャフト:ステンレス(SUS304)最高使用回転数(min-1[r.p.m])1000対応材質鉄・非鉄金属