絞り込み
外径(Φmm)
  • 12(1)
  • 13(1)
  • 14(1)
  • 15(1)
粒度・番手
  • 60(4)
  • 120(4)
  • 180(4)
  • 240(5)
  • 320(4)
  • 600(4)
  • 1000(5)
適合内径(Φmm)
  • 7.5~8.5(2)
  • 11~12(1)
  • 12~13(1)
  • 13~14(1)
  • 14~15(1)
適合材
  • アルミ(4)
  • ステンレス(4)
  • (6)
  • 銅・真鍮(5)
砥粒種類
  • アルミオキサイト(4)
  • シリコンカーバイト(5)
全長(mm)
  • 200~220未満(6)
200~220未満
軸径(Φmm)
  • 3.7
  • 1.4(8)
  • 2.1(14)
  • 2.8(10)
  • 3(6)
  • 3.2(13)
  • 3.4(4)
  • 3.5(13)
  • 3.6(4)
  • 4.3(13)
  • 4.6(13)
  • 4.8(12)
  • 5.6(21)
  • 6(14)
  • 6.2(25)
  • 6.3(15)
  • 6.5(9)
  • 7.8(39)
  • 8.9(13)
  • 10.7(13)
材質(ブラシ部)
  • その他(4)
  • ナイロン(1)
その他・ナイロン
砥粒部長さ(mm)
  • 50(2)
50
ブランド
  • 高島産業(4)
  • YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)(2)
高島産業・YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
フレックスホーンは、円筒形ワークの内面の研磨やバリ取りなどに使用する研磨工具です。先端には砥石に人口砥粒を特殊コーティングを施した砥玉がついています。足の部分はナイロン樹脂などでできていて、弾力性に富んでいるため、内面のバリ取りや、研磨などが可能です。砥粒の種類はシリコンカーバイトやアルミオキサイト。弾力性のある足なので、凹凸のあるワークにも対応しています。内面のバリ取りや研磨、オートバイや自動車、船舶などの各種シリンダーのさび落としや内面の研磨など幅広い用途で使用可能です。
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
12(1)
13(1)
14(1)
15(1)
  • フレックスホーン(BC型・粒度240) YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)

    フレックスホーン(BC型・粒度240)

    YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)(11件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1本
    当日出荷
    円筒内交差点のバリ取り、円筒内面の錆落し、研磨、仕上げに効果を発揮。 足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能。 一般産業関係の各種機器、部品内面のバリ取り、研磨、仕上げ。 オートバイ・自動車・鉄道車輌・船舶等の各種シリンダーの錆落とし内面研磨。
    用途主に研磨用粒度240砥粒種類シリコンカーバイト
  • 研削丸 内径14~15用 高島産業

    研削丸 内径14~15用

    高島産業
    3,500税込3,850
    1本
    4日以内出荷から46日以内出荷
    研削丸はブラシ先端部に砥粒玉が付いた構造で、円筒内に発生するバリの除去や内径研磨仕上げに最適なツールです。砥粒玉を保持しているナイロン線に弾性がある為、凹凸のあるワークも仕上げることができます。
    用途各種円筒内のバリ取り・内面仕上げ・錆取り・表面粗しに効果を発揮推奨内径(Φmm)14~15外径(Φmm)15砥粒幅(mm)65軸径(Φmm)3.7全長(mm)200
  • 研削丸 内径13~14用 高島産業

    研削丸 内径13~14用

    高島産業
    3,198税込3,518
    1本
    4日以内出荷から46日以内出荷
    研削丸はブラシ先端部に砥粒玉が付いた構造で、円筒内に発生するバリの除去や内径研磨仕上げに最適なツールです。砥粒玉を保持しているナイロン線に弾性がある為、凹凸のあるワークも仕上げることができます。
    用途各種円筒内のバリ取り・内面仕上げ・錆取り・表面粗しに効果を発揮推奨内径(Φmm)13~14外径(Φmm)14砥粒幅(mm)65軸径(Φmm)3.7全長(mm)200
  • 研削丸 内径12~13用 高島産業

    研削丸 内径12~13用

    高島産業
    3,098税込3,408
    1本
    46日以内出荷
    研削丸はブラシ先端部に砥粒玉が付いた構造で、円筒内に発生するバリの除去や内径研磨仕上げに最適なツールです。砥粒玉を保持しているナイロン線に弾性がある為、凹凸のあるワークも仕上げることができます。
    用途各種円筒内のバリ取り・内面仕上げ・錆取り・表面粗しに効果を発揮推奨内径(Φmm)12~13外径(Φmm)13砥粒幅(mm)50軸径(Φmm)3.7全長(mm)200
  • 研削丸 内径11~12用 高島産業

    研削丸 内径11~12用

    高島産業
    3,098税込3,408
    1本
    4日以内出荷から46日以内出荷
    研削丸はブラシ先端部に砥粒玉が付いた構造で、円筒内に発生するバリの除去や内径研磨仕上げに最適なツールです。砥粒玉を保持しているナイロン線に弾性がある為、凹凸のあるワークも仕上げることができます。
    用途各種円筒内のバリ取り・内面仕上げ・錆取り・表面粗しに効果を発揮推奨内径(Φmm)11~12外径(Φmm)12砥粒幅(mm)50軸径(Φmm)3.7全長(mm)200
  • フレックスホーン#LA1000 YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)

    フレックスホーン#LA1000

    YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)
    7,490税込8,239
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    シャフトから出ているファイバー樹脂製の足に人口砥粒を焼結させた玉をつけた構造です。 足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能です。
    粒度1000相当対応材質鉄・非鉄金属等

手作業ブラシ』には他にこんなカテゴリがあります

フレックスホーン