絞り込み
外径(Φmm)
適合内径(Φmm)
全長(mm)
140~160未満・200~220未満・300~350未満
軸径(Φmm)
1.4・2.1・2.8・3・3.2・3.4・3.5・3.6・3.7・4.2・4.3・4.6・4.8・5・5.4・5.5・5.6・6.2・6.3・7.8・軸径(Φmm)をもっと見る
材質(ブラシ部)
その他・ナイロン
砥粒部長さ(mm)
19・38・45・50・60・63・70・76・89
ブランド
モノタロウ・YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)・PROXXON(プロクソン)・ヤナセ(柳瀬)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
フレックスホーンは、円筒形ワークの内面の研磨やバリ取りなどに使用する研磨工具です。先端には砥石に人口砥粒を特殊コーティングを施した砥玉がついています。足の部分はナイロン樹脂などでできていて、弾力性に富んでいるため、内面のバリ取りや、研磨などが可能です。砥粒の種類はシリコンカーバイトやアルミオキサイト。弾力性のある足なので、凹凸のあるワークにも対応しています。内面のバリ取りや研磨、オートバイや自動車、船舶などの各種シリンダーのさび落としや内面の研磨など幅広い用途で使用可能です。
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
  • 研玉 シリコンカーバイト(SC) ヤナセ(柳瀬)

    研玉 シリコンカーバイト(SC)

    ヤナセ(柳瀬)(6件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    砥石を特殊コーティングした研玉1つ1つがワーク表面にフィットし、玉状になっているためワークに優しく、かつ強力に作業を行います。
    用途凹凸のある内面のバリ取り・錆取りなど。硬い物用。全長(mm)200砥粒SCシリコンカーバイト最大回転数(min-1[r.p.m])1200RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホーニングブラシ シリコンカーバイド モノタロウ

    ホーニングブラシ シリコンカーバイド

    モノタロウ(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    シリコンカーバイド砥粒で研磨力が優れている。
    用途円筒内面の研磨、錆落としなど適合本体電動ドリル、ボール盤、マシニングなど粒度240対応材質鋳鉄・鋳鋼・ダクタイル・普通炭素鋼・焼入鋼・工具鋼・黄銅等材質(ブラシ部)カーボランダム砥粒シリコンカーバイド最大回転数(min-1[r.p.m])1200
  • シリコンバフ PROXXON(プロクソン)

    シリコンバフ

    PROXXON(プロクソン)(2件のレビュー)
    839税込923
    1セット(5枚)ほか
    当日出荷
    研磨剤混入型バフです。シャフト径2.35mmのバフです。
    用途金属研磨用バフ。
  • フレックスホーン(BC型・粒度240) YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)

    フレックスホーン(BC型・粒度240)

    YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)(11件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1本
    当日出荷
    円筒内交差点のバリ取り、円筒内面の錆落し、研磨、仕上げに効果を発揮。 足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能。 一般産業関係の各種機器、部品内面のバリ取り、研磨、仕上げ。 オートバイ・自動車・鉄道車輌・船舶等の各種シリンダーの錆落とし内面研磨。
    用途主に研磨用粒度240砥粒種類シリコンカーバイト
  • シリコンバフ シャフト付 PROXXON(プロクソン)

    シリコンバフ シャフト付

    PROXXON(プロクソン)(2件のレビュー)
    899税込989
    1セット(5枚)
    当日出荷
    ミニルーター専用の先端ビットです。金属、ガラスの磨きに使用します。
    用途ミニルーター用先端工具。適合機種プロクソンミニルーターNo.28511・28515・28525・28400・28472・28473
  • フレックスホーン(BC型・粒度320) YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)

    フレックスホーン(BC型・粒度320)

    YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)(1件のレビュー)
    7,690税込8,459
    1本
    当日出荷から31日以内出荷
    円筒内交叉点のバリ取り、円筒内面の錆落し、研磨、仕上げに効果を発揮。シャフトから出ているファイバー樹脂製の足に人工砥粒を焼結させた玉をつけた構造。足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能。一般産業関係の各種機器、部品内面のバリ取り、研磨、仕上げ。オートバイ・自動車・鉄道車輌・船舶等の各種シリンダーの錆落とし内面研磨。4~900 mm のパイプ内面の錆落とし、バリ取り、研磨。取扱い方法:。フレックスホーンは、エアードリル、電気ドリル(無段変速)、ボール盤、ホーニングマシン、旋盤等回転体に取付けて使用。研削には、スピンドル油、水溶性の研削液[ソリューブルタイプ]を使用。表面あらさを重視する場合は稀釈倍率を下げます。スピンドル油とマシン油2 :1 の割合いの混合油がアルミニウム研磨に適します。シリコンカーバイトは比較的固い材質のワーク用。アルミオキサイトは比較的柔らかい材質のワーク用。粒度(メッシュ)60~80は主にバリ取り。粒度(メッシュ)240~600は主に研磨
    粒度320砥粒種類アルミオキサイト
  • フレックスホーン#SC600 YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)

    フレックスホーン#SC600

    YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)(4件のレビュー)
    7,390税込8,129特価
    1本
    当日出荷から31日以内出荷
    粒度600
  • フレックスホーン(BC型・粒度180) YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)

    フレックスホーン(BC型・粒度180)

    YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)(1件のレビュー)
    4,390税込4,829
    1本
    当日出荷から31日以内出荷
    円筒内交差点のバリ取り、円筒内面の錆落し、研磨、仕上げに効果を発揮。 足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能。 一般産業関係の各種機器、部品内面のバリ取り、研磨、仕上げ。 オートバイ・自動車・鉄道車輌・船舶等の各種シリンダーの錆落とし内面研磨。
    用途主にバリ取り用粒度180砥粒種類シリコンカーバイト
  • 研玉(シャンク付)シリコンカーバイト(SC) ヤナセ(柳瀬)

    研玉(シャンク付)シリコンカーバイト(SC)

    ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1本
    17日以内出荷
    柔らかく、細かな研磨が自慢です。 研玉部(研磨部)の軸が柄にねじ込まれているため、中心はしっかりと固定され、また先端には弾力性が生まれ、凹凸面にぴったりフィットします。 砥石を特殊コーティングした研玉1つ1つがワーク表面にフィットし、玉状になっているためワークに優しく、かつ強力に作業を行います。
    用途凹凸のある内面のバリ取り・錆取りなど。硬い物用。シャンク径(mm)6シャンク長(mm)150砥粒SCシリコンカーバイト最大回転数(min-1[r.p.m])1200RoHS指令(10物質対応)対応
  • フレックスホーン(BC型・粒度60) YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)

    フレックスホーン(BC型・粒度60)

    YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)(1件のレビュー)
    5,390税込5,929
    1本
    当日出荷から31日以内出荷
    円筒内交差点のバリ取り、円筒内面の錆落し、研磨、仕上げに効果を発揮。 足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能。 一般産業関係の各種機器、部品内面のバリ取り、研磨、仕上げ。 オートバイ・自動車・鉄道車輌・船舶等の各種シリンダーの錆落とし内面研磨。
    用途主にバリ取り用粒度60全長(mm)203砥粒種類アルミオキサイト
  • ローター研磨用フレックスホーン YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)

    ローター研磨用フレックスホーン

    YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)(2件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    砥粒ジルコニア25%、アルミナ75%質量(g)130
  • フレックスホーン(GB型・粒度240) YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)

    フレックスホーン(GB型・粒度240)

    YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1本
    3日以内出荷から15日以内出荷
    円筒内交叉点のバリ取り、円筒内面の錆落し、研磨、仕上げに効果を発揮。シャフトから出ているファイバー樹脂製の足に人工砥粒を焼結させた玉をつけた構造。足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能。一般産業関係の各種機器、部品内面のバリ取り、研磨、仕上げ。オートバイ・自動車・鉄道車輌・船舶等の各種シリンダーの錆落とし内面研磨。4~900 mm のパイプ内面の錆落とし、バリ取り、研磨。取扱い方法:。フレックスホーンは、エアードリル、電気ドリル(無段変速)、ボール盤、ホーニングマシン、旋盤等回転体に取付けて使用。研削には、スピンドル油、水溶性の研削液[ソリューブルタイプ]を使用。表面あらさを重視する場合は稀釈倍率を下げます。スピンドル油とマシン油2 :1 の割合いの混合油がアルミニウム研磨に適します。シリコンカーバイトは比較的固い材質のワーク用。アルミオキサイトは比較的柔らかい材質のワーク用。粒度(メッシュ)60~80は主にバリ取り。粒度(メッシュ)240~600は主に研磨
    粒度240砥粒種類アルミオキサイトシャフト径(Φmm)7.8全長(mm)344

手作業ブラシ』には他にこんなカテゴリがあります

フレックスホーン