絞り込み
粒度・番手
- 240
- 46(4)
- 80(9)
- 100(1)
- 120(7)
- 150(1)
- 180(9)
- 180~240(4)
- 200(2)
- 220(4)
- 320(14)
- 320~400(4)
- 325(2)
- 400(17)
- 600(16)
- 800(11)
- 1000(9)
- 1200(1)
- 1500(2)
- 2000(1)
- 粒度・番手をもっと見る
適合材
- ガラス(3)
- ステンレス(1)
- セラミックス(3)
- 超硬合金(3)
- 鉄(1)
形状

半丸(1)
幅(mm)
- 12(3)
全長(mm)
- 40~50未満(1)
- 140~160未満(3)
- 160~180未満(4)
ヤスリの長さ(mm)
- 45(1)
45
ブランド
- ツボサン(3)
- エスコ(2)
- 大和製砥所(2)
- TRUSCO(1)
- SK(新潟精機)(1)
ツボサン・エスコ・大和製砥所・TRUSCO・SK(新潟精機)
「粒度・番手」から絞り込む
80(9)
120(7)
180(9)
240
320(14)
320~400(4)
400(17)
600(16)
800(11)
1000(9)
粒度・番手をもっと見る

ダイヤラッパ
SK(新潟精機)(12件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷セラミック砥粒を焼き固めたオイルストーン(油砥石)に作業性のよいPCハンドルを組み合わせました。 粒度により、ハンドルを色分けしていますので、使いたい粒度が一目でわかります。用途包丁、鋏の刃付け、ドリル、バイトの研ぎ直し、ガラスのエッジの面取り 焼入鋼、ステンレス鋼、超硬合金、ガラス、陶磁器、等の研磨 ご使用の際は、灯油等を十分に含ませてご使用になると切削性が良くなります。厚さ(mm)16全長(mm)145質量(g)20全幅(mm)16砥石サイズ(mm)45×12×5適合材焼入鋼、ステンレス鋼、超硬合金、ガラス、陶磁器、等
ハンドラッパー 赤粗仕上げ用
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981本当日出荷砥石は、ボロンカーバイトを高温焼結しており強度があります。 ハンドル部は耐油性樹脂です。用途カエリ・バリ取り用に最適。仕様粗仕上用トラスコ品番220-8334長さ(mm)150幅(mm)12粒度#240厚さ(mm)5全長(mm)150色赤質量(g)28
ハンドラッパー
大和製砥所¥2,998税込¥3,2981本当日出荷カエリ・バリとり用に最適 砥石は、ポロンカーバイトを高温焼結しており強度があります。 ハンドル部は耐油性樹脂研削砥石サイズ(mm)45×12×5外形寸法(縦×横)(mm)150×12
ハンドラッパー ハードタイプ
大和製砥所(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381本当日出荷から12日以内出荷ボロンカーバイド(B4C)をビトリファイドボンドで高温焼結している為、切れ味や耐久性にすぐれている。柄に砥石を張り付けているので、砥石が折れてしまう事がありません。手磨き用なので、力が入りやすい構造になっています。耐久性重視のハードタイプとなっております。用途切削加工用工具の先端の研磨や、構成刃先の除去。超硬などの硬い工作物のバリ取りや研磨全長(mm)150砥石寸法(mm)45×12×5
ハンドラッパー 半丸型
ツボサン¥2,198税込¥2,4181本当日出荷から5日以内出荷半丸型なので、R面での研磨修正に最適です。粒度によって色分けしてあり、使いやすい。用途ドリル・バイト・カッター・包丁・はさみ等、焼入鋼の再研磨後の刃先修正(刃止め)。超硬金属工具・ガラス・セラミックス等の修正に。長さ(mm)175形状半丸砥石寸法(mm)45×12×4.6適合材焼入れ鋼、超硬金属、ガラス、セラミックス等
ハンドラッパー 三角
ツボサン¥1,798税込¥1,9781本当日出荷C砥粒を接着した、手軽に使えるハンディタイプです。#180~#1000までの7種類の粒度をラインナップしました。粒度によって色分けしてあり、使いやすいです用途ドリル・バイト・カッター・包丁・ハサミ等、焼入鋼の再研磨後の刃先修正(刃止め)に。超硬金属工具・ガラス・セラミック等の修正に。長さ(mm)45幅(mm)12全長(mm)175タイプ三角
175mm ハンドラッパー(#240)
エスコ¥1,980税込¥2,1781個翌日出荷プラスチックの成型や鋳物などのバリ取りに ドリル、バイトの再研磨後の修整にエスコ品番EA366GC-12材質刃:C研粒、ハンドル:ナイロン粒度240厚さ(mm)5全長(mm)175質量(g)40刃長(mm)45刃幅(mm)12