絞り込み
軸径(Φmm)
- 2.34(1)
- 3(7)
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 1(2)
- 1.2(3)
- 1.5(2)
- 1.7(1)
- 2(2)
- 2.2(1)
- 2.5(1)
- 3(1)
- 3.2(1)
- 3.5(1)
- 4(2)
- 4.5(1)
- 5(2)
- 5.5(1)
- 6(2)
- 8(1)
適合材
- ガラス(3)
- コンクリート(1)
- サイディング(1)
- ステンレス(1)
- セラミックス(4)
- 樹脂(1)
- 石材(1)
- 超硬合金(4)
- 鉄(4)
粒度・番手
- 220
- 80(8)
- 100(39)
- 120(112)
- 130(8)
- 140(91)
- 150(26)
- 170(18)
- 180(11)
- 200(32)
- 230(15)
- 240(9)
- 270(7)
- 320(23)
- 325(24)
- 400(23)
- 600(31)
- 800(8)
- 1000(10)
- 1500(3)
- 粒度・番手をもっと見る
刃長(mm)
- 1.2(1)
- 4(2)
- 5(3)
- 6(2)
- 10(1)
全長(mm)
- 40~50未満(2)
- 50~60未満(3)
- 80~90未満(1)
40~50未満・50~60未満・80~90未満
ブランド
- NSK(ナカニシ)(4)
- ミニター(3)
NSK(ナカニシ)・ミニター
軸付ダイヤモンド砥石とは、回転工具に取り付けられる棒状のドリル部とその先端部分に形成した研削部とで構成され、電着技術などにより研削部全体にダイヤモンド砥粒を固着したものです。例えば、円筒研削盤の工具スピンドルに取り付けて金属などの内面研削を行ったり、小型の回転工具に取り付けて石材、ガラス、陶磁器、貴金属などに彫り加工を行ったりする際に使用。先端部の研削部の形状は、円柱型、円錐型、砲弾型など様々なものがあり、被加工物に合わせて選定可能です。
「軸径(Φmm)」から絞り込む
2.34(1)
3(7)

電着CBNバー
NSK(ナカニシ)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷対応材質鉄系金属材料(鉄鋼材で焼きの入った材料(HRC60以上)に効果的)、炭素工具鋼(SK)、高速度鋼(SKH)、合金工具鋼(SKS、SKD)、軸受鋼(SUJ)、構造用合金鋼(SCM、SNCM、SCr、SACM)、耐熱鋼(SUH)、ステンレス鋼(SUS3、SUS4) ● 合金......超耐熱合金Co系(ハイネス合金、ステライト、エアレジスト、ワレックス、インコネル)、超耐熱合金Ni系(インコネル、ハステロイ、コルモイ、ワスパロイ)鋳鉄(FC、FCD)ステンレス鋼(SUS)、溶射金属、チタン合金、アルニコ、パーマロイ、センダスト砥粒CBN
ミニモ FRダイヤモンド砥石#220 Φ8
ミニター¥3,898税込¥4,2881本当日出荷トラスコ品番498-7641高さ(mm)18質量(g)6対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
ミニモ FRダイヤモンド砥石#220 Φ6
ミニター¥2,898税込¥3,1881本当日出荷トラスコ品番498-7632軸径(Φmm)3粒度220高さ(mm)18質量(g)6対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット外径(Φmm)6
ミニモ FRダイヤモンド砥石#220 Φ4
ミニター¥2,898税込¥3,1881本翌々日出荷トラスコ品番498-7624軸径(Φmm)3粒度220高さ(mm)13質量(g)6対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット外径(Φmm)4