絞り込み
幅(mm)
ヤスリの長さ(mm)
17・30・60・70・75・85・100・105・110・120・130
粒度・番手
00・1・その他
ブランド
モノタロウ・ヤマグチ・ツボサン・エスコ・TRUSCO・壺竹鈩・ホーザン・ENGINEER(エンジニア)・バローベ・STAHLWILLE(スタビレー)・iHelp・KTC・SATA・NSK(ナカニシ)・BAHCO(バーコ)・JTC・SUN UP・SIGNET(シグネット)・SK11・RS PRO・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
266件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状から絞り込む
  • 組ヤスリセット ツボサン

    組ヤスリセット

    ツボサン(11件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1セット(5種類)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    目立てが鋭く、耐久性に優れています。
    用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 組ヤスリ 平 ツボサン

    組ヤスリ 平

    ツボサン(14件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1セット(5本)ほか
    当日出荷
    目立てが鋭く、耐久性に優れています。側面(片側のみ)も刃が刻まれています。
    用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。形状RoHS指令(10物質対応)対応
  • 組ヤスリ 平形 5本組 モノタロウ

    組ヤスリ 平形 5本組

    モノタロウ(23件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット(5本)
    当日出荷
    種別材質ベアリング鋼GCr15厚さ(mm)3.5質量(g)350
  • ヤスリセット ホーザン

    ヤスリセット

    ホーザン(5件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット(10本組)
    当日出荷
    10本組で用途が広く、様々な場面で活躍。 ビニールケース入。
    質量(g)165ケース寸法(mm)147(W)×218(H)硬度HRC58
  • 組ヤスリ 半丸形 5本組 モノタロウ

    組ヤスリ 半丸形 5本組

    モノタロウ(14件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット(5本)
    当日出荷
    よく使う半丸形の組ヤスリです。
    用途金属などの研磨に。種別材質ベアリング鋼GCr15厚さ(mm)3.5質量(g)350
  • 組ヤスリ 平・半丸・丸・角・三角セット モノタロウ

    組ヤスリ 平・半丸・丸・角・三角セット

    モノタロウ(36件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1セット(5本)
    当日出荷
    5種類の形が入った組ヤスリです。
    用途金属などの研磨に。全長(mm)215ヤスリの長さ(mm)100形状セットセット内容平、半丸、丸、角、三角種別材質ベアリング鋼GCr15質量(g)2801辺(角)(mm)5.51辺(三角)(mm)8.2径(丸)(Φ)5.6厚さ(半丸)(mm)4厚さ(平)(mm)3.5幅(半丸)(mm)11.5幅(平)(mm)11
  • 組ヤスリ 半丸 ツボサン

    組ヤスリ 半丸

    ツボサン(12件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1セット(5本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    目立てが鋭く、耐久性に優れています。
    用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Extreme(エクストリーム) ツボサン

    Extreme(エクストリーム)

    ツボサン(9件のレビュー)
    979税込1,077
    1本
    当日出荷
    裏表の目の粗さの違うコンビネーションヤスリです。 表と裏の目の粗さが違うので、粗削り~仕上げまで1本で行えます。 表で荒削り裏返して仕上げと、作業性が向上します。 一般金属用で焼入れ前の金属なら何でも削れます。
    用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。形状平形
  • ブライト900 組タイプ ツボサン

    ブライト900 組タイプ

    ツボサン(8件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1セット(5本組)
    当日出荷から4日以内出荷
    耐錆・耐蝕性に優れ、多湿環境・海洋環境などの錆による劣化を防げます。切削粉のハク離性が特に優れ、ヤスリの目詰まり現象がほとんどなく、簡単に切削粉を除去できるので、シャープな切れ味が持続します。
    用途木工製品・蝋・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器などの軟質材から硬質材まで対応可能種別適合材木工製品・蝋・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器など
  • 組ヤスリセット5本組 TRUSCO

    組ヤスリセット5本組

    TRUSCO(4件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1セット(5本組)
    当日出荷
    優れた耐久性、目立ての鋭さが特長です。平は側面(片側のみ)も刃が刻まれています。その他の形状は全周に刃が刻まれています。
    仕様粗さ別エンドキャップ付材質平・半丸:合金工具鋼(SKS-8)●丸・角・三角:炭素工具鋼(SK-2)質量(g)275ヤスリ部寸法(mm)平/11×3.5、半丸/12×3.8、丸/Φ5.5、角/5.5、三角/9.0質量(g/セット)275
  • 組ヤスリ 丸 ツボサン

    組ヤスリ 丸

    ツボサン(4件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1セット(5本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    目立てが鋭く、耐久性に優れています。側面(片側のみ)も刃が刻まれています。
    用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。形状RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブライト900 Extreme(エクストリーム) ツボサン

    ブライト900 Extreme(エクストリーム)

    ツボサン(8件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷
    裏表の目の粗さの違うコンビネーションヤスリです。 表と裏で目の粗さが違うので、表で荒削り、裏返して仕上げと、作業性が向上します。 表面に硬質クロム(ブライト900)を施す事により高耐久性と信じられないほどの切り粉のはく離性を実現しました。 アルミ、鉛、プラスチックなどの目の詰まり易いワークに最適です。
    用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。形状平形
  • 組ヤスリ(5本組) KTC

    組ヤスリ(5本組)

    KTC
    4,498税込4,948
    1セット(5本)
    当日出荷
    滑りにくく力が掛けやすい発泡ディッピンググリップを採用した、金属加工用のヤスリ。
    セット内容ZKF1A-2H(平型)、ZKF1A-2HR(半丸型)、ZKF1A-2R(丸型)、ZKF1A-2S(角型)、ZKF1A-2T(三角型)
  • 組ヤスリ TRUSCO

    組ヤスリ

    TRUSCO
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    全長(mm)215ヤスリ部寸法(mm)110
  • クイックカット Extreme(エクストリーム) ツボサン

    クイックカット Extreme(エクストリーム)

    ツボサン(11件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    裏表の目の粗さの違うコンビネーションヤスリです。 表と裏の目の粗さが違うので、粗削り~仕上げまで1本で行えます。 最先端の表面処理技術(クイックカット)により最強の切れ味を実現しました。 鉄・ステンレスなど焼入れ前程度の硬度なら何でもサクサク削れます。
    用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。形状平形
  • 組ヤスリ 平 中目 バラ ヤマグチ

    組ヤスリ 平 中目 バラ

    ヤマグチ(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    鋭い目立てとより優れた耐久性が持続します。
    用途バリ取り、仕上げなどに使用下さい仕様中目(目切幅110mm)トラスコ品番468-7957材質SKS8形状寸法(mm)215×11×3.5(先幅10.0)質量(g)67
  • 組ヤスリ 平5本組 TRUSCO

    組ヤスリ 平5本組

    TRUSCO
    3,798税込4,178
    1セット(5本)
    当日出荷
    優れた耐久性、目立ての鋭さが特長です。側面(片側のみ)も刃が刻まれています。
    全長(mm)215刃長(mm)110幅(mm)11厚さ(mm)3.5形状材質合金工具鋼(SKS-8)サイズ(L/l)5本組セット215/110質量(g)300セット数5質量(g/セット)300
  • 組ヤスリ 三角 ツボサン

    組ヤスリ 三角

    ツボサン
    4,498税込4,948
    1セット(5本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    目立てが鋭く、耐久性に優れています。側面(片側のみ)も刃が刻まれています。
    用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 細工用ヤスリセット ツボサン

    細工用ヤスリセット

    ツボサン
    2,298税込2,528
    1セット(3本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    一般的な鉄、アルミ、真鍮、プラスチック、銅などの研削・細工に最適です。目立てが鋭く、耐久性に優れています。使用頻度の高い形状をパッケージしたヤスリセットです。
    用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。材質本体;SK材、柄部:樹脂グリップ目の粗さ中目包装ブリスターパック
  • 組ヤスリ 半丸5本組 TRUSCO

    組ヤスリ 半丸5本組

    TRUSCO(3件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1セット
    当日出荷
    目立てが鋭く、耐久性に優れています。全周に刃が刻まれています。JIS-B4704相当品です。
    用途鉄をはじめ、銅、真鍮、アルミ、プラスチックなどの研削に。全長(mm)215刃長(mm)110幅(mm)12厚さ(mm)3.8形状半丸材質合金工具鋼(SKS-8)サイズ(L/l)5本組セット215/110質量(g)285適合材鉄、銅、真鍮、アルミ、プラスチックなど質量(g/セット)285
  • スタビーヤスリ 3種セット 中目 ツボサン

    スタビーヤスリ 3種セット 中目

    ツボサン
    1,898税込2,088
    1セット(3本)
    当日出荷
    短いので狭い所でも邪魔にならずに作業ができる。使用頻度の多い、平、半丸、丸の3本セット。手のひらサイズなので持ち運びに便利。手のひらサイズなので手の感触そのままで作業ができる。ポケットに楽々入る。
    セット内容平、半丸、丸全長(mm)125質量(g)150ヤスリの長さ(mm)60目の粗さ中目幅×厚さ(mm)11×3.5(平)、12×3.8(半丸)、Φ5.5(丸)
  • ファイブセット ツボサン

    ファイブセット

    ツボサン
    3,998税込4,398
    1セット(5本)
    当日出荷から4日以内出荷
    使用頻度の高い組ヤスリの形状(平・半丸・丸・角・三角)5種類だけをパッケージしたセットです。目立てが鋭く、耐久性に優れています。粗さ別のエンドキャップが付いているため、グリップを見れば粗さがすぐに分かります。
    用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。
  • 組ヤスリ シノギ 単品 ツボサン

    組ヤスリ シノギ 単品

    ツボサン
    929税込1,022
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    目立てが鋭く、耐久性に優れています。台形面の横2面と下底の合計3面に刃が刻まれています。
    用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。形状シノギ適合材鉄、ステンレス、アルミ、銅、貴金属
  • 木工用ヤスリセット3本セット iHelp

    木工用ヤスリセット3本セット

    iHelp
    1,298税込1,428
    1セット(3本)
    当日出荷
    ヤスリセットをお得な3本セットでご提供、サイズ、種類のバリエーションも豊富です。
    用途木材の荒削りや丸穴サイズの拡張など研削加工に最適です。仕様エラストマーグリップ付属品収納ケースセット内容平・丸・半丸材質本体:スチール、グリップ:TPR+ABS幅(mm)平:約16、丸:約6、半丸:約16寸法(mm)265×30×30全長(mm)約265質量(g)平:119、丸:81、半丸:128タイプ木工用有効長(mm)約130入数3本入
  • ヤスリセット ホーザン

    ヤスリセット

    ホーザン(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1セット(5本組)
    当日出荷
    上目58と45をラインナップ。 用途に合わせて選べます。 ビニールケース入。
    ケース寸法(mm)100(W)×250(H)
  • プロヤスリ(コテヤスリ)クランク型 ツボサン

    プロヤスリ(コテヤスリ)クランク型

    ツボサン(3件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1セット(5本)
    当日出荷から4日以内出荷
    ヤスリ形状がクランク型に曲がっており、持つ手が邪魔になる箇所の研削、凹んだ溝部の研削など 従来のまっすぐなヤスリでは削りにくい箇所でも、スムーズに作業できます。 プロの職人さんのためのヤスリです。
    用途金型加工、精密加工等、複雑な曲面や溝面の加工に最適です。材質SKS-8(合金工具鋼)適合材鉄・一般金属・アルミ・プラスチックなど
  • 精密ヤスリセット SIGNET(シグネット)

    精密ヤスリセット

    SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1セット(5個)
    当日出荷
    コンパクトなヤスリ5本セット。ビニールケース付き。
    セット内容平・半丸・丸・四角・三角
  • 組ヤスリ(単目ヤスリ) ツボサン

    組ヤスリ(単目ヤスリ)

    ツボサン(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1セット(5本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    切れ刃を一方向だけに目を切ったヤスリです。切削性が高く、目詰まりしにくい。
    用途銅、鉛,アルミ,プラスチック製品など軽金属などの仕上げ、バリ取りに適してます。適合材銅、鉛、アルミ、プラスチック製品など
  • 組ヤスリ 先細 単品 ツボサン

    組ヤスリ 先細 単品

    ツボサン
    769税込846
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。
    用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。適合材鉄、ステンレス、アルミ、銅、貴金属
  • ジェットブラックヤスリセット ENGINEER(エンジニア)

    ジェットブラックヤスリセット

    ENGINEER(エンジニア)
    8,598税込9,458
    1セット
    当日出荷
    目立て後のバリを除去することで凄まじい切れ味と、目詰まりのし難さを実現。 特殊黒染めで圧倒的な防錆力! 対象物側面を傷つけないフラット仕上げ コーナーをシャープに研削可能
    研削材アルミ、銅、貴金属、ステンレス、樹脂、鉄
  • 組ヤスリ 三角5本組 TRUSCO

    組ヤスリ 三角5本組

    TRUSCO
    5,298税込5,828
    1セット
    当日出荷
    優れた耐久性、目立ての鋭さが特長です。全周に刃が刻まれています。
    材質炭素工具鋼(SK-2)全長(mm)215サイズ(L/l)5本組セット215/110質量(g)290刃長(mm)110質量(g/セット)290
  • ホビー用ヤスリセット3本セット iHelp

    ホビー用ヤスリセット3本セット

    iHelp
    589税込648
    1セット(3本)
    当日出荷
    ヤスリセットをお得な3本セットでご提供、サイズ、種類のバリエーションも豊富です。
    用途鉄工材・軽金属・塩ビ・プラスチックなどのバリ取りや研削加工に最適です。
  • ホビーメイツ ヤスリ SUN UP

    ホビーメイツ ヤスリ

    SUN UP
    1,298税込1,428
    1セット(3本)
    当日出荷
    使用頻度の高いホビー用やすり3本組。木材・金属・プラスチックなどの加工に適しています。丸型・平型・三角型の3本セット。平型は表裏目合いが違うので、中目/細目と使い分けができます。
    質量(g)168
  • 組ヤスリ 5本組 丸 中目 バラ ヤマグチ

    組ヤスリ 5本組 丸 中目 バラ

    ヤマグチ
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    鋭い目立てとより優れた耐久性が持続します。
    用途バリ取り、仕上げなどに使用下さい仕様中目(目切幅110mm)トラスコ品番468-7965材質SKS8形状寸法(mm)215×5.5Φ質量(g)40
  • ヤスリセット(中目タイプ) ENGINEER(エンジニア)

    ヤスリセット(中目タイプ)

    ENGINEER(エンジニア)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    材質特殊鋼
  • 細工用ヤスリセット 荒仕上用 ツボサン

    細工用ヤスリセット 荒仕上用

    ツボサン
    2,498税込2,748
    1セット(3本)ほか
    4日以内出荷
    一般的な鉄、アルミ、真鍮、プラスチック、銅などの研削・細工に最適です。目立てが鋭く、耐久性に優れています。使用頻度の高い形状をパッケージしたヤスリセットです。
    用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。目の粗さ荒目
  • クイックカットヤスリ 10本組 ツボサン

    クイックカットヤスリ 10本組

    ツボサン
    5,198税込5,718
    1セット
    当日出荷
    最先端の表面処理(電解研磨)技術により、最強の切れ味を実現しました。鉄・ステンレスなど焼き入れ前程度の硬度なら何でもサクサク削れます。
    用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。トラスコ品番852-8630セット内容平(QHI0102)・半丸(QHA0102)・丸(QMA0102)・角(QKA0102)・三角(QSA0102) 各1本材質炭素工具鋼形状5種セット全長(mm)185タイプ10本組中目刃長(mm)85適合材鉄、ステンレス
  • ホビーワークヤスリ SK11

    ホビーワークヤスリ

    SK11(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1パック(6本)
    当日出荷
    用途にあわせて選べる6本組セットです。平型は平面の仕上げに最適です。半丸形は曲内面の仕上・すみの仕上に使用します。丸型は丸穴の仕上に使用します。 四角型は直交する二面の仕上に使用します。三角型は直角より小さい角をもつ二面の仕上に使用します。
    用途バリ取り、面取りなどの金属修正加工、木材、プラスチックの小さな細工作業。適合材金属、木材、プラスチック仕様収納用ビニールケース付材質(グリップ)プラスチックハンドル
  • 8本組 やすりセット(トレー入り) エスコ

    8本組 やすりセット(トレー入り)

    エスコ
    7,710税込8,481
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA687YA-36
  • 組ヤスリ 平10本組 TRUSCO

    組ヤスリ 平10本組

    TRUSCO
    7,498税込8,248
    1セット
    当日出荷
    優れた耐久性、目立ての鋭さが特長です。側面(片側のみ)も刃が刻まれています。
    材質合金工具鋼(SKS-8)厚さ(mm)2.5サイズ(L/l)10本組セット185/185質量(g)275刃長(mm)85質量(g/セット)275
組ヤスリ