絞り込み
形状

三角(9)

丸(9)

先細(2)

刀刃(2)

半丸(11)

平(10)

楕円(2)

腹丸(2)

角(9)

鎬(しのぎ)(2)
目の荒さ
- 中目(19)
- 油目(12)
- 細目(18)
- 荒目(17)
幅(mm)
- 3.2(5)
- 6(4)
- 7(9)
- 7.3(10)
- 8.2(1)
適合材
- アルミ(7)
- ステンレス(7)
- 樹脂(2)
- 貴金属(5)
- 鉄(8)
- 銅・真鍮(7)
全長(mm)
- 180~200未満(30)
ヤスリの長さ(mm)
- 85
- 17(1)
- 30(1)
- 60(5)
- 70(30)
- 75(1)
- 100(30)
- 105(2)
- 110(48)
- 120(9)
- 130(1)
粒度・番手
- その他(4)
その他
ブランド
- ツボサン(26)
- TRUSCO(4)
ツボサン・TRUSCO
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
「形状」から絞り込む

三角(9)

丸(9)

先細(2)

刀刃(2)

半丸(11)

平(10)

楕円(2)

腹丸(2)

角(9)

鎬(しのぎ)(2)

組ヤスリセット
ツボサン(11件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1セット(10種類)当日出荷から4日以内出荷目立てが鋭く、耐久性に優れています。用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。RoHS指令(10物質対応)対応
組ヤスリ 平
ツボサン(14件のレビュー)¥6,598~税込¥7,258~1セット(10本)当日出荷目立てが鋭く、耐久性に優れています。側面(片側のみ)も刃が刻まれています。用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。形状平RoHS指令(10物質対応)対応
組ヤスリ 半丸
ツボサン(12件のレビュー)¥9,198~税込¥10,118~1セット(10本)当日出荷から4日以内出荷目立てが鋭く、耐久性に優れています。用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。RoHS指令(10物質対応)対応
細工用ヤスリセット
ツボサン¥2,298~税込¥2,528~1セット(3本)ほか当日出荷から4日以内出荷一般的な鉄、アルミ、真鍮、プラスチック、銅などの研削・細工に最適です。目立てが鋭く、耐久性に優れています。使用頻度の高い形状をパッケージしたヤスリセットです。用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。材質本体;SK材、柄部:樹脂グリップ目の粗さ中目包装ブリスターパック
組ヤスリ シノギ 単品
ツボサン¥989~税込¥1,088~1本当日出荷から4日以内出荷目立てが鋭く、耐久性に優れています。台形面の横2面と下底の合計3面に刃が刻まれています。用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。形状シノギ適合材鉄、ステンレス、アルミ、銅、貴金属
組ヤスリ 三角
ツボサン¥7,198~税込¥7,918~1セット(10本)当日出荷から5日以内出荷目立てが鋭く、耐久性に優れています。側面(片側のみ)も刃が刻まれています。用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。RoHS指令(10物質対応)対応
ファイブセット
ツボサン¥3,998~税込¥4,398~1セット(5本)当日出荷から4日以内出荷使用頻度の高い組ヤスリの形状(平・半丸・丸・角・三角)5種類だけをパッケージしたセットです。目立てが鋭く、耐久性に優れています。粗さ別のエンドキャップが付いているため、グリップを見れば粗さがすぐに分かります。用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。
組ヤスリ 先細 単品
ツボサン¥799~税込¥879~1本当日出荷から4日以内出荷目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。適合材鉄、ステンレス、アルミ、銅、貴金属
組ヤスリ(単目ヤスリ)
ツボサン(2件のレビュー)¥8,298~税込¥9,128~1セット(10本)当日出荷から4日以内出荷切れ刃を一方向だけに目を切ったヤスリです。切削性が高く、目詰まりしにくい。用途銅、鉛,アルミ,プラスチック製品など軽金属などの仕上げ、バリ取りに適してます。適合材銅、鉛、アルミ、プラスチック製品など
プロヤスリ(コテヤスリ)クランク型
ツボサン(3件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1セット(5本)当日出荷から4日以内出荷ヤスリ形状がクランク型に曲がっており、持つ手が邪魔になる箇所の研削、凹んだ溝部の研削など 従来のまっすぐなヤスリでは削りにくい箇所でも、スムーズに作業できます。 プロの職人さんのためのヤスリです。用途金型加工、精密加工等、複雑な曲面や溝面の加工に最適です。材質SKS-8(合金工具鋼)適合材鉄・一般金属・アルミ・プラスチックなど
クイックカットヤスリ 10本組
ツボサン¥5,198税込¥5,7181セット欠品中最先端の表面処理(電解研磨)技術により、最強の切れ味を実現しました。鉄・ステンレスなど焼き入れ前程度の硬度なら何でもサクサク削れます。用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。トラスコ品番852-8630セット内容平(QHI0102)・半丸(QHA0102)・丸(QMA0102)・角(QKA0102)・三角(QSA0102) 各1本材質炭素工具鋼形状5種セット全長(mm)185タイプ10本組中目刃長(mm)85適合材鉄、ステンレス
組ヤスリ 角
ツボサン¥7,598~税込¥8,358~1セット(10本)当日出荷から5日以内出荷目立てが鋭く、耐久性に優れています。側面(片側のみ)も刃が刻まれています。用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。RoHS指令(10物質対応)対応
細工用ヤスリセット 荒仕上用
ツボサン¥2,698~税込¥2,968~1セット(3本)ほか4日以内出荷一般的な鉄、アルミ、真鍮、プラスチック、銅などの研削・細工に最適です。目立てが鋭く、耐久性に優れています。使用頻度の高い形状をパッケージしたヤスリセットです。用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。目の粗さ荒目
プロヤスリ(コテヤスリ)舟型
ツボサン¥4,898~税込¥5,388~1セット(5本)当日出荷から5日以内出荷ヤスリ形状が舟の底の様に曲がっており、なめらかな曲面仕上げが必要とされる箇所、凹んだ溝部の研削、面取りなど、 従来のまっすぐなヤスリでは削りにくい箇所でも、スムーズに作業できます。 プロの職人さんのためのヤスリです。用途金型加工、精密加工等、複雑な曲面や溝面の加工に最適です。
組ヤスリ 平10本組
TRUSCO¥7,498~税込¥8,248~1セット当日出荷優れた耐久性、目立ての鋭さが特長です。側面(片側のみ)も刃が刻まれています。材質合金工具鋼(SKS-8)厚さ(mm)2.5サイズ(L/l)10本組セット185/185質量(g)275刃長(mm)85質量(g/セット)275
細工用ヤスリセット 仕上げ用
ツボサン¥3,398~税込¥3,738~1セット(3本)ほか4日以内出荷一般的な鉄、アルミ、真鍮、プラスチック、銅などの研削・細工に最適です。目立てが鋭く、耐久性に優れています。使用頻度の高い形状をパッケージしたヤスリセットです。用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。目の粗さ細目
クイックカットヤスリ 組
ツボサン¥4,698~税込¥5,168~1セット(5本)当日出荷から3日以内出荷最先端の表面処理(電解研磨)技術により、最強の切れ味を実現しました。鉄・ステンレスなど焼き入れ前程度の硬度なら何でもサクサク削れます。用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。材質炭素工具鋼
組ヤスリ 楕円(ダエン) 単品
ツボサン¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷から4日以内出荷目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。形状楕円適合材鉄、ステンレス、アルミ、銅、貴金属
組ヤスリセット10本組
TRUSCO¥12,980税込¥14,2781セット当日出荷優れた耐久性、目立ての鋭さが特長です。平は側面(片側のみ)も刃が刻まれています。その他の形状は全周に刃が刻まれています。仕様粗さ別エンドキャップ付形状平、半丸、丸、角、三角、シノギ、先細、楕円、刃刃、腹丸(各1本)サイズ(L/l)10本組セット185/85質量(g)245質量(g/セット)245
組ヤスリ(単目ヤスリ) 半丸
ツボサン¥12,980~税込¥14,278~1セット(10本)4日以内出荷切れ刃を一方向だけに目を切った単目(タンメ)ヤスリです。仕上がり面がきれいで、目詰まりしやすい材質への使用に適しています。用途銅、アルミ、プラスチック製品など軽金属などの仕上げ、バリ取りに。形状半丸
組ヤスリ シノギ
ツボサン¥8,998税込¥9,8981セット(10本)3日以内出荷目立てが鋭く、耐久性に優れています。台形面の横2面と下底の合計3面に刃が刻まれています。用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。トラスコ品番852-8761材質炭素工具鋼(SK-2)形状シノギ (鎬)粒度02(中目) 1cm当たり23cutの目が刻まれています。全長(mm)185タイプ10本組中目刃長(mm)85刃幅(mm)7.3刃厚(mm)2.5
組ヤスリ 5本組三角 荒目 形状:三角
ツボサン¥17,980税込¥19,7781セット当日出荷から翌々日出荷目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。材質炭素工具鋼(SK-2)形状三角
組ヤスリ シノギ
ツボサン¥12,980税込¥14,2781セット3日以内出荷目立てが鋭く、耐久性に優れています。台形面の横2面と下底の合計3面に刃が刻まれています。用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。トラスコ品番852-8762材質炭素工具鋼(SK-2)形状シノギ (鎬)粒度03(細目) 1cm当たり32cutの目が刻まれています。全長(mm)185タイプ10本組細目刃長(mm)85刃幅(mm)7.3刃厚(mm)2.5
組ヤスリ 腹丸(ハラマル) 単品
ツボサン¥1,598~税込¥1,758~1本4日以内出荷目立てが鋭く、耐久性に優れています。半円形面の1面にのみ刃が刻まれています。用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。適合材鉄、ステンレス、アルミ、銅、貴金属
組ヤスリ 刀刃(カタナバ) 単品
ツボサン¥1,898~税込¥2,088~1本4日以内出荷目立てが鋭く、耐久性に優れています。ナイフのような形状で3面に刃が刻まれています。用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。適合材鉄、ステンレス、アルミ、銅、貴金属
組ヤスリ(シャープカットヤスリ)
ツボサン¥6,698税込¥7,3681セット(10本)4日以内出荷素材は特殊高級鋼材SKS-10種を使用。単目の仕上がり感に、細かい下目が切削性を向上。用途金型製作など仕上がり面の精度が要求される箇所へ、特にお使いください。
組ヤスリ 半丸10本組
TRUSCO¥11,980~税込¥13,178~1セット当日出荷優れた耐久性、目立ての鋭さが特長です。全周に刃が刻まれています。形状半丸幅(mm)7.3厚さ(mm)2.5サイズ(L/l)10本組セット185/85質量(g)255質量(g/セット)255
組ヤスリ 丸10本組
TRUSCO¥7,398~税込¥8,138~1セット当日出荷優れた耐久性、目立ての鋭さが特長です。全周に刃が刻まれています。形状丸幅(mm)Φ3.2サイズ(L/l)10本組セット185/85質量(g)145質量(g/セット)145
組ヤスリ 形状:角
ツボサン¥13,980税込¥15,3781セット(10本)翌々日出荷目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。材質炭素工具鋼(SK-2)形状角