絞り込み
形状

刀刃(3)
目の荒さ
- 中目(1)
- 油目(1)
- 細目(1)
- 荒目(1)
幅(mm)
- 4.5
- 2.5(3)
- 3(3)
- 3.2(7)
- 4(11)
- 4.2(8)
- 4.3(4)
- 5.5(9)
- 6(6)
- 7(14)
- 7.3(13)
- 7.5(3)
- 9(15)
- 9.5(6)
- 10(1)
- 10.5(1)
- 11(21)
- 11.5(1)
- 12(14)
- 16(4)
- 幅(mm)をもっと見る
適合材
- アルミ(1)
- ステンレス(1)
- 貴金属(1)
- 鉄(1)
- 銅・真鍮(1)
全長(mm)
- 140~160未満(1)
- 160~180未満(2)
ヤスリの長さ(mm)
- 17(1)
- 70(2)
17・70
粒度・番手
- その他(1)
その他
ブランド
- ツボサン(2)
- バローベ(1)
ツボサン・バローベ
「形状」から絞り込む

刀刃(3)

組ヤスリ 刀刃(カタナバ) 単品
ツボサン¥1,898~税込¥2,088~1本4日以内出荷目立てが鋭く、耐久性に優れています。ナイフのような形状で3面に刃が刻まれています。用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。適合材鉄、ステンレス、アルミ、銅、貴金属
組ヤスリ 刀刃
ツボサン¥19,980税込¥21,9781セット(12本)3日以内出荷目立てが鋭く、耐久性に優れています。ナイフのような形状で3面に刃が刻まれています。用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。トラスコ品番852-8271材質炭素工具鋼(SK-2)形状刀刃粒度02(中目) 1cm当たり23cutの目が刻まれています。厚さ(mm)1全長(mm)170タイプ12本組中目刃長(mm)70刃幅(mm)4.5刃厚(mm)2
リフラー 刀刃(コテ)
バローベ¥8,998税込¥9,8981本翌日出荷バローベ社は、1899年の創業以来、スイスの精密機械式時計や、宝飾など手作りの歴史を支えてきました。そのすぐれた機能やデザインは今なお定評があり、多くの人々に愛用されています。バローベのリフラー(金型コテヤスリ)は、複雑な金型に適合するように、形状や目の粗さが配慮されています。バローベ社製品は、目の粗さを番手で表示しています。用途金型の研磨加工トラスコ品番852-8519形状刀刃(コテ)全長(mm)150タイプ#2刃長(mm)17刃幅(mm)4.5刃厚(mm)1.3