絞り込み
形状

三角(3)

両甲(2)

先細(1)

平(4)

楕円(1)
目の荒さ
- 中目(9)
- 油目(6)
- 細目(9)
- 荒目(9)
幅(mm)
- 4
- 2.5(3)
- 3(3)
- 3.2(7)
- 4.2(8)
- 4.3(4)
- 4.5(3)
- 5.5(9)
- 6(6)
- 7(14)
- 7.3(13)
- 7.5(3)
- 9(15)
- 9.5(6)
- 10(1)
- 10.5(1)
- 11(21)
- 11.5(1)
- 12(14)
- 16(4)
- 幅(mm)をもっと見る
適合材
- アルミ(5)
- ステンレス(4)
- 樹脂(2)
- 貴金属(3)
- 鉄(5)
- 銅・真鍮(5)
全長(mm)
- 160~180未満(11)
ヤスリの長さ(mm)
- 70(10)
70
粒度・番手
- その他(2)
その他
ブランド
- ツボサン(9)
- TRUSCO(2)
ツボサン・TRUSCO
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「形状」から絞り込む

三角(3)

両甲(2)

先細(1)

平(4)

楕円(1)

組ヤスリ 平
ツボサン(14件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1セット(12本)当日出荷目立てが鋭く、耐久性に優れています。側面(片側のみ)も刃が刻まれています。用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。形状平RoHS指令(10物質対応)対応
組ヤスリ 三角
ツボサン¥9,198~税込¥10,118~1セット(12本)当日出荷から5日以内出荷目立てが鋭く、耐久性に優れています。側面(片側のみ)も刃が刻まれています。用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。RoHS指令(10物質対応)対応
組ヤスリ 先細 単品
ツボサン¥769~税込¥846~1本当日出荷から4日以内出荷目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。適合材鉄、ステンレス、アルミ、銅、貴金属
組ヤスリ(単目ヤスリ)
ツボサン(2件のレビュー)¥8,698~税込¥9,568~1セット(12本)当日出荷から4日以内出荷切れ刃を一方向だけに目を切ったヤスリです。切削性が高く、目詰まりしにくい。用途銅、鉛,アルミ,プラスチック製品など軽金属などの仕上げ、バリ取りに適してます。適合材銅、鉛、アルミ、プラスチック製品など
組ヤスリ 平12本組
TRUSCO¥8,498~税込¥9,348~1セット当日出荷目立てが鋭く、耐久性に優れています。側面(片側のみ)も刃が刻まれています。JIS-B4704相当品です。用途鉄をはじめ、銅、真鍮、アルミ、プラスチックなどの研削に。材質合金工具鋼(SKS-8)形状平幅(mm)4厚さ(mm)2.0全長(mm)170サイズ(L/l)12本組セット170/70質量(g)155刃長(mm)70適合材鉄、銅、真鍮、アルミ、プラスチックなど質量(g/セット)155
クイックカットヤスリ 組
ツボサン¥4,698~税込¥5,168~1セット(5本)当日出荷から3日以内出荷最先端の表面処理(電解研磨)技術により、最強の切れ味を実現しました。鉄・ステンレスなど焼き入れ前程度の硬度なら何でもサクサク削れます。用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。材質炭素工具鋼
組ヤスリ 楕円(ダエン) 単品
ツボサン¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷から4日以内出荷目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。形状楕円適合材鉄、ステンレス、アルミ、銅、貴金属
ウス平 組ヤスリ
ツボサン¥13,980~税込¥15,378~1セット(10個)当日出荷から5日以内出荷標準の平ヤスリより厚みが薄いヤスリです。 薄手の平ヤスリは、先端のしなりがきいて小気味よい工作ができます。用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。形状平
組ヤスリ 両甲
ツボサン¥26,980税込¥29,6781セット(12本)3日以内出荷目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。トラスコ品番852-8683材質炭素工具鋼(SK-2)形状両甲粒度02(中目) 1cm当たり23cutの目が刻まれています。全長(mm)170タイプ12本組中目刃長(mm)70刃幅(mm)4刃厚(mm)2.2
組ヤスリ 両甲 単品
ツボサン¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷から4日以内出荷目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。形状両甲幅(mm)4厚さ(mm)2.2全長(mm)170タイプ12本型ヤスリの長さ(mm)70適合材鉄、ステンレス、アルミ、銅、貴金属
組ヤスリ 三角12本組
TRUSCO¥10,980~税込¥12,078~1セット当日出荷優れた耐久性、目立ての鋭さが特長です。全周に刃が刻まれています。サイズ(L/l)12本組セット170/70質量(g)140質量(g/セット)140