絞り込み
粒度・番手
  • 14000
  • 24(225)
  • 36(441)
  • 40(520)
  • 46(304)
  • 60(1,373)
  • 80(1,419)
  • 100(863)
  • 120(1,886)
  • 140(219)
  • 150(657)
  • 180(985)
  • 200(227)
  • 220(410)
  • 240(972)
  • 320(1,036)
  • 400(1,008)
  • 600(752)
  • 800(330)
  • 1000(506)
  • 1200(160)
適合材
  • アルミ(3)
  • ガラス(4)
  • ステンレス(3)
  • セラミックス(6)
  • 樹脂(1)
  • 貴金属(1)
  • 超硬合金(5)
  • (8)
  • 銅・真鍮(2)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • ミニター(4)
  • TRUSCO(2)
  • NSK(ナカニシ)(2)
  • レヂトン(2)
  • エスコ(1)
  • ヤナセ(柳瀬)(1)
  • 大和製砥所(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
研磨材とは、研磨の際に使用する粒や粉のことで、砥石、研磨シートも含まれます。手研磨用ではダイヤモンドペーストや液状金属磨き、ガラスビーズ、溶融アルミナ質研磨材などがあり、万能タイプから特定の素材に特化したものまで、さまざまなタイプがあります。機械研磨では切断砥石、サンダー・グラインダ用研磨材、バフなどがあり、荒削りから最終仕上げに至るまで、それぞれの工程に応じた研磨材の中から最適な物を選んで使用します。
3M年度切替セール最大約30%OFF。4月30日まで。詳しくはこちら。
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイヤモンドペースト モノタロウダイヤモンドペーストモノタロウ(61件のレビュー)
1,098税込1,208
1本(5g)
当日出荷
水性のペーストです。砥粒の均一効果で、安定した研磨力が得られます。
油性 or 水性水性化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
ミガクンジャー(ダイヤモンドコンパウンド) ヤナセ(柳瀬)ミガクンジャー(ダイヤモンドコンパウンド)ヤナセ(柳瀬)(14件のレビュー)
1,398税込1,538
1個(5g)
当日出荷
金型からアクリル樹脂・FRPの仕上げ磨きに最適です。 粒度が豊富にあり、幅広い仕上げに対応する事が出来ます。
適合材各種金属・樹脂タイプ油性RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤモンドペースト(油溶性) TRUSCOダイヤモンドペースト(油溶性)TRUSCO(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ダイヤモンド砥粒が、均一に分散している為、安定した研磨力が得られます。ペーストの粘度が非常に低く、作業性が良好です。油溶性のペーストです。
用途プラスチック金型等の最終仕上げです。質量(g)5
ダイヤモンド ペースト・WITH 大和製砥所ダイヤモンド ペースト・WITH大和製砥所
3,798税込4,178
1本(5g)
当日出荷
厳選されたダイヤモンド砥粒が均一に分散。 安定した研磨力。 ペースト粘度が低いので作業効率が良い。 研磨力の追及から、悪影響を及ぼすような着色剤や化学物質を一切排除し非鉄金属に対しても安定しています。 単結晶の油性ペーストです。
ダイヤモンドスプレー TRUSCOダイヤモンドスプレーTRUSCO(1件のレビュー)
5,198税込5,718
1本(40mL)
当日出荷
ダイヤモンド粉末を2カラット配合 油性のダイヤモンドペーストをスプレー化した精密仕上げ用研磨剤です。 スプレーボタンを押せば、少量が一定量噴射されますので無駄がありません(1プッシュ約0.05ml)。 スプレー1本で600から700回の定量噴射が出来ます。
用途超硬合金、コーティング処理鋼、熱処理鋼、ステンレスなど硬質金属、アルミニウム、ジュラルミン、真鍮など軽質金属の粗仕上げ、精密鏡面仕上げ研磨に。適合材超硬合金、コーティング処理鋼、熱処理鋼、ステンレス、アルミニウム、ジュラルミン、真鍮など緑白色~白色容器40mlスプレー缶容量(cc)40原液量(mL)20
ダイヤモンドパウダー NSK(ナカニシ)ダイヤモンドパウダーNSK(ナカニシ)(2件のレビュー)
14,980税込16,478
1本
当日出荷
精密仕上げ用として均一で正確な粒径分布のダイヤモンドミクロパウダーです。
2018年トラスコ掲載ページ5 1304
ダイヤモンドコンパウンド NSK(ナカニシ)ダイヤモンドコンパウンドNSK(ナカニシ)
7,698税込8,468
1本
当日出荷
質量(g)25
ダイヤモンドペースト レヂトンダイヤモンドペーストレヂトン
4,398税込4,838
1本
当日出荷から26日以内出荷
油性のダイヤモンドペースト。使用箇所に使用量のみ抽出して作業して頂けます。 専用希釈液にて、濃度を選択してご使用願います。 環境、人体に優しい設計のため、研磨機を用いた作業はもちろん、手作業でも安心して使用して頂けます。
用途金属の微細研磨・鏡面研磨。 曲面や入り組んだ部分の研磨に最適。 DIYやホビー等の汚れ落とし、サビ落とし、キズ消しなど。適合材各種金属
ミニモ ダイヤモンドパウダー 30ct ミニターミニモ ダイヤモンドパウダー 30ctミニター
10,980税込12,078
1本
当日出荷から6日以内出荷
厳密な砥粒分級によりバラツキを最小限に抑えた高品質のダイヤモンドです。
用途適合素材:セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット質量(g)30容量(g)6適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット
ダイヤモンドコンパウンド ミニターダイヤモンドコンパウンドミニター
4,498税込4,948
1個
当日出荷
質量(g)15種類油性対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット容量(g)5
#14,000 ダイヤモンドペースト エスコ#14,000 ダイヤモンドペーストエスコ
6,730税込7,403
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819DP-18
ダイヤモンドコンパウンド 水溶性スタンダード ミニターダイヤモンドコンパウンド 水溶性スタンダードミニター
4,498税込4,948
1本
当日出荷から翌々日出荷
厳選されたダイヤモンド砥粒を使用し、研磨力と仕上りにこだわったダイヤモンドコンパウンドです。
質量(g)41容量(g)5適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット
ダイヤモンドコンパウンド 油性ハイグレード ミニターダイヤモンドコンパウンド 油性ハイグレードミニター
4,998税込5,498
1本
当日出荷から翌々日出荷
厳選されたダイヤモンド砥粒を使用し、研磨力と仕上りにこだわったダイヤモンドコンパウンドです。
適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット質量(g)41容量(g)5
ダイヤモンドスプレー レヂトンダイヤモンドスプレーレヂトン
4,498税込4,948
1本
26日以内出荷
ワンショット振るだけで均一な浮遊・分散を実現。作業前の手間いらず。 均一点集中噴霧だから飛び散らず、ノズル詰まりもありません。 生活環境を考慮した設計。水での洗い流しや、拭き取りも簡単。
用途鉄、ステンレス(各種メッキ含む) 真鋳、青銅(楽器類など) 各種セラミックス製品(食器・IH含む) 油性研磨材では加工できない個所の研磨作業。 貴金属、宝石類の最終仕上げ。適合材鉄、ステンレス、真鋳、青銅、セラミック、貴金属・宝石

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

研磨材