研磨材 :「樹脂材」の検索結果

研磨材とは、研磨の際に使用する粒や粉のことで、砥石、研磨シートも含まれます。手研磨用ではダイヤモンドペーストや液状金属磨き、ガラスビーズ、溶融アルミナ質研磨材などがあり、万能タイプから特定の素材に特化したものまで、さまざまなタイプがあります。機械研磨では切断砥石、サンダー・グラインダ用研磨材、バフなどがあり、荒削りから最終仕上げに至るまで、それぞれの工程に応じた研磨材の中から最適な物を選んで使用します。
関連キーワード
67件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラスチック・アクリル・セルロイド等合成樹脂用。 樹脂・超光沢仕上げ用。バフ目が少なく透明樹脂の仕上げにも適しています。使用バフ…キャラコバフ、茶かつバフ。
用途樹脂 適合材樹脂 質量(g)500 サイズ(mm)60×125×40 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

PS-2 切断ホイールセット ヤナセ(柳瀬) 動画あり
沢山入って大変お得なセットです! 中身が見やすく選びやすい綺麗なパッケージです!
用途木材・プラスチック樹脂や石材・ガラス・貝殻などの切り込み、切断用 セット内容【ダイヤカッター】22×0.4×2.35mm、【薄刃カッター】22×0.1×2.35mm 適合材木材・プラスチック樹脂、石材・ガラス・貝殻 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(4本)
739 税込813
当日出荷

沢山入って大変お得なセットです! 中身が見やすく選びやすい綺麗なパッケージです!
用途金属・貝殻・ガラス・石材・プラスチックの艶出し 軸径(Φmm)2.35 セット内容【フェルト軸付】(砲弾型)6×10mm・8×10mm、(円筒型)4×8mm・8×16mm、【羊毛】Φ22×2.35mm、【コットン】Φ22×2.35mm、【セーム皮】Φ22×2.35mm 適合材金属・貝殻・ガラス・石材・プラスチック RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(7本)
739 税込813
当日出荷

ミガクンジャー(ダイヤモンドコンパウンド) ヤナセ(柳瀬) 動画あり
金型からアクリル樹脂・FRPの仕上げ磨きに最適です。 粒度が豊富にあり、幅広い仕上げに対応する事が出来ます。
適合材各種金属・樹脂 タイプ油性 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(5g)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

きのこ型で先端でも側面も全面使用できます。 きのこ形状と弾性によりどんなR面にもピッタリフィットします。
用途金属・木工・樹脂の仕上研磨。 パイプ内のクリーニング。 六角対辺(mm)6.35 適合材金属・木工・樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PS-5 クリーニングブラシセット ヤナセ(柳瀬) 動画あり
沢山入って大変お得なセットです! 中身が見やすく選びやすい綺麗なパッケージです!
用途金属・貝殻・石材・プラスチック・木工製品のバリ取りや研磨作業。 錆取りや塗装はがし 適合材金属・貝殻・石材・プラスチック・木工製品など セット内容【毛ブラシ(エンド型)】5×8×2.35mm(各3本)【真鍮ブラシ(ホイール型)】20×2×2.35mm(各3本)【ステンレス(カップ型)】14×8×2.35mm(各3本) RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(9本)
739 税込813
当日出荷

徹底的なコストダウンで経済的なコストパフォーマンスになりました。世界中から厳選したペーパーを使用しています。
用途鉄、ステンレス、アルミなどの各種金属、木工、プラスチックなどの一般研削・研磨に。 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 最高使用周速度(m/s[m/min])68[4080] 羽根枚数80 羽根の長さ(mm)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5枚)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

液体研磨剤 ヤナセ(柳瀬) 動画あり
用途別に8種類そろえました。 柔らかい布に本品を適量につけて、指先でこするようにして磨いてください。 羽布ホイールなどに本品をつけて磨くと、いっそう美しい仕上げ面が得られます。
1本(100g)
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ダイヤモンド砥粒を電着していますのでガラス等の非金属に向きます。金属には向きません。 セラミックス、ガラス、大理石、FRPの切断に
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])20000 適合材セラミックス、ガラス、大理石、FRP RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)ネル仕上げバフ
フランネルの生地を使用しています。
用途樹脂用研磨剤を塗布して艶出しに。その他・木材・樹脂・軽金属の仕上げに。 厚さ(mm)5
1セット(5個)
2,298 税込2,528
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)ネル仕上げバフ
フランネルの生地を使用しています。
用途樹脂用研磨剤を塗布して艶出しに。その他・木材・樹脂・軽金属の仕上げに。 厚さ(mm)5 穴径(Φmm)6 外径(Φmm)100
1セット(5個)
2,998 税込3,298
4日以内出荷

ヤナセ(柳瀬)研玉
砥石をコーティングした玉状砥材が、樹脂軸によりしなり、凸凹の内面にもフィットします。
用途円筒内部のバリ取り、内面研磨に最適です。 全長(mm)200 最高使用回転数(min-1[r.p.m])1200
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (234種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)研玉
砥石をコーティングした玉状砥材が、樹脂軸によりしなり、凸凹の内面にもフィットします。
用途円筒内部のバリ取り、内面研磨に最適です。 軸径(Φmm)4.6 粒度320 全長(mm)200 砥材シリコンカーバイト 最高使用回転数(min-1[r.p.m])1200 外径(Φmm)28
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

ヤナセ(柳瀬)研玉
砥石をコーティングした玉状砥材が、樹脂軸によりしなり、凸凹の内面にもフィットします。
用途円筒内部のバリ取り、内面研磨に最適です。 トラスコ品番824-6528 材質アルミナオキサイド 軸径(Φmm)2 全長(mm)200 適合内径(Φmm)6.5~7 外径(Φmm)7
1本
1,998 税込2,198
翌々日出荷

ダイヤモンド砥粒を電着していますのでガラス等の非金属に向きます。金属には向きません。 セラミックス、ガラス、大理石、FRPの切断に
適合材セラミックス、ガラス、大理石、FRP RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ミエルTOPディスク ヤナセ(柳瀬) 動画あり
ヤナセ(柳瀬)ミエルTOPディスク
エコ商品
ブロックタイプでスパッと切れて切れ味抜群、しかも目詰りしにくいです。ブロックの隙間から研削面が見える為に作業も スピーディでワークを確認しながら削れます。金属だけでなく、木材やプラスチックにも向きます。
サイズ(mm)Φ100 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])13000 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
5,398 税込5,938
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)電着ダイヤポイント(軸径2.34mm)
エコ商品
プラスチックやガラス、石材の研磨に最適です。 ガラス彫刻に最適です。 彫金にもオススメです。
適合材プラスチック、ガラス、石材 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
289 税込318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

PS-3 木工やすりセット ヤナセ(柳瀬) 動画あり
沢山入って大変お得なセットです! 中身が見やすく選びやすい綺麗なパッケージです!
用途木工製品の研磨・表面仕上げ 木工・樹脂削り、名入れ 適合材木工、樹脂 セット内容【ハイスビット】球型×3、テーパー×1、逆テーパー×1、【バンド・ドラム】8×12mm、#80(10個) RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(15本)
739 税込813
当日出荷

各種ビード取の際、従来ではオフセット砥石にて研削後ペーパーにて研磨しておりましたがユニトップにて研削、研磨ができます。中研磨に最適です。目づまりが少ない。ヤケが生じない。研磨面がフレキシブル砥石に比べ美しい。
用途鉄、ステンレス、アルミなどの各種金属、木材、プラスチックなどの一般研削、研磨に効果を発揮します。 特に薄物鋼板に良好です。 切削面の目ならし研磨に。 メッキ、ペイント前の下地仕上げ研磨に。 ペンキ、サビ取りに。 その他、研削、研磨全体に最適です。 直径(Φmm)100 最高回転数(min-1[r.p.m])13000
1箱(10枚)
6,998 税込7,698
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

長寿命!切れ味重視!お買い得! 各種ビード取りの際、従来はオフセット砥石で研磨した後ペーパーで研磨でおりましたが、TOPは研削・研磨の両過程を行うことが出来ます。 中研磨に最適です。 目づまりが少ない。 ヤケが生じない。 研磨面がフレキシブル砥石に比べ美しい。
用途鉄、ステンレス、アルミなどの各種金属、木材、プラスチック等の一般研削、研磨に効果を発揮します。 切削面ならし研磨。 メッキ、ペイント前の下地仕上げ研磨に。 ペンキ、サビ取りに。 ビード取り、バリ取りに。 その他、研削、研磨全般に最適です。 砥材アルミナ 直径(Φmm)100 穴径(Φmm)15 最高回転数(min-1[r.p.m])13000
1枚ほか
特価
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

鉄、ステンレス、アルミなどの各種金属、木材、プラスチック等の一般研削/研磨に効果を発揮します。
用途メッキ、ペイント前の下地仕上げ研磨や、サビ、バリ取りなど研削/研磨全般に最適です。 砥材A(アルミナ) ねじ径M10 外径(Φmm)100 適合材鉄、ステンレス、アルミなどの各種金属、木材、プラスチック等
1箱(5枚)
2,498 税込2,748
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)ユニベルト
エコ商品
用途ステンレス、鉄、アルミ、木工、プラスチック等のヘアライン ベルト幅(mm)60 ベルト長さ(mm)265 寸法(mm)60×265 適合材ステンレス、鉄、アルミ、木工、プラスチック等 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(25枚)
6,698 税込7,368
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

目詰まりがなく、最後まで均一に研磨が出来ます。 弾性があり、加工物になじみやすい。 発熱性がなく、被研磨物を変質させません。 基板の直径が研磨布の外径より小さいため、角の研磨も出来、二面同時研磨も出来ます。 微妙な磨きも思いのままです。
用途メッキ前の研磨、金属表面の研磨に。 サビ落とし、バリ落としに。 木工、プラスチックの研磨に最適。 タイプ研磨布1枚植ソフトタッチ 最高使用周速度(m/s[m/min])63
1箱(5枚)ほか
特価
5,298 税込5,828
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

SGヤナセトップ ヤナセ(柳瀬) 動画あり
ヤナセ(柳瀬)SGヤナセトップ
エコ商品
各種ビート取りの際、従来ではオフセット砥石にて研削後ペーパーにて研磨していましたが、ユニトップにて研削、研磨ができます。 中研磨に最適です。 目詰まりが少ない。 焼けが生じない。 研磨面がフレキシブル砥石に比べ美しい。 SG(セービング)シリーズはヤナセ特許のワンタッチ交換方式! 付属のセンターキャップをセットすると、ナットを取り外す手間無く、ディスクの研磨部分のみをワンタッチで交換する事が出来ます。
用途鉄、ステンレス、アルミ等の各種金属、木材、プラスチック等の一般研削、研磨に効果を発揮します。特に薄物鋼板に良好です。 切削面の目ならしに。 メッキ、ペイント前の下地仕上げ研磨に。 ペンキ、サビ取りに。 ビート取り、バリ取りに。 その他、研削、研磨全般に最適です。 外径(mm)100 内径(Φmm)15 砥粒A 直径(Φmm)100 砥材アルミナ 穴径(Φmm)15 最高回転数(min-1[r.p.m])13000 最高使用周速度(m/s[m/min])67 適合材鉄、ステンレス、アルミ、木材、プラスチック等 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10枚)
5,798 税込6,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)精密ハイスビット(軸径2.34mm)
エコ商品
アルミ・真鍮・木材・プラスチック・レジン・銀細工の彫刻や切削に適しています。
適合材アルミ・真鍮・木材・プラスチック・レジン・銀細工 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
289 税込318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

TBM10-100 たこブラシ 鋼線 ヤナセ(柳瀬) 動画あり
線材はスチールワイヤーロープ(SW)を使用しています。 ほつれにくくするため、線体一本一本に樹脂加工しました。 ワイヤロープ3Φ(0.3、49本)の線が1ブロックに10本植えて有り、今までのブラシのような折れや飛びが少なくなり、全体に弾性があり、手元の振動がなく疲れません。 ワイヤの切損が大幅に減少するホルダ付カップブラシです。
用途さび・塗装はがし等。 外径(mm)100 ねじ径(mm)10 ねじピッチ1.5 線径(mm)0.3 トラスコ品番332-2777 質量(g)175 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 ねじ径M10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

ガンコなサビもお任せください。極太のユニロン繊維に砥粒をコーティングしました。厚い塗膜面等を研磨しても目詰まりしません。被研磨物を削ることなく表面だけを研磨し、ガンコなサビを除去します。
用途頑固なサビ落とし、汚れ落とし、外壁汚れ落とし、溶接焼け取り。 仕様サビ取り用 材質ナイロン 粒度120 タイプディスクグラインダー用 最高回転数(min-1[r.p.m])12000 外径×穴径(Φmm)100×15 適合材鉄・樹脂・木工
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷

ナイロン素材で安全・安心です。ワークをほとんど削りませんので深い傷をつけずに表面のみを研磨します。柔軟性があり曲面にもピッタリフィットします。ワイヤーブラシと比べ約4倍の作業スピードを再現しました。作業時の騒音も静かで近隣への影響が気にならず、ワイヤーが飛散する問題も解消します。
用途塗装はがし、サビ落とし、汚れ落とし、外壁汚れ落とし、溶接焼け取り。 仕様塗装はがし用 材質本体:ナイロン、砥材:アルミナ 砥材アルミナ タイプディスクグラインダー用 最高回転数(min-1[r.p.m])12000 外径×穴径(Φmm)100×15 適合材鉄・樹脂・木工
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)薄刃カッター(軸径2.34mm)
エコ商品
木材・プラスチックの切断に適しています。
適合材木材・プラスチック 寸法(mm)Φ22×2.34 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
379 税込417
当日出荷

金属細部の研磨に最適です。鉄・ステンレスの細部の研磨、バリ取り、面取り等に適しています。
用途研磨作業。 軸径(Φmm)6 寸法(mm)16×35×6 適合材鉄・ステンレス・木工・樹脂
1個
659 税込725
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

側面使用も可能です。FRPの研削で課題であった目詰まりをできるだけ低減し、安定した作業が可能です。焼けを起こさず刃物を手入れできます。ディスク側面が丸型なのでスムーズな研磨が可能です。
用途FRP研磨、刃物研磨、カマの研磨、刃こぼれの修正、ガラス研磨。 仕様FRP/刃研ぎ用 材質本体:ペーパー、シリコンカーバイト 砥材シリコンカーバイト タイプディスクグラインダー用 最高回転数(min-1[r.p.m])13000 外径×穴径(Φmm)100×15 適合材ガラス・樹脂・鉄・石材
1個
999 税込1,099
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)軸付砥石 GC (軸径2.34mm)
エコ商品
プラスチック・ガラス・石材等の削りに適しています。
適合材プラスチック・ガラス・石材等 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
169 税込186
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)B-TOP
エコ商品
鉄、ステンレス、アルミなどの各種金属、木材、プラスチック等の一般研削・研磨に効果を発揮します。 メッキ、ペイント前の下地仕上げ研磨や、サビ、ビート、バリ取りなど、研削・研磨全般に最適です。
用途バリ取り、キズ取り 適合材鉄、樹脂、木工 穴径(Φmm)15 砥材アルミナ 外径(Φmm)100 最高回転数(min-1[r.p.m])13000 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5枚)
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

石材・コンクリートをガリガリ削るのに最適です。荒いC砥材の研磨布でコンクリートを一気に削ります。コンクリート・石材のハツリ作業に最適です。瓦、ブロック等の面取り、バリ取りに適します。
用途コンクリート・石材研磨、石材面取り、バリ取り、石材のハツリ。 仕様コンクリート用 材質本体:研磨布、シリコンカーバイト 砥材シリコンカーバイト タイプディスクグラインダー用 最高回転数(min-1[r.p.m])12000 外径×穴径(Φmm)100×15 適合材コンクリート・石材・樹脂・鉄
1個
999 税込1,099
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3mm軸です。狭部や細部の研磨に最適です。研磨布間に空間があり、目詰まりしにくく均一な研磨が可能です。
用途ステンレス、一般金属、木工やプラスチックの表面、内面、曲面。 軸径(Φmm)3 寸法(mm)20×20 砥材A 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000 適合材ステンレス、一般金属、木工、プラスチック
1個
769 税込846
15日以内出荷

狭部の研磨に最適です。研磨布間に空間があり、目詰まりしにくく均一な研磨ができます。狭部や細部の研磨に適しています。金属・木工・プラスチック等の表面、内面、曲面の研磨に適しています。
用途研磨作業。 軸径(Φmm)3 幅(mm)20 寸法(mm)15×20×3 外径(Φmm)15 適合材金属・木工・プラスチック
1個
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)ハッピーTOP
エコ商品
ユニTOPディスクに比べ、ペーパー仕様を経済的にし、コストを削減しました。 粒度のバリエーションが幅広く、荒削り~中仕上げ研磨までをこなす万能タイプです。 ペーパー表面に特殊コーティング。 目詰まりがなく焼けにくいです。
用途バリ取り、ビート取り、キズ取り、錆落とし RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5枚)ほか
8,798 税込9,678
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

力強いパワーで楽々カット 溶着ダイヤで鋭い切れ味。 ダイヤ溶着部厚み2mmの薄刃で切れ味抜群。 強力溶着ダイヤで長寿命
用途大理石、コンクリート、瓦、鋳鉄管、樹脂、タイル等の切断 仕様乾式 最大回転数(min-1[r.p.m])14500 適合材大理石、コンクリート、瓦、鋳鉄管、樹脂、タイル等 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)キャラコ仕上げバフ
エコ商品
用途アルミ・真鍮・プラスチックの鏡面仕上げ。 厚さ(mm)2.5 材質綿布・キャラコ生地 適合材アルミ・真鍮・プラスチック RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
2,298 税込2,528
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)スリット軸付ホイール
エコ商品
目づまりがなく、最後まで均一に研磨が出来ます。 研磨布が細かく、スリットしてあるため、細かいところの研磨に特に最適です。 発熱性がなく、被研磨物を変質させません。
用途変形物の曲面、凸凹面研磨に最適です。 木工、プラスチック研磨に。 適合材木工、プラスチック 主な用途変形物の曲面、凸凹面研磨に最適です。木工、プラスチック研磨に。 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)ほか
6,998 税込7,698
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります