絞り込み
粒度・番手
- 80(5)
- 100(6)
- 120(10)
- 150(4)
- 180(6)
- 220(13)
- 240(8)
- 280(6)
- 300(6)
- 320(12)
- 400(16)
- 600(18)
- 800(14)
- 1000(14)
- 1200(12)
- 1500(5)
- 1800(1)
- 2000(3)
- 3000(4)
- 14000(1)
- 粒度・番手をもっと見る
適合材
- アルミ(2)
- ガラス(1)
- ステンレス(1)
- 樹脂(5)
- 超硬合金(1)
- 鉄(10)
ブランド
- 大和製砥所
- モノタロウ(185)
- エスコ(3,986)
- ミニター(1,739)
- ヤナセ(柳瀬)(1,038)
- TRUSCO(666)
- SK11(539)
- イチグチ(513)
- サンフレックス(508)
- NSK(ナカニシ)(494)
- 永興電機工業(405)
- リューター(日本精密機械工作)(386)
- 3M(スリーエム)(348)
- ツボサン(343)
- マキタ(335)
- SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(273)
- RS PRO(252)
- ヤマグチ(232)
- HiKOKI(ハイコーキ)(204)
- アイウッド(196)
- FUJI STAR(三共理化学)(188)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)

油砥石極細目(A角)
大和製砥所(21件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷油砥石はA砥粒を主原料につくられるビドリファイド法の砥石です。材質が強靭なため、鉄や鋼など抗張力の高いものの研削や取代の多い研削に最適です。ホーニング砥石と異なり、粒度・結合度・寸法ともに一定の規格の中で製作されています。種別角粒度400(極細目)砥材A砥粒(アルミナ質砥粒)適合材鉄、鋼など
ダイヤドレッシングストーン
大和製砥所(4件のレビュー)¥609~税込¥670~1本当日出荷ダイヤモンドホイルに目詰まりが発生したとき、砥粒の目つぶれが生じたとき、短時間で砥粒を傷つけずにドレスします。適合ダイヤ・CBNホイル材質酸化アルミナ、二酸化ケイ素質量(g)80タイプ乾式寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)100×20×20
金型用砥石 YHBターボ
大和製砥所¥4,198~税込¥4,618~1箱(10本)ほか当日出荷から9日以内出荷荒仕上、中仕上用砥石。 耐摩耗性に優れ、折れにくい特性は、放電加工素材、溝、スリット、底角などの難作業に高い研削性を発揮。
ダイヤモンド ペースト・WITH
大和製砥所¥3,798~税込¥4,178~1本(5g)当日出荷厳選されたダイヤモンド砥粒が均一に分散。 安定した研磨力。 ペースト粘度が低いので作業効率が良い。 研磨力の追及から、悪影響を及ぼすような着色剤や化学物質を一切排除し非鉄金属に対しても安定しています。 単結晶の油性ペーストです。
金型仕上げ用研削油 BLUE CUT
大和製砥所¥3,500税込¥3,8501個当日出荷切り粉の分散を助けガジリ、傷を防止します、肌荒れやかぶれも有りません。用途中仕上げから鏡面仕上げに最適です仕様不水溶性、低粘度の研削油トラスコ品番812-1844質量(g)500
油砥石 角 Aコンビ
大和製砥所¥1,998税込¥2,1981本当日出荷細目(#320相当)と中目(#180相当)のコンビネーションタイプです。用途鉄や鋼など拡張力の高いもののバリ取りや取りシロの多い粗仕上げに。トラスコ品番256-5641材質アルミナ系ビトリファイド長さ(mm)115形状角幅(mm)38厚さ(mm)16タイプAコンビRoHS指令(10物質対応)対応
ヴィトリファイドダイヤモンドハンドラッパー
大和製砥所(1件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷高硬度のワーク研磨に適します。ハンドル部はアルミです。用途超硬刃物の構成刃先の研磨。長さ(mm)40幅(mm)12厚さ(mm)1.5全長(mm)150質量(g)29材質ビトリファイドダイヤモンド適合材超硬刃物
ダイヤドレッシングストーン WA#180H 100×30×25
大和製砥所¥8,498税込¥9,3481セット(10個)当日出荷乾式、湿式で簡潔にドレッシング出来ます。トラスコ品番812-1842幅(mm)30厚さ(mm)25全長(mm)100質量(g)160
ハンドラッパー
大和製砥所¥2,998税込¥3,2981本当日出荷カエリ・バリとり用に最適 砥石は、ポロンカーバイトを高温焼結しており強度があります。 ハンドル部は耐油性樹脂外形寸法(縦×横)(mm)150×12研削砥石サイズ(mm)45×12×5
ジーベックセラミック砥石 白 #1000 100x10x1
大和製砥所¥2,798税込¥3,0781個当日出荷折れない、割れない、欠けない・面精度が均一用途超音波研磨機、往復、左右運動工具(空気、電気)粒度#1000トラスコ品番812-1823材質アルミナ繊維質量(g)3.3寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)100×10×1
レジノイド極薄切断砥石
大和製砥所¥15,980税込¥17,5781箱(20枚)欠品中レジノイド法の超薄型切断砥石です。強靭で弾力性にとんだ切れ味とともに、いかなる硬質材料も短時間で切り落とし、しかも美しい仕上がりの切断面を実現しました。用途一般ピンカッター用粒度120
レジノイド極薄切断砥石
大和製砥所¥9,898~税込¥10,888~1箱(25枚)当日出荷レジノイド法の超薄型切断砥石です。強靭で弾力性にとんだ切れ味とともに、いかなる硬質材料も短時間で切り落とし、しかも美しい仕上がりの切断面を実現しました。用途一般ピンカッター用粒度100穴径(Φmm)25.4入数25枚
ハンドラッパー ハードタイプ
大和製砥所(1件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷から12日以内出荷ボロンカーバイド(B4C)をビトリファイドボンドで高温焼結している為、切れ味や耐久性にすぐれている。柄に砥石を張り付けているので、砥石が折れてしまう事がありません。手磨き用なので、力が入りやすい構造になっています。耐久性重視のハードタイプとなっております。用途切削加工用工具の先端の研磨や、構成刃先の除去。超硬などの硬い工作物のバリ取りや研磨全長(mm)150砥石寸法(mm)45×12×5
チェリー 金型用砥石 YHO
大和製砥所¥3,512~税込¥3,863~1箱(10本)ほか当日出荷から14日以内出荷【特長】。「 YHO 」は、樹脂コーティング濃度の調整により、研削性が滑らかで安定した切り込み深さを確保し、金属に。無駄なく不可なく加工することが可能です。そのため、手磨きでも電動オシレーション工具の加工でも最適な商品となっております。用途【用途】。手磨き、電動オシレーション工具により金型製作加工の最終仕上げの磨き工程。適合材金型
スティック油砥石 半丸
大和製砥所¥6,998~税込¥7,698~1セット(10個)当日出荷から9日以内出荷強靭な材質のA砥粒を主原料として作られています。 スティックタイプなので狭い場所でも使用可能です。用途鉄や鋼など抗張力の高いもののバリ取りや取りシロの多い粗仕上げに最適です
ジーベックセラミック砥石 白 #1000 150x6x1
大和製砥所¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷折れない、割れない、欠けない・面精度が均一用途超音波研磨機、往復、左右運動工具(空気、電気)粒度#1000トラスコ品番812-1819材質アルミナ繊維質量(g)3寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)150×6×1
油砥石(Aスチィック)
大和製砥所¥5,998~税込¥6,598~1箱(10本)当日出荷から9日以内出荷油砥石はA砥粒を主原料につくられるビドリファイド法の砥石です。材質が強靭なため、鉄や鋼など抗張力の高いものの研削や取代の多い研削に最適です。ホーニング砥石と異なり、粒度・結合度・寸法ともに一定の規格の中で製作されています。粒度320(細目)砥材A砥粒(アルミナ質砥粒)適合材鉄、鋼など結合度90-100
金型用砥石 YTM
大和製砥所¥8,798~税込¥9,678~1箱(10本)ほか当日出荷から9日以内出荷最終仕上、鏡面仕上用砥石。磨き加工に最適な結合条件を備え、ガラス、非鉄金属にも使用可能。粒度は色で識別できます。
極薄切断砥石 レジノイド試料切断用
大和製砥所¥16,980税込¥18,6781セット(20枚)当日出荷トラスコ品番121-2290粒度120砥材WA質量(g)104最高使用回転数(min-1[r.p.m])4650硬度N刃厚(mm)1.2外径(mm)230穴径(mm)31.75
ジーベックセラミック砥石 赤茶 #300 150x6x1
大和製砥所¥3,898税込¥4,2881個3日以内出荷折れない、割れない、欠けない・面精度が均一用途超音波研磨機、往復、左右運動工具(空気、電気)粒度#300トラスコ品番812-1795材質アルミナ繊維質量(g)3寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)150×6×1
ジーベックセラミック砥石 青 #800 150x6x1
大和製砥所¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷折れない、割れない、欠けない・面精度が均一用途超音波研磨機、往復、左右運動工具(空気、電気)粒度#800トラスコ品番812-1783材質アルミナ繊維質量(g)3寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)150×6×1
ジーベックセラミック砥石 黒 #600 150x6x1
大和製砥所¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷折れない、割れない、欠けない・面精度が均一用途超音波研磨機、往復、左右運動工具(空気、電気)粒度#600トラスコ品番812-1807材質アルミナ繊維質量(g)3寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)150×6×1
チェリー精密軸付砥石
大和製砥所¥6,598~税込¥7,258~1箱(10本)当日出荷から9日以内出荷小径寸法で高硬度材が研削できます。用途合金鋼や工具鋼の精密研削に。軸径(Φmm)3軸長(mm)45粒度320形状円筒型材質キュービトロン最高使用回転数(min-1[r.p.m])100000
金型砥石 YHS(硫黄入り)
大和製砥所¥4,798~税込¥5,278~1箱(10本)ほか当日出荷から9日以内出荷硫黄を含浸させた砥石です。粗仕上げ、中仕上げ用砥石です。仕上げ面が均一に仕上がります。湿式で使用ください。用途フライス、旋盤加工の面仕上げ。硬い砥石なので角部の研磨。金型用研磨砥石。厚さ(mm)3材質原料(Sic)、結合剤(SiO2)、硫黄含浸色黄
金型砥石 C(カーボン)
大和製砥所(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1箱(10本)ほか当日出荷から9日以内出荷中仕上げ、仕上げ用砥石です。乾式、湿式で使用できます。柔らかめの砥石です。用途金型研磨時のうねりとり。(シールビーム対策)ダイヤモンドペースト使用前の研磨。金型用研磨砥石。材質原料(Sic)、結合剤(SiO2)色ブルーグレー
金型用砥石 YHZ
大和製砥所¥8,798~税込¥9,678~1箱(20本)当日出荷中仕上げ、仕上げ用砥石です。 S45C~SKD11まで幅広く対応可能です。用途金型用研磨砥石、中仕上げ用。色青長さL×幅W×厚さ(mm)100×6×3質量(g/本)4
金型砥石 YHBターボ
大和製砥所¥8,798税込¥9,6781箱(20本)当日出荷荒・中仕上げ用です。 耐摩耗性に優れ、折れにくい特性は、放電加工素材、溝、スリット、底角などの難作業に高い研削性を発揮します。用途金型用研磨砥石、粗仕上げ、中仕上げ用。粒度240長さL×幅W×厚さ(mm)100×6×3トラスコ品番121-7534色こげ茶質量(g/本)4
ダイヤモンド精密切断砥石
大和製砥所¥10,980~税込¥12,078~1枚(1枚)5日以内出荷【特長・用途】。脆性材料である超硬合金、ガラス、セラミックス等難削材の溝入れ、切断加工に優れ、加工精度の向上にも貢献します。
ジーベックセラミック砥石 橙 #400 150x8x1
大和製砥所¥3,698税込¥4,0681個3日以内出荷折れない、割れない、欠けない・面精度が均一用途超音波研磨機、往復、左右運動工具(空気、電気)粒度#400トラスコ品番812-1802材質アルミナ繊維質量(g)4寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)150×8×1
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材










































![六角軸ワイヤーブラシ トップマン[工具・金物] 六角軸ワイヤーブラシ トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562897-260813-02.jpg)