絞り込み
粒度・番手
- 24(1)
- 30(1)
- 36(2)
- 46(3)
- 60(1)
- 80(1)
- 120(1)
- 320(1)
適合材
- アルミ(1)
- ステンレス(1)
- 樹脂(1)
- 鉄(2)
- 銅・真鍮(1)
ブランド
- 富士
- モノタロウ(80)
- エスコ(2,370)
- ミニター(1,731)
- ヤナセ(柳瀬)(898)
- TRUSCO(663)
- SK11(535)
- イチグチ(508)
- サンフレックス(506)
- NSK(ナカニシ)(482)
- リューター(日本精密機械工作)(384)
- ツボサン(343)
- マキタ(334)
- SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(273)
- ヤマグチ(232)
- 3M(スリーエム)(207)
- HiKOKI(ハイコーキ)(203)
- アイウッド(191)
- 高島産業(186)
- FUJI STAR(三共理化学)(182)
- 日本レヂボン(181)
- ブランドをもっと見る

エコフレックス
富士¥5,898税込¥6,4881箱(30枚)当日出荷から翌々日出荷エコ形により外周部が内周部より1mm厚いので従来品に比較し1.5倍長持ちします。使用面模様の溝が外周部で1.8mmと通常品より0.8mmと深くなっているので模様がすぐ無くならず切れ味が持続します。砥粒と結合剤の組み合わせにより、従来品より切れ味が30%UPしステンレス薄板等の研削で焼けが少なくなります。用途ステンレス鋼(中・軽)研削用・一般鋼鉄骨・製缶溶接部バリ取り・溶接のビード取りなど。厚さ(mm)2(3)砥材セラミック穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])4300外径(Φmm)100適合材ステンレス鋼(中・軽)・一般鋼鉄骨・製缶溶接部最高使用周速度(m/s)72
切断砥石 スーパー雷鳥プレミアム(10+1)
富士¥2,998税込¥3,2981箱(11枚)当日出荷切れ味も非常によく切断機のビビりも殆どありません。トラスコ品番718-0925粒度30砥材A最高使用回転数(min-1[r.p.m])4800硬度S最高使用周速度(m/min)4800刃厚(mm)2.4最高使用周速度(m/s)80外径(mm)106穴径(mm)15
切断砥石 スーパー雷鳥プレミアム(10+1)
富士¥2,398~税込¥2,638~1箱(11枚)当日出荷切れ味も非常によく切断機のビビりも殆どありません。最高使用回転数(min-1[r.p.m])4800硬度S最高使用周速度(m/min)4800最高使用周速度(m/s)80外径(mm)105穴径(mm)15
速攻切断キレモノ
富士¥2,198税込¥2,4181箱(10枚)当日出荷カットスピードが速く、熱を持ちにくく焼けを軽減します。スリップせず、バリが少ないです。最高級セラミック砥粒を使用しています。ラフサイドによる抜群の切れ味です。劣化しにくい真空パック採用しています。超特殊ガラスクロス採用により最高周速度80m/sに対応しています。用途ライニング管・アクリル板などの切断に。アルミ・プラスチック・FRP・塩ビ・銅等の非鉄金属全般に。トラスコ品番598-1388粒度46(#)砥材SG穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500硬度P最高使用周速度(m/min)4800外径(Φmm)105刃厚(mm)1適合材ライニング管・アクリル板・アルミ・プラスチック・FRP・塩ビ・銅等の非鉄金属
万能型工業用パッド 雷鳥ブライト
富士¥2,998税込¥3,2981箱(20枚)当日出荷表面処理材工業用パッドです。用途銅板やパイプの錆取り。汚れ落とし。擦り傷のぼかし。ヘアライン仕上げ。塗装コート、ラミネート前の粗面化。その他、多用途万能型トラスコ品番724-9627材質不織布・表面処理剤工業用パッド長さ(mm)230幅(mm)150粒度320仕上がり相当番手#320
ディスクペーパー”サンプラK”
富士¥3,298税込¥3,6281箱(5枚)当日出荷ペーパーがセンターカット方式のため、研削力が強く、切れ味抜群。汎用性が高く、広範囲の素材の研削・研磨作業に適します。用途一般鋼材・ステンレス・非鉄。トラスコ品番732-4839材質アランダム砥粒粒度(#)60穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600外径(Φmm)100
スーパーF2石材用
富士¥5,798税込¥6,3781箱(25枚)当日出荷はつりや面取り(バリ取り)などに使用でき、経済性、作業性が良い砥石です。トラスコ品番430-5964粒度#24厚さ(mm)6砥材GC砥粒GCフランジ内径(Φmm)100最高使用周速度(m/s)72外径(mm)100穴径(mm)15周速度(m/min)(50/60Hz)4300適合ホイール内径24mm
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材