曜日別特売

切断砥石 スーパー雷鳥プレミアム(10+1)

切断砥石 スーパー雷鳥プレミアム(10+1) - 富士切断砥石 スーパー雷鳥プレミアム(10+1) - 富士切断砥石 スーパー雷鳥プレミアム(10+1) - 富士切断砥石 スーパー雷鳥プレミアム(10+1) - 富士切断砥石 スーパー雷鳥プレミアム(10+1) - 富士切断砥石 スーパー雷鳥プレミアム(10+1) - 富士切断砥石 スーパー雷鳥プレミアム(10+1) - 富士

切れ味も非常によく切断機のビビりも殆どありません。

最高使用回転数(min-1[r.p.m])
4800
硬度
S
最高使用周速度(m/min)
4800
最高使用周速度(m/s)
80
外径(mm)
105
穴径(mm)
15
内容量
1箱(11枚)
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
粒度
砥材
刃厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
RP105101 0251623202516232RP105101717-945446TXA1.0
¥3,640
¥2,398
¥2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
RP105161 0251866602518666RP105161718-092436AX1.6
¥4,700
¥2,998
¥3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする