絞り込み
粒度・番手
  • 60(1)
  • 120(3)
  • 180(1)
  • 220(1)
  • 280(1)
適合材
  • アルミ(2)
  • ガラス(1)
  • コンクリート(1)
  • セラミックス(1)
  • 木工(2)
  • 樹脂(2)
  • 石材(1)
  • 銅・真鍮(1)
ブランド
  • DREMEL(ドレメル)
  • モノタロウ(185)
  • エスコ(3,987)
  • ミニター(1,739)
  • ヤナセ(柳瀬)(1,038)
  • TRUSCO(666)
  • SK11(539)
  • イチグチ(513)
  • サンフレックス(508)
  • NSK(ナカニシ)(494)
  • 永興電機工業(405)
  • リューター(日本精密機械工作)(386)
  • 3M(スリーエム)(348)
  • ツボサン(343)
  • マキタ(335)
  • SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(273)
  • RS PRO(252)
  • ヤマグチ(230)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(204)
  • アイウッド(195)
  • FUJI STAR(三共理化学)(188)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
プロの現場向け3M人気商品特集
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サンディング/グラインディングセット DREMEL(ドレメル)

    サンディング/グラインディングセット

    DREMEL(ドレメル)
    3,998税込4,398
    1セット(31個)
    当日出荷
    サンディングバンドや、酸化アルミ砥石などの31個入りセットです。 全ロータリーツール使用可能アクセサリーです。
    用途研磨、研削、研ぎ、刃付けセット内容マンドレル(402)×1、サンディングバンドセット(407)×1、サンディングバンド(408・432)×4、サンディングディスク(412)×15、カットオフホイール(426)×1、仕上げ用研磨バフ(511E)×1、酸化アルミ砥石(932・8193)×1、シリコンカーバイド砥石(84922・85422)×1形状酸化アルミ砥石(932・8193):円筒、シリコンカーバイド砥石:(84922)コーン型、(85422)平型粒度サンディングバンドセット(407):60、サンディングバンド:(408)60・(432)120、サンディングディスク(412):220、仕上げ用研磨バフ(511E):180/280シャンク径(Φmm)3.2外径(Φmm)サンディングバンドセット(407):13、サンディングバンド(408・432):13、サンディングディスク(412):19、カットオフホイール(426):32、仕上げ用研磨バフ(511E):25、酸化アルミ砥石:(932)9.5・(8193)15.9、シリコンカーバイド砥石:(84922)4.8・(85422)19.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドレッシングストーン DREMEL(ドレメル)

    ドレッシングストーン

    DREMEL(ドレメル)(1件のレビュー)
    539税込593
    1個
    欠品中
    酸化アルミ砥石(品番:911、932、941など)をシェープするのに使用します。
    用途酸化アルミ砥石をドレッシングしますトラスコ品番407-4611寸法(mm)9.5×25.4質量(g)12
  • ダイヤモンドホイールMAX DREMEL(ドレメル)

    ダイヤモンドホイールMAX

    DREMEL(ドレメル)
    6,498税込7,148
    1枚
    当日出荷
    ホイールのダイヤモンドコーティングにより、滑らかで正確な切断を実現します。 硬くて研磨性のある材料の切断に最適で、滑らかで正確な切断を実現します。
    用途床タイル、壁タイル、ガラス、大理石、コンクリート、レンガ、磁器、セラミック、硬質エポキシなどの硬質材料適合材床タイル、壁タイル、ガラス、大理石、コンクリート、レンガ、磁器、セラミック、硬質エポキシ軸径(Φmm)38厚さ(mm)0.58切込深さ(mm)11質量(g)6.6
  • エングレービングカッター DREMEL(ドレメル)

    エングレービングカッター

    DREMEL(ドレメル)(1件のレビュー)
    839税込923
    1パック(2個)
    当日出荷
    木材やグラスファイバー、プラスチック、軟質金属に繊細な文字堀りやルーター加工を行うための優れたカッターです。
    用途彫刻・削り出し
  • サンディングバンド DREMEL(ドレメル)

    サンディングバンド

    DREMEL(ドレメル)(1件のレビュー)
    419税込461
    1箱(6個)
    当日出荷
    大まかな形作り、木材やグラスファイバーの研磨、金属面のサビ取り、ゴム表面の形作りに使用します。6個入りで簡単に交換できます。
    最高使用回転数(min-1[r.p.m])35000
  • ハイスピードカッター DREMEL(ドレメル)

    ハイスピードカッター

    DREMEL(ドレメル)(3件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    軟質金属やプラスチック、木材の面取り、くり抜き、溝彫り、筋付け、また、テーパー状(円錐形状)の穴を開けるのに使用します。
    用途彫刻/削り出し
  • 研磨用ブラシ DREMEL(ドレメル)

    研磨用ブラシ

    DREMEL(ドレメル)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    軽い研磨や汚れ落としに最適です。金属、木材、アルミ、プラスチックに使用できます。
    用途研磨汚れ落とし外径(Φmm)25.4質量(g)10
  • フェルト製ポリッシング用ホイール DREMEL(ドレメル)

    フェルト製ポリッシング用ホイール

    DREMEL(ドレメル)
    499税込549
    1個
    翌々日出荷
    #421ポリッシング用コンパウンドを使用すると光沢が出ます。#402マンドレルを使用してください。
    用途汚れ落とし/磨き最高使用回転数(min-1[r.p.m])35000
  • 真ちゅうブラシ DREMEL(ドレメル)

    真ちゅうブラシ

    DREMEL(ドレメル)
    1,198税込1,318
    1セット
    当日出荷
    お得な2個入りパック。
    用途汚れ落とし/磨き
  • 剛毛ブラシ DREMEL(ドレメル)

    剛毛ブラシ

    DREMEL(ドレメル)
    939税込1,033
    1個
    4日以内出荷
    軽度のバリ取りや銀製品、その他の貴金属の汚れ落としや磨きに使用します。 ポリッシング用コンバウンドと併用できます。 全ロータリーツール使用可能アクセサリー。
    用途軽度のバリ取り・汚れ落とし・磨き軸(mm)3.2
  • ドレメル きわ切り超硬チップホイール DREMEL(ドレメル)

    ドレメル きわ切り超硬チップホイール

    DREMEL(ドレメル)
    1,498税込1,648
    1枚
    6日以内出荷
    外径(Φmm)77穴径(Φmm)11
  • フラップホイール DREMEL(ドレメル)

    フラップホイール

    DREMEL(ドレメル)
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    金属、木材、アルミ、プラスチックなどの平面・湾曲面に使用できます。
    用途研磨軸径(Φmm)3.2直径(Φmm)30最高使用回転数(min-1[r.p.m])35000適合材アルミ
  • ゴム製ポリッシングポイント DREMEL(ドレメル)

    ゴム製ポリッシングポイント

    DREMEL(ドレメル)
    729税込802
    1個
    4日以内出荷
    あらゆる金属や石、陶器の仕上げや磨きに使用します。軸径2.4mmです。
    用途汚れ落とし、磨き軸径(Φmm)2.4直径(Φmm)6.4最高使用回転数(min-1[r.p.m])35000

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

研磨材