絞り込み
適合材
  • ALC(6)
  • コンクリート(2)
  • サイディング(5)
  • ステンレス(1)
  • 樹脂(6)
  • (11)
ブランド
  • 大見工業
  • モノタロウ(185)
  • エスコ(3,982)
  • ミニター(1,737)
  • ヤナセ(柳瀬)(1,038)
  • TRUSCO(666)
  • SK11(539)
  • イチグチ(513)
  • サンフレックス(508)
  • NSK(ナカニシ)(494)
  • 永興電機工業(405)
  • リューター(日本精密機械工作)(386)
  • 3M(スリーエム)(350)
  • ツボサン(343)
  • マキタ(335)
  • SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(273)
  • RS PRO(252)
  • ヤマグチ(230)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(203)
  • アイウッド(195)
  • FUJI STAR(三共理化学)(187)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
プロの現場向け3M人気商品特集
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • FZカッター・ステンレス用 チップソー 大見工業

    FZカッター・ステンレス用 チップソー

    大見工業
    7,698税込8,468
    1枚
    当日出荷
    OMI独自の特殊刃形と特殊サーメットチップの採用で、難削材のステンレス切断に最適です。 台金は断続切削ショックに強く強靱です。
    適合防塵丸のこ、低速切断機(1500r.p.m以下)
  • マルチエコカッター 大見工業

    マルチエコカッター

    大見工業
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
  • ハンディスパイラルカッター替刃 大見工業

    ハンディスパイラルカッター替刃

    大見工業
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 充電式丸のこ用チップソー 135 大見工業

    充電式丸のこ用チップソー 135

    大見工業(2件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
    厳選されたチップの採用と、薄台金で軽快な切れ味を実現しました。被削材に合わせて、4種類の刃形状をラインナップいたしました。
    外径(Φmm)135穴径(Φmm)20刃厚(mm)1.4刃数30適合日立、松下電工等、各社充電式丸のこ。
  • 硬質窯業サィディングカットソー 大見工業

    硬質窯業サィディングカットソー

    大見工業
    17,980税込19,778
    1枚
    翌々日出荷
    細いピッチにより硬質窯業サイディング・フレキボード等、硬質建材も美しい切断面を実現します。特殊超硬チップの採用と特殊刃型でスピーディーな切れ味と長寿命を実現しています。90%以上の集塵率で切断作業をより快適にします。(集塵丸ノコ使用時)。切削抵抗が小さいため、重ね切りが可能です。
    用途硬質窯業サイディング・窯業サイディング・スレート・石膏ボード・フレキボード・カラーベスト・木毛板・ケイカル板等の切断に。トラスコ品番776-5444適合機種集塵丸ノコ・切断機材質【台金】工具鋼【チップ】超硬
  • F1カッター・スティール用 チップソー 大見工業

    F1カッター・スティール用 チップソー

    大見工業(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1枚
    当日出荷
    OMI独自の特殊刃形状と断続切削ショックに強く割れの非常に少ない台金を採用し、スピーディー&シャープな切断を実現しました。次世代サーメットチップの採用でさらに切れ味、寿命が延びました。(F105~F180S)。Sシリーズは40%以上切削抵抗が軽くなっています。Sシリーズは40%以上寿命が伸びています。Sシリーズは特殊埋め込みチップにつき、欠けが大変少なくなっています。Sシリーズは特殊台金使用につき、台金強度が大変高くなっています。
    外径(Φmm)308穴径(Φmm)25.4刃厚(mm)1.8刃数38適合防塵丸のこ、切断機(高速切断用)トラスコ品番123-8931質量(kg)1.16被削材ALC(鉄筋入)、窯業系サイディング、金属板サイディング、C型レースウェイ、C型レースウェイ(チャンネル)、アルミサッシ、デッキプレート、ダクト管、コンパネ、ズンギリボルト、塩ビパイプ、棒状鉄筋、アクリル板、L型アングル、ボイド管、電線ケーブル等使用チップサーメット
  • F1カッター・スティール用 チップソー 大見工業

    F1カッター・スティール用 チップソー

    大見工業
    5,298税込5,828
    1枚
    当日出荷
    OMI独自の特殊刃形状と断続切削ショックに強く割れの非常に少ない台金を採用し、スピーディー&シャープな切断を実現しました。次世代サーメットチップの採用でさらに切れ味、寿命が延びました。(F105~F180S)。Sシリーズは40%以上切削抵抗が軽くなっています。Sシリーズは40%以上寿命が伸びています。Sシリーズは特殊埋め込みチップにつき、欠けが大変少なくなっています。Sシリーズは特殊台金使用につき、台金強度が大変高くなっています。
    適合防塵丸のこ、切断機使用チップサーメット
  • ハンディーショッター(内刃) 大見工業

    ハンディーショッター(内刃)

    大見工業
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷
    ハンディショッター(HS75A)用内刃
    トラスコ品番147-7581
  • チップソー”マルチエコカッター”(鉄鋼用) 大見工業

    チップソー”マルチエコカッター”(鉄鋼用)

    大見工業
    4,298税込4,728
    1枚
    当日出荷
    鉄をはじめとした多様な材料の切断ができます。
    用途鉄板・アングル鋼・チャンネル鋼・鉄筋・鉄パイプ・寸切りボルト・デッキプレート・ダクト管・塩ビパイプ・ボイド管・電線ケーブルなどの切断に。金属系材料、木質系材料、樹脂系材料、窯業系材料、複合材料の切断。トラスコ品番194-8904材質台金:工具鋼、チップ:サーメット刃数26穴径(Φmm)20最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000外径(Φmm)150刃厚(mm)1.4適合材切断能力(mm)鉄鋼9
  • ダイヤマトリックスカットソー 大見工業

    ダイヤマトリックスカットソー

    大見工業
    4,798税込5,278
    1枚
    当日出荷
    長寿命なセグメントタイプです。 刃が磨耗しても中からダイヤが出てくるので切れ味が長持ちします。 コンクリート等の硬質材料向けです。
    用途コンクリート、ブロック、カワラ、レンガ、硬質タイル、石材、ALCなどの切断に外径(Φmm)105穴径(Φmm)20.0刃厚(mm)1.8仕様乾式トラスコ品番756-5712材質台金:ばね鋼材、チップ:ダイヤ砥粒整列タイプ質量(g)127最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500付属リング穴径(Φmm)15チップ高さ(mm)10
  • マルチエコカッター 大見工業

    マルチエコカッター

    大見工業
    4,898税込5,388
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番438-5616質量(g)57.9
  • コンクリート用溶着ダイヤカットソー(フランジ付) 大見工業

    コンクリート用溶着ダイヤカットソー(フランジ付)

    大見工業
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    刃厚(mm)2穴径(Φmm)22適合材コンクリートダイヤ層幅(mm)4.5
  • コンクリート用溶着ダイヤカットソー 大見工業

    コンクリート用溶着ダイヤカットソー

    大見工業
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷
    刃厚(mm)2適合材コンクリートダイヤ層幅(mm)4.5
  • 塩ビ管用電着ダイヤカットソー 大見工業

    塩ビ管用電着ダイヤカットソー

    大見工業(1件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    刃厚(mm)1.7適合材塩ビ管ダイヤ層幅(mm)4
  • 鉄斬り一番 大見工業

    鉄斬り一番

    大見工業
    7,298税込8,028
    1枚
    翌々日出荷
    高低刃+オリジナル台金形状で、従来品に比べ寿命が2倍以上に伸びました。(実用新案3128590号登録済)
    用途鉄板、鉄パイプ、ALCなどの切断に。防じん丸のこ、切断機でお使いください。トラスコ品番396-6127材質台金:工具鋼、チップ:サーメット質量(g)368最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000切断能力(mm)鉄鋼12
  • 充電式丸のこ用チップソー 110 大見工業

    充電式丸のこ用チップソー 110

    大見工業
    4,498税込4,948
    1個
    4日以内出荷
    厳選されたチップの採用と、薄台金で軽快な切れ味を実現しました。被削材に合わせて、4種類の刃形状をラインナップいたしました。
    適合日立、松下電工等、各社充電式丸のこ。台厚(mm)1.4
  • F1カッター・スティール用 大見工業

    F1カッター・スティール用

    大見工業
    6,498税込7,148
    1個
    4日以内出荷
    OMI独自の特殊刃形状と断続切削ショックに強く割れの非常に少ない台金を採用し、スピーディー&シャープな切断を実現しました。次世代サーメットチップの採用でさらに切れ味、寿命が延びました。(F105~F180S)。Sシリーズは40%以上切削抵抗が軽くなっています。Sシリーズは40%以上寿命が伸びています。Sシリーズは特殊埋め込みチップにつき、欠けが大変少なくなっています。Sシリーズは特殊台金使用につき、台金強度が大変高くなっています。
    外径(Φmm)110/115穴径(Φmm)20刃厚(mm)1.8刃数28適合防塵丸のこ、切断機被削材ALC(鉄筋入)、窯業系サイディング、金属板サイディング、C型レースウェイ、C型レースウェイ(チャンネル)、アルミサッシ、デッキプレート、ダクト管、コンパネ、ズンギリボルト、塩ビパイプ、棒状鉄筋、アクリル板、L型アングル、ボイド管、電線ケーブル等RoHS指令(10物質対応)対応
  • F1カッター・スティール用 チップソー 大見工業

    F1カッター・スティール用 チップソー

    大見工業
    16,980税込18,678
    1枚
    当日出荷から9日以内出荷
    OMI独自の特殊刃形状と断続切削ショックに強く割れの非常に少ない台金を採用し、スピーディー&シャープな切断を実現しました。次世代サーメットチップの採用でさらに切れ味、寿命が延びました。(F105~F180S)。Sシリーズは40%以上切削抵抗が軽くなっています。Sシリーズは40%以上寿命が伸びています。Sシリーズは特殊埋め込みチップにつき、欠けが大変少なくなっています。Sシリーズは特殊台金使用につき、台金強度が大変高くなっています。
    適合防塵丸のこ、切断機(低速切断用)使用チップサーメット
  • F1カッター・スティール用 チップソー 大見工業

    F1カッター・スティール用 チップソー

    大見工業
    6,898税込7,588
    1枚
    当日出荷
    OMI独自の特殊刃形状と断続切削ショックに強く割れの非常に少ない台金を採用し、スピーディー&シャープな切断を実現しました。次世代サーメットチップの採用でさらに切れ味、寿命が延びました。(F105~F180S)。Sシリーズは40%以上切削抵抗が軽くなっています。Sシリーズは40%以上寿命が伸びています。Sシリーズは特殊埋め込みチップにつき、欠けが大変少なくなっています。Sシリーズは特殊台金使用につき、台金強度が大変高くなっています。
    適合防塵丸のこ、切断機トラスコ品番123-8922使用チップサーメットRoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンディショッター替刃 大見工業

    ハンディショッター替刃

    大見工業
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンディショッター替刃 大見工業

    ハンディショッター替刃

    大見工業
    28,980税込31,878
    1個
    4日以内出荷
  • 延長アダプター 大見工業

    延長アダプター

    大見工業
    3,898税込4,288
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラウンドカッター用替刃 大見工業

    ラウンドカッター用替刃

    大見工業
    8,598税込9,458
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • F1カッター 鉄斬り一番 大見工業

    F1カッター 鉄斬り一番

    大見工業
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷
    適合材RoHS指令(10物質対応)対応

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

研磨材