研磨材 :「研磨ブラシ」の検索結果

研磨材とは、研磨の際に使用する粒や粉のことで、砥石、研磨シートも含まれます。手研磨用ではダイヤモンドペーストや液状金属磨き、ガラスビーズ、溶融アルミナ質研磨材などがあり、万能タイプから特定の素材に特化したものまで、さまざまなタイプがあります。機械研磨では切断砥石、サンダー・グラインダ用研磨材、バフなどがあり、荒削りから最終仕上げに至るまで、それぞれの工程に応じた研磨材の中から最適な物を選んで使用します。
特価
本日6月28日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
市販の電動ドリルで使用可能。軸付なので取り付け交換が容易。
用途金属面の研磨、サビ落とし、バリ取り、塗装はく離。電動ドリル、卓上ボール盤。(最高使用回転数以下で使用してください) 軸径(Φmm)6 仕様研摩粒入グリッド 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 軸長(mm)35 使用工具ドリル、卓上ボール盤、ストレートグラインダー(最大使用回転数以下で使用して下さい。) 毛材研磨粒入グリッド 適合材金属 金具幅(mm)12 線径(mm)1.0
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

バリ取り、サビ落し、ペンキはがしに威力を発揮します。切削、研削加工後の微少なバリ取りに最適です。
用途鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、溶接のバリ取り、塗装のはく離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げなど。 材質真鍮メッキ鋼線 適合材鉄鋼、非鉄金属、ゴムなど
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ピン幅が10~30mmまでの可変式ですので、1丁で各社のロットナットの脱着が可能です。
用途ロックナットの脱着用 使用範囲(mm)10~30 トラスコ品番232-5705 質量(g)148
1丁
739 税込813
当日出荷

バリ取り、サビ落し、ペンキはがしに威力を発揮します。切削、研削加工後の微少なバリ取りに最適です。
用途鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、熔接のバリ取り、塗装の剥離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げ等に。 外径(Φmm)85 ねじ径(M×P)10×1.5 適合適合グラインダー:砥石径100mm用 質量(g)180 ねじピッチ1.5 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 適合材鉄鋼、非鉄金属、ゴムなど ねじ径(Φmm)10 金具径(Φmm)62
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブラシは、砥石や塗布研磨材のような、研削材ではないので製品自体を削ることはなく、表面の汚れや付着物の除去に最適です。
用途さび落とし・溶接後の酸化膜除去。 塗装はがし・下地処理。 外径(Φmm)75 質量(g)270 穴径(Φmm)16 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 適合径(Φmm)(グラインダー砥石)100
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属線のブラシと比べ、線材の飛散が少なく、安全性を重視したカップブラシです 従来の砥粒入りナイロン線に比べ、摩耗熱によるワークへの焼きつきが少ない毛材を使用しています 金属線のブラシに比べ、軽量化が図られているので作業性が向上します。
用途平面研磨用。塗装はがし、サビ落とし、溶接後の研磨。 毛材砥粒入ナイロン線#80 外径(Φmm)75 ねじ径M10(P1.5) 線径(Φmm)1.2 砥粒#80 適合(グラインダー)砥石径100mm電動工具用 トラスコ品番480-5666 材質砥粒入ナイロン線 質量(g)162 ねじピッチ1.5 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 ねじ径(mm)10
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

バリ取り、サビ落し、ペンキはがしに威力を発揮します。切削、研削加工後の微少なバリ取りに最適です。
用途鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、熔接のバリ取り、塗装の剥離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げ等に。 材質SUS 外径(Φmm)75 ねじ径M10×P1.5 線径(Φmm)0.3 トラスコ品番124-7638 質量(g)310 ねじピッチ1.5 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 ねじ径(mm)10 金具径(mm)71 適合材鉄鋼、非鉄金属、ゴムなど
1個
3,098 税込3,408
当日出荷

ブラシ形状が円盤型で、外面に向かって放射状に毛が植わっています。 円盤状のブラシの中心に10mmの穴が開いていて工具、機械等に同径の軸がついていれば取り付けが可能です。
用途金属面等のバリ取り、研磨、洗浄など。 内径(Φmm)10 厚さ(mm)12 線径(mm)0.3 材質鋼線 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 穴径(mm)10
1個
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

カップ型をしているため、比較的広面の作業に適している。
用途金属面の研磨、サビ落とし、バリ取り、塗装剥離、等。 材質真鍮 軸径(Φmm)6(丸軸) 毛丈(mm)25 線径(Φmm)0.15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 軸長(mm)35 使用工具ドリル、卓上ボール盤、ストレートグラインダー最大回転数以下で使用してください。 適合材金属
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ブラシ形状が円盤型で、外面に向かって放射状に毛が植わっています。円盤状のブラシの中心に穴が開いていて工具、機械などに同径の軸がついていれば取り付けが可能です。
用途金属面の研磨、サビ落とし、バリ取り、塗装はく離。 2018年トラスコ掲載ページ5 1367
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ブラシの線材形状がロープ状になっており、先端部が放射状に開いているため、広範囲の強力研磨に適します。
用途平面研磨用溶接作業の前後処理、バリ取り、表面処理、頑固なサビ落とし、塗装剥離、酸化スケールの除去など。 材質線材/ステンレス線(SUS304) 毛材ステンレス ねじ径M10(P1.5) 線径(Φmm)0.35 外径(Φmm)75 適合(グラインダー)砥石径101mm電動工具用 トラスコ品番820-6429 全長(mm)120 質量(g)260 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

ブラシは、砥石や塗布研磨材のような、研削材ではないので製品自体を削ることはなく、表面の汚れや付着物の除去に最適です。
用途さび落とし・溶接後の酸化膜除去。 塗装はがし・下地処理。 外径(mm)85 穴径(mm)16 質量(g)160 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 内径(Φmm)16 適合径(Φmm)(グラインダー砥石)100
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブラシ形状が円盤型で、外面に向かって放射状に毛が植わっています。 円盤状のブラシの中心に10mmの穴が開いていて工具、機械等に同径の軸がついていれば取り付けが可能です。
用途金属面等のバリ取り、研磨、洗浄など。 内径(Φmm)10 厚さ(mm)12 線径(mm)0.15 材質真鍮 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 穴径(mm)10
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

口が段付き形状になっていますので、1本で2サイズ(17/22mm)対応できます。
用途カップブラシ/ベベルブラシの脱着用。 材質/仕上ハイカーボンスチール/クロームメッキ サイズ22mm/17mm 仕様グリップ付。 トラスコ品番232-5721 質量(g)114
1丁
689 税込758
当日出荷

ブラシの線材形状がロープ状になっており、先端部が放射状に開いているため、広範囲の強力研磨に適します。
用途平面研磨用溶接作業の前後処理、バリ取り、表面処理、頑固なサビ落とし、塗装剥離、酸化スケールの除去など。 材質(線材)鋼線 毛材鋼線 ねじ径M10(P1.5) 線径(Φmm)0.35 外径(Φmm)75 適合(グラインダー)砥石径100mm電動工具用 トラスコ品番827-7134 質量(g)260 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

カップ型をしているため、比較的広面の作業に適している。
用途金属面の研磨、サビ落とし、バリ取り、塗装剥離、等。 材質ゴールドメッキ線 軸径(Φmm)6 毛丈(mm)25 線径(Φmm)0.25 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 軸径Φ6 丸軸 軸長(mm)35 使用工具ドリル、卓上ボール盤、ストレートグラインダー最大回転数以下で使用してください。 適合材金属
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バリ取り、サビ落とし、ペンキはがしに威力を発揮します 切削、研削加工後の微小なバリ取りに最適です。
用途平面研磨用鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、溶接のバリ取り、塗装のはく離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げなど。 毛材真鍮メッキ鋼線 外径(Φmm)75 ねじ径M10(P1.5) 線径(Φmm)0.27 適合(グラインダー)砥石径100mm電動工具用 トラスコ品番471-4482 材質真鍮メッキ鋼線 質量(kg)9.15 ねじピッチ1.5 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 ねじ径(mm)10 適合材鉄鋼、非鉄金属など 金具径(Φmm)71
1箱(30個)
41,980 税込46,178
翌日出荷

1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ブラシ形状が円盤型で、外面に向かって放射状に毛が植わっています。 円盤状のブラシの中心に10mmの穴が開いていて工具、機械等に同径の軸がついていれば取り付けが可能です。
用途金属面等のバリ取り、研磨、洗浄など。 内径(Φmm)10 厚さ(mm)12 線径(mm)0.3 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 穴径(mm)10
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

折線に強いメッキ線を使用しています。狭い個所の通りとキワ処理がスムーズです。5段階の毛丈調整で寿命が長持ちです。中空き構造でソフトな操作性です。長い筒が奥まで届きます。
用途各種金属製品の錆、汚れ除去に。溶接前後処理のクリーニングに。造船・橋梁等のタンク及びドラムの磨きに。塗料剥離に。 トラスコ品番160-4141 全長(mm)0 質量(g)1 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 ねじ径M10 毛材メッキより線 適合材各種金属製品、造船・橋梁等 外径(mm)Φ30 線径(mm)0.25
1個
4,898 税込5,388
当日出荷

弾力性に優れた豚毛を使用しています。テーパーネジ付のグラインダーで使用します。耐摩耗性に優れたブラシ。
用途艶出し、クリーニング、彫金等に最適。 穴径(Φmm)5~7 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3600 使用工具レーズモーター
1個
479 税込527
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

底面方向および、側面方向同時に研磨できます。自動機、ボール盤など、回転工具に取り付けて使用します。ブラシ先端がR形状になっています。
用途各種金属のサビ、汚れ落とし・溶接処理前後のクリーニング・円筒内径や底部の研磨に最適です。 線径(Φmm)0.3 軸径(Φmm)6 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 毛材ワイヤ鋼線 適合材各種金属
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ワイヤーブラシより研磨能力に優れ、またワイヤーの飛散もないため安全に作業ができます。目詰まりが少なく、また下地を削り過ぎる心配がありません。
用途サビ落とし、塗装剥がしなどに。 軸径(Φmm)6 幅(mm)12 最高使用回転数(min-1[r.p.m])16000 軸長(mm)40 使用工具6mmコレットチャックストレートグラインダー 外径(mm)50
1箱(5個)
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ワイヤーブラシより研磨能力に優れ、またワイヤーの飛散もないため安全に作業ができます。目詰まりが少なく、また下地を削り過ぎる心配がありません。
用途サビ落とし、塗装剥がしなどに。 トラスコ品番855-0556 材質ナイロン不織布、砥材:シリコンカーバイト ブラック 質量(g)38 最高使用回転数(min-1[r.p.m])16000 軸長(mm)40 使用工具6mmコレットチャックストレートグラインダー 外径×幅W(厚さ)×軸径(mm)50×12×6 仕上がり相当番手120相当 2018年トラスコ掲載ページ5 1057
1セット(5個)
4,998 税込5,498
翌日出荷

軸付なので取り付け交換が容易。コンパクトで高速回転のため操作し易く、作業性に優れたエンド型ブラシ。 エンド型なので細かい部分の底面・コーナー溝研磨に最適。
用途アルミ製品の研磨 軸径(Φmm)3 摘要ステンレス、アルミ製品の研磨 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 軸長(mm)36 使用工具変速式電動マイクログラインダー 線径(Φmm)ステンレス0.1(304) 適合材アルミ
1本
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネジ式なので自由に継ぎ足すことができます。
用途チューブブラシに取り付けて使用します。長物パイプの内径研磨に最適。 寸法(mm)軸径Φ3.2×全長1250
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブラシが側面を向いている為止まり穴にある交差穴だけを重点的に研磨することができます。側面方向の研磨ができます。ブラシがクッションとなり、止まり穴の底部まで入れることができます。
用途円筒内径入り口から底面各所に開いた交差穴のバリ取りに最適です。各種金属のサビ、汚れ落とし・溶接処理前後のクリーニング。 軸径(Φmm)6 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 線径(Φmm)0.3 毛丈(mm)10
1本
1,898 税込2,088
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ワイヤーブラシのようにワイヤーが飛散することがなく安全に作業が行えます。その上、ワイヤーブラシより研磨能力に優れ、すばやく作業ができます。 目詰まりが少なく、ナイロンの溶着がありません。
用途黒皮除去、サビ落とし、塗装はがしなどに 粒度120相当 トラスコ品番754-9164 厚さ(mm)13 砥材シリコンカーバイト、ナイロン不織布 質量(g)640 穴径(Φmm)16 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 使用工具Φ100ディスクグラインダー 最高使用周速度(m/s[m/min])62.8[3768] 外径(Φmm)100
1セット(5個)
9,998 税込10,998
翌日出荷

底面方向および、側面方向同時に研磨できます。自動機、ボール盤など、回転工具に取り付けて使用します。ブラシ先端がR形状になっています。
用途各種金属のサビ、汚れ落とし・溶接処理前後のクリーニング・円筒内径や底部の研磨に最適です 線径(Φmm)0.3 軸径(Φmm)6 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 毛材ワイヤ鋼線 適合材各種金属
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

特殊ナイロン不織布(シリコンカーバイト)に砥粒を結合させた柔軟性がある仕上げ用研磨材です。ワイヤブラシのように飛散するような危険がありません。下地を削らずに表面をクリーニングします。
用途サビ取り、塗装はがし。溶接作業前後のクリーニングなど。 外径(Φmm)160 穴径(Φmm)22 厚さ(mm)15 粒度36相当 トラスコ品番374-6381 質量(g)140 最高使用回転数(min-1[r.p.m])[8400] 使用工具180mmディスクグラインダー 最高使用周速度(m/s[m/min])70.3[4218]
1セット(5枚)
10,980 税込12,078
翌々日出荷

ネジ式なので自由に継ぎ足すことができます。
用途チューブブラシに取り付けて使用します。長物パイプの内径研磨に最適。 寸法(mm)取手幅95×全長50 仕様(ブラシ側メネジ)3/8 トラスコ品番259-0263 摘要ハンドルのみ 質量(g)17
1本
759 税込835
当日出荷

金属や樹脂などのバリ取りができます。なじみ性があるので、細かいバリや複雑箇所にもフィットする事により作業性が上がります。酸化アルミナセラミックを練り込んでいる為、ナイロンブラシや金属ブラシより研磨力が高く作業時間の短縮になります。作業中に金属粉が出ない為、加工表面にサビの原因を残しません。複数枚を積層する事でワークに合わせた厚みで作業が出来ます。
用途シャープエッジの研磨。研削加工後のバリ・カエリ除去。溶接箇所の焼け取り。金型磨き。皮膜除去や仕上処理。 材質研磨材:酸化アルミナ・セラミック 軸径(Φmm)6 砥材酸化アルミナセラミック 枚数装着:5枚
1箱(5個)
11,980 税込13,178
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

金属や樹脂などのバリ取りができます。なじみ性があるので、細かいバリや複雑箇所にもフィットする事により作業性が上がります。 酸化アルミナセラミックを練り込んでいる為、ナイロンブラシや金属ブラシより研磨力が高く作業時間の短縮になります。 作業中に金属粉が出ない為、加工表面にサビの原因を残しません。 複数枚を積層する事でワークに合わせた厚みで作業が出来ます。
用途シャープエッジの研磨。研削加工後のバリ・カエリ除去。溶接箇所の焼け取り。金型磨き。皮膜除去や仕上処理。 ・指定回転数以上でご使用しないで下さい。 ・キレ・カケが発生した段階でご使用を止めて下さい。 材質/仕上研磨材:酸化アルミナ・セラミック
1箱(20個)
1,298 税込1,428
翌日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ネジ式なので自由に継ぎ足すことができます。
用途チューブブラシに取り付けて使用します。長物パイプの内径研磨に最適。 仕様(ブラシ側メネジ)3/8(ハンドル側オネジ)3/8 トラスコ品番259-1367 寸法(mm)軸径Φ3.2×全長1250 摘要中間継柄 質量(g)100
1本
1,798 税込1,978
当日出荷

底面方向および、側面方向同時に研磨できます。自動機、ボール盤など、回転工具に取り付けて使用します。ブラシ先端がR形状になっています。
用途各種金属のサビ、汚れ落とし・溶接処理前後のクリーニング・円筒内径や底部の研磨に最適です。 線径(Φmm)0.3 軸径(Φmm)6 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 毛材ステンレス 適合材各種金属
1本
2,598 税込2,858
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

下方向および、側面方向同時に研磨できます。自動機、ボール盤など、回転工具に取り付けて使用します。ブラシ先端がR形状になっています。
用途各種金属のサビ、汚れ落とし・溶接処理前後のクリーニング・円筒内径や底部の研磨に最適です。 線径(Φmm)0.3 軸径(Φmm)6 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 毛材ステンレス 適合材各種金属
1本
2,598 税込2,858
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります