- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 研磨材
- 47ページ目
47ページ目: 研磨材
鉄・ステンレスなどの金属の削り、工作に最適です。電気ドリルやエアーグラインダーでお使いいただける鉄工用ヤスリです。オーバーハングは15mm以下でご使用ください。
用途鉄・軽金属・ステンレスなどの金属の切削作業。
適合機種電気ドリル・エアーグラインダー
粒度WA60P
適合材鉄・軽金属・ステンレスなど
インパクトドライバーで軸付砥石が使えます。木材、石材、タイル、鉄、超硬合金などの削り作業に使用できます。
6.35mm六角軸なので、インパクトドライバーにワンタッチで装着できます。オーバーハングは15mm以下でご使用ください。
用途木材・石材・タイル・鉄・超硬合金などの研磨作業。
軸径(Φmm)6.35(六角)
粒度GC80JV
回転数(min-1[r.p.m])(ドリル)5000以下
対応機種電気ドリル・インパクトドライバー
適合材木材・石材・タイル・鉄・超硬合金など
切れ味重視の汎用タイプ切断砥石です。切れ味の良い金属専用砥石です。
用途金属(鉄)の切断作業。
主要切断材料金属(鉄)
最高使用周速度(m/s)72
汚れ落としや、水洗いに適した、高密度毛材のチャンネルブラシです。ナイロン毛は台所・お風呂など水廻りの洗浄に最適です。
洗浄、洗車、食器洗い、水廻り作業に使えます。
用途汚れ落し・水洗い。
材質(毛)ナイロン線
タイプチャンネルブラシ
貴金属製品用のゴールド、プラチナ専用クリーナーです。
用途貴金属洗浄
適合材貴金属
付属品ミニピンセット
主成分アルキル硫酸ナトリウム・非イオン活性剤・ヤシ油脂肪酸・チオ尿素・グリコール酸・クエン酸
用途木材・樹脂・軽金属などのバリ取り・研削加工に
最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000
適合材木材・樹脂・軽金属など
1セット(5本)
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
強化砥粒を使用し、ロングライフです。
オープンコートで目詰まりしにくい設計です。
用途自動車補修研磨作業、各種車両の塗膜研磨作業、金属焼付塗装研磨作業、木工・家具メーカーでの各種研磨作業、FRP研磨作業
適合材金属、木工、FRPなど
寸法(Φmm)125
強化砥粒を使用し、ロングライフです。
クローズコードで研削力重視の設計です。
用途自動車補修研磨作業、各種車両の塗膜研磨作業、金属焼付塗装研磨作業、木工・家具メーカーでの各種研磨作業、FRP研磨作業
粒度240
エスコ品番EA162KT-240A
外径(Φmm)75
1個
¥705
税込¥776
当日出荷
こんなお得な商品も!
六角軸カップワイヤーブラシ ステンレス線
モノタロウ
¥729~
税込¥802~
カップ形状で広い面やR面の作業に適しています。ステンレス線はサビを嫌う箇所の研磨に適しています。折れ飛びが少ないことも特長です。
用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。
線材(mm)ステンレス線
線径(Φmm)0.3
軸長(mm)35
許容回転数(min-1[r.p.m])4500
軸六角軸(対辺6.35mm)
最適使用回転数(min-1[r.p.m])2000
最高級天然ダイヤモンドを厳選し使用しています。ダイヤを特殊な方法により強固に固着しているため最高の切れ味と、高精度、長寿命です。
用途超硬合金・セラミックス・ガラス・陶磁器・石材・焼入鋼・フェライトなどの研削・研磨に
適合材超硬合金・セラミックス・ガラス・陶磁器・石材・焼入鋼・フェライトなど
くすんだ金属をピカピカにする金属みがき剤です。
用途仏具、ステンレス流し台、ガスレンヂ、ストーブの反射鏡、ゴルフクラブ、管楽器、自転車、ドアーの取手、階段の手すり、自動車のバンパー等金属部分
適合材各種金属
成分研磨材(24.1%)アルミナ系鉱物、脂肪. 酸、有機溶剤、界面活性剤
全長(mm)200
幅(mm)20
厚さ(mm)8.5
目の粗さ鬼目・鉄工目
形状半丸
トラスコ品番811-6943
質量(g)160
適合材革・ゴム
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
外径(Φmm)100
穴径(Φmm)15.9
厚さ(mm)1.2
砥材CC
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700以下
基材ファイバー
接着剤R/R
回転工具に取付けて磨き、汚れ落としをする不織布です。
用途金属、木材、樹脂の下地磨きや細部の汚れ落としに
外径(mm)22
軸径(Φmm)2.34
許容回転数(min-1[r.p.m])30000
材質ナイロン不織布
適合材金属、木材、樹脂
1セット(2本)
¥699
税込¥769
当日出荷
ゴムドラムをサンダーバンドに挿入するタイプでゴムの弾性で加工物へのアタリがソフトです。
用途金属、木材とあらゆるワーク材の研削、研磨に使用されます。
幅(mm)20
長さ(mm)20
砥材A材
適合材金属、木材
市販の軸付ブラシでは届かない奥まった場所での作業に便利です。
用途6ミリ軸の軸付ブラシ用延長棒。
軸径(Φmm)6
全長(mm)105
1本
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
色で用途がわかる。
カットできるミシン目入り。115×150mmを1/4サイズにカットできるミシン目入りで無駄なく使用できます。
寸法(mm)115×150
ガラス・貝殻・タイル・石材等のカットに使用します。
厚さ(mm)0.6
軸径(Φmm)2.34
材質ダイヤ
許容回転数(min-1[r.p.m])10000
適合材ガラス・貝殻・タイル・石材等
軸の無い商品に取り付けて使います。
電気ドリルやインパクトドライバーに接続する部品です。
軸径(Φmm)6
許容回転数(min-1[r.p.m])3000
材質鋼材
用途石材・アルミ・陶磁器・超硬合金・非金属などの研削・研磨加工。
穴径(Φmm)12.7
粒度#120
砥材GC
仕様石工用
砥粒GC
適合材石工
ヤスリの強さとサンドペーパーの細やかさを兼ね備えた新しい替刃式研磨道具。目づまりしにくく、前後左右、研磨方向が自由です。研磨面は特殊熱処理されており、ソフトな素材からアルミや真鍮などの軽金属まで、幅広く対応することができます。
材質(本体)ABS樹脂
適合替刃L-31P,L-231P,L-431P,L-731P
用途サンダー用
パッド寸法(mm)78×123
厚さ(mm)10
適合スーパーアシレックスシート(85mm×130mm)用※ミシン目で半分にカットしたサイズ
材質2層スポンジ
タイプオービタルサンダー用
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2枚)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
用途サンダー用
適合スーパーアシレックス ディスク(Φ75mmP-0穴なし)用
厚さ(mm)6
硬度8度
仕様クッションパッド
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(4枚)
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
カケや割れに強い基盤を使用し弾力性と強度を実現
ディスクグラインダー110mmタイプ使用可能
研磨に最適なダイヤモンドを使用
用途刈払い刃、チップソー、ハサミ、鎌包丁、その他超硬類の研磨他
外径(Φmm)100
穴径(Φmm)20
仕様両面
付属品15mmブッシュ
材質工具鋼、工業用ダイヤモンド
タイプノーマルタイプ
1枚
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
多用途使用可能チップソーです。塩ビ・アクリル・プラスチック・樹脂・板金材の切断も可能です。
用途塩ビ・プラスチック用。
切断能力(mm)鉄鋼-
外径(inch[mm])2[50.8]
適合機種MAS-20B
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。