研磨材 :「まな板 研磨」の検索結果
研磨材とは、研磨の際に使用する粒や粉のことで、砥石、研磨シートも含まれます。手研磨用ではダイヤモンドペーストや液状金属磨き、ガラスビーズ、溶融アルミナ質研磨材などがあり、万能タイプから特定の素材に特化したものまで、さまざまなタイプがあります。機械研磨では切断砥石、サンダー・グラインダ用研磨材、バフなどがあり、荒削りから最終仕上げに至るまで、それぞれの工程に応じた研磨材の中から最適な物を選んで使用します。
商品豆知識
こんなお得な商品も!

石こうボードヤスリ スタンダード
モノタロウ
¥679
税込¥747
板金の中間仕上げ、石こうボード・プラスチック・木材の荒削り、面取り、金属のサビ取り、ペンキはがしなど、面倒な研削作業が手軽にスピーディにできる、いままでにない新しいタイプの工具です。従来の刃物と違い安全性が高く、どなたでも簡単に使えます。刃は高品質のスチールを超硬質焼き入れ加工後、サビ止め効果のあるパーカー処理を施してありますので、長時間の使用にも耐えます。
AK-STDH(平刃)平面凸部加工向き、AK-STDR(甲丸刃)湾曲部加工向き
用途板金・石こうボード・プラスチック・木材研削用工具。
幅(mm)42
奥行(mm)160
質量(g)75
適合替刃AKB-STDH(平刃)、AKB-STDR(甲丸刃)
粒度の異なる両面タイプ。
台付で作業効率アップ。
用途超硬、焼き入れ鋼、セラミック等の研磨。
庖丁、ハサミ等の研磨。
全長(mm)200
幅(mm)70
厚さ(mm)8.3
仕様乾湿両用
材質本体:スチール樹脂台:ABS
適合材超硬、焼き入れ鋼、セラミック等
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
方向性はありません。前後左右どの方向からでも切れます。どんな硬い材質も簡単に研磨できます。
用途超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラス、彫刻刀、硬質ゴム等の研摩。強化プラスチック等硬質物の研摩。
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)50×25×6
粒度1000
トラスコ品番272-6335
材質/仕上S45C
質量(g)57.2
適合材超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラス、彫刻刀、硬質ゴム、強化プラスチック等
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
こんなお得な商品も!

ダイヤモンド砥石 両面
モノタロウ
¥2,198
税込¥2,418
家庭用包丁から超合金まで!!セラミックなど、硬い刃物も強力に刃研ぎ。
両面使える2役タイプ。
スベリ止め下敷き付。
用途セラミック製刃物、超硬金属など硬い刃物も砥げる。(包丁・のみ・カンナなど)
砥石サイズ(mm)204×65×7
板金の中間仕上げ、石こうボード・プラスチック・木材の荒削り、面取り、金属のサビ取り、ペンキはがしなど、面倒な研削作業が手軽にスピーディにできる、いままでにない新しいタイプの工具です。従来の刃物と違い安全性が高く、どなたでも簡単に使えます。刃は高品質のスチールを超硬質焼き入れ加工後、サビ止め効果のあるパーカー処理を施してありますので、長時間の使用にも耐えます。
用途板金・石こうボード・プラスチック・木材研削用工具。
幅(mm)146
奥行(mm)42
適合本体AK-STDH、AK-STDR
ミディアム・ソフトタイプ。鉄、硫黄、ハロゲンを一切含まないため、一般的に研削接触部での腐食を防ぎます。
用途粗研削、バリ取り、はつり、溶接継ぎ目仕上げ、表面処理。
砥粒酸化アルミニウム(鉄・硫黄フリー)
結合剤レジンボンド
対応材質合金鋼・鍛鋼、工具鋼、耐錆鋼・耐酸鋼・耐熱鋼・鋳鋼、アルミニウム・マグネシウム・銅合金
軸径(Φmm)6
粒度24
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。