研磨材 :「アルミ製品」の検索結果
研磨材とは、研磨の際に使用する粒や粉のことで、砥石、研磨シートも含まれます。手研磨用ではダイヤモンドペーストや液状金属磨き、ガラスビーズ、溶融アルミナ質研磨材などがあり、万能タイプから特定の素材に特化したものまで、さまざまなタイプがあります。機械研磨では切断砥石、サンダー・グラインダ用研磨材、バフなどがあり、荒削りから最終仕上げに至るまで、それぞれの工程に応じた研磨材の中から最適な物を選んで使用します。
商品豆知識
耐錆・耐蝕性に優れ、多湿環境・海洋環境などの錆による劣化を防げます。切削粉のハク離性が特に優れ、ヤスリの目詰まり現象がほとんどなく、簡単に切削粉を除去できるので、シャープな切れ味が持続します。
用途木工製品・蝋・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器などの軟質材から硬質材まで対応可能
種別鉄工用
適合材木工製品・蝋・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器など
シャープな刃形で刃数を多くし、切れ味が良く、切断面のバリや変形がなく仕上り良好です。各種アルミ製品・アルミサッシ、金属サイディング、薄鉄板(0.4mmまで)等の切断に最適です。
用途各種アルミ製品・アルミサッシ、金属サイディング、薄鉄板(0.4mmまで)などの切断に。
適合材アルミ・板金
切断能力(mm)鉄鋼0.4
使えばわかるプロ御用達の作業性!
国産最高品質・耐久性抜群・仕上がり綺麗!
不織布はカーディング方式という、長いナイロン繊維をくし削りしながら形成する製法のため繊維が解れにくく、耐久性が高くなっています。
また研磨剤はスプレー方式で塗布しており、付着量が内部まで一定なため、スクラッチが入りにくく、研磨目が均一に仕上がります。
オープン構造のため、目詰まりを起こしにくいです。
用途サビ取り、汚れ取り、アルミ製品のすり傷のぼかし、ヘアライン加工、塗料コート、ラミネート前の粗面化など
寸法(mm)150×230
粒度320
厚さ(mm)8
色赤茶
砥材酸化アルミニウム
適合材アルミなど
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
もっとも標準的なタイプで、あらゆる用途に使われている万能型の製品です。鋼板やパイプのサビ取り、汚れ取り、アルミ製品のすり傷のぼかしはもちろんヘアライン、塗料コート、ラミネート前の粗面化などにも広く使われています。
用途サビ落とし
すり傷ぼかし(万能型)
粒度320
寸法(mm)150×230
厚さ(mm)約8
色赤茶
砥材酸化アルミニウム
適合材鋼板、アルミなど
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
平面部の研磨作業に大変便利です。
六角軸シャンクなので電動工具への取り付けも簡単です。
用途ステンレス、アルミ製品のペンキ剥がし、サビ落とし、バリ取りなどに。
毛丈(mm)25
軸径(Φmm)6.35
線径(Φmm)0.3
六角対辺(mm)6.35
材質(ブラシ部)ステンレス線
軸長(mm)33
歯ブラシサイズなので精密作業に向いています。豚毛:耐薬品性に優れ、静電気の発生が少ない。真鍮:他の金属線と比較して柔らかいので、あたりがソフトです。ステンレス:真鍮よりも毛が硬く、錆びにくいです。
用途豚毛:接着剤塗布。真鍮:真鍮・銅製品の研磨。ステンレス:ステンレス・アルミ製品の研磨
全長×幅W×厚さ(mm)180×11×5
毛丈(mm)12
植付(mm)30
不織布の間に研磨シートを挟むことで研磨力が高く、ヤケにくい性質をもっています。
ナイロン不織布研磨材を使用しているので、ワークを彫らずに表面だけを仕上げます。
用途サビ取り、汚れ落とし。
ステンレス仕上げ。
溶接前のクリーニング。
ステンレス等の溶接あとのヤケ取り。
アルミ製品のスリ傷のぼかし。木材のケバ取り。
外径(mm)100
内径(Φmm)15
適合ディスクグラインダー(電気・エアー)、電気ドリル
厚さ(mm)15
直径(Φmm)100
研磨材の構造ナイロン不織布/研磨布
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
適合材ステンレス、アルミ、木材
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
軸付なので取り付け交換が容易。コンパクトで高速回転のため操作し易く、作業性に優れたエンド型ブラシ。
エンド型なので細かい部分の底面・コーナー溝研磨に最適。
用途アルミ製品の研磨
軸径(Φmm)3
摘要ステンレス、アルミ製品の研磨
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
軸長(mm)36
使用工具変速式電動マイクログラインダー
線径(Φmm)ステンレス0.1(304)
適合材アルミ
布基材にナイロン不織布を圧着することで厚みがあります。
通常のナイロンベルトよりさらに馴染を向上し、研磨加工時に振動が少なく、さらに使い勝手を向上しております。
曲面、凹凸面に最適です。
用途ステンレス、アルミ製品のヘアライン加工。
付着物のクリーニング。
さび取り、塗膜はがし。
適合材ステンレス、アルミ
ベルト幅(mm)100
ベルト長さ(mm)915
材質ナイロン不織布
質量(g)300
六角軸タイプなので電動工具に簡単に装着できます。
異径線を使用。
丸線ネジリブラシの約4倍の軸強度です。
ストップナット付きです。
先端は緩衝用に樹脂加工しています。
用途ステンレス、アルミ製品などの内径研磨、バリ取り。使用工具:電気ドリル・インパクトドライバー
軸径(Φmm)4
シャンク径(Φmm)6.35
適合材ステンレス、アルミなど
最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000
材質(軸)スチール(SPHC)
芯線径(Φ)2(異径線)2本ネジリ
六角幅(mm)(ストプナット)10
市販の電動ドリルで使用可能。軸付なので取り付け交換が容易。
用途ステンレス、アルミ製品の研磨
軸径(Φmm)6
仕様ステンレス0.3mm
材質/仕上ステンレス
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
軸長(mm)35
使用工具ドリル、卓上ボール盤、ストレートグラインダー(最大使用回転数以下で使用して下さい。)
適合材ステンレス、アルミ
金具幅(mm)12
市販の電動ドリルで使用可能。軸付なので取り付け交換が容易。
用途ステンレス、アルミ製品の研磨
軸径(Φmm)6
仕様ステンレス0.3mm
材質/仕上ステンレス
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
軸長(mm)35
使用工具ドリル、卓上ボール盤、ストレートグラインダー(最大使用回転数以下で使用して下さい。)
適合材ステンレス、アルミ
金具幅(mm)12
クリーニング用ホイル
不織布研磨材をホイルの形状に加工しています。
平面と異形面の両方の作業に適しています
用途酸化皮膜やサビ取り、汚れ落とし
溶接前のクリーニング・バリ取り
アルミ製品のスリ傷のぼかし
塗装コートや、ラミネート前の粗面化
ステンレス等の溶接あとのヤケ取り
ヘアーライン入れ
ステンレス、アルミ等の荒目仕上げから細かい仕上げまで
木材のケバ取り
砥材アルミナ
研磨材の構造不織布
適合ツールハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
用途ステンレス・アルミ製品のサビ取り、ペンキはがしなどに
材質ステンレス線
線径(mm)0.2(SUS304)
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
用途ステンレス・アルミ製品のサビ取り、ペンキはがしなどに
材質ステンレス線
線径(mm)0.2(SUS304)
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
用途ステンレス・アルミ製品の研磨に適しています。
材質ステンより線
外径(Φmm)75
穴径(Φmm)16
線径(Φmm)0.30
トラスコ品番330-7671
質量(g)290
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌日出荷
ナイロン繊維が柔らかく、ソフトに研磨し曲面にも馴染みます。仕上げ面の表面粗さが均一です。
用途金属・木工の表面クリーニング、ステンレス・アルミ製品の中仕上げ。
軸径(Φmm)6
幅(mm)25
砥材ナイロン
最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000
適合材金属・木工・ステンレス・アルミ製品
1個
¥619
税込¥681
当日出荷
力が入りやすい!広い範囲の作業に最適!
用途ステンレス・アルミ製品のサビ取り、ペンキはがしなどに
材質ステンレス線
線径(mm)0.2
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
ナイロン繊維が柔らかく、ソフトに研磨し曲面にも馴染みます。仕上げ面の表面粗さが均一です。
用途金属・木工の表面クリーニング、ステンレス・アルミ製品の中仕上げ。
軸径(Φmm)6.35
幅(mm)25
砥材ナイロン
適合材金属・木工の表面クリーニング、ステンレス・アルミ製品
外径(mm)80
研磨力が強く、耐久性があります。サビ取りからバリ取りまで、幅広くご使用いただけます。
用途アルミ製品のキズ取り、ヘアーライン加工に適しています。
幅(mm)25
穴径(Φmm)25.4
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
外径(Φmm)200
ステンレス線(SUS)。酸、アルカリ、熱に強く、硬鋼線と比べ錆が発生せず折損が少ない。高品質のブラシ用材料を厳選しています。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。
用途ステンレス。アルミ製品の研磨。水溶液。酸溶液内や高温の中での研磨
適合材ステンレス、アルミなど
不織布研磨材をホイルの形状に加工しています。
クリーニング用ホイル
平面と異形面の両方の作業に適しています。
一方向直線作業することによって得られるヘアーラインに最適です。
用途酸化皮膜やサビ取り、汚れ落とし
溶接前のクリーニング・バリ取り
ステンレス、アルミ等の荒目仕上げから細かい仕上げまで
アルミ製品のスリ傷のぼかし
塗装コートや、ラミネート前の粗面化
ステンレス等の溶接あとのヤケ取り
ヘアーライン入れ
木材のケバ取り
適合ディスクグラインダー、電気ドリル、ボール盤
研磨材の構造ナイロン不織布/研磨布
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13300
こんなお得な商品も!

ナイロンディスク ミックス品
モノタロウ
¥569
税込¥626
M[ミックス品]は不織布研磨材と研磨布をミックスした製品です。
用途サビ取り、汚れ落とし。ステンレス仕上げ。
溶接前のクリーニング。
ステンレス等の溶接あとのヤケ取り。
木材のケバ取り。
アルミ製品のスリ傷のぼかし。
外径(mm)100
内径(Φmm)15
適合ディスクグラインダー(電気・エアー)、電気ドリル、ボール盤
種別スコーライト
直径(Φmm)100
研磨材の構造ナイロン不織布/研磨布
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
ステンレス線(SUS)。酸、アルカリ、熱に強く、硬鋼線と比べ錆が発生せず折損が少ない。高品質のブラシ用材料を厳選しています。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。
用途ステンレス。アルミ製品の研磨。水溶液。酸溶液内や高温の中での研磨
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
適合材ステンレス、アルミなど
7本の細いステンレスをより合わせた撚り線をブラシ毛材として使う事により、バリ取りとしてのブラシ性能が大きく向上します。ロングライフ(長寿命)タイプ(メーカー比:約3倍)です。
用途ステンレス、鋼材、アルミ製品などの内径研磨、バリ取り。使用工具:電動ドリル・ボール盤。
材質軸:SS400
毛材ステンレス(SUS304)
全長(mm)100
軸径(Φmm)6
最高使用回転数(min-1[r.p.m])1500
線径(mm)0.10
2018年トラスコ掲載ページ5 1405
ステンレス線(SUS)。酸、アルカリ、熱に強く、硬鋼線と比べ錆が発生せず折損が少ない。高品質のブラシ用材料を厳選しています。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。
用途ステンレス。アルミ製品の研磨。水溶液。酸溶液内や高温の中での研磨
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
適合材ステンレス、アルミなど
アルミ製品の磨きに最適です。超微粒子研磨剤配合です。
用途アルミホイール・窓枠・アタッシュケース等の汚れ落とし・ツヤ出し。
粒度2000~4000
適合材アルミ
仕様アルミ用
材質酸化アルミニウム・脂肪酸・鉱物油脂・活性剤・防腐剤・水
容量(mL)50
1本(50cc)
¥698
税込¥768
当日出荷
酸、アルカリ、熱に強く、硬鋼線と比べ錆が発生せず折損が少ないです。
用途ステンレス、アルミ製品の研磨。水溶液、酸溶液内や高温の中での研磨。
トラスコ品番128-1859
軸径(Φmm)3
厚さ(mm)4
最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000
軸長(mm)40
外径(Φmm)20
毛材ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(3本)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
インパクトドライバーでの使用が可能なツイスト形状のブラシシリーズです。よく使われるサイズを選定したラインナップとなっております。芯線に「平巻線」を使用している為、使用時の線材の抜けなどがほとんどありません。
用途ステンレスやアルミ、金属製品の表面処理やバリ取りに。ステンレスのパイプ内面研磨や清掃に。
ブラシ長(mm)60
線径(Φmm)0.13
軸径6.35
材質ステンレス線(SUS304)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3600
適合材ステンレス、アルミなど
ステンレス線(SUS)。酸、アルカリ、熱に強く、硬鋼線と比べ錆が発生せず折損が少ない。高品質のブラシ用材料を厳選しています。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。
用途ステンレス。アルミ製品の研磨。水溶液。酸溶液内や高温の中での研磨
適合材ステンレス、アルミなど
溶接の前処理、ペンキ剥がし、サビ落としに
ステンレス、アルミニウム製品の研磨、溶接の前後処理に
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
クリーニング用ホイル
不織布研磨材をホイルの形状に加工しています。
平面と異形面の両方の作業に適しています
用途酸化皮膜やサビ取り、汚れ落とし
溶接前のクリーニング・バリ取り
アルミ製品のスリ傷のぼかし
塗装コートや、ラミネート前の粗面化
ステンレス等の溶接あとのヤケ取り
ヘアーライン入れ
ステンレス、アルミ等の荒目仕上げから細かい仕上げまで
木材のケバ取り
直径×幅W(mm)100×25
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
砥材アルミナ
研磨材の構造不織布
適合ツールハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤
軸径×軸長(mm)6×40
適合材ステンレス、アルミ等
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
各種アルミ製品・アルミサッシ、金属サイディング、薄鉄板(0.4mmまで)等の切断に
穴径(Φmm)25.4
適合材アルミ・板金
シャンク取付式なので交換が容易。逆回転での使用不可。
用途ステンレス、アルミ製品等の内径研磨、バリ取り。(TB-571シリーズ)。真鍮、銅製品及び合金製品の内径研磨、バリ取り。(TB-572シリーズ)。各種金属製品等の円径研磨、バリ取り黒皮落とし(TB-573シリーズ)
ブラシ長(mm)40
全長(mm)100
軸径(Φmm)6
最高使用回転数(min-1[r.p.m])1500
使用工具電気ドリル、ボール盤
パッドやシートでは長さ・幅共にもの足りない場合に自由に切って使えます。
パッド・NO7447と同じ程度の仕上げです。
鋼板やパイプのサビ取り、汚れ取り、アルミ製品のスリキズのぼかし、ヘアーライン仕上げ等に使用できます。
粒度#320
長さ(m)10
研磨材の構造不織布
グレードVF(ベリーファイン)
砥粒A(酸化アルミニウム)
適合材鋼板、アルミなど
1工程で削りと磨きをこなします
深いキズやカエリバリを残さず削ります。
ステン、鋳物、高めの硬度の金型材まで使えます。
鉄系ワークの加工目を取り、均一な面に磨きます。
アルミにも目詰まりしにくい材質です。
ペーパー類に比べ、長寿命です。
ソフトな当たりで削りすぎを防ぎます。また熟練を要しません。
ホコリが出にくく、作業環境を改善します。
湿式、乾式いづれでも使用可能です。
用途板金加工時に出るバリ・カリエ取りをはじめ、熔接のビート取り、研磨・キズ取りや、ステンレス・アルミ製品の研削・研磨にも最適です。
外径(mm)100
厚さ(mm)7
穴径(Φmm)15
形状オフセット
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
外径×厚さ×穴径(mm)100×7×15
最高使用周速度(m/min)68
適合材ステンレス・アルミなど
抜群の研磨力です。強力な繊細で長寿命です。オープン構造のためほとんど目づまりがありません。材料を削らず表面だけを仕上げます。柔軟性があるため曲面部分の仕上げにも適しています。
用途酸化皮膜のサビとり、汚れ落し、溶接前のクリーニング、アルミ製品のスリ傷のぼかし、ステンレスのへアライン仕上げに
最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000
適合材ステンレス、アルミなど
研磨力が強く、耐久性があります。
バリ取りからサビ取りまで、幅広く使用できます。
用途アルミ製品の傷取り、ヘアライン加工に最適。
鉄製品のさび落とし。
使用工具:両頭グラインダー、フレキシブルサンダー。
外径(mm)200
内径(Φmm)25.4
厚さ(mm)25
仕様15.9mmブッシュ付
色茶
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
外径×厚さ×穴径(mm)200×25×25.4
最高使用周速度(m/s[m/min])30[1850]
適合材アルミ、鉄など
オープン構造のためほとんど目詰まりがありません。材料を削らず表面だけを仕上げます。柔軟性があるため曲面部分の仕上げにも適しています。
用途酸化皮膜のサビとり、汚れ落とし、溶接前のクリーニング、アルミ製品のスリ傷のぼかし、ステンレスのヘアライン仕上げ用。
トラスコ品番128-3667
軸径(Φmm)3
幅(mm)10
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
軸長(mm)37
外径(Φmm)20
砥粒アルミナ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5本)
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
1
2
3
4
5
次へ
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。