研磨材 :「グラインダー 木」の検索結果

研磨材とは、研磨の際に使用する粒や粉のことで、砥石、研磨シートも含まれます。手研磨用ではダイヤモンドペーストや液状金属磨き、ガラスビーズ、溶融アルミナ質研磨材などがあり、万能タイプから特定の素材に特化したものまで、さまざまなタイプがあります。機械研磨では切断砥石、サンダー・グラインダ用研磨材、バフなどがあり、荒削りから最終仕上げに至るまで、それぞれの工程に応じた研磨材の中から最適な物を選んで使用します。
関連キーワード
54件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
G50W用ウッドカッターです。
適合ウッド(木)カッター50mm トラスコ品番758-3656 材質ハイス鋼 質量(g)14
1枚
4,998 税込5,498
当日出荷

BS木工サンダー イチグチ 動画あり
鋭い切れ味と空冷効果でスムーズな作業ができます。 目づまりも少なく耐久性も抜群ですから、取替える手間も省けます。 ディスクグラインダーで使用できる為、作業スピードも抜群で、木に釘などが入っていても一緒に削ってしまうパワーがあります。
用途丸太の皮はがし、ケバ取り、曲面加工、パレットの補修、コンパネの補修、面取り、サイズ合わせ、等など色々な木工に。 直径(Φmm)100 研磨材の構造研磨布 適合ツール100mm用ディスクグラインダー 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 内径(Φmm)15 付属リング穴径(Φmm)16 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1枚
848 税込933
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

木材はもちろん合板、MDF材にもご使用頂けます。タテ挽き、ヨコ挽き兼用。19mmワッシャー付属
用途木材、合板、集成材、OSB材、MDF材 仕様両側面刃防錆ニース仕上げストロングチップ完全焼入有 適合電気丸のこ 種別造作用 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1枚
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヤケを発生させず、木を簡単に削ります。
用途丸太の皮むき、ケバ取り、パレットの補修、木材の曲面加工等。 直径(Φmm)100 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13,000 穴径(mm)15 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1箱(5枚)
4,298 税込4,728
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

研磨ディスク 木工用 モノタロウ 動画あり
木材の荒削り~中仕上げまで可能なディスクです。 高い研削力があり、簡単に木材を削れます。 丸太の皮はがし、木材の面取り、荒削り、補修、ケバ取りなど。 鉄・ステンレスの研磨にも使用可能です。
用途木材の荒削り、丸太の皮はがしに。 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1枚
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

様々な材質に対応する万能タイプのオールラウンドチップソーです。
用途木材・集成材・MDF材・OSB材・合板/カラー合板・フローリング材・竹・鉄工材・軽天材・アルミ材・塩ビ管・金属系サイディング材などに。 適合材木材・アルミ・鉄鋼材など 穴径(mm)20 材質(本体)SK5 切断能力(mm)鉄鋼:3、アルミ:3 材質(チップ)超硬 スリット 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

何でもこなせる万能サンダー!メッシュタイプで目詰まりしにくい!安心の日本製! 削る!磨く!切る!がこれ1枚で! 研磨・切断・サビ落とし・塗装剥がし等にご使用になれます。 FRP・アルミ・ステンレス・木材・鉄などに。
用途ディスクグラインダー用 外径(Φmm)100 厚さ(mm)2 穴径(Φmm)15 砥材AC 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14000 適合材FRP・アルミ・ステンレス・木材・鉄など
1個
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BIGMAN(ビッグマン)クリーニングディスク
独自の不織布素材を圧縮した三層積層構造で、非常に柔らかい生地に仕上げておりますので木素材の形を維持しながらキレイに汚れ落とし・塗装剥がしができます。使うほどに「しなり」がうまれ、隙間や曲面作業が楽にできます。基盤がないため根元まで長く使え、側面も使用することができます。
用途木材の汚れ落とし、木肌とり、ニス・塗装はがし、カット後のケバ取りなど 材質三層積層圧縮不織布材 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
1枚
1,598 税込1,758
4日以内出荷

木材の荒削り~中仕上げまで可能なディスクです。 高い研削力があり、簡単に木材を削れます。 丸太の皮はがし、木材の面取り、荒削り、補修、ケバ取りなど。 鉄・ステンレスの研磨にも使用可能です。
用途木材の荒削り、丸太の皮はがし最適!金属にもOK! 外径(Φmm)100 砥材A 穴径(Φmm)15 適合材木材、金属、鉄、ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

グローバルソー万能刃 多種材切断用チップソー モトユキ 動画あり
いろいろ切れる!万能刃 ヤニ・サビ・接着剤の付着を抑制するホワイトフッ素コーティング 耐摩耗チップ採用で長寿命を実現。多くの材料が切断できます。
用途木、プラ、アルミ、鉄
1枚
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

研磨ディスク 日本製ペーパー使用 アルミナ モノタロウ 動画あり
日本製のペーパーを使用し中国で製造したコストパフォーマンスの高い商品です。 砥石と同粒度の作業比較できれいに仕上がります。 空冷効果が働き大きな熱を与えません。 騒音が低く砥石のようなかん高い音を発生させません。 耐久性に優れ、フレキシブル砥石の5~6倍の耐久性があります。 研磨力が安定し、目づまりを起こしにくい構造です。 安全性に優れています。
用途バリ取り サビ、塗料落とし キズ取り スパッタ取り 鉄の研削研磨 外径(Φmm)100 砥材アルミナ 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 適合材 化学物質等安全データシート(SDS)(0.8MB)
1枚
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

コストパフォーマンスに優れたディスクです。 粒度のバリエーションも多く、荒削り~中仕上げまで行えます。
研磨材の構造研磨布 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 最高使用周速度(m/s[m/min])64[3800] RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

合成樹脂を含浸させた積層強化木で密度が一定のため、あたり面が良好で、研磨材がくいこまず機能があがります。ダイヤモンドペーストなどの研磨材をご使用下さい。
用途金型などの研磨、ツヤ出しに。 仕様ハード トラスコ品番126-2738
1袋(3本)
3,298 税込3,628
当日出荷

全面ダイヤでハネない安全設計。凸部研削もOK。 大粒ダイヤで耐久性・スピード大幅アップ。 目詰まりしにくい。 独自の曲面形状で操作性アップ。 火花、粉塵が少なく、作業性アップ。
用途コンクリート、石材等の面取り、面出し、凸部研削、段差修正に。 弾性塗膜剥がし、塩ビ管、木等に。 金属の黒皮取り、溶接部のビート取りに。 粒度#30 仕様穿孔可能材/金属、ホーロー、人造大理石、木材、陶器タイル 適合材鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、石材、モルタル、ブロック、レンガ、窯業系サイディングボード、ALC、ヒューム管、陶管、塩ビ管、FRP、押し出し成型セメント
1本
8,398 税込9,238
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SUN POWER(サンパワー/太陽商会)キャラコ仕上羽布(樹脂・木・竹材磨き用)
厚さ(mm)2.5 適合材樹脂・木・竹
1個
289 税込318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

SUN POWER(サンパワー/太陽商会)ネル仕上羽布(樹脂・木・竹材磨き用)
厚さ(mm)5 適合材樹脂・木・竹
1個
479 税込527
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

鋭い切れ味で、カンタンに木が削れます。ヤケを発生させず、木を簡単に削ります。
用途丸太の皮むき、ケバ取り、パレットの補修、木材の曲面加工等。 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 直径×穴径(Φmm)100×15 適合工具ディスクグラインダー
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バリ取り・鉄板洗い清掃木部サンド加工車体表面塗装の前処理用
材質グリット線 軸径(Φmm)6.35六角軸(インパクト対応軸) 寸法(mm)75 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

バリ取り・鉄板洗い清掃木部サンド加工車体表面塗装の前処理用
軸径(Φmm)6.35六角軸(インパクト対応軸) 材質グリット線 寸法(mm)75 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

鉄のサビ落とし・塗装はがし・バリ取り、パイプの内面研磨クリーニングなどに最適です。変木・木の根などの仕上げにも使用出来ます。6.35mmの六角軸のため、インパクトドライバーにワンタッチで取付け可能です。水平ドリルスタンド、ドリルクランプを併用すれば、一層用途が広がります。
用途鉄・軽金属のサビ落とし、塗装はがし、バリ取り、汚れ落とし。
1本ほか
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フタバ(FBK)ワン型ブラシ 真鍮線
エコ商品
ブラシ材質に真鍮波付線Φ0.15(細線)を使用。鋼線やステンレス線より毛腰が柔らかくソフトなブラッシングが可能。
用途真鍮・銅製品の平面研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス。木製品の木目出し等に ねじ径M10×P1.5 適合材真鍮、銅、木 線径(Φmm)0.15 毛丈(mm)25 外径(Φmm)75 最高回転数(min-1[r.p.m])9000 金具径(mm)Φ65 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷

ブラシ材質に真鍮波付線Φ0.15(細線)を使用。鋼線やステンレス線より毛腰が柔らかくソフトなブラッシングが可能。
用途真鍮・銅製品の平面研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス。木製品の木目出し等に 適合材真鍮、銅、木 線径(Φmm)0.15 毛丈(mm)25 外径(Φmm)75 穴径(Φmm)16 最高回転数(min-1[r.p.m])9000 金具径(mm)Φ65 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷

フタバ(FBK)ベベル型ブラシ 真鍮線
エコ商品
ブラシ材質に真鍮波付線Φ0.15(細線)を使用。鋼線やステンレス線より毛腰が柔らかくソフトなブラッシングが可能。
用途真鍮・銅製品の平面研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス。木製品の木目出し等に 適合材真鍮・銅、木製品など ねじ径M10×P1.5 毛丈(mm)10 線径(Φmm)0.15 外径(Φmm)85 最高回転数(min-1[r.p.m])12000 金具径(mm)Φ65 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷

ブラシ材質に砥粒入りナイロン波付線Φ0.9(粒度#180)を使用。弾力性に富みブラシ先端及び側面でも研磨が可能(ワインピングアクション効果)。飛散が少なく安全性も抜群
用途金属・非金属製品の平面研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス。木・プラスチック製品のサンディング等にも 粒度#180 ねじ径M10×P1.5 適合材金属、非金属、木、プラスチック等 線径(Φmm)0.9 毛丈(mm)25 外径(Φmm)75 最高回転数(min-1[r.p.m])9000 金具径(mm)Φ63 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,198 税込4,618
4日以内出荷

フタバ(FBK)ワン型ブラシ ナイロン線
エコ商品
ブラシ材質にナイロン直線Φ0.9を使用。弾力性に富み研磨物に対して傷が付きにくい。飛散が少なく安全性も抜群。
用途比較的軟らかな研磨物の平面研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス。木製品の木目出し等に ねじ径M10×P1.5 適合材木製品など 線径(Φmm)0.9 毛丈(mm)25 外径(Φmm)75 最高回転数(min-1[r.p.m])9000 金具径(mm)Φ63 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,500 税込3,850
4日以内出荷

ネル生地を丸抜きに重ねたバフです。樹脂用研磨剤を付けて磨き艶出しができます。
用途樹脂・木・竹材・ベークライト・プラスチック・軽金属の仕上げ。ストレートグラインダー・両頭グラインダー・バフグラインダーに使用可能 厚さ(mm)4~5 材質綿布 適合鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、チタン、合成樹脂、塗装面 種別鏡面仕上(ソフト) 適合材鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、チタン、合成樹脂、塗装面
1枚
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

BIGMAN(ビッグマン)6角軸ホイールブラシ
冷間圧延により硬度を高めた鋼線を使用し、線材をハトメリングと固定リングで完璧にロック(固定)するリングロック方式で製造していますので、線材の抜け飛びが大幅に減少し、回転バランスの向上も同時に達成しています。
用途ペンキはがし、サビ・バリ取り、メッキ下地処理 凸凹面研削などに。
1個
779 税込857
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

BIGMAN(ビッグマン)6角軸カップブラシ
冷間圧延により硬度を高めた鋼線を使用し、線材をハトメリングと固定リングで完璧にロック(固定)するリングロック方式で製造していますので、線材の抜け飛びが大幅に減少し、回転バランスの向上も同時に達成しています。
用途表面研削、サビ・バリ取り、ペンキはがし、メッキ下地処理などに。
1個
919 税込1,011
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

金属・木材等の表面仕上げに最適です。目詰まりしにくく、木・鉄などの表面仕上げに最適です。空研ぎでも水研ぎでも可能です。ラバーパッド・フレキシブルパッド用です。
用途鉄や木材などの研磨、塗装はがし、サビ落とし。 適合材鉄、木材など 直径(Φmm)125 仕様ラバーパッド・フレキシブルパット用 セット内容中目(120)×2・仕上目(150)×2・超仕上目(320)×2 対応機種電気ドリル
1セット(6枚)
649 税込714
当日出荷

ディスクグラインダ用です。
用途非金属用。 各種プラスチック、FRP板、石こうボード、木毛セメント板等の仕上げ切断に 粒度80 厚さ(mm)1.8 砥材C 穴径(Φmm)20 外径(Φmm)105 切断対象非金属、各種プラスチック、FRP板、石こうボード、木毛セメント板等
1箱(10枚)
2,998 税込3,298
当日出荷

ミニハイスケアー2型専用。荒研ぎ専用の砥石。ミニハイスケア2型に付け替えて使用。焼き戻りの恐れがありますので刃先を水に浸けて冷やしながらお使いください。
用途木彫全般 粒度80K(#80相当) 砥材WA 穴径(Φmm)10 外径(Φmm)90 寸法(Φ×mm)90×13 適合材
1個
2,798 税込3,078
6日以内出荷

ミニハイスケアー2型専用。中研ぎ専用の砥石で、ミニハイスケア2型に付け替えて使用。焼き戻りの恐れがありますので刃先を水に浸けて冷やしながらお使いください。
用途木彫全般 粒度GC100(#100相当) 砥材PVA 穴径(Φmm)10 外径(Φmm)90 寸法(Φ×mm)90×13 適合材
1個
2,398 税込2,638
6日以内出荷

自生作用(鈍くなった研磨面が新しいもの変わること)の高い基布・アルミナ砥材を採用しています。高い研削力と研削スピードの速さがその特長です。軽度~中度の圧力の下で最も効率よく作業します。金属のバリ・ビードの除去、傷消し、木の皮はがしなどあらゆる研削研磨作業に適しています。
用途バリ取り。サビ落とし。キズ取り。スパッタ取り。ステンレス、鉄の研削研磨。 材質アルミナ 羽根枚数36 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1枚ほか
539 税込593
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

ひとひねりで研磨材を交換、着脱できるディスクです。ディスクのサイズ、種類、粒度が豊富です。別売アダプターでディスクグラインダーでも使えます。ホルダはゴム製で、過度の彫り込みを防ぎます。
用途鉄系・非鉄金属、木の研削研磨用。 材質【砥材】アルミナ エンジ 砥材アルミナ砥材 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 枚数【不織布】1 外径(Φmm)25
1箱(50枚)
6,298 税込6,928
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ひとひねりで研磨材を交換、着脱できるディスクです。ディスクのサイズ、種類、粒度が豊富です。別売アダプターでディスクグラインダーでも使えます。ホルダはゴム製で、過度の彫り込みを防ぎます。
用途鉄系・非鉄金属、木の研削研磨用。 材質【砥材】アルミナ 砥材アルミナ砥材 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000 枚数【不織布】1 外径(Φmm)25
1箱(50枚)
7,698 税込8,468
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ひとひねりで研磨材を交換、着脱できるディスクです。ディスクのサイズ、種類、粒度が豊富です。別売アダプターでディスクグラインダーでも使えます。ホルダはゴム製で、過度の彫り込みを防ぎます。
用途鉄系・非鉄金属、木の研削研磨用。 トラスコ品番852-6075 材質砥材:アルミナ 粒度80~120相当 ピンク 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000 外径(mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50枚)
7,698 税込8,468
9日以内出荷

刃物・貴金属などには研磨材を塗布して使用下さい。 両頭グラインダー用 木・金属・石工品のつや出しに。
外径(mm)150 穴径(mm)12.7
1個
2,898 税込3,188
翌日出荷

ひとひねりで研磨材を交換、着脱できるディスクです。ディスクのサイズ、種類、粒度が豊富です。別売アダプターでディスクグラインダーでも使えます。ホルダはゴム製で、過度の彫り込みを防ぎます。
用途鉄・ステンレス・木の研削研磨用。削り、面取り・バリ取り、表面研磨。 材質砥材:アルミナ RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(25枚)ほか
5,598 税込6,158
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

刃物・貴金属などには研磨材を塗布して使用下さい。 両頭グラインダー用 木・金属・石工品のつや出しに。
外径(mm)150 穴径(mm)12.7
1個
1,298 税込1,428
翌日出荷

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります