研磨材 :「コンクリート床用穴うめ補修材」の検索結果

研磨材とは、研磨の際に使用する粒や粉のことで、砥石、研磨シートも含まれます。手研磨用ではダイヤモンドペーストや液状金属磨き、ガラスビーズ、溶融アルミナ質研磨材などがあり、万能タイプから特定の素材に特化したものまで、さまざまなタイプがあります。機械研磨では切断砥石、サンダー・グラインダ用研磨材、バフなどがあり、荒削りから最終仕上げに至るまで、それぞれの工程に応じた研磨材の中から最適な物を選んで使用します。
37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BSコンクリートサンダー イチグチ 動画あり
サンドペーパーを使った特殊な構造が、鋭い切れ味となめらかさ、更に耐久性と安全性を実現しました。 コンクリートに余分な喰い込みを与えず、表面研磨や補修、面取りやバリ取りをスムーズに行うことができます。
用途コンクリートの表面研磨、よごれ落とし、バリ取り、面取り、モルタルの塗装はがし、コンクリート床の面ならし 粒度24 砥材シリコンカーバイド 研磨材の構造サンドペーパー 羽根枚数62 適合材コンクリート、モルタル、大理石、瓦、タイル、レンガ RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1枚
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

左官道 コンクリート用 日本レヂボン 動画あり
ダイヤ製品に比べ、重さ約五分の一。天井や高い壁の作業、長時間の作業でも疲れにくい。また優れた柔軟性により、振動を軽減。 コンクリートのはつり作業、面取り、コンクリート補修作業全般、さらに釘や番線などの切断作業も可能。
用途コンクリート研削 厚さ(mm)3 砥材CC
1箱(25枚)ほか
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ダイヤ製品に比べ、重さ約1/5、長時間の作業でも疲れにくい、優れた柔軟性により、振動を軽減します。コンクリートのはつり作業、面取り、コンクリート補修作業全般し最適です。釘や番線などの切断作業も可能です。鋼材黒皮取り用です。
用途コンクリート研削作業。 材質炭化珪素、フェノール樹脂、ガラスクロス 厚さ(mm)3
1枚
439 税込483
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

長時間の作業でも疲れにくく優れた柔軟性により振動を軽減します。検索作業の負担を軽減します。ダイヤ製品に比べて重さ約五分の一です。コンクリートのはつり作業や、面取り、コンクリート補修作業全般はもちろん、釘や番宣などの切断作業も可能です。
用途コンクリート研削作業。 材質炭化珪素・フェノール樹脂・ガラスクロス 砥材CC16、粒度:BF 寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)100×3×15 最高使用周速度(m/s)72m/s 入数3枚組
1個(3枚)
1,298 税込1,428
3日以内出荷

用途コンクリート、モルタル、レンガ、スレート等の割れ目補修用に 外径(Φmm)100 刃厚(mm)10 穴径M10/P1.5 仕様U溝 乾湿両用 材質工具鋼、工業用ダイヤモンド タイプネジ穴付 適合材コンクリート、モルタル、レンガ、スレート等
1枚
3,698 税込4,068
当日出荷

用途コンクリート、モルタル、レンガ、スレートなどの割れ目補修用に 外径(Φmm)100 刃厚(mm)10 穴径M10/P1.5 仕様V溝、乾湿両用 材質工具鋼、工業用ダイヤモンド タイプネジ穴付 適合材コンクリート、モルタル、レンガ、スレートなど
1枚
3,698 税込4,068
5日以内出荷

コストパフォーマンス抜群のU型溝入れカッターです。 U型はV型よりも大きく削ることが出来るため、コーキング剤を流し込みやすいことが特徴です。
用途コンクリート、モルタル、レンガの溝入れ作業、クラック補修作業に。 適合材コンクリート、モルタル、レンガ 外径(Φmm)100 穴径(Φmm)20 刃厚(mm)10 仕様U溝・乾式 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15300 付属リング穴径(Φmm)15 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

コストパフォーマンス抜群のV型溝入れカッターです。 V型は先細形状のため、ヒビ割れへの切り込みに優れ、作業効率がアップします。
用途コンクリート、モルタル、レンガの溝入れ作業、クラック補修作業に。 適合材コンクリート、モルタル、レンガ 外径(Φmm)100 穴径(Φmm)20 刃厚(mm)10 仕様V溝・乾式 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15300 付属リング穴径(Φmm)15 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

鉄筋コンクリートおよびコンクリート構造物などの改修・補修に最適です。良好な切れ味が持続します。
用途硬質コンクリート、スレート、レンガ、ブロックなどの切断に。 仕様乾式 材質台金:工具鋼(SK-5)、チップ:ダイヤ砥粒他 チップ高さ(mm)7 2018年トラスコ掲載ページ5 0800
1枚
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

鉄筋コンクリートおよびコンクリート構造物などの改修・補修に最適です。 良好な切れ味が持続します。
用途硬質コンクリート、スレート、レンガ、ブロックなどの切断に 外径(Φmm)105 穴径(Φmm)20.0 材質台金:工具鋼(SK-5)、チップ:ダイヤ砥粒他 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 付属リング穴径(Φmm)15 チップ高さ(mm)7
1枚
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ツボ万DRY2000 段付き
エコ商品
コンクリート構造物・鉄筋コンクリートなどの改修・補修に最適。 良好な切れ味が長続きします。電動工具・エアー工具対応。乾式。
用途硬質コンクリート(鉄筋入り)、硬質磁器タイル、セラミック耐火物、御影石、硬質レンガなど。 チップ厚さ(mm)2 チップ幅(mm)7 仕様乾式 適合材硬質コンクリート(鉄筋入り)、硬質磁器タイル、セラミック耐火物、御影石、硬質レンガなど RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
6,998 税込7,698
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コンクリートの溝入れ用です。 コンクリート・モルタル等のひび割れ補修や目地加工に最適です。 コーキング材の接着面積を大きく取れます。
用途コンクリート・モルタル等のひび割れ補修や目地加工に 外径(Φmm)90 穴径(Φmm)20 刃厚(mm)10 トラスコ品番159-0142 材質台座:工具鋼、チップ:ダイヤ 質量(g)334 タイプU溝、乾式 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500 付属リング穴径(Φmm)15
1枚
15,980 税込17,578
翌々日出荷

コンクリートの溝入れ用です。 コンクリート・モルタル等のひび割れ補修や目地加工に最適です。 クラックへの切り込みがしやすいです。
用途コンクリート・モルタル等のひび割れ補修や目地加工に 外径(Φmm)90 穴径(Φmm)20 刃厚(mm)10 トラスコ品番159-0143 材質台座:工具鋼、チップ:ダイヤ 質量(g)284 タイプV溝、乾式 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500 付属リング穴径(Φmm)15
1枚
15,980 税込17,578
翌々日出荷

旭ダイヤモンド工業ライトグリーン《Uカッタ》
コンクリート構造部物の壁面、床面に発生したクラック補修用V溝入れカッタ
用途コンクリート、モルタル チップ厚さ(mm)10.0 穴径(Φmm)10.0 形状5R 適合材コンクリート、モルタル
1枚
18,980 税込20,878
7日以内出荷

旭ダイヤモンド工業ライトグリーン《Vカッタ》
コンクリート構造部物の壁面、床面に発生したクラック補修用U溝入れカッタ
用途コンクリート、モルタル チップ厚さ(mm)10.0 穴径(Φmm)10.0 形状90度V 適合材コンクリート、モルタル
1枚
15,980 税込17,578
7日以内出荷

V溝より補修面積を広く削り取れ、充填剤を流し込み易くします。
用途コンクリート、モルタル、レンガ、スレートなどの割れ目補修用に 外径(Φmm)100 刃厚(mm)10 穴径Φ20mm 仕様U溝、乾湿両用 材質工具鋼、工業用ダイヤモンド 適合材コンクリート、モルタル、レンガ、スレートなど
1枚
3,598 税込3,958
当日出荷

ロブスター(ロブテックス)ダイヤモンドホイール Uカッター
コンクリート・モルタルに発生するヒビ割れの補修に最適です。研削断面が理想的なU型のため、壁面・屋上などのコンクリート・モルタルに発生するヒビ割れの補修や目地加工の際、コーキング材が溝に入りやすく、接着面積も大きく確かなリフォーム作業ができます。複雑なクラックでも壁面の隅々まで、余分な所を損傷することなく自在にならい切りができます。
用途コンクリート・モルタルに発生するヒビ割れの補修に。 外径(Φmm)105 刃厚(mm)10 穴径(Φmm)20 仕様乾式 質量(g)320 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500 チップ幅(mm)7 付属リング穴径(Φmm)15 適合被削材種コンクリート・モルタル
1枚
22,980 税込25,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

独自の陣笠形状による復元力のある柔軟性と優れた研削性を有するコンクリート補修用といしです。強力な研削力と抜群の耐久性でディスクペーパーと比べて5~6倍の経済効果が得られます。鋼材の黒皮取り作業にも適しています。
用途コンクリートの打継ぎ部分の段差のハツリ作業。コンクリートのバリ取り作業。コンクリートの粗面の研削・研磨作業。その他のコンクリート補修作業全般 厚さ(mm)3 粒度16 砥材CC シリーズスキルタッチ
1箱(20枚)ほか
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

鉄筋入りコンクリートやコンクリート構造物などの改修・補修に最適です。チップと基板の接合強度が高いレーザー溶接を使用しています。熱に強く軽快な作業性で過酷な現場にも対応します。
用途コンクリート・コンクリートパイル・鉄筋入りヒューム管・U字溝・ALC・ブロックなどの切断に。 外径(mm)305 穴径(mm)30.5 刃厚(mm)2.8 仕様乾式 トラスコ品番829-1368 材質台金:工具鋼(SKS-5)、チップ:ダイヤ砥粒他 形状セグメントタイプ 質量(kg)1 最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000 付属リング穴径(Φmm)25.4・22・20 チップ高さ(mm)7 2018年トラスコ掲載ページ5 0807
1枚
12,980 税込14,278
当日出荷

三京ダイヤモンド工業溶着カッター(乾式用)
コンクリート・モルタルなどのひび割れ補修、溝入れ専用カッター 画期的な溶着製法で切れ味アップがしました。 低振動だから疲れず、タタキ音も低減します。
用途コンクリート、モルタル、ブロックなどの補修加工用。 外径(Φmm)85 刃厚(mm)10 穴径(Φmm)20 仕様乾式 高さ(mm)(チップ)- 質量(g)250 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500 適合材コンクリート、モルタル、ブロックなど 付属リング穴径(Φmm)15
1枚
7,998 税込8,798
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

復元力のある柔軟性と優れた研削性を有したコンクリート補修用といしです。カップ形状と特殊配合により、黒皮を効率よく研削除去します。
用途コンクリートの研削作業。 トラスコ品番852-4518 セット内容専用パッド 材質研削材:炭化けい素、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維、パッド:プラスチック 粒度16(#) 厚さ(mm)3 砥材CC 最高使用回転数(min-1[r.p.m])7630 最高使用周速度(m/s)72 外径(mm)180 穴径(mm)22
1箱(10枚)
7,298 税込8,028
4日以内出荷

NANIWA(ナニワ研磨工業)PUダイヤモンド Vカット
用途コンクリート面のひび割れ補修に 適合材コンクリート チップ厚さ(mm)10 付属品リング(穴径15mm) 穴径(Φmm)20 外径×穴径(Φmm)100×20
1枚
12,980 税込14,278
6日以内出荷

各種ヒビ割れの用途に応じてU型、V型の2タイプをご用意しました。U型です。補修工事業者さんも納得の溝切りをお約束します。
用途コンクリート・モルタル・石材のクラック補修や溝切加工。 チップ厚さ(mm)10 外径(mm)100 穴径(mm)20 付属リング(mm)15 チップ高さ(mm)7
1個
22,980 税込25,278
6日以内出荷

ダイヤカケが少ない先端U字型です。驚きのコストパフォーマンスで経済的です。
用途コンクリートのひび割れ補修の溝入れなど。 外径(Φmm)90 刃厚(mm)10 穴径(Φmm)20 仕様乾式 付属品取り付けリング トラスコ品番414-0079 材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒 質量(g)192 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500 適合材コンクリート 付属リング穴径(Φmm)15 チップ高さ(mm)8
1枚
6,598 税込7,258
当日出荷

三京ダイヤモンド工業Uカット
屋上・床面・壁面・天井などのひび割れ補修や目地加工などにご使用ください。切れを重視したセグメントタイプ
用途コンクリート・モルタル・ひび割れの補修、コーキング注入のための下溝入れ 外径(Φmm)100 刃厚(mm)10.0 穴径(Φmm)20.0 仕様乾式 適合材コンクリート・モルタル RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
28,980 税込31,878
翌日出荷

チップがV型先細形状のため、ヒビ割れへの喰い付きがよく、複雑なクラックでも壁面の隅々まで余分な損傷なく楽にならい切りができ、リフォーム作業時間も大幅に短縮できます。
用途コンクリート・モルタルに発生するヒビ割れの補修に。 外径(Φmm)108 刃厚(mm)10 穴径(Φmm)20 仕様乾式 トラスコ品番372-6568 質量(g)300 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500 適合材コンクリート・モルタル チップ幅(mm)10 付属リング穴径(Φmm)15
1枚
25,980 税込28,578
当日出荷

クラックに沿って割れ目を広げ充填剤を流し込み易くします。
用途コンクリート、モルタル、レンガ、スレート等の割れ目補修用に 外径(Φmm)100 刃厚(mm)10 穴径Φ20mm 仕様V溝、乾湿両用 材質工具鋼、工業用ダイヤモンド 適合材コンクリート、モルタル、レンガ、スレート等
1枚
3,598 税込3,958
当日出荷

レヂトンドライカップDX 十字型
エコ商品
非金属ワークの研削。十字の刃により更に研削力アップしています。特殊なメタルボンドの採用による強固なダイヤモンド層とシャープな研削力、作業効率がよく均一な仕上がり面が素早く得られます。
用途コンクリート、レンガ、モルタル、タイル、瓦、ブロック等の仕上げ面の修正、補修 穴径(Φmm)22 外径(Φmm)125 適合材コンクリート、レンガ、モルタル、タイル、瓦、ブロック等 ダイヤ層厚さ(mm)4.5 ダイヤ層幅(mm)7 付属カラー(mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
22,980 税込25,278
4日以内出荷

三京ダイヤモンド工業ドライカッター
エコ商品
屋上・床面・壁面・天井などのひび割れ補修や目地加工などにご使用ください。切れ味を重視したセグメントタイプ
用途コンクリート・モルタル・ひび割れの補修、コーキング注入のための下溝入れ 穴径(Φmm)20.0 適合材コンクリート・モルタル RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
17,980 税込19,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

各種ヒビ割れの用途に応じてU型、V型の2タイプをご用意しました。V型です。補修工事業者さんも納得の溝切りをお約束します。
用途コンクリート・モルタル・石材のクラック補修や溝切加工に。 チップ厚さ(mm)10 外径(mm)105 穴径(mm)20 付属リング(mm)15 チップ高さ(mm)9.5
1個
22,980 税込25,278
6日以内出荷

三京ダイヤモンド工業ラインカットV
ねじ込み式で工具への装着が簡単で切断ブレも減少します。小径なので複雑なクラックに沿って溝切り可能です。
用途コンクリート、モルタルなどの目地入れ加工。コンクリート、モルタルのひび割れ補修の下溝加工。 外径(Φmm)90 刃厚(mm)10 穴径10M 仕様乾式 トラスコ品番409-5162 材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒他 質量(g)290 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500 溝幅(mm)10 適合材コンクリート、モルタルなど RoHS指令(10物質対応)対応 チップ高さ(mm)10
1枚
15,980 税込17,578
当日出荷

三京ダイヤモンド工業ラインカットU
ねじ込み式で工具への装着が簡単で切断ブレも減少します。小径なので複雑なクラックに沿って溝切り可能です。
用途コンクリート、モルタルなどの目地入れ加工。コンクリート、モルタルのひび割れ補修の下溝加工。 外径(Φmm)90 刃厚(mm)10 穴径M10 仕様乾式 トラスコ品番409-5154 材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒他 質量(g)330 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500 適合材コンクリート、モルタルなど RoHS指令(10物質対応)対応 チップ高さ(mm)10
1枚
13,980 税込15,378
当日出荷

用途石材、花崗岩、御影石、大理石の研削、研磨に。コンクリート、タイル、瓦、外壁などの面取り、補修に。 外径(Φmm)100 内径(Φmm)15 適合機種100mm各種ディスクグラインダ
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三京ダイヤモンド工業ドライカッター
エコ商品
用途コンクリート・モルタル・ひび割れの補修、コーキング注入のための下溝入れ 穴径(Φmm)20.0 付属リング(mm)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
15,980 税込17,578
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途コンクリート・モルタル壁面のひび割れ補修。 ブロック、石材、ALC等の溝入れ。 外径(Φmm)90 穴径(Φmm)20 ダイヤ層幅(mm)10 仕様乾式 トラスコ品番414-0061 質量(g)212 適合材コンクリート・モルタル、ブロック、石材、ALC等
1枚
5,998 税込6,598
当日出荷

全広範囲の作業に最適。 外周にも砥石を取り付けたので、塩ビ管等の切断も可能。 目詰りしにくい。
用途コンクリート、石材等の面取り、面出し、段差修正、凸部研削に。 弾性塗膜剥がしに。 リフォーム、改修工事のタイル目地等の溝入れに。 塩ビ管、タイル、瓦の切断に。 コンクリートひび割れ部補修前処理に。 外径(Φmm)100 穴径(Φmm)15 取付穴径(Φmm)15 粒度#30 仕様乾式 適合電動機外径100mm用の電気グラインダー及び電子グラインダー
1枚
9,498 税込10,448
当日出荷

CRTワールドアートカップ
「アートカップ」は非金属のグラスファイバーを基材に使用した画期的なダイヤカップシリーズ。新素材により重さを大幅に軽減。カップボディが非金属のため金属音がしない。下地への当たりがソフトで傷をつけず、カップ本体が振動を吸収する無振動タイプのため非常に作業性に優れています。平滑な仕上りを可能にし、補修作業の軽減を実現
用途ダイヤカップ・乾式 仕様乾式 適合機種ディスクグラインダー 基材非金属グラスファイバー 外径(mm)100 取付穴径(mm)15
1枚
19,980 税込21,978
3日以内出荷

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります