研磨材 :「シルバー研磨剤」の検索結果

研磨材とは、研磨の際に使用する粒や粉のことで、砥石、研磨シートも含まれます。手研磨用ではダイヤモンドペーストや液状金属磨き、ガラスビーズ、溶融アルミナ質研磨材などがあり、万能タイプから特定の素材に特化したものまで、さまざまなタイプがあります。機械研磨では切断砥石、サンダー・グラインダ用研磨材、バフなどがあり、荒削りから最終仕上げに至るまで、それぞれの工程に応じた研磨材の中から最適な物を選んで使用します。
71件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
銀の硫化物(茶色や黒に変色した部分)を秒速で取り除くクリーナーです。
用途貴金属洗浄 適合材貴金属 付属品ミニピンセット 主成分アルキル硫酸トリエタノールアミン・非イオン活性剤・チオ尿素・アルキルトリメチルアンモニウム
1本(20g)ほか
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルファーミラージュつや出し用研磨材
極小の高級粒子を使用した研磨材で、プラチナや金、ホワイトゴールド、シルバーなどほとんどの貴金属製品のつや出しに最適です。
用途貴金属製品のつや出し。 適合材貴金属
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

乳化性液状金属磨きです。 特にステンレスに最適です。 チューブタイプ(クリーム状)で使い勝手に優れてます。
用途アルミ、ステンレス、銅、ニッケル、クローム、真鍮などの金属磨き / 器具・機械の汚れ落としなど あらゆる金属の磨き作業に抜群の効果を発揮します 適合材各種金属 成分研磨剤(25% アルミナ系鉱物)、脂肪酸、有機溶剤(灯油)、界面活性剤 トラスコ品番293-8863 発火点(℃)200以上
1本(150g)
585 税込644
当日出荷

1個
1,598 税込1,758
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

乳化性液状金属磨きです。 あらゆる金属の磨き作業に抜群の効果を発揮します。 特にステンレスに最適です。
用途アルミ、ステンレス、銅、ニッケル、クローム、真鍮などの金属磨き / 器具・機械の汚れ落としなど 適合材アルミ、ステンレス、銅、ニッケル、クローム、真鍮など 成分研磨剤(20% アルミナ系鉱物)、脂肪酸、灯油 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(4kg)ほか
4,808 税込5,289
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

変色除去用のペースト状金属磨きとして、銀製品のほか金・銅・錫・真鍮・ステンレス・スチール・アルミなどに利用されています。
適合材銀・金・銅・錫・真鍮・ステンレス・スチール・アルミ 使用方法柔らかい布につけて、変色部分をこする
1個(100g)
1,098 税込1,208
当日出荷

平均3~5ミクロンのきめ細かい粒子が素材の素晴らしい光沢を生み出します。
用途アクリルなどのプラスチックやアルミ、真鍮、ステンレスなどの金属類にお使いください。
1本(100mL)
608 税込669
当日出荷

小さな傷、汚れを簡単に落とし光沢を蘇らせることが可能です。微粒子研磨剤と艶出しワックスにより研磨から超仕上げまでこなせます。粒度の種類により用途別にご使用ください。
長さ(mm)140 幅(mm)140 質量(g)20
1パック(2枚)
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途銀製品の汚れ落とし 寸法(mm)125×195 ブルー 材質極細繊維、超微粒子研磨材、ワックス、高級脂肪酸 適合材
1セット(2枚)
539 税込593
当日出荷

極小の高級粒子を使用、粒径が均一でスクラッチが入りにくく、より仕上げに特化したバフ研磨用の研磨材です。プラチナや金、ホワイトゴールド、シルバーなどほとんどの貴金属製品の最終仕上げに最適です。アルファーミラージュのオリジナル製品です。
用途貴金属製品の高光沢仕上げ 質量(g)約150 適合材貴金属
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

切れ味に鋭さをプラス!特に重量鋼、特殊鋼に威力を発揮する用途の広い切断砥石です。
用途丸棒・角棒・ステンレス鋼・鋳鉄等の重量鋼・特殊鋼 仕様1枚補強 粒度36 穴径(Φmm)25.4 硬度M 砥粒A(酸化アルミニウム) 主要切断材料丸棒・角棒・ステンレス鋼・鋳鉄等
1枚ほか
549 税込604
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

コストパフォーマンスを極限まで追求したエンジンカッタ専用エコノミータイプ
用途コンクリート、アスファルト、モルタル、U字溝 チップ厚さ(mm)2.8 穴径(Φmm)30.5 仕様乾式 適合材コンクリート、モルタル、U字溝 外径(mm)302
1枚
8,498 税込9,348
当日出荷

超微粒子の研磨材とつや出しワックスが含まれた研磨つや出し布です。
寸法(mm)125×195 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2枚)
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

塗膜はがし専用のカップホイールです。マクトルシリーズは、焼結ダイヤモンドチップが塗膜をするどく切り削るので、はくり作業がすばやくカンタンにできます。しかも、ショックアブソーバ付きなので仕上がりもとてもきれいです。
外径(Φmm)92 穴径(Φmm)M10 仕様乾湿両用 刃数9 タイプ厚膜 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
14,980 税込16,478
当日出荷

呉英製作所シルバーチップ
研削機用社外製ブロックチップです。
用途薄い塗膜剥離や貼り床材の接着剤の切削除去に 適合機種ライナックス:K-300シリーズ、K-200ENV
1組(6個)
44,980 税込49,478
3日以内出荷

高性能セラミックと粒SGの使用で標準タイプに比べ切れ味、耐久力共に高い性能を発揮します。
用途一般鋼、ステンレス鋼の溶接部のビート・バリ取り及び仕上げ研磨 穴径(Φmm)15 最高使用周速度(m/s[m/min])72(4300) 外径(Φmm)100 砥粒SG 適合材ステンレス・一般鋼
1箱(20枚)
4,698 税込5,168
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シャープな切れ味と抜群の耐久性!。シャープな切れ味。ステンレス等の難研削材をも容易に切断可能。薄板等の切断において画期的な威力を発揮します。切断作業をより安全に。砥石をより補強する目的で特殊加工したグラスファイバーを両面に接着加工しています。したがって、ホイールガードを装填することでポータブルグラインダー使用による高速回転作業にも耐えうる砥石です。コストパフォーマンス抜群。通常品と比べて5倍程度の耐摩耗性を有するため、経費の削減に極めて有効です。1枚あたりの使用ライフが長いことから砥石の交換頻度も自ずと少なくてすみ、生産性の向上に貢献します。
用途薄鉄板及び波形鉄板、亜鉛板、着色鉄板等。型鋼 肉厚2mmまで。軽量鉄骨下地、亜鉛メッキ鉄板等。小径丸鋼及びパイプ 丸鋼は16mm程度まで。ステンレス、サッシ用部材、パイプ等。アルミニウムスパンドール、アルミ板、軽量気泡コンクリート、ALC板等 粒度36 砥材A 硬度T 対応パイプ、アングル、チャンネル、丸棒、角棒、ガス管、配管パイプ、STK鋼管、ステンレス等 適合材薄鉄板及び波形鉄板・亜鉛板・着色鉄板等、型鋼 肉厚2mmまで、軽量鉄骨下地・亜鉛メッキ鉄板等、小径丸鋼及びパイプ 丸鋼は16mm程度まで、ステンレス・サッシ用部材・パイプ等、アルミニウムスパンドール・アルミ板・軽量気泡コンクリート・ALC板等 最高使用周速度(m/s)80
1箱(5枚)
1,398 税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

銀器を磨く専用の研磨剤を染み込ませたクロスです。 変色を簡単におとすと同時に艶出しの効果もあります。 クロスは黒くなりますが効果に殆ど変化はありません。 水洗い不可。
1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷

タフカットシルバーはステンレス等の難研削材をも容易に切断可能です。薄板等の切断において画期的な威力を発揮します。砥石をより補強する目的で特殊加工したグラスファイバーを両面に接着加工しています。通常品と比べて5倍程度の耐摩耗性を有するため、経費の削減に極めて有効です。1枚あたりの使用ライフが長いことから砥石の交換頻度も自ずと少なくてすみ、生産性の向上に貢献します。
用途一般鋼材・ステンレス鋼材用。 粒度36(#) 砥材A 硬度T 最高使用周速度(m/s)80
1箱(5枚)ほか
1,198 税込1,318
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

シルバークリーナー(銀器専用研磨洗浄剤)を染み込ませ たクロスです。銀器の変色やステンレスカトラリーの曇り 等を簡単に磨き落とすことができ、変色防止効果もあります。本品で磨いた後の銀器やステンレスカトラリーは、から拭きするか、水洗いしてください。
材質綿布:超微粒子研磨剤 寸法(縦×横)(mm)250×195 適合材銀器、ステンレス
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷

1枚
15,980 税込17,578
翌々日出荷

きれいな柔らかい布につけて使います。 液状なので細かい模様の中まで入り込み、変色を簡単に取ります。
1個
699 税込769
3日以内出荷

研削機用社外製ダイヤです。スーパーハードボンドタイプのダイヤです。
用途コンクリートやモルタル床の目荒しや研削、こて跡や雨打たれ・レイタンスの処理 適合機種ライナックス:K-30シリーズ、K-300シリーズ 取付スーパープレート
1組(3個)
28,980 税込31,878
3日以内出荷

1枚
1,698 税込1,868
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

成分をイチから見直し、におい激減に成功! 研磨力は従来品「ピカール」同等以上をキープ 液が乾きにくく、長時間みがき作業ができる
適合材金属 寸法(mm)108×54×54 質量(g)225 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(180g)
658 税込724
欠品中

スチールウールは工業製品の研磨作業、仕上げ作業などに大変便利な研磨材です。 特殊鋼を約0.025mmに細く削り、ウール状に加工したパッドです。手触りがソフトで自由な形になり、サビや汚れを落とし均一に磨き上げます。
用途金属・床などの研磨・清掃 研磨液(油性)・洗剤などと併用できます。 型式 寸法(mm)約70×Φ35 材質(鉄)スチールウール シルバー 等級#0 適合材金属、床面など
1袋(12個)ほか
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

両面クロス補強でより安全性を高め、ラフ側面により優れた切れ味を発揮します。 強靭でシャープな切れ味!
用途ステンレス鋼材(薄板・細物丸棒・パイプ・サッシ) 一般鋼材 ALC 主要切断材料ステンレス鋼・一般鋼・ALC 砥材アルミナ 仕様両面補強 最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800] 種別両面補強 シリーズ雷鳥
1箱(5枚)ほか
特価
1,898 税込2,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

PS-1 電着ダイヤモンドバーセット ヤナセ(柳瀬) 動画あり
沢山入って大変お得なセットです! 中身が見やすく選びやすい綺麗なパッケージです!
用途ガラス彫刻・陶器・彫金・シルバーアクセサリーの加工・名入れ 寸法(mm)円筒型(1.0×5×2.35、1.5×7×2.35、2.0×7×2.35、2.5×7×2.35、3.0×7×2.35)球型(Φ2×2.35、Φ4×2.35)テーパー型(1.5×10×2.35)テーパー先切型(1.0×10×2.35)受皿型(Φ2.5×2.35) セット内容【ダイヤポイント】円筒型×5、球型×2、テーパー型×1、テーパー先切型×1、受皿型×1 軸径(Φmm)2.35 軸径シャンク径 Φ2.35mm RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10本)
739 税込813
当日出荷

高品質の先端パーツ30本組。彫金・シルバーアクセサリー・ガラス彫金・プラモデル・ネーム入れなどの加工に最適。使用可能工具:電動式ミニルーター、電池式ミニルーター、フレキシブルシャフト。
軸径(Φmm)(ビット)2.35 全長(mm)59、(ビット)45 質量(g)80 適合材ガラス
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

両面クロス補強でより安全性を高め、ラフ側面により優れた切れ味を発揮します。 強靭でシャープな切れ味!
用途ステンレス鋼材(薄板・細物丸棒・パイプ・サッシ) 一般鋼材 ALC 種別両面補強 砥材アルミナ シリーズ雷鳥 最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
1枚ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

シルバーの切れ味とゴールドのカット数を待ち合わせた切断砥石
用途パイプ、アングル、チャンネル、ステンレス、その他 粒度36 穴径(mm)25.4 砥粒A 最高使用回転数(min-1[r.p.m])2970 硬度P 最高使用周速度(m/s)64
1箱(10個)
7,998 税込8,798
翌日出荷

ウール状に加工された特殊繊維で、サビや汚れを簡単に落とします。用途に応じて繊維の太さを選べます。油を使用せずにウールを製造しているので、洗剤や工業用油と併用できます。ウールが帯状になっているので、ハサミなどで自由にカットできます。使い切りやすい200gサイズなので無駄がなく経済的です。
横(mm)270 縦(mm)140 厚さ(mm)75 シルバー 質量(g)200 種類スチールウール
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

チップソージャパンドイツベストマックスフッ素
エコ商品
シルバーフッ素、レーザー樹脂埋込み『制振静音タイプ』 耐摩耗性に優れた『高硬度93.5HRA』チップ採用により長切れを実現
用途一般木工・集成材用 刃型中心交互刃 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

美しい切断面 安全性を最も重視…補強ネット2枚入り 建築用石材・コンクリート・スレート・タイル・レンガ・瓦・その他非鉄金属 特殊シルバーフィルム貼り
粒度46 穴径(mm)15 砥材GCX 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 最高周速度(m/min)4800 寸法(外径×厚さ)(mm)106×2.5
1個ほか
239 税込263
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レーザー溶接の安全性により切れ味と長寿命を実現、コンクリート内の鉄筋切断も可能です。セグメントタイプでダイヤの冷却効果も高く切れ味も安定します。基盤に大きく切れ込みが入っているので、切粉を効率的に排出し、電動工具にも、エアー工具にも使用可能です。DL-12は電動工具用で、塗装色はシルバーとなります。
用途一般コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等の切断。 チップ厚さ(mm)2.8 外径(mm)305 穴径(mm)25.4 付属リング(mm)20・22 チップ高さ(mm)7.5
1個
27,980 税込30,778
6日以内出荷

チップソージャパンNEWドイツベストマックス
スクイ角23°により軽切削感です。 シルバーフッ素コーティング』によりヤニ・接着剤等の付着を軽減します。 レーザースリット樹脂埋込み≪切深メモリ≫制振・静音タイプ』です。 HRA93.5高硬度チップ採用により長切れを実現します。
用途一般木工・集成材用 適合材一般木工・集成材 内径(mm)20 材質台金:工具鋼、チップ:タングステンカーバイト
1枚
3,698 税込4,068
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

このサンダーセットは、洗濯可能かつ再使用可能で、粗目( 60/100 )効果的な素材除去、中目( 240/400 )ブレンディングと平滑化、細目( 600/1000 )仕上げと研磨など、グリットの組み合わせがあります。模型製作、工芸、自動車、宝石類、小規模な DIY 作業に最適です。300 mm の白色プラスチックケースに入った壁面時計。銀色のフロントベゼル、飛散防止フロントレンズ、白色のダイヤル、 12 時間のマーキング、黒色で印刷された細かいトラック、低ノイズの水晶振動子、単三サイズの電池が付属しています。寸法は 300 x 40 mm 、重量は 650 gm です
仕様サンドペーパーの種類 = 研磨ブロックグリットサイズ = P100, P240, P400, P60, P600, P1000学年 = ミディアム長さ = 90mm幅 = 19mm
1セット
1,498 税込1,648
7日以内出荷

加工物に余分なキズや汚れをつけずに良好な表面仕上ができる為、研磨、仕上げ作業に最適です。研磨作業による2次的なカエリ、バリを出さないので、面取り作業に効果的です。銀色のブッシュを外せば、16孔用グラインダにもご使用頂けます。
用途一般鋼・ステンレス鋼からアルミなどの非鉄金属・FRPなどのプラスチックまであらゆる被研削材の面取り、クリーニング作業 外径(Φmm)100 厚さ(mm)6 粒度80 砥粒A 穴径(Φmm)15 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300] 適合材一般鋼・ステンレス鋼・アルミなど
1箱(5枚)
9,498 税込10,448
3日以内出荷

用途金属の磨きたい場所に合わせて、必要な量だけちぎって磨くだけの超お手軽で定番の研磨剤。研磨剤と特殊綿の組み合わせが、金属表面のサビ・くすみ・タール等を取り除き、跡を残さず施工可能。綿に磨き剤が染みこませてありますので、ウエスも不要。鉄、シルバー、銅、アルミ、真鍮、金、ステンレスなど、あらゆる金属の表面のサビ・くすみに効果を発揮。車やバイク以外にも工具や釣り具などのあらゆる金属に使用可能 成分カルシウム性極小コンパウンド・有機溶剤・脂肪酸 容量(g)142
1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷

仕上がり抜群!研磨性抜群! 多羽根ホイール66枚センター配列(一般研磨用) センターカットのペーパー配列で外縁も内縁も均等の厚みのフラット仕様
用途ステンレス作業タンク、威房、エクステリア、プレス関係など 一般金属作業車体、サッシ、造船、橋梁、板金関係など 非鉄金属作業FRP、木工、建設関係など
1箱(25個)ほか
18,980 税込20,878
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります