研磨材 :「ドリル 刃」の検索結果

研磨材とは、研磨の際に使用する粒や粉のことで、砥石、研磨シートも含まれます。手研磨用ではダイヤモンドペーストや液状金属磨き、ガラスビーズ、溶融アルミナ質研磨材などがあり、万能タイプから特定の素材に特化したものまで、さまざまなタイプがあります。機械研磨では切断砥石、サンダー・グラインダ用研磨材、バフなどがあり、荒削りから最終仕上げに至るまで、それぞれの工程に応じた研磨材の中から最適な物を選んで使用します。
関連キーワード
1,426件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超微粉超硬合金を使用した、真珠や珊瑚等の穴あけ専用超硬ドリルです。特殊形状の刃先は切込みがスムーズで、専用設計の4枚スパイラル刃がチッピングの起きにくい精度の良い穴あけを実現しました。画像はイメージです。
軸径(Φmm)2.34 最高使用回転数(min-1[r.p.m])9000 入数1
1個
3,898 税込4,288
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

BIGMAN(ビッグマン)ドリル用研削砥石
包丁、ハサミ、農機具等の刃こぼれ直し、その他金属の加工、研削に
用途金属の研削、農機具の刃研ぎ、刃こぼれした刃物研削に。 厚さ(mm)13 寸法(mm)75×75×13 直径(Φmm)75 質量(g)130 タイプ金属用・アーバー取付用 穴径(Φmm)12.7 最高周速度(m/min)2000 適合材金属 適合工具電動ドリル 最高回転速度(min-1)8400
1個
609 税込670
4日以内出荷

質量(g)7 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 砥粒ダイヤモンド
1本
2,598 税込2,858
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NSK(ナカニシ)ツイストドリル
シャンク径(mm)2.34 全長(mm)44
1セット(12本)ほか
2,998 税込3,298
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

粒度140 軸径(Φmm)2.34 全長(mm)44 形状その他 質量(g)8 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 砥粒ダイヤモンド
1本
2,398 税込2,638
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ドリルシャープナー専用交換砥石です。
用途ドリルビットの研磨は、使い方簡単な『ドリルビットシャープナー』をお使いください。切れ刃はいつも新品同様です。 寸法(mm)60×60×17 ホワイト 質量(g)42 適合品番【本体】D-350
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷

DREMEL(ドレメル)構成刃超硬カッター
グラスファイバーや木材、プラスチック、エポキシ樹脂、ゴム、合板、チップボード、セラミックタイルなどの大きな材料を切除するための高速切削用の鋭利な刃です。
用途グラスファイバー エポキシ樹脂 ゴム プラスチックの荒削り
1個
4,298 税込4,728
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
形状円筒エンド刃
1本
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ホビールーター用ミニドリル
用途金属、非金属の穴あけ 軸径(Φmm)2.35 先端径(mm)Φ0.5、Φ0.8(キリ長さ8)Φ1(キリ長さ10) 適合機種HR-25、HR-100 セット内容各1本×3種 材質H.S.ドリル 最高回転数(min-1[r.p.m])(対応)25000 名称850ミニドリル 最適使用回転数(min-1[r.p.m])10000~15000
1セット
2,898 税込3,188
3日以内出荷

外径(mm)41 トラスコ品番859-5091 材質ダイヤモンド(チップ) 質量(g)15 切断可能範囲VP-50~100・VU-40~200 切断可能肉厚(mm)7.6
1枚
9,698 税込10,668
翌々日出荷

先端フラット形状の超硬彫刻用カッターとなります。
用途用途 材質超超微粒子合金 全長50 刃数1枚刃 シャンク径(Φmm)6 先端角(°)90 適合材炭素鋼/ステンレス鋼/アルミニウム合金/プラスチック ねじれ角(°)0 先端径(Φmm)(フラット)0.1
1本
8,298 税込9,128
翌々日出荷

先端フラット形状の1枚刃半月超硬彫刻用カッターとなります。
用途用途 材質超超微粒子合金 全長50 刃数1枚刃 適合材炭素鋼/ステンレス鋼/アルミニウム合金/プラスチック ねじれ角(°)0
1本
5,898 税込6,488
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

ダイヤカット刃
用途汎用 材質超硬 シャンク径(Φmm)6 適合材汎用 カット名称ダイヤカット刃
1本
1,698 税込1,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スパイラル刃
用途汎用 材質超硬 シャンク径(Φmm)6 適合材汎用 カット名称スパイラル刃
1本
1,698 税込1,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ダイヤカット刃
用途汎用 材質超硬 シャンク径(Φmm)6 適合材汎用 カット名称ダイヤカット刃
1本
1,698 税込1,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スパイラル刃
用途汎用 材質超硬 シャンク径(Φmm)6 適合材汎用 カット名称スパイラル刃
1本
1,498 税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アルカット刃
用途アルミ・銅合金 材質超硬 シャンク径(Φmm)6 適合材アルミ・銅合金 カット名称アルカット刃
1本
4,398 税込4,838
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アルカット刃
用途アルミ・銅合金 材質超硬 シャンク径(Φmm)6 適合材アルミ・銅合金 カット名称アルカット刃
1本
4,498 税込4,948
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軸径(Φmm)8 刃長(mm)25 外径(Φmm)16 トラスコ品番813-1833 材質超硬 質量(g)70
1本
8,998 税込9,898
翌々日出荷

ニューレジストン超硬バー 円筒刃付スチールカット(6mm)
エコ商品
切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用いただけます。素材の除去率が高く、切粉が大きく取れるので、切削スピードが増します。
用途一般鋼、鋳鉄に。 軸径(Φmm)6 形状円筒エンド刃付(スチールカット) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,398 税込4,838
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

インローター刃と同じ特殊電着材を使用! 基盤に無数のダイヤをちりばめ、塩ビパイプの切断時にバリが出ず、面取りにも最適! キッチンパネルはささくれず綺麗に切断!
用途硬質塩ビパイプ・硬質タイル・人造大理石・押し成型セメント・キッチンパネル等の切断 厚さ(mm)1.5
1枚
6,898 税込7,588
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

先端R形状の1枚刃半月超硬彫刻用カッターとなります。
用途用途 材質超超微粒子合金 全長50 刃数1枚刃 適合材炭素鋼/ステンレス鋼/アルミニウム合金/プラスチック ねじれ角(°)0
1本
7,298 税込8,028
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

1本
5,398 税込5,938
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軸径(Φmm)2.4 刃長(mm)13 外径(Φmm)2.4 材質超硬
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
5,798 税込6,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軸径(Φmm)4 軸長(mm)37 刃長(mm)13 外径(Φmm)4 トラスコ品番435-3561 材質超硬 質量(g)10
1本
2,398 税込2,638
翌々日出荷

1本
3,398 税込3,738
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軸径(Φmm)8 軸長(mm)45 刃長(mm)25 材質超硬
1本
5,798 税込6,378
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軸径(Φmm)2.4 軸長(mm)25 刃長(mm)13 外径(Φmm)2.4 トラスコ品番435-3366 材質超硬 質量(g)3
1本
1,698 税込1,868
翌日出荷

1本
3,598 税込3,958
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

トラスコ品番435-3323 質量(g)4 軸長(mm)32
1本
1,798 税込1,978
翌々日出荷

トラスコ品番435-7396 質量(g)72 軸長(mm)45
1本
9,398 税込10,338
翌々日出荷

軸径(Φmm)3 軸長(mm)25 刃長(mm)13 外径(Φmm)3 トラスコ品番435-3463 材質超硬 質量(g)3
1本
1,998 税込2,198
翌々日出荷

1本
2,398 税込2,638
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厚さ1.1mmの超薄刃!耐久力・切れ味が段違いです!
用途アングル、線管・チャンネル鋼・ライニング管・デッキプレート・寸切りボルト・丸・角パイプ等の切断 ピッチ30
1枚
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特殊電着剤を使用しています。基盤に無数のダイヤをちりばめて塩ビパイプの切断時にバリがでず、面取りにも最適です。キッチンパネルはささくれず綺麗に切断できます。
用途硬質塩ビパイプ・硬質タイル・人造大理石・押し成型セメント・キッチンパネル等の切断に。 トラスコ品番510-6922 穴径(Φmm)22 最高使用回転数(min-1[r.p.m])11000 外径(Φmm)125 刃厚(mm)1.5 付属リング穴径(Φmm)20 チップ高さ(mm)1.5
1枚
7,998 税込8,798
翌日出荷

軸径(Φmm)6 軸長(mm)45 刃長(mm)25 外径(Φmm)12 トラスコ品番435-7159 材質超硬 質量(g)54
1本
5,798 税込6,378
翌々日出荷

形状円筒エンド刃型(シングルカット) 質量(g)11 タイプロー付 最高使用回転数(min-1[r.p.m])50000 軸長(mm)47.3
1本
2,598 税込2,858
5日以内出荷

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります