研磨材 :「メンバフ」の検索結果

研磨材とは、研磨の際に使用する粒や粉のことで、砥石、研磨シートも含まれます。手研磨用ではダイヤモンドペーストや液状金属磨き、ガラスビーズ、溶融アルミナ質研磨材などがあり、万能タイプから特定の素材に特化したものまで、さまざまなタイプがあります。機械研磨では切断砥石、サンダー・グラインダ用研磨材、バフなどがあり、荒削りから最終仕上げに至るまで、それぞれの工程に応じた研磨材の中から最適な物を選んで使用します。
関連キーワード
25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヤナセ(柳瀬)バイヤスメンバフ(オレンジ処理)
エコ商品
あらゆる磨き作業にご使用いただける汎用タイプのバフです。研磨力と面耐性にすぐれています。
用途仕上研磨の中では、一般仕上用になり、固形バフ研磨剤を側面に塗布して磨くことで、光沢の出る鏡面研磨が可能です。主に、ステンレスやアルミ、真鍮材料などに使用します。 オレンジ 適合材ステンレス、アルミ、真鍮など RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
4,798 税込5,278
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)バイヤスメンバフ 無処理
エコ商品
タイプ無処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)プリーツメンバフ 色処理
エコ商品
プリーツをもつオープンフェイスの柔らかいソフトタッチのバフです。
タイプ色処理 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])2800 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
15日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

HiKOKI(日立工機)メンバフひも式
用途金属塗装面のコンパウンド磨き、ワックスのつや出し。木工製品の仕上げ磨き。 外径(Φmm)170 適合本体SP18VB、SP23、SP18、SP18VA
1袋(10枚)
2,298 税込2,528
当日出荷

ヤナセ(柳瀬)バイヤスメンバフ
エコ商品
タイプ色処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)プリーツメンバフ 無処理
エコ商品
プリーツをもつオープンフェイスの柔らかいソフトタッチのバフです。
タイプ無処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,698 税込6,268
15日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

特に金属の仕上げ研磨に最適です。青棒等の研磨材をつけてご使用下さい。
厚さ(mm)10 材質純綿 適合材各種金属
1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

麻バフ モノタロウ 動画あり
金属の粗磨き・つや出しに最適です。白棒等の研磨材をつけてご使用下さい。
厚さ(mm)10 材質(本体)麻、(糸)純綿
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バイヤスによる面とサイザルを組み合わせたオープンフェースで柔軟性に富み空冷作用のあるバフです。異形面にも十分馴染み切れ味と仕上げツヤ出し効果があるバフです。
用途仕上研磨の中では粗研磨用で、主にステンレスやアルミ、真鍮材料などに使用し、固形バフ研磨剤を側面に塗布して磨きます。 厚さ(mm)約45 オレンジ
1枚
6,398 税込7,038
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

新生地ハギレを使用し、渦巻状に縫製したものです。3mmのミシン目加工です。トリポリやエメリーを付けて一般金属の中仕上げ研磨ができます。青棒を付けて包丁やはさみを研げます。
用途鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、アルミニウムの研磨・メッキ下地・バリ取り。ストレートグラインダー・両頭グラインダー・バフグラインダーに使用可能。 厚さ(mm)約8 材質綿布 種別粗研磨(ハード) 適合材鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、アルミニウム
1枚
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

綿布とサイザル麻を各枚ごとに織目をずらして積重ねて加工しています。白棒を付けて、鉄鋼・ステンレスの下地処理・中間研磨ができます。
用途狭い部分の粗研磨、中研磨に適しています。加工傷・生地目の除去。ストレートグラインダー、両頭グラインダー、バフグラインダーに使用可能 厚さ(mm)10 材質綿布、サイザル麻 適合鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、アルミニウム 種別粗研磨(ハード) 適合材鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、アルミニウム
1枚
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

直径(Φmm)150 穴径(Φmm)12.7 最高回転数(min-1[r.p.m])4200
1枚
2,330 税込2,563
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オフセットサイザル 光陽社 動画あり
従来のポータブル研磨工具より高速回転で研磨でき、驚異的な研磨力があります。ユニットタイプのため、加工物へのなじみ性があると同時にバフ面が固まりにくく安定した研磨効果が得られます。バフ研磨剤の選定により、#240の研磨目を除去する粗磨きから、#400相当までの研磨仕上げが可能です
用途金属一般仕上げ:ステンレス材#400研磨仕上げ 溶接ビード部の仕上げ フレキシブルサンダーに変わる研磨 外径(Φmm)100 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])高速用:12000、低速用:9000 適合材一般金属、ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
2,698 税込2,968
当日出荷

ヤナセ(柳瀬)GPサンダーバイヤスバフ
エコ商品
バイヤスカットで布ほつれがなく耐久性があります。バイヤスカットで糸の先 端が常に出ることにより、切れ味は非 常に良く美しい仕 上がり面です。ご使用の際は、研磨剤(青棒、白棒)を塗布してご使用ください。
外径(Φmm)100 ねじ径(mm)M10 幅(mm)25 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8000 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
34,980 税込38,478
4日以内出荷

古綿生地を特種に組み合わせたバフです。新生地より柔らかい仕上げができます。青棒を付けて一般金属の仕上げ加工ができます。樹脂用研磨剤を付けて樹脂の加工ができます。
用途金属の鏡面仕上げ。樹脂の加工傷などの除去。ストレートグラインダー・両頭グラインダー・バフグラインダーに使用可能 厚さ(mm)6~10 材質古綿生地 適合鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、合成樹脂、塗装面 種別鏡面仕上(ソフト) 適合材鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、合成樹脂、塗装面
1枚
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1パック(10本)
5,998 税込6,598
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)タオルバフ
外径(mm)180 適合機種PE-1400・PE-2010・PE-2100
1個
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

白棒を付けて、鉄鋼・ステンレスの下地研磨・中間研磨ができるサイザル(麻+綿布)バフです。
用途加工傷、生地目の除去、中間研磨。 ステン、真鍮、ダイカストの中間仕上、仕上、磨き用。 厚さ(mm)10 材質/仕上麻+綿布 使用工具ストレートグラインダー・両頭グラインダー・バフグラインダー 適合材ステンレス、真鍮、ダイカスト
1枚ほか
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ネル生地を丸抜きに重ねたバフです。樹脂用研磨剤を付けて磨き艶出しができます。
用途樹脂・木・竹材・ベークライト・プラスチック・軽金属の仕上げ。ストレートグラインダー・両頭グラインダー・バフグラインダーに使用可能 厚さ(mm)4~5 材質綿布 適合鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、チタン、合成樹脂、塗装面 種別鏡面仕上(ソフト) 適合材鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、チタン、合成樹脂、塗装面
1枚
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

厚さ(mm)10 適合材ステンレス・真鍮・ダイカスト
1個
799 税込879
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)ライムCP
エコ商品
質量(g)850 サイズ(mm)55×175×45 RoHS指令(10物質対応)対応 最適なバフの種類オープンサイザルバフ、バイヤスメンバフ
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

ヤナセ(柳瀬)ライムST
エコ商品
最適なバフの種類オープンサイザルバフ、バイヤスメンバフ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クロム未使用品 ノークロム24と同じくバフを固まらせることなく、脱脂性に優れています。
用途硬質金属の鏡面光沢仕上げ、ステンレス、クローム等の硬質メッキ面等に。 適合材硬質金属、ステンレス、クローム等 仕様使用バフ/バイヤスメンバフ、エメリーバフ トラスコ品番405-0177 質量(g)500 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)130×55×40 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

ヤナセ(柳瀬)ライムL
エコ商品
質量(g)850 サイズ(mm)55×175×45 RoHS指令(10物質対応)対応 最適なバフの種類オープンサイザルバフ、バイヤスメンバフ
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷

ヤナセ(柳瀬)ライム2号
エコ商品
質量(g)850 サイズ(mm)55×175×45 RoHS指令(10物質対応)対応 最適なバフの種類オープンサイザルバフ、バイヤスメンバフ
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります