研磨材 :「ワイヤホイール」の検索結果

研磨材とは、研磨の際に使用する粒や粉のことで、砥石、研磨シートも含まれます。手研磨用ではダイヤモンドペーストや液状金属磨き、ガラスビーズ、溶融アルミナ質研磨材などがあり、万能タイプから特定の素材に特化したものまで、さまざまなタイプがあります。機械研磨では切断砥石、サンダー・グラインダ用研磨材、バフなどがあり、荒削りから最終仕上げに至るまで、それぞれの工程に応じた研磨材の中から最適な物を選んで使用します。
関連キーワード
58件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
2,300 税込2,530
当日出荷

高島産業ワイヤーホイールブラシ
エコ商品
短時間でバリが除去できるオールラウンド的なブラシです。 単品もしくは積層ブラシとして使用できます。 厳選された毛材を用いておりますので耐研削性、耐摩耗性に優れています。 安心・高品質の日本製です。
用途ゴム製品、プラスチック部品のスラッシュ取り 溶接前後の処理やクリーニング アルミ、銅、真鍮、ステンレス、製品の表面仕上げ 合板・銘木の木目出し 塗料剥離、コンクリートカスのクリーニング 皮の表面荒し パイプ内外径、ネジ溝の錆、バリ取り、クリーニング 歯車、鋳鉄製品、パイプ切断面等のバリ取り 線径(Φmm)0.3 毛材硬鋼線 SW RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料高島産業 ホイールブラシ早見表(金属線)(0.2MB)
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ホイール状なので溝など狭い部分の作業に便利です。
用途錆取り作業に。 バリ取り作業に。 厚さ(mm)12 軸径(Φmm)6 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000 軸長(mm)30
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質スチール 幅(mm)22 穴径(Φmm)16 線径(Φmm)0.3 外径(Φmm)200 最大回転数(min-1[r.p.m])3800 アズワン品番64-2271-47
1個
8,480 税込9,328
翌日出荷

ホール状なので溝など狭い部分の作業に便利です。 六角軸シャンクなので電動工具への取り付けも簡単です。
用途錆取り作業に。 バリ取り作業に。 厚さ(mm)12 六角対辺(mm)6.35 全長(mm)40 最高使用回転数(min-1[r.p.m])4500 軸長(mm)28
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

塗装はがし、サビ落とし、バリ取りに威力を発揮します。
用途塗装はがし、サビ落とし、バリ取りに。 線径(Φmm)0.3
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鉄サビ落とし、塗装はがし、バリ取りなどに適したワイヤーホイルです。金属のサビ取り、研磨、塗装剥離、木材のカワむきに最適です。
用途金属のサビ取り・バリ取り・表面研磨・表面処理研磨・塗料はくり・木材皮むき。 適合材金属 穴径(Φmm)12.7
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途錆落し、研磨に 仕様試験回転後、研磨作業を行ってください。 線径(Φmm)約0.3mm 厚さ約10mm 材質(ブラシ部)スチール(粗目) 最大回転数(min-1[r.p.m])4300rpm
1個
3,800 税込4,180
翌日出荷

ブラシ作業は、ブラシ線材先端部で削るのが効果的です。
用途錆落し研磨、メッキ塗装の下地研磨、塗料等の剥離熔接個所の仕上研磨、プレス切削等のバリ取り、鋳物、ゴム製品の清掃仕上等 線径(Φmm)0.3 適合電動・空気工具グラインダー 種別ホイールブラシ 適合材鋳物、ゴムなど
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
2,880 税込3,168
当日出荷

1個
2,660 税込2,926
翌日出荷

1個
1,060 税込1,166
翌日出荷

一般には0.3ミリワイヤ(鋼線)が使用されますが、線材に重点をおき、黄より線(真鍮メッキ線)を使用し、折れにくく、いつまでも安定し、研磨力を一段とアップさせました。
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ブラシ形状が円盤型で、外面に向かって放射状に毛が植わっています。 円盤状のブラシの中心に10mmの穴が開いていて工具、機械等に同径の軸がついていれば取り付けが可能です。
用途金属面等のバリ取り、研磨、洗浄など。 内径(Φmm)10 厚さ(mm)12 線径(mm)0.3 材質鋼線 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 穴径(mm)10
1個
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

外径(mm)150 内径(Φmm)12.7 厚さ(mm)20 線径(mm)0.3 エスコ品番EA818-213 材質ステンレス
1個
6,220 税込6,842
翌日出荷

短時間でバリが除去できるオールラウンド的なブラシです。当たりがハードな太線(0.5)タイプ。単品もしくは積層ブラシとして使用できます。厳選された毛材を用いておりますので耐研削性、耐摩耗性に優れています。安心・高品質の日本製です。
用途ゴム製品、プラスチック部品のスラッシュ取り。アルミ、銅、真鍮、ステンレス、製品の表面仕上げ。塗料剥離、コンクリートカスのクリーニング。パイプ内外径、ネジ溝の錆、バリ取り、クリーニング。歯車、鋳鉄製品、パイプ切断面等のバリ取り。溶接前後処理のクリーニング。合板・銘木の木目出し。皮の表面荒し 線径(Φmm)0.5 毛材硬鋼線 SW RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料高島産業 ホイールブラシ早見表(金属線)(0.2MB)
1個
1,498 税込1,648
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

短時間でバリが除去できるオールラウンド的なブラシです。当たりが繊細な細線(0.15)タイプ。単品もしくは積層ブラシとして使用できます。厳選された毛材を用いておりますので耐研削性、耐摩耗性に優れています。安心・高品質の日本製です。
用途ゴム製品、プラスチック部品のスラッシュ取り。アルミ、銅、真鍮、ステンレス、製品の表面仕上げ。塗料剥離、コンクリートカスのクリーニング。パイプ内外径、ネジ溝の錆、バリ取り、クリーニング。歯車、鋳鉄製品、パイプ切断面等のバリ取り。溶接前後処理のクリーニング。合板・銘木の木目出し。皮の表面荒し 線径(Φmm)0.15 毛材硬鋼線 SW RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料高島産業 ホイールブラシ早見表(金属線)(0.2MB)
1個
2,198 税込2,418
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
6,180 税込6,798
翌日出荷

1個
1,210 税込1,331
翌日出荷

1個
5,040 税込5,544
翌日出荷

用途錆落し、研磨に 仕様試験回転後、研磨作業を行ってください。 線径(Φmm)約0.15mm 厚さ約10mm 材質(ブラシ部)真鍮 最大回転数(min-1[r.p.m])4300rpm
1個
5,930 税込6,523
翌日出荷

用途錆落し、研磨に 仕様試験回転後、研磨作業を行ってください。 サイズ75×12.7(穴径)mm 線径(Φmm)0.3mm 厚さ約10mm 材質(ブラシ部)スチール(粗目) 最大回転数(min-1[r.p.m])9000rpm
1個
1,080 税込1,188
翌日出荷

1個
5,750 税込6,325
翌日出荷

仕様ノット数:32 材質スチール 線径(Φmm)0.5 外径(Φmm)100 ねじ寸法M10×1.5 最大回転数(min-1[r.p.m])20000 ブラシ高さ(mm)6.4 アズワン品番64-7925-05 トリム(mm)22.2
1個
3,080 税込3,388
8日以内出荷

1個
1,690 税込1,859
翌日出荷

材質ステンレススチール 寸法(mm)外径:102、線径:0.51 最大回転数(min-1[r.p.m])20000 ブラシ高さ(mm)12 ねじサイズM10×1.5
1個
2,660 税込2,926
翌日出荷

1個
2,100 税込2,310
翌日出荷

1個
1,470 税込1,617
翌日出荷

用途錆落し、研磨に 仕様試験回転後、研磨作業を行ってください。 線径(Φmm)約0.2mm 厚さ約10mm 材質(ブラシ部)スチール(細目) 最大回転数(min-1[r.p.m])4300rpm
1個
4,650 税込5,115
翌日出荷

用途錆落し、研磨に 仕様試験回転後、研磨作業を行ってください。 線径(Φmm)約0.3mm 厚さ約10mm 材質(ブラシ部)スチール(粗目) 最大回転数(min-1[r.p.m])3600rpm
1個
6,270 税込6,897
翌日出荷

1個
4,260 税込4,686
当日出荷

1個
4,260 税込4,686
翌日出荷

1個
4,260 税込4,686
当日出荷

材質スチール 幅(mm)22 穴径(Φmm)19 線径(Φmm)0.3 外径(Φmm)200 最大回転数(min-1[r.p.m])3800 アズワン品番64-2271-48
1個
8,480 税込9,328
翌日出荷

ホイール形状で狭い箇所や、溝や凹凸のある箇所への作業に適しています。ステンレス線はサビを嫌う箇所の研磨に適しています。折れ飛びが少ないことも特長です。
用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。 厚さ(mm)10 六角軸(対辺6.35mm) 軸長(mm)35 許容回転数(min-1[r.p.m])3000 最適使用回転数(min-1[r.p.m])2000 線材(mm)ステンレス線 0.3mm
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質スチール 幅(mm)22 穴径(Φmm)19 線径(Φmm)0.3 外径(Φmm)250 最大回転数(min-1[r.p.m])3000 アズワン品番64-2271-49
1個
10,600 税込11,660
翌日出荷

1個
2,998 税込3,298
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

冷間引延により硬度をアップ。 下地を傷めず、表面のみを研磨・研掃します。
外径(Φmm)100 ねじ径(mm)M10 幅(mm)50 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])6400 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
29,980 税込32,978
36日以内出荷

ホイール形状で狭い箇所や、溝や凹凸のある箇所への作業に適しています。真鍮線はコシが柔らかくソフトな研磨力です。
用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。 厚さ(mm)10 六角軸(対辺6.35mm) 軸長(mm)35 許容回転数(min-1[r.p.m])3000 最適使用回転数(min-1[r.p.m])2000 線材(mm)真鍮線 0.15mm
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります