研磨材 :「三角 材」の検索結果
研磨材とは、研磨の際に使用する粒や粉のことで、砥石、研磨シートも含まれます。手研磨用ではダイヤモンドペーストや液状金属磨き、ガラスビーズ、溶融アルミナ質研磨材などがあり、万能タイプから特定の素材に特化したものまで、さまざまなタイプがあります。機械研磨では切断砥石、サンダー・グラインダ用研磨材、バフなどがあり、荒削りから最終仕上げに至るまで、それぞれの工程に応じた研磨材の中から最適な物を選んで使用します。
関連キーワード
商品豆知識
アメリカ、アーカンソー州で産出する硬質な天然のオイルストーンです。
アルカンサス砥石は主として微晶質の石英から成るきわめて硬質の白色岩石からできている天然砥石です。
用途油の浸透に理想的な微孔のある組織の為、オイルストーンとして使用され、ナイフなどの刃物の他に時計、ゲージ、精密測定機器の研磨やメンテナンス・最終仕上げ等に最適な砥石です。
粒度#6000相当(天然石の為、色、粒度に若干のバラつきがございます)
研磨対象時計、製図、限界ゲージ、ブロックゲージ等、精密仕上げ用
適合機種BO4565用(BO4561)(吸じん穴付)、M3000C/40D/50D(吸じん穴付)
寸法(mm)96×96
タイプマジックファスナ式
砥粒WA
5種類の形が入った組ヤスリです。
用途金属などの研磨に。
全長(mm)215
ヤスリの長さ(mm)100
形状セット
セット内容平、半丸、丸、角、三角
種別組
材質ベアリング鋼GCr15
質量(g)280
1辺(角)(mm)5.5
1辺(三角)(mm)8.2
径(丸)(Φ)5.6
厚さ(半丸)(mm)4
厚さ(平)(mm)3.5
幅(半丸)(mm)11.5
幅(平)(mm)11
ミスターマイスター小型電動工具シリーズ向けのダイヤモンドビット。
マイスターカッターダイヤモンドビット(G)シリーズは、従来品に比べて、ダイヤモンド砥石の量を多く粗くし、ガラス細工に適した粒度を採用し、切削性のよいダイヤモンド砥石先端工具ビットです。
全長(mm)45
RoHS指令(10物質対応)対応
超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス、強化プラスチック等の硬質材の研削加工に最適。ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味が最後まで保持します。台金に弾力があり被削材にフィットします。
用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削に最適です。
適合材各種金型、各種刃物、ガラス、セラミックスなど
砥石背面で起こりやすい目つぶれ、目詰まりが少なく、研削抵抗が小さいためノードレスで高性能研削を行います。三角形状のため、研削液が研削点に十分に浸透しますので、研削焼け発生が少なくなり、仕上げ面粗さや寸法精度向上に効果を上げます。
用途高能率・高精度加工を要求される立軸平面研削。SKD,SKH,SCM,SKS,SK等
形状S
対応材質SKD、SKH、SCM、SKS、SK等
結合剤V
C砥粒を接着した、手軽に使えるハンディタイプです。#180~#1000までの7種類の粒度をラインナップしました。粒度によって色分けしてあり、使いやすいです
用途ドリル・バイト・カッター・包丁・ハサミ等、焼入鋼の再研磨後の刃先修正(刃止め)に。超硬金属工具・ガラス・セラミック等の修正に。
長さ(mm)45
幅(mm)12
全長(mm)175
タイプ三角
穴の面取りや、隅・コーナーの研磨に最適です。
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])5000
RoHS指令(10物質対応)対応
C砥粒を接着した、手軽に使えるハンディタイプです。#180~#1000までの7種類の粒度をラインナップしました。粒度によって色分けしてあり、使いやすいです
用途ドリル・バイト・カッター・包丁・ハサミ等、焼入鋼の再研磨後の刃先修正(刃止め)に。超硬金属工具・ガラス・セラミック等の修正に。
長さ(mm)45
形状三角
幅(mm)12
全長(mm)175
適合材超硬金属工具・ガラス・セラミック等
小さい角をもつ2面の加工に適しています。グリップ性に優れた、ハンドル付きです。
形状三角、【目】複目
全長(mm)315
材質(本体)スチール
質量(g)180
刃長(mm)200
目の粗さ中目
刃幅(mm)9-12
刃厚(mm)9-12
材質(ハンドル)PP/TPR
1本
¥699
税込¥769
翌日出荷
超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス、強化プラスチック等の硬質材の研削加工に最適。ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味が最後まで保持します。台金に弾力があり被削材にフィットします。
用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削に最適です。
粒度140
柄の形状平
適合材各種金型、各種刃物、ガラス、セラミックスなど
目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。
材質炭素工具鋼(SK-2)
形状三角
標準品の#6よりややヤスリ目が粗い商品です。通常のヤスリは目立加工に対して、精密ヤスリは引き目加工で非常に細かい目を実現します。繊細な作業に威力を発揮します。多様化、複雑化する細かい作業に適合するよう形状、目の角度、目の細かさなど細部にわたり配慮されています。切れ味、精度、耐久性は世界に通用する高品質です。柄部にはローレット加工が施されており作業性を高めます。収納ケースにもなる袋はサイズの小さい精密ヤスリが飛び出ないよう、工夫されたフタ付です。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工にご使用下さい。
適合材鉄などの金属全般
断面は正三角形、先端に向かって細くなっています。
面は複目です。
角や内角のバリ取り、ヤスリがけ、穴や大きな隅肉、凹面のヤスリがけに適しています。
先細デザインのため、平面のヤスリがけに向いています。
形状三角
材質高性能合金鋼
表面にチタンコーティングを施したダイヤモンド粒子ヤスリです。
チタンコートにより硬度や防錆性が向上し、その高い硬度で
プラモデルパーツは勿論エッチングなどのメタルパーツまで切削、彫金できます。
平面、鋭角面の加工が得意な三角形状。
形状三角
粒度#200番手相当
全長(mm)140
ヤスリ部幅W(mm)約3.5
ヤスリ部厚T(mm)約3.1
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
鉄製品の内側の角を削るのに適しています。市場に出回っている同サイズで、PROが使用する頻度の高いヤスリです。
用途鉄、ステンレス、軽金属、プラスチック。
仕様中目
形状三角
タイプ【目種】中目
母材SKS8種相当
サイズ(mm)200
1本
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
1パック
¥7,698
税込¥8,468
3日以内出荷
1個
¥2,798
税込¥3,078
3日以内出荷
全長(mm)150
ヤスリ部寸法(mm)30
幅(mm)2.3
厚さ(mm)2.1
粒度170
形状三角
トラスコ品番852-8809
質量(g)3
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
断面は正三角形、先端に向かって細くなっています。
面は複目です。
角や内角のバリ取り、ヤスリがけ、穴や大きな隅肉、凹面のヤスリがけに適しています。
先細デザインのため、平面のヤスリがけに向いています。
エルゴハンドル付のヤスリです。
材質高性能合金鋼
市場に出回っている同サイズで、PROが使用する頻度の高いヤスリです。滑りにくい樹脂グリップです。
用途鉄、軽金属、プラスチックの切削加工。
材質SK材相当
形状三角
全長(mm)140
目の粗さ精密目
適合材鉄、軽金属、プラスチック
1本
¥609
税込¥670
当日出荷
三角タイプです。1パック3本入りです。
形状三角
刃長(mm)65
全長L(mm)140
サイズ(mm)【刃】三角3.5
入数3
1パック
¥7,598
税込¥8,358
3日以内出荷
研削力に優れたダイヤモンドヤスリ。細ヤスリタイプ(K)は台金の剛性が強いタイプです。用途:各種金型の修正、各種刃物研ぎ、セラミックス、超硬合金、その他硬質材の研削加工に。
仕様●形状:三角●ダイヤ部分寸法(約):一辺6.2×60●全長(約):185●粒度:#140/170
アズワン品番65-8904-31
1個
¥2,998
税込¥3,298
8日以内出荷
研削力に優れたダイヤモンドヤスリ。細ヤスリタイプ(K)は台金の剛性が強いタイプです。用途:各種金型の修正、各種刃物研ぎ、セラミックス、超硬合金、その他硬質材の研削加工に。
研削力に優れたダイヤモンドヤスリ。細ヤスリタイプ(K)は台金の剛性が強いタイプです。用途:各種金型の修正、各種刃物研ぎ、セラミックス、超硬合金、その他硬質材の研削加工に。
仕様●形状:三角●ダイヤ部分寸法(約):一辺7.7×75●全長(約):200●粒度:#140/170
アズワン品番65-8904-26
1個
¥4,398
税込¥4,838
8日以内出荷
全長(mm)185
ヤスリ部寸法(mm)50
幅(mm)6.2
厚さ(mm)5.2
粒度140
形状三角
トラスコ品番852-8889
質量(g)20
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
全長(mm)175
ヤスリ部寸法(mm)35
幅(mm)3.6
厚さ(mm)3.2
粒度170
形状三角
トラスコ品番852-8815
質量(g)9
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
全長(mm)200
ヤスリ部寸法(mm)50
幅(mm)7.5
厚さ(mm)6.5
粒度140
形状三角
トラスコ品番852-8907
質量(g)31
1個
¥2,598
税込¥2,858
翌日出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。