研磨材 :「丸棒 1.5mm」の検索結果
研磨材とは、研磨の際に使用する粒や粉のことで、砥石、研磨シートも含まれます。手研磨用ではダイヤモンドペーストや液状金属磨き、ガラスビーズ、溶融アルミナ質研磨材などがあり、万能タイプから特定の素材に特化したものまで、さまざまなタイプがあります。機械研磨では切断砥石、サンダー・グラインダ用研磨材、バフなどがあり、荒削りから最終仕上げに至るまで、それぞれの工程に応じた研磨材の中から最適な物を選んで使用します。
関連キーワード
小径パイプ材に優れた寿命を発揮。
丸棒切断にも対応。
用途ステンレス・一般鋼材の薄板や小径パイプ材、丸棒(Φ20まで)の切断
砥材A
結合剤BAF
シリーズスーパーリトル
使用工具ディスクグラインダー
補強ネット両面
最高使用周速度(m/s)80
安定した切れ味が特長です。
用途丸棒・アングル・鋼材など、金属・SUS切断用。
粒度36
砥材AZ
硬度S
使用工具ディスクグラインダーおよび砥石切断機
主要切断材料金属・SUS(丸棒・アングル・鋼材など)
RoHS指令(10物質対応)対応
切断砥石などの樹脂を結合剤とした砥石は、湿気で経時劣化します。「防湿パック」タイプは湿気による砥石の品質劣化を防ぎ、砥石寿命が従来品(紙箱入り)の約1.5倍。
用途ステンレス・一般鋼材の薄板や小径パイプ材、丸棒の切断。
外径(Φmm)105
粒度46
穴径(Φmm)15
厚さ(mm)1.5
砥材A
シリーズスーパーリトル
硬度S
最高使用周速度(m/s[m/min])80
結合剤B
アズワン品番64-1165-38
1パック(10枚)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
面一(ツライチ)切断可能なオフセット型です。小径ボルトや鋲の切断が根元から可能です。従来デルタカット(外径107mm)と比べて約70%長持ち※メーカー実験値。切れ味を重視した砥粒調合。さまざまな作業に対応できる汎用性。外径125・180mmもラインナップし、より厚みのある鋼材にも対応します。
用途金属全般の小径丸棒・パイプ・鋼板・角材・トタンなどの切断
砥材NX
硬度S
適合材金属全般の小径丸棒・パイプ・鋼板・角材・トタンなど
最高使用周速度(m/s)80(4800m/min)
RoHS指令(10物質対応)対応
超薄型でさらに切れ味アップ!
1.0mmの薄さでスピードアップ
1.6mmタイプよりもさらに薄い1.0mmタイプで、カットスピードがさらに速くなり、作業効率が大幅にアップします。
焼け、バリが少ない
メーカー従来品と比較して、切り口に焼けがなく、バリも少なくなり、耐久性が向上しました。
補強ブッシュにより安全性を強化
超薄肉タイプにありがちな横からの衝撃の弱さを防ぐため、柔軟性のあるブッシュで補強していますので、安心してお使いいただけます。
用途薄鋼板、波トタン、小径パイプ、小径丸棒、小型形鋼、角材、薄板、装飾金物などのパイプ、鈑金塗装の腐食部切断など
硬度S
最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
鋼管・形鋼・丸棒・異形鉄筋・ステンレスパイプ・アルミ製品・一般金属
補強ネット2枚入り
粒度46
砥材AX
最高周速度(m/min)4800
超セラミック砥粒を採用した両面補強切断砥石。
最高の寿命と耐久力を重視した製品。
用途ステンレス・金属用。(小径パイプ・丸棒・小径鋼・薄鋼板・波トタン・サッシ等)
仕様両面補強
粒度#36
厚さ(mm)1.5
砥材CZ
穴径(Φmm)22
硬度P
主要切断材料ステンレス・金属
最高使用周速度(m/s)80
材料径Φ10~Φ25までの異形棒、丸棒材が切断可能です。(切断可能径は機械によって異なります)。平均切断本数は鉄筋径あたりおよそD10:1500本、D13:1200本、D16:1000本、D19:800本、D25:600本です。
用途アンカーボルトの除去や鉄筋の切断に。
トラスコ品番521-2862
適合機種DFC-20FL、DFC-2536BLH、DFC-25D
刃厚(mm)1.5
外径(mm)110
1箱(4枚)
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
高純度のアルミナが主成分で、広く普及している砥石です。被削材の目安として、 板材であれば0.3mm以下、 丸棒であればΦ1.0mm以下の材料に適します。専用マンドレール (M1.7タイプ) に装着して、 正回転 (時計回り) でご使用ください。超硬合金やセラミックス、 ガラス等の非鉄金属の 研削に適しています。
用途適合素材:非鉄金属・超硬合金・ガラス・セラミックス
粒度120
色グリーン
ねじ【固定ねじ】M1.7タイプ
適合材非鉄金属・超硬合金・ガラス・セラミックス
入数10
金型の研磨、バリ取りに最適
適合材HRC57未満の金属全般、金型材(NAKやSTAVAXなど)
タイプ丸棒タイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。