研磨材 :「切削粉」の検索結果

研磨材とは、研磨の際に使用する粒や粉のことで、砥石、研磨シートも含まれます。手研磨用ではダイヤモンドペーストや液状金属磨き、ガラスビーズ、溶融アルミナ質研磨材などがあり、万能タイプから特定の素材に特化したものまで、さまざまなタイプがあります。機械研磨では切断砥石、サンダー・グラインダ用研磨材、バフなどがあり、荒削りから最終仕上げに至るまで、それぞれの工程に応じた研磨材の中から最適な物を選んで使用します。
96件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブライト900 ヴァリト ツボサン 動画あり
今までありそうで、なかった”バリ取り専用”の提案です。 ナバエ(ヤスリ目の角度)を鈍角に設定したVRカットを採用することにより、今までにないバリ取り感を味わえます。 また、ヤスリの断面のテーパー構造を見直し、ストレート構造にすることで、安定してバリ取りを行えます。 ツボサン独自のコーティングを施すことによって、ヤスリの目詰まりが無く、切削粉のハク離性に優れ、また耐蝕・耐久性にも優れた性能を発揮します。
用途バリ取り作業に、鉄・木工製品・蝋・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器などの研削に
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ブライト900 組タイプ ツボサン 動画あり
耐錆・耐蝕性に優れ、多湿環境・海洋環境などの錆による劣化を防げます。切削粉のハク離性が特に優れ、ヤスリの目詰まり現象がほとんどなく、簡単に切削粉を除去できるので、シャープな切れ味が持続します。
用途木工製品・蝋・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器などの軟質材から硬質材まで対応可能 種別 適合材木工製品・蝋・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器など
1セット(5本組)
6,998 税込7,698
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ブライト900 鉄工タイプ ツボサン 動画あり
耐錆・耐蝕性に優れ、多湿環境・海洋環境などの錆による劣化を防げます。切削粉のハク離性が特に優れ、ヤスリの目詰まり現象がほとんどなく、簡単に切削粉を除去できるので、シャープな切れ味が持続します。
用途木工製品・蝋・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器などの軟質材から硬質材まで対応可能 種別鉄工用 適合材木工製品・蝋・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器など
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

全長(mm)215 刃長(mm)110 ヤスリ部幅W(mm)11 ヤスリ部厚T(mm)3.5 形状平形 材質/仕上合金工具鋼(SKS-8) 質量(g)60
1本
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鉄工ヤスリ ツボサン 動画あり
鉄をはじめ、アルミ、銅真鍮、プラスチックの加工に使用できます。
種別鉄工用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
869 税込956
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

組ヤスリ 平 ツボサン 動画あり
目立てが鋭く、耐久性に優れています。側面(片側のみ)も刃が刻まれています。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。 形状 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5本)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

今までありそうで、なかった”バリ取り専用”の提案です。ナバエ(ヤスリ目の角度)を鈍角に設定したVRカットを採用することにより、今までにないバリ取り感を味わえます。また、ヤスリの断面のテーパー構造を見直し、ストレート構造にすることで、安定してバリ取りを行えます。
用途バリ取り作業
1本
829 税込912
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コーティングヤスリ(ブライト - 900 精密タイプ) ツボサン 動画あり
耐錆・耐食性に優れ、多湿環境・海洋環境などのサビによる劣化を防げます。 耐久性は従来品に比べ3~6倍にアップしました(被削材により異なります)。 切削粉のハク離性が特に優れ、ヤスリの目詰まり現象がほとんどなくなく、簡単に切削粉を除去できるので、シャープな切れ味が持続します。
用途木工製品・ロウ・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器などの軟質材から硬質材まで対応可能。 適合材木工製品・ロウ・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器など
1セット(5本組)
9,898 税込10,888
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

今までありそうで、なかった”バリ取り専用”の提案です。ナバエ(ヤスリ目の角度)を鈍角に設定したVRカットを採用することにより、今までにないバリ取り感を味わえます。また、ヤスリの断面のテーパー構造を見直し、ストレート構造にすることで、安定してバリ取りを行えます。ヤスリの表面に特殊な化学処理を施しております。これにより、ヤスリの刃先が刃物の様に鈍角に尖り、ヤスリは被切削物に吸い付くような素晴らしい切れ味を実現しています。
用途バリ取り作業
1本
929 税込1,022
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐錆・耐食性に優れ、多湿環境・海洋環境などのサビによる劣化を防げます。 耐久性は従来品に比べ3~6倍にアップしました(被削材により異なります)。 切削粉のハク離性が特に優れ、ヤスリの目詰まり現象がほとんどなくなく、簡単に切削粉を除去できるので、シャープな切れ味が持続します。
用途鉄・木工製品・ロウ・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器の加工に。 全長(mm)215 刃長(mm)110
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

耐久力は従来品に比べ3~6倍にアップ(被切削材により異なります)。 耐錆・耐蝕性に優れ、多湿環境・海洋環境などの錆による劣化を防げます。 切削粉のハク離性が特に優れ、ヤスリの目詰まり現象が殆ど無く、簡単に切削粉を除去できますので、シャープな切れ味が持続します。
用途金属の精密加工、貴金属の精密仕上げに。 全長(mm)200
1個ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐錆・耐蝕性に優れ、多湿環境・海洋環境などの錆による劣化を防げます。切削粉のハク離性が特に優れ、ヤスリの目詰まり現象がほとんどなく、簡単に切削粉を除去できるので、シャープな切れ味が持続します。
用途木工製品・蝋・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器などの軟質材から硬質材まで対応可能。 形状半丸
1本
3,298 税込3,628
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルミ・鉛・プラスチックなど目の詰まりやすい物ようです。 表面に硬質クロムを施す事により高耐久性と、信じられないほどの切り粉の剥離性を実現。 表と裏の目が違うので2通りの使い方があります。
用途アルミ、鉛、プラスチックなどの目のつまりやすいワークに最適 全長(mm)235 刃長(mm)120 ヤスリ部幅W(mm)16 ヤスリ部厚T(mm)4 形状平形 適合材アルミ、鉛、プラスチックなど
1本
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柄の部分が丸シャンクになっており、Φ5用の電動工具、空圧工具に装着可能。耐錆・耐蝕性に優れ、多湿環境・海洋環境などの錆による劣化を防ぎます。切削粉のはく離性が特に優れ、やすりの目詰まり現象が殆ど無く、簡単に切削粉を除去できますので、シャープな切れ味
仕様●全長:105mm●刃長:70mm●粗さ:中目●形状(mm):角(4)●材質:SK材●対応本体:EA159SR-5●クロムコーティング アズワン品番65-9262-58
1本
2,580 税込2,838
翌日出荷

柄の部分が丸シャンクになっており、Φ5用の電動工具、空圧工具に装着可能。耐錆・耐蝕性に優れ、多湿環境・海洋環境などの錆による劣化を防ぎます。切削粉のはく離性が特に優れ、やすりの目詰まり現象が殆ど無く、簡単に切削粉を除去できますので、シャープな切れ味が持続します。
1本
2,500 税込2,750
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柄の部分が丸シャンクになっており、Φ5用の電動工具、空圧工具に装着可能。耐錆・耐蝕性に優れ、多湿環境・海洋環境などの錆による劣化を防ぎます。切削粉のはく離性が特に優れ、やすりの目詰まり現象が殆ど無く、簡単に切削粉を除去できますので、シャープな切れ味が持続します。
仕様●全長:105mm●刃長:70mm●粗さ:中目●形状(mm):平(7×3)●材質:SK材●対応本体:EA159SR-5●クロムコーティング アズワン品番65-9262-55
1本
2,500 税込2,750
翌日出荷

ブライト900 ヴァリト-M 舟型 ツボサン 動画あり
いわゆるコテヤスリで凹んだ溝部の研削や平面上の突起(リベット部など)の研削にと、従来のまっすぐなヤスリでは削りにくい作業でも、スムーズに作業できます。表面にブライト900コーティングを施すことによって、切削粉のはく離性に特に優れ、ヤスリの目詰まり現象が殆どなく、簡単に切削粉を除去できますので、シャープな切れ味が持続します。ナバエ(ヤスリ目の角度)を鈍角に設定したVRカットを採用することにより、今までにないバリ取り感を味わえます。
用途鉄・木工製品・蝋・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器などの研削に。 形状
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

標準の精密ヤスリ#6よりややヤスリ目が粗い商品です。切削粉のハク離性が特に優れ、ヤスリの目詰まり現象がほとんどなくなく、簡単に切削粉を除去できるので、シャープな切れ味が持続します。耐久性は従来品に比べ3~6倍にアップしました(被削材により異なります)。耐錆・耐食性に優れ、多湿環境・海洋環境などのサビによる劣化を防げます。
用途鉄・木工製品・ロウ・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器の加工に。 金属の精密加工、貴金属の精密仕上げに。 全長(mm)200 刃長(mm)100 目の粗さ精密目(#3)
1セット(5本)
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ブライト900 ヴァリト-M クランク型 ツボサン 動画あり
いわゆるコテヤスリで凹んだ溝部の研削や平面上の突起(リベット部など)の研削にと、従来のまっすぐなヤスリでは削りにくい作業でも、スムーズに作業できます。表面にブライト900コーティングを施すことによって、切削粉のはく離性に特に優れ、ヤスリの目詰まり現象が殆どなく、簡単に切削粉を除去できますので、シャープな切れ味が持続します。ナバエ(ヤスリ目の角度)を鈍角に設定したVRカットを採用することにより、今までにないバリ取り感を味わえます。
用途鉄・木工製品・蝋・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器などの研削に。 形状
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

柄の部分が丸シャンクになっており、Φ5用の電動工具、空圧工具に装着可能。耐錆・耐蝕性に優れ、多湿環境・海洋環境などの錆による劣化を防ぎます。切削粉のはく離性が特に優れ、やすりの目詰まり現象が殆ど無く、簡単に切削粉を除去できますので、シャープな切れ味が持続します。
仕様●全長:105mm●刃長:70mm●粗さ:中目●形状(mm):平(7×3)、半丸(8×3.2)、丸(5)、角(4)、三角(6.5)●材質:SK材●対応本体:EA159SR-5●クロムコーティング アズワン品番65-9262-54
1セット
12,400 税込13,640
翌日出荷

柄の部分が丸シャンクになっており、Φ5用の電動工具、空圧工具に装着可能。耐錆・耐蝕性に優れ、多湿環境・海洋環境などの錆による劣化を防ぎます。切削粉のはく離性が特に優れ、やすりの目詰まり現象が殆ど無く、簡単に切削粉を除去できますので、シャープな切れ味が持続します。
仕様●全長:105mm●刃長:70mm●粗さ:中目●形状(mm):半丸(8×3.2)●材質:SK材●対応本体:EA159SR-5●クロムコーティング アズワン品番65-9262-56
1本
2,580 税込2,838
翌日出荷

ツボサンBREX 平 荒/細
目詰まりしないツボサンオリジナル製品で従来のヤスリには無い、削る手応えと、切削粉の剥離性の良さが売りです。特殊硬質クロムメッキにより、切削粉の剥離性が特に優れ、ヤスリの目詰まり減少が殆ど無く、簡単に切削粉を除去できますので、シャープな切味が持続します。耐久力は同メーカー従来品に比べ3~6倍にアップしました(被切削材により異なります)。耐錆、耐蝕性に優れ、多湿環境・海洋環境などの錆による劣化を防げます。HV900(HRC67)の表面硬度があり、表と裏の目の粗さが違い、粗削り~仕上げまで1本で行えます。滑りにくい発泡樹脂製グリップです。
用途木・蝋・プラスチック・アルミ・銅・鋼・ステンレス・陶器等の軟質材から硬質材の切削。 仕様215MMサイズ(5本組)相当 材質SK材相当・特殊硬質クロム鍍金 形状 寸法(mm)11×3.5 タイプ【目種】荒目/細目
1本
2,398 税込2,638
翌々日出荷

標準の精密ヤスリ#6よりややヤスリ目が粗い商品です。切削粉のハク離性が特に優れ、ヤスリの目詰まり現象がほとんどなくなく、簡単に切削粉を除去できるので、シャープな切れ味が持続します。耐久性は従来品に比べ3~6倍にアップしました(被削材により異なります)。耐錆・耐食性に優れ、多湿環境・海洋環境などのサビによる劣化を防げます。
用途木工製品・ロウ・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器などの軟質材から硬質材まで対応可能。 形状セット(平・半丸・丸・角・三角) 全長(mm)200 刃長(mm)100 目の粗さ精密目(#3)
1セット(5本)
11,980 税込13,178
4日以内出荷

目立てが鋭く、耐久性に優れています。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5種類)ほか
3,598 税込3,958
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

アルミカットヤスリ ツボサン 動画あり
ヤスリ目を単目の平行な目にすることで、切削力が高く、良好な仕上がり面が得られます。切削粉を簡単に除去でき、スピーディーな加工が可能です。
用途アルミ、真鍮、銅、プラスチックなどの軟質材の研削仕上げに。 適合材アルミ、真鍮、銅、プラスチック 形状
1本
839 税込923
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ヤスリ目を単目の平行な目にすることで、切削力が高く、良好な仕上がり面が得られます。切削粉を簡単に除去でき、スピーディーな加工が可能です。
用途アルミ、真鍮、銅、プラスチックなどの軟質材の研削仕上げに。 材質SKS-8(合金工具鋼) 形状 全長(mm)310 刃長(mm)250 刃幅(mm)25 刃厚(mm)6
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

熟練のやすり職人が丹精込めて作っていますので、快い切れ味、快適な作業性が実感できます。切削粉が詰まりにくく、綺麗な仕上げ面です。 やすりの街、広島県仁方産です。
用途竹、合成樹脂、プラスチック、パテ、ワックス、発泡樹脂などの研磨作業。 適合材竹・合成樹脂・パテ・ワックスなど 形状 全長(mm)200 仕様竹・樹脂用 種別Fカット目
1本
2,598 税込2,858
翌々日出荷

熟練のやすり職人が丹精込めて作っていますので、快い切れ味、快適な作業性が実感できます。切削粉が詰まりにくく、綺麗な仕上げ面です。 やすりの街、広島県仁方産です。金属を力強く研削できます。
用途鉄、軽金属などのの研磨作業。 仕様金属細工用 種別大荒目
1本
2,398 税込2,638
翌々日出荷

熟練のやすり職人が丹精込めて作っていますので、快い切れ味、快適な作業性が実感できます。切削粉が詰まりにくく、綺麗な仕上げ面です。 やすりの街、広島県仁方産です。食いつきが良く、鉋のような仕上げ面になります。
用途硬質木材、竹、パテ、発泡性樹脂、プラスチック、石膏などの研磨作業。 適合材中/硬質木材・竹・パテ・発泡性樹脂など 形状 全長(mm)200 仕様木彫工芸用 種別波目
1本
2,498 税込2,748
翌々日出荷

切削粉のハク離性に優れ、樹脂やアルミなどの研削におススメです。シャープな切れ味でステンレスなど難切削材の研削にもおススメします。軸の部分が丸シャンクになっており、Φ3用電動・空気圧工具へ装着してご使用できます。
用途金型、アルミおよび機械加工部品の研削。 適合機種TAF-7500-SRD、軸径Φ3用の電動・空圧工具 全長(mm)85 軸径Φ3 刃長(mm)45
1本ほか
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

熟練のやすり職人が丹精込めて作っていますので、快い切れ味、快適な作業性が実感できます。切削粉が詰まりにくく、綺麗な仕上げ面です。 やすりの街、広島県仁方産です。ケミカルポリッシュ仕上げでサビにくく、きれいな仕上げ面です。
用途硬質木材、竹、アルミ、合成樹脂、パテ、、プラスチック、石膏、ゴムなどの研磨作業。 適合材竹・アルミ・石膏・ゴム・パテなど 形状 全長(mm)200 仕様木質超仕上 種別極細波目
1本
3,598 税込3,958
翌々日出荷

独自開発のトリプルカット(特許取得済み)で研削力に優れたやすりです。マジックテープ式で刃が取り替え可能です。表面処理を施しており目詰まりしづらくなっています。付着した切削粉は、ブラシやエアブローで取り除くことができます。スクエア型で広い面積を切削可能です。
用途木工、石膏ボード、人工大理石、樹脂などの非金属用の研削に。バリ取り、面取り、面仕上げ、塗装剥がしに。DIYやプラモデルなどの趣味から、航空機、自動車関連の製造工程での使用など多様な用途で使用可能。 材質SPCC、ポリウレタン 長さ(mm)125 幅(mm)70 厚さ(mm)1
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

熟練のやすり職人が丹精込めて作っていますので、快い切れ味、快適な作業性が実感できます。切削粉が詰まりにくく、綺麗な仕上げ面です。 やすりの街、広島県仁方産です。表と裏で2種類の加工が出来ます。単目なのできれいな仕上がりです。
用途鉄、軽金属、樹脂などの研磨作業。 仕様金属仕上用 種別荒目/中目
1本
2,298 税込2,528
翌々日出荷

水分に強く、湿潤環境、海浜、海上でも長持ちします。 切削粉が付きにくく、目づまりが相当解消されます。 HV900(HRC67)の硬度を持たせることで、プラスチック製品、アルミ材、銅材、金型鋼、ステンレス、陶器などの軟質材から硬質材まで、1本のヤスリで対応が可能です。 はく離性が特長です。
軸径(Φmm)5 形状 柄径(Φmm)5.0 全長(mm)105 タイプ 刃長(mm)60 刃幅(mm)7 刃厚(mm)3 適合材プラスチック、アルミ、銅、金型鋼、ステンレス、陶器など
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

独自開発のトリプルカット(特許取得済み)で研削力に優れたやすりです。マジックテープ式で刃が取り替え可能です。表面処理を施しており目詰まりしづらくなっています。付着した切削粉は、ブラシやエアブローで取り除くことができます。スクエア型で広い面積を切削可能です。
用途木工、石膏ボード、人工大理石、樹脂などの非金属用の研削に。バリ取り、面取り、面仕上げ、塗装剥がしに。DIYやプラモデルなどの趣味から、航空機、自動車関連の製造工程での使用など多様な用途で使用可能。 材質SPCC 長さ(mm)125 幅(mm)70 厚さ(mm)1
1枚
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水分に強く、湿潤環境、海浜、海上でも長持ちします。 切削粉が付きにくく、目づまりが相当解消されます。 HV900(HRC67)の硬度を持たせることで、プラスチック製品、アルミ材、銅材、金型鋼、ステンレス、陶器などの軟質材から硬質材まで、1本のヤスリで対応が可能です。 はく離性が特長です。
用途金型および精密部品の研磨加工 目の粗さ中目 全長(mm)105 刃長(mm)60 柄径(Φmm)5.0 適合材プラスチック、アルミ、銅、金型鋼、ステンレス、陶器など
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

独自開発のトリプルカット(特許取得済み)で研削力に優れたやすりです。マジックテープ式で刃が取り替え可能です。表面処理を施しており目詰まりしづらくなっています。付着した切削粉は、ブラシやエアブローで取り除くことができます。先端が細いアイロン型のため細部まで切削可能です。
用途木工、石膏ボード、人工大理石、樹脂などの非金属用の研削に。バリ取り、面取り、面仕上げ、塗装剥がしに。DIYやプラモデルなどの趣味から、航空機、自動車関連の製造工程での使用など多様な用途で使用可能。 材質SPCC 長さ(mm)120 幅(mm)55 厚さ(mm)1
1枚
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

独自開発のトリプルカット(特許取得済み)で研削力に優れたやすりです。マジックテープ式で刃が取り替え可能です。表面処理を施しており目詰まりしづらくなっています。付着した切削粉は、ブラシやエアブローで取り除くことができます。先端が細いアイロン型のため細部まで切削可能です。
用途木工、石膏ボード、人工大理石、樹脂などの非金属用の研削に。バリ取り、面取り、面仕上げ、塗装剥がしに。DIYやプラモデルなどの趣味から、航空機、自動車関連の製造工程での使用など多様な用途で使用可能。 材質SPCC、ポリウレタン 長さ(mm)120 幅(mm)55 厚さ(mm)1
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TF-45 ”ジェットブラックヤスリ” エンジニア 動画あり
エンジニア”ジェットブラックヤスリ”
エコ商品
サビに強い特殊な黒染めで表面処理を行っています。電解研磨でヤスリ目を磨き切削性を向上しました。平ヤスリの目がない面はサイドフラット加工を施し、コーナー切削時に傷が入りません。簡単に切削粉の除去ができ、目詰まりしにくいです。アルミなどの粘りが強い金属や樹脂成型品の切削時も、切れ味が持続します。
用途アルミ・銅・貴金属・樹脂・鉄・ステンレスに。アルミ、銅、貴金属、樹脂、鉄、ステンレスに。 トラスコ品番146-0033 材質炭素鋼 形状三角 全長(mm)325 タイプ中目 刃長(mm)175 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,898 税込4,288
当日出荷

スイス・ Glardon(R)vallorbe プレミアム シリーズのヤスリです。安定した品質で作業したいプロフェッショナル向けのヤスリです。アルミニウム、真鍮、銅、軟鋼、プラスチック、木材の加工に適した独特なヤスリ目(マルチカット)を有しています。マルチカットは切削粉のはく離性に優れ、ヤスリの目詰まり現象を大幅に低減させます。表・裏でヤスリ目の粗さが違うためアラどりから仕上げまで効率よく作業ができます。
形状
1本
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります