研磨材 :「切断砥石 極薄」の検索結果

研磨材とは、研磨の際に使用する粒や粉のことで、砥石、研磨シートも含まれます。手研磨用ではダイヤモンドペーストや液状金属磨き、ガラスビーズ、溶融アルミナ質研磨材などがあり、万能タイプから特定の素材に特化したものまで、さまざまなタイプがあります。機械研磨では切断砥石、サンダー・グラインダ用研磨材、バフなどがあり、荒削りから最終仕上げに至るまで、それぞれの工程に応じた研磨材の中から最適な物を選んで使用します。
43件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヤナセ(柳瀬)レジノイドダイヤ極薄切断砥石
エコ商品
粒度140 穴径(Φmm)25.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
14,980 税込16,478
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

切断砥石 両面補強 AZ 径105mm×厚さ0.8mm モノタロウ 動画あり
極薄型でカットスピードが非常に速く、バリの発生や材料のヤケも非常に少なく切断できます。 2mm以下の薄物切断に威力を発揮します。 最新の砥材配合思想により、切れ味・耐久性を両立し優れた作業性を発揮します。 これからのニュースタンダード砥石です。 安全で安心な両面補強ネットタイプ。
用途一般鋼・ステンレス鋼兼用 外径(Φmm)105 粒度60 穴径(Φmm)15 厚さ(mm)0.8 砥材AZ 仕様両面補強 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500 硬度P 最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800] 結合剤B/F 化学物質等安全データシート(SDS)(1.5MB)
1枚ほか
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

富士製砥(高速電機)極薄切断砥石 FカットAタイプ(ロール品)
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(25枚)ほか
19,980 税込21,978
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

アックスブレーン切断砥石黄金「極薄1mm」
長寿命で、経済的、ステンレス切断に最適! シャ-プな切れ味、極薄1mmタイプ!
用途一般鋼、ステンレスの切断砥石。 外径(Φmm)105 厚さ(mm)1 穴径(Φmm)15 寸法(mm)105×10×15 主要切断材料一般鋼、ステンレス
1箱(10枚)
2,698 税込2,968
4日以内出荷

粒度80/100 砥材A/WA 硬度N 穴径(mm)25.4
1セット(25枚)
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(100枚)
84,980 税込93,478
3日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

極薄切断砥石。 切れ味抜群!作業効率大幅UP!長寿命。
用途ステンレス材・アングル・チャンネル・丸棒・型鋼・薄板・一般鋼・トタン・アルミ等金属全般 仕様両面補強 粒度60 厚さ(mm)1.0 穴径(Φmm)15 硬度R 最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800] 外径(Φmm)105 砥粒AZ 主要切断材料金属全般(ステンレス鋼・一般鋼・アルミなど) 研削材AZ
1箱(10枚)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ノリタケカンパニーフリーカット(Aといし)
特殊製法による極薄切断砥石です。 優れた切れ味に加え、砥石自体の寸法精度が高いので切断製品の寸法ばらつきが非常に少なく、焼け・バリのない切断面が得られます。
用途一般炭素鋼、工具鋼、ダイス鋼・バネ鋼等の焼き入れ材の切断。 砥材A 最高使用周速度(m/s)57
1箱(25枚)ほか
19,980 税込21,978
6日以内出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

Lifework(ライフワーク)極薄型切断砥石 軽天
鋼管・形鋼・丸棒・異形鉄筋・ステンレスパイプ・アルミ製品・一般金属 補強ネット2枚入り
粒度46 砥材AX 最高周速度(m/min)4800
1個ほか
299 税込329
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トラスコ品番121-2290 粒度120 砥材WA 質量(g)104 最高使用回転数(min-1[r.p.m])4650 硬度N 刃厚(mm)1.2 外径(mm)230 穴径(mm)31.75
1セット(20枚)
16,980 税込18,678
当日出荷

ノリタケカンパニーフリーカット(GCといし)
特殊製法による極薄切断砥石です。優れた切れ味に加え、砥石自体の寸法精度が高いので切断製品の寸法ばらつきが非常に少なく、焼け・バリのない切断面が得られます。
用途モリブデン、タングステン非金属一般(石英、セラミック、水晶、硬質ガラス等)の切断。 砥材GC 穴径(Φmm)25.4 硬度N 最高使用周速度(m/s)57
1箱(50枚)ほか
32,980 税込36,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

富士製砥(高速電機)極薄切断砥石 FカットAタイプ(プレス品)
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20枚)ほか
26,980 税込29,678
13日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)精密切断砥石NC-S A-CUT (Φ255~)
一般鋼材(一般炭素鋼・炭素工具鋼など)の加工に適したレジノイド切断砥石です。
砥材A 材質一般鋼材 砥石周速度(m/min)(推奨)金属(乾式)2200~3700、(湿式)1800~2200 非金属(乾式)1800~2700、(湿式)1400~1800
1箱(20枚)ほか
19,980 税込21,978
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

レジノイド法の超薄型切断砥石です。強靭で弾力性にとんだ切れ味とともに、いかなる硬質材料も短時間で切り落とし、しかも美しい仕上がりの切断面を実現しました。
用途一般ピンカッター用 粒度120
1箱(20枚)ほか
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

レジノイド法の超薄型切断砥石です。強靭で弾力性にとんだ切れ味とともに、いかなる硬質材料も短時間で切り落とし、しかも美しい仕上がりの切断面を実現しました。
用途一般ピンカッター用 粒度100 穴径(Φmm)25.4 入数25枚
1箱(25枚)ほか
9,898 税込10,888
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

特殊製法による極薄切断砥石です。 優れた切れ味に加え、砥石自体の寸法精度が高いので切断製品の寸法ばらつきが非常に少なく、焼け・バリのない切断面が得られます。
用途一般炭素鋼、工具鋼、ダイス鋼・バネ鋼等の焼き入れ材の切断。 砥材WA 最高使用周速度(m/s)57
1箱(25枚)ほか
17,980 税込19,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

充電グラインダーに最適!!
粒度46 厚さ(mm)1.3 砥材A 穴径(Φmm)22 硬度T 最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800] 外径(Φmm)125 結合剤B/2F
1箱(10枚)
4,898 税込5,388
4日以内出荷

切断砥石 黒砥 SK11 動画あり
切断スピード抜群な超薄型タイプです。極薄1.0mm厚切断スピード抜群です。
用途金属(鉄)・ステンレスの切断作業。 主要切断材料金属(鉄)・ステンレス 穴径(Φmm)15 硬度A60P 外径×厚さ×穴径(mm)105×1.0×15 最高使用周速度(m/s)80
1枚ほか
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

富士製砥(高速電機)極薄切断砥石 FカットWAタイプ(プレス品)
エコ商品
穴径(Φmm)31.75 外径(Φmm)255 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(25枚)
31,980 税込35,178
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

富士製砥(高速電機)極薄切断砥石 FカットWAタイプ(ロール品)
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(25枚)ほか
19,980 税込21,978
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)マイクロカット(A)
一般鋼材全般などに適した切断砥石です。 乾式切断に於いても優れた切れ味を発揮しますが、湿式切断では特にバリや焼けに対し、理想的な切断結果が得られます。
用途一般鋼材(SS・S-C)、炭素工具鋼(SK)、ピアノ線材(SWRS)などの資料用切断に適しています。 粒度120 厚さ(mm)1.2 寸法(mm)230×1.2×31.75 タイプNC 穴径(Φmm)31.75 品種A120NB10 外径(Φmm)230 結合剤B 適合材一般鋼材(ss、sk、Fc材)SKH焼入れ 主要切断材料一般鋼・炭素工具鋼・ピアノ線など 結合度N 外径公差(mm)±1.0 厚さ公差(mm)±0.15 研削材A
1箱(20枚)
11,980 税込13,178
当日出荷

切断が困難だった際切りに適したオフセット型切断砥石
粒度36 厚さ(mm)1 砥材A 穴径(Φmm)15 硬度T 最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800] 外径(Φmm)105 結合剤B/2F
1箱(5枚)
1,398 税込1,538
4日以内出荷

飛騨の匠 日本レヂボン 定期注文
三つの安心設計(コスト・切れ味・安全性) コスト:といし1枚当たりの優れた作業量は、コスト低減を実現させます。 切れ味:極薄が生み出すカットスピードは、作業負担を軽減させます。 安全性:優れた剛性を与える特殊製法は、高い破壊耐性を有します。 砥石両面を補強材で挟み込んだ構造は、高い破壊耐性を有します。 特殊製法による優れた剛性は薄物砥石に特有な腰の弱さを感じさせません。 抜群の高寿命と安全性を兼備する熟練工御用達の一品です。
用途一般鋼・ステンレス鋼用 タイプ一般鋼・ステンレス鋼 シリーズ飛騨の匠 硬度P
1枚ほか
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

切断スピード抜群な超薄型タイプです。極薄1.2mm厚切断スピード抜群です。
用途金属(鉄)・ステンレスの切断作業。 主要切断材料金属(鉄)・ステンレス 穴径(Φmm)22 硬度A60P 外径×厚さ×穴径(mm)125×1.2×22 最高使用周速度(m/s)80
1枚ほか
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス用の砥石が1ミリのタイプで登場しました。厚さ1ミリの極薄砥石なので、切断材との抵抗が少なく、快適な切れ味を実現した1枚です。
用途ステンレスの切断。 仕様砥粒・粒度・硬度:AWA60R 材質酸化アルミナ・ガラス・樹脂 寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)105×1.0×15 最高使用周速度(m/s)80m/s
1枚
249 税込274
当日出荷

アルミ・FRP用の砥石が1ミリのタイプで登場しました。厚さ1ミリの極薄砥石なので、切断材との抵抗が少なく、快適な切れ味を実現した1枚です。
用途アルミ・FRP(銅・真鍮・特殊金属等含む)の切断。 仕様砥粒・粒度・硬度:CA60R 材質炭化ケイ素・ガラス・樹脂 寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)105×1.0×15 最高使用周速度(m/s)80m/s
1枚
249 税込274
当日出荷

コンクリート・石材用の砥石が1ミリのタイプで登場しました。厚さ1ミリの極薄砥石なので、切断材との抵抗が少なく、快適な切れ味を実現した1枚です。
用途コンクリート・石材の切断。 仕様砥粒・粒度・硬度:CR60M 材質炭化ケイ素・ガラス・樹脂 寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)105×1.0×15 最高使用周速度(m/s)80m/s
1枚
249 税込274
当日出荷

タイル・レンガ用の砥石が1ミリのタイプで登場しました。厚さ1ミリの極薄砥石なので、切断材との抵抗が少なく、快適な切れ味を実現した1枚です。
用途タイル・レンガの切断。 仕様砥粒・粒度・硬度:C60M 材質炭化ケイ素・ガラス・樹脂 寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)105×1.0×15 最高使用周速度(m/s)80m/s
1枚
249 税込274
当日出荷

極薄でスピーディーな切れ味。 ジルコニアのロングライフパワー。 安全で安心な両面補強ネットタイプ。
用途金属、ステンレス用 砥材NX 最高使用周速度(m/s)80
1箱(10枚)
3,898 税込4,288
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

極薄切断砥石です。切れ味抜群で作業効率大幅UPです。
用途ステンレス材・アングル・チャンネル・丸棒・型鋼・一般鋼・トタン・アルミ等金属全般に。 仕様最高使用回転数(rpm):14550 トラスコ品番359-9937 粒度(#)60 砥材AZ 硬度R 最高使用周速度(m/min)4800 刃厚(mm)0.8 外径(mm)105 穴径(mm)15.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10枚)
2,598 税込2,858
欠品中

建築用石材・コンクリート・スレート・タイル・レンガ・瓦・その他非鉄金属など 補強ネット2枚入り
粒度46 穴径(mm)15 砥材GCX タイプ石材用 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 最高周速度(m/min)4800 寸法(外径×厚さ)(mm)106×1.0/1.2
1個
299 税込329
当日出荷

0.8mm極薄型切断砥石。低温切断故、焼けや変形が起こりにくい。 バリが極端に小さく、火花も少ない。 切断巾が小さいので、強く押しつけなくてもスムーズに切断でき、溶接もしやすいです。 鉄分・硫黄分含有量ゼロのためステンレスの切断面や研削面が錆びません。
用途ステンレス鋼板・全ネジ・構造鋼板・工具鋼・樹脂鋼板・プラスチックなど 厚さ(mm)0.8 穴径(Φmm)15 外径(Φmm)105 主要切断材料ステンレス鋼板・全ネジ・構造鋼板・工具鋼・樹脂鋼板・プラスチックなど
1箱(10枚)
2,998 税込3,298
当日出荷

軟鋼から一般炭素鋼まで、生材の切断に最適です。 切りくずがきわめて小さいので、被加工物の仕上面粗さが格段に良好で寸法精度もよい。 研削速度が非常に速いので、切りくずは小さいが全体としての研削能率(時間当たり生成切屑体積)が優れています。
外径(Φmm)150 厚さ(mm)1.0 穴径(Φmm)25.4 粒度100 砥粒アルミナ 砥材砥材A 結合剤レジノイドボンド 主要切断材料一般炭素鋼(SKS)、ダイス鋼(SKD)、軟鋼(SS) 結合度N
1箱(25枚)
15,980 税込17,578
当日出荷

日本レヂボン飛騨の匠 10枚組
コスト・切れ味・安全性に優れた高性能切断砥石です。コストに優れた切断砥石です。極薄が生み出す切れ味は、作業負担を軽減させます。安全性に優れた剛性を与える特殊製法は、高い破壊耐性があります。
用途ディスクグラインダー用切断作業。 仕様一般鋼・ステンレス鋼用 材質本体:酸化アルミナ、ガラスクロス、フェノール樹脂 寸法(mm)外径×厚さ×孔径:105×1.0×15 硬度砥材粒:Z60P 最高使用周速度(m/s)80m/s 入数10枚
1個(10枚)
2,898 税込3,188
当日出荷

ノリタケカンパニー精密切断機用 フリーカット
特殊製法による極薄切断砥石です。切味が優れており、精密切断に使用します。
材質砥材、樹脂系結合材 最高使用周速度(m/min)3420
1箱(25枚)ほか
19,980 税込21,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

マツモト機械プラチナカット PA60
肉薄の鋼管、形鋼・鋼板、丸棒およびステンレスの切断に最適です。極薄1mmです。切れ味・耐久性抜群です。
用途ステンレス・スチール用 粒度60 厚さ(mm)1 砥材PA 穴径(Φmm)15 外径(Φmm)105 適合材鋼管、形鋼・鋼板、丸棒およびステンレス 最高使用周速度(m/s)80
1箱(10枚)
2,498 税込2,748
翌々日出荷

日本レヂボン飛騨の匠 1枚
コスト・切れ味・安全性に優れた高性能切断砥石です。コストに優れた切断砥石です。極薄が生み出す切れ味は、作業負担を軽減させます。安全性に優れた剛性を与える特殊製法は、高い破壊耐性があります。
用途ディスクグラインダー用切断作業。 仕様一般鋼・ステンレス鋼用 材質本体:酸化アルミナ、ガラスクロス、フェノール樹脂 最高使用周速度(m/s)80m/s
1枚
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本レヂボン飛騨の匠 20枚
コスト・切れ味・安全性に優れた高性能切断砥石です。コストに優れた切断砥石です。極薄が生み出す切れ味は、作業負担を軽減させます。安全性に優れた剛性を与える特殊製法は、高い破壊耐性があります。
用途ディスクグラインダー用切断作業。 仕様一般鋼・ステンレス鋼用 寸法(mm)外径×厚さ×孔径:105×1.0×15 硬度砥材粒:Z60P 最高使用周速度(m/s)80m/s 入数20枚
1個(20枚)
5,498 税込6,048
当日出荷

レヂボンスーパーカットシリーズに厚み0.7mmタイプが登場しました。高性能切断砥石スーパーカットシリーズで、バリ・焼けが非常に少なく薄板切断に適しています。両面補強構造により高い安全性を持ち、耐久性を兼ね備えた金属用の切断砥石です。あらゆる金属材料に対するスムーズな切れ味で、作業負担軽減と作業効率アップを実現します。厚さ0.7mmの超極薄切断砥石で切断幅が小さく、加工精度がさらに向上しました。
用途一般鋼・ステンレス鋼切断作業。 仕様一般鋼・ステンレス鋼用、両面補強 材質酸化アルミナ、フェノール樹脂、ガラスクロス 寸法(mm)外径×厚さ×孔径:105×0.7×15 硬度砥材粒:60P 最高使用周速度(m/s)80m/s
1枚
399 税込439
当日出荷

日本レヂボン飛騨の匠 流星 1枚
高い切断力と両面補強による耐久性、際まで切断可能なオフセット形で作業効率をUPしコシが強くまっすぐ切れる切断砥石です。際まで切れて、作業率がUPし、さらにコシが強いので、まっすぐ切れるオフセット形状の切断砥石です。高性能切断といし飛騨の匠シリーズです。極薄による優れた切れ味、特殊製法による曲がりにくい腰の強さが特徴です。一般鋼、ステンレス鋼、アングル材の隅部や棒材・ボルト余長の切断作業に最適です。
用途切断作業。 寸法(mm)外径×厚さ×孔径:107×1.0×15 硬度砥材粒:MA60P 本体本体:酸化アルミナ、ガラスクロス、フェノール樹脂 最高使用周速度(m/s)80m/s
1枚
379 税込417
当日出荷

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります