研磨材 :「切断砥石 FRP用」の検索結果
研磨材とは、研磨の際に使用する粒や粉のことで、砥石、研磨シートも含まれます。手研磨用ではダイヤモンドペーストや液状金属磨き、ガラスビーズ、溶融アルミナ質研磨材などがあり、万能タイプから特定の素材に特化したものまで、さまざまなタイプがあります。機械研磨では切断砥石、サンダー・グラインダ用研磨材、バフなどがあり、荒削りから最終仕上げに至るまで、それぞれの工程に応じた研磨材の中から最適な物を選んで使用します。
商品豆知識
FRPの研削で課題であった「目づまり」をできるだけ低減し、安定した作業が可能です。
用途FRP、人工大理石の粗削り。
材質シリコンカーバイト砥材
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
最高使用周速度(m/s)69(4100m/min)
羽根の長さ(mm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
カッティング、サンディングなど、広範囲な用途にご使用いただけます。網目ガラス繊維基材の両面に研削材を強固に固着。目づまりが少なく、良好な切れ味を発揮します。空冷作用が、切断面の焼けを防止します。切断面が同時に研磨されますから、バリの少ない、美しい仕上がりになります。強度、安全性には特に優れ、高速回転時にも安心して作業が行えます。
用途プラスチック、FRP、アスベスト、タイル、ガラス、ゴム、金属などの切断及び研削・研磨
粒度#80
厚さ(mm)約2
砥材C/(炭化けい素)
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13500
形式ストレート形(平形)
外径(Φmm)100
主要切断材料プラスチック、FRP、アスベスト、タイル、ガラス、ゴム、金属など
最高使用周速度(m/s)80
接着剤R/R(レジンボンド)
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10枚)
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
ホブ型刃先を採用することによりスピーディーに切断できます
切れ味を重視したセグメントタイプ。
用途大理石、人工大理石、FRP、GFRP、CFRP、エコカラットの切断
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。