研磨材 :「回転研磨工具」の検索結果

研磨材とは、研磨の際に使用する粒や粉のことで、砥石、研磨シートも含まれます。手研磨用ではダイヤモンドペーストや液状金属磨き、ガラスビーズ、溶融アルミナ質研磨材などがあり、万能タイプから特定の素材に特化したものまで、さまざまなタイプがあります。機械研磨では切断砥石、サンダー・グラインダ用研磨材、バフなどがあり、荒削りから最終仕上げに至るまで、それぞれの工程に応じた研磨材の中から最適な物を選んで使用します。
167件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フェルトホイール ストレート 軸付 モノタロウ 動画あり
艶出し、拭き取り作業等の仕上げ用のホイールです。 青棒等の研磨剤と合わせてご使用下さい。
用途ステンレス、アルミ、貴金属、その他金属の磨きや艶出し作業 適合材ステンレス、アルミ、貴金属、その他金属 RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1本
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

回転工具に取付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。
用途サビ取り・ペンキ剥がし・バリ取りに使用します。 軸径(Φmm)6 形状軸付カップ型 許容回転数(min-1[r.p.m])4500
1個
1,098 税込1,208
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

クリーニング用ホイル 不織布研磨材をホイルの形状に加工しています。 平面と異形面の両方の作業に適しています
用途酸化皮膜やサビ取り、汚れ落とし 溶接前のクリーニング・バリ取り アルミ製品のスリ傷のぼかし 塗装コートや、ラミネート前の粗面化 ステンレス等の溶接あとのヤケ取り ヘアーライン入れ ステンレス、アルミ等の荒目仕上げから細かい仕上げまで 木材のケバ取り 直径×幅W(mm)30×25 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 砥材アルミナ 研磨材の構造不織布 適合ツールハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤 軸径×軸長(mm)6×40 適合材ステンレス、アルミ等 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
878 税込966
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

回転工具に取付け研削、研磨するヤスリです。
用途石、ガラス、金属等あらゆるワーク材の研削 軸径(Φmm)3 高さ(mm)13 外径(mm)6.4 材質超硬 許容回転数(min-1[r.p.m])30000 ヤスリ部形状ダイヤカット目 適合材石、ガラス、金属等
1本
2,398 税込2,638
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

回転工具に取付け研削、研磨する精密金工ヤスリです。
用途金属の研削 軸径(Φmm)3 材質HSS 許容回転数(min-1[r.p.m])30000 ヤスリ部形状カッター目 適合材金属
1本
1,598 税込1,758
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

金属・木材を研削するのに使用します。バリ取り等
軸径(Φmm)3 材質HSS 種別クロスカット目 許容回転数(min-1[r.p.m])10000 適合材金属・木材
1個
1,898 税込2,088
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SUN POWER(サンパワー/太陽商会)パキン軸付ホイールブラシ(タンピコ)
毛先が放射状に外側に向いており平面・外角部・出っ張り部の研磨作業に最適なブラシです。取付交換が容易な軸付タイプのブラシため作業性に優れています。電動ドリルや卓上ボール盤などの回転工具に取り付けて使用します。
用途艶出し、下地研磨など。取付可能工具:電動ドリル、卓上ボール盤・ストレートグラインダー(最高使用回転数以下で使用してください) 仕様【植物繊維】パキン 軸長(mm)35 取り付け工具電動ドリル・卓上ボール盤・ストレートグラインダーなど。
1個
1,898 税込2,088
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

木材を研削するのに使用します。
軸径(Φmm)6 材質炭素工具鋼 許容回転数(min-1[r.p.m])5000 適合材木材
1個ほか
669 税込736
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SUN POWER(サンパワー/太陽商会)#180 グリット軸付カップブラシ(砥粒入6NY)
カップ型をしているため広域面の作業に適しています。軸付タイプなので取付交換が容易で操作しやすく作業性に優れたカップ型ブラシです。
用途金属面の研磨、サビ落とし、バリ取り、塗装はく離など。取付可能工具:ドリル・卓上ボール盤(最高使用回転数以下で使用してください) 軸径(Φmm)6 軸長(mm)35 取り付け工具電動ドリル・卓上ボール盤。(最高使用回転数以下で使用してください)
1個
1,798 税込1,978
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途木材、アルミ、樹脂、軽金属などの研削、研磨作業に。 許容回転数(min-1[r.p.m])5000 ヤスリ部形状カッター目 適合材木材、アルミ、樹脂、軽金属など 六角軸対辺(mm)6.35
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SUN POWER(サンパワー/太陽商会)ナイロン軸付カップブラシ(NY)
カップ型をしているため広域面の作業に適しています。軸付タイプなので取付交換が容易で操作しやすく作業性に優れたカップ型ブラシです。
用途金属面の研磨、サビ落とし、微小バリ取り、塗装はく離など。取付可能工具:ドリル・卓上ボール盤(最高使用回転数以下で使用してください) 軸径(Φmm)6 軸長(mm)35 取り付け工具電動ドリル・卓上ボール盤。(最高使用回転数以下で使用してください)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

回転工具に取付けて各種研磨作業をします。マジックタッチ式で脱着が簡単です。
用途石材、ガラス等の研削、研磨に使用します。専用パット(No.4361)に取り付けて使用します。 外径(mm)38 許容回転数(min-1[r.p.m])5000 材質レジンダイヤ 入数(枚)1 適合材石材、ガラス等
1枚
809 税込890
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

回転工具に取付けて研磨仕上げをするゴム砥石です。水や油との併用でき、加工面が綺麗です。
用途金属の磨き作業や精密な研磨に適します。 軸径(Φmm)3 外径(mm)13 高さ(mm)16 粒度#120 形状円筒型 材質ゴム砥石 砥材SW材 許容回転数(min-1[r.p.m])20000 適合材各種金属
1本
389 税込428
当日出荷

チャックですべりにくい六角軸タイプのフェルトバフ。回転工具と研磨材を使用し研磨、仕上げ作業をします。
用途各種金属の研磨、仕上げに使用します。 材質フェルト 形状円筒型 許容回転数(min-1[r.p.m])最大5000 六角軸
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

金属加工、バリ取り、刃物工具の研磨
用途金属用(適応材:鉄・軽金属) 軸径(Φmm)(六角)6.35 粒度WA60 砥材WA 最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000 適合材鉄・軽金属 適合工具インパクトドライバー、電気ドライバー
1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

一般金属用。研磨布と研磨布の間が多少開いているため、目詰まりが少なく最後まで使用できます。内面・曲面・平面、あらゆる研磨に、また回転数の調節で軟らかいものから硬いものまで自由に研磨できます。サイドのみ使用。軸付きなので自由自在に使用でき、へアラインの方向も一定。加工ワークの形状によくなじみます。常に新しい砥粒面で研磨できる自生作用があります。放熱効果が大きく加工物を変質させません。
用途市販の電動グラインダー・電気ドリル・ボール盤等に使用できます。バリ取り、サビ落し、塗装前の研磨、内面曲面研磨、金属表面研磨に便利。 軸径×軸長(mm)6×40 適合材一般金属 タイプ垂直植えタイプ 使用工具ストレートグラインダー(エアー・電気) 材質(軸)スチール
1箱(5個)
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)

PS-3 木工やすりセット ヤナセ(柳瀬) 動画あり
沢山入って大変お得なセットです! 中身が見やすく選びやすい綺麗なパッケージです!
用途木工製品の研磨・表面仕上げ 木工・樹脂削り、名入れ 適合材木工、樹脂 セット内容【ハイスビット】球型×3、テーパー×1、逆テーパー×1、【バンド・ドラム】8×12mm、#80(10個) RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(15本)
739 税込813
当日出荷

回転工具に取付け研削、研磨する超硬回転ヤスリです。
用途石、ガラス、金属等あらゆるワーク材の研削 高さ(mm)15 許容回転数(min-1[r.p.m])30000 ヤスリ部形状ダイヤカット目 適合材石、ガラス、金属等 外径(mm)3
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

回転工具に取付けて研削、研磨仕上げをするバフです。研磨剤含浸タイプです。
用途貝殻、石材、貴金属の磨き、仕上げに使用します。 軸径(Φmm)3 長さ(mm)15 仕様研磨剤含浸 材質フェルト 許容回転数(min-1[r.p.m])30000 適合材貝殻、石材、貴金属
1本
999 税込1,099
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

白棒 850g モノタロウ 動画あり
一般金属の艶出し用 固形油性研磨材です。 フェルトディスクや布バフを電動工具等で回転させて塗りつけてください。
用途ステンレス、アルミニウム、クロームメッキの中仕上げ用。 寸法(mm)210×60(45)×40 質量(g)850 種別固形研磨剤 適合材ステンレス、アルミニウム、クロームメッキ 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(1.3MB)
1個
899 税込989
当日出荷

回転工具に取付けて研削、研磨をするペーパーです。取り換え式で経済的です。ゴムドラムの弾性効果でアタリがソフトです。
用途木材研磨、樹脂研磨、金属の研磨等に使用します。 軸径(Φmm)3.17 適合材木材、樹脂、金属 セット内容ドラム×1、替えペーパー×8 許容回転数(min-1[r.p.m])30000 ドラム径(mm)6.3
1本
549 税込604
当日出荷

チャックですべりにくい六角軸タイプのフェルトバフ。回転工具と研磨材を使用し研磨、仕上げ作業をします。
用途各種金属の研磨、仕上げに使用します。 材質フェルト 形状砲弾型 許容回転数(min-1[r.p.m])最大5000 六角軸
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

回転工具に取付けて研磨材を塗布し磨き、汚れ落としをするブラシです。
用途各種金属商品のサビ落とし、ペンキ落とし、汚れ落とし、等に使用します。 外径(mm)5 軸径(Φmm)2.34 材質ステン線 形状筆型 許容回転数(min-1[r.p.m])30000 適合材各種金属
1セット(2本)
539 税込593
当日出荷

回転工具に取付けて研磨材を塗布し磨き、汚れ落としをするブラシです。
用途各種金属商品のサビ落とし、ペンキ落とし、汚れ落とし、等に使用します。 外径(mm)22 軸径(Φmm)2.34 許容回転数(min-1[r.p.m])30000 材質真鍮線 形状ホイール型 適合材各種金属
1箱(2本)
539 税込593
当日出荷

回転工具に取付けて研磨材を塗布し磨き、汚れ落としをするブラシです。
用途各種金属商品のサビ落とし、ペンキ落とし、汚れ落とし、等に使用します。 外径(mm)5 軸径(Φmm)2.34 材質真鍮線 形状筆型 許容回転数(min-1[r.p.m])30000 適合材各種金属
1セット(2本)
539 税込593
当日出荷

回転工具に取付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。
用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。 厚さ(mm)50 軸径(Φmm)6 材質鋼線 形状ツイスト型 許容回転数(min-1[r.p.m])3000
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンフレックステツバフ 75Φ
回転工具と研磨材を使用し研磨、仕上げ作業をします。
用途各種金属の研磨、仕上げに使用します。アーバー等に取り付けて使用して下さい。 外径(mm)75 穴径(mm)12.7 厚さ(mm)18 材質綿100% 許容回転数(min-1[r.p.m])3000 適合材各種金属
1枚
979 税込1,077
5日以内出荷

サンフレックス75Φテツバフセット
回転工具と研磨材を使用し研磨、仕上げ作業をします。
用途各種金属の研磨、仕上げに使用します。 許容回転数(min-1[r.p.m])3000 セット内容No.4403(70Φ綿バフ)、No.4002(アーバー)、No.4441(青棒・最終仕上げ用) 適合材各種金属
1枚
1,898 税込2,088
8日以内出荷

回転工具と研磨材を使用し研磨、仕上げ作業をします。
用途各種金属の研磨、仕上げに使用します。 外径(mm)100 許容回転数(min-1[r.p.m])3000 セット内容No.4413、No.4002、No.4441 適合材各種金属、木材
1枚
1,898 税込2,088
8日以内出荷

回転工具に取付けて研磨材を塗布し磨き、汚れ落としをするブラシです。
用途各種金属商品のサビ落とし、ペンキ落とし、汚れ落とし、等に使用します。 外径(mm)17 軸径(Φmm)2.34 材質真鍮線 形状カップ型 許容回転数(min-1[r.p.m])30000 適合材各種金属
1セット(2本)
539 税込593
当日出荷

サンフレックス100Φ仕上バフセット
回転工具と研磨材を使用し研磨、仕上げ作業をします。
用途各種金属の研磨、仕上げに使用します。 適合材各種金属 セット内容No.4410、No.4002、No.4441 外径(Φmm)100 許容回転数(min-1[r.p.m])3000
1枚
1,598 税込1,758
6日以内出荷

回転工具に取付けて研磨材を塗布し磨き、汚れ落としをするブラシです。
用途各種金属商品のサビ落とし、ペンキ落とし、汚れ落とし、等に使用します。 外径(mm)22 軸径(Φmm)2.34 許容回転数(min-1[r.p.m])30000 材質ステン線 形状ホイール型 適合材各種金属
1セット(2本)
539 税込593
当日出荷

回転工具に取付けて研磨材を塗布し磨き、汚れ落としをするブラシです。
用途各種金属商品のサビ落とし、ペンキ落とし、汚れ落とし、等に使用します。 外径(mm)17 軸径(Φmm)2.34 材質ステン線 形状カップ型 許容回転数(min-1[r.p.m])30000 適合材各種金属
1セット(2本)
539 税込593
当日出荷

オフセットサイザル 光陽社 動画あり
従来のポータブル研磨工具より高速回転で研磨でき、驚異的な研磨力があります。ユニットタイプのため、加工物へのなじみ性があると同時にバフ面が固まりにくく安定した研磨効果が得られます。バフ研磨剤の選定により、#240の研磨目を除去する粗磨きから、#400相当までの研磨仕上げが可能です
用途金属一般仕上げ:ステンレス材#400研磨仕上げ 溶接ビード部の仕上げ フレキシブルサンダーに変わる研磨 外径(Φmm)100 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])高速用:12000、低速用:9000 適合材一般金属、ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
2,698 税込2,968
当日出荷

回転工具に取付け研削、研磨するヤスリです。
用途木材研削・木材研磨 軸径(Φmm)6 高さ(mm)35 外径(mm)14 材質炭素工具鋼 許容回転数(min-1[r.p.m])5000 ヤスリ部形状ヤスリ目 適合材木材
1本
579 税込637
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

回転工具に取付け研削、研磨するヤスリです。
用途木材研削・木材研磨 許容回転数(min-1[r.p.m])10000 適合材木材
1本
489 税込538
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

回転工具に取付けて研削、研磨をするペーパーです。取り換え式で経済的です。ゴムドラムの弾性効果でアタリがソフトです。
用途木材研磨、樹脂研磨、金属の研磨等に使用します。 内径(mm)6.3 許容回転数(min-1[r.p.m])30000 入数(個)10
1袋(10個)
399 税込439
当日出荷

底面方向および、側面方向同時に研磨できます。自動機、ボール盤など、回転工具に取り付けて使用します。ブラシ先端がR形状になっています。
用途各種金属のサビ、汚れ落とし・溶接処理前後のクリーニング・円筒内径や底部の研磨に最適です。 線径(Φmm)0.3 軸径(Φmm)6 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 毛材ワイヤ鋼線 適合材各種金属
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

回転工具に取付けて研磨する特殊弾性ゴム砥石です。
用途各種金属の表面調整、微小バリ取り、金型研磨に使用します。 軸径(Φmm)6 外径(mm)20 高さ(mm)25 粒度#320 形状円筒型 砥材SW材 許容回転数(min-1[r.p.m])15000 適合材各種金属
1本
659 税込725
当日出荷

回転工具に取付け研削、研磨するヤスリです。
用途石、ガラス、金属等あらゆるワーク材の研削 形状トンガリ型 高さ(mm)19 許容回転数(min-1[r.p.m])30000 ヤスリ部形状ダイヤカット目 適合材石、ガラス、金属等 外径(mm)3
1本
1,498 税込1,648
6日以内出荷

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります