研磨材 :「塗膜はがし」の検索結果

研磨材とは、研磨の際に使用する粒や粉のことで、砥石、研磨シートも含まれます。手研磨用ではダイヤモンドペーストや液状金属磨き、ガラスビーズ、溶融アルミナ質研磨材などがあり、万能タイプから特定の素材に特化したものまで、さまざまなタイプがあります。機械研磨では切断砥石、サンダー・グラインダ用研磨材、バフなどがあり、荒削りから最終仕上げに至るまで、それぞれの工程に応じた研磨材の中から最適な物を選んで使用します。
関連キーワード
54件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
塗膜はがし専用のカップホイールです。マクトルシリーズは、焼結ダイヤモンドチップが塗膜をするどく切り削るので、はくり作業がすばやくカンタンにできます。しかも、ショックアブソーバ付きなので仕上がりもとてもきれいです。
外径(Φmm)92 穴径(Φmm)M10 仕様乾湿両用 刃数9 タイプ厚膜 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
14,980 税込16,478
当日出荷

特殊フィルターにより、耳障りなキンキン音が響きません。
用途塗膜はがし・鋼板下地用 外径(Φmm)92 取付穴M10ネジ 仕様乾湿両用 穴径(Φmm)M10 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
13,980 税込15,378
欠品中

1枚
10,980 税込12,078
当日出荷

橋梁の塗膜はがしなど、狭小部の多い場合に便利なマクトルです。
用途塗膜はがし・鋼板下地・せまい所用 外径(Φmm)60 取付穴M10ネジ RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
9,798 税込10,778
当日出荷

三京ダイヤモンド工業トマックス9 塗膜はがし
RoHS
素地接触でも欠け難いチップ耐久力。塗膜や接着剤のはがし作業に最適。円形チップで横へのスライド研削がなめらか。シンプル・軽量で長時間の作業に最適
用途弾性塗膜・アクリル系塗膜・吹付タイル・接着剤など 内径(Φmm)10 外径(Φmm)100 RoHS指令(10物質対応)対応 チップタイプ9P 関連資料商品チラシ(トマックス9)(1.19MB)
1枚
9,898 税込10,888
当日出荷

NANIWA(ナニワ研磨工業)ダイヤシェーバー 塗膜はがし
ハードな使用に対応するフランジなしタイプ
用途弾性塗膜、塩ビ系・アクリル系塗膜の剥離作業に最適。 外径(Φmm)100 穴径(Φmm)15
1個
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

速くてムラのない美しい仕上がりを得ることができます。従来、同用途で最も一般的に使用されるカップブラシに比べると、約4倍速く塗装をはがすことができます。カップブラシのように、ワイヤーが細かく飛散することがないので、安全で確実な作業をして頂くことができます。
用途塗装はがし、サビ落とし、汚れ落とし、木工研磨等 材質ナイロン不織布 直径(Φmm)100 穴径(Φmm)15 最高回転数(min-1[r.p.m])13000
1枚ほか
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

メタルダイヤモンドチップの中に焼結ダイヤモンドチップを埋め込み、一体成型したことで基盤サイドの摩耗を防ぎ焼結ダイヤモンドチップの飛びを押さえます。
用途接着剤の除去・弾性塗膜・エポキシ系・アクリル系塗膜の剥離作業に 適合材下地コンクリート 厚さ(mm)3.5 外径(mm)100 仕様完成品 材質基盤:鉄、チップ:ダイヤモンド 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500 ねじ径M10
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アクリル系樹脂塗料、ウレタン系樹脂塗料、弾性塗膜、エポキシ塗膜、 吹付タイルなどあらゆる塗膜に対応します。 幅の広いチップを外向きに10°外側に傾けた設計により横方向への移動が スムーズになり研削力もアップしました。
用途アクリル、ウレタン系樹脂塗料や接着剤のはがし作業に。 トラスコ品番249-4301 厚さ(mm)18 材質/仕上台金:工具鋼、刃先:PCDダイヤモンド焼結等 質量(g)256 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500 適合材アクリル、ウレタン系樹脂塗料 チップ数8 外径(mm)100 穴径(mm)20
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

ダイヤテック(DIATECH)はがすンジャー トマコン4
塗膜を剥がしてコンクリートも削れるタフなやつ!。特殊なダイヤモンドチップ使用で抜群に削れる。塗膜はがし、コンクリート研磨がこれ1枚で完結。ダイヤを付け替える手間なしで作業効率アップ。従来品に比べ作業時間が70%短縮。エポキシ等の厚塗りはがしも速い。コンクリート研削可能。高速道路橋脚、橋梁、ビル、プール、煙突、外壁、屋上、工場床面等に。コンクリート下地のエポキシ、リシン、スタッコ、ウレタン、接着剤等の除去に。
用途塗膜はがしやコンクリートの研削に。 材質ニッケル・コバルト・鉄・ダイヤモンド 質量(g)316 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14000 適合材コンクリート
1個
6,998 税込7,698
欠品中

CC-W4 トマックス8 三京ダイヤモンド工業 動画あり
三京ダイヤモンド工業トマックス8
RoHS
用途塗膜・接着剤はがし用(厚膜用) 外径(mm)92 トラスコ品番859-0711 材質CP(ダイヤモンド)、鉄 形状カップ型 質量(g)252 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15200 使用工具ディスクグラインダー ねじ径(mm)M10 チップ数8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

サビ落し、古い塗膜はがしなどの下地調整にご使用下さい。
材質(ブラシ部)ワイヤー
1本
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

塗膜はがしや錆落としといった研磨作業、及び非金属の研磨作業に優れた性能を発揮します
用途アルミニウム・真鍮・プラスチック・FRPの研磨 厚さ(mm)2P 砥材C タイプP(ガラス基材2枚) 最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800] 適合材アルミニウム・真鍮・プラスチック・FRP
1箱(10枚)ほか
4,898 税込5,388
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ガラス基材(補強)を2枚重ねています。 塗膜はがしや錆落とし、非金属の研削研磨に優れた性能を発揮する多用途タイプ。
用途FRP、非金属用 外径(Φmm)100 厚さ(mm)1.5 穴径(Φmm)15 砥材C タイプ2P 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15200 使用工具ディスクグラインダー 最高使用周速度(m/min)4800 研削角度(°)15~30 適合材FRP、非金属
1枚
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途塗膜はがし・せまい部分用(タイル下地ならし・手すり・かわら棒(体育館屋根)) 外径(Φmm)31 取付穴M10ネジ RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
7,598 税込8,358
欠品中

弾力性に富み素地を削りすぎることなく滑らかに仕上げられます。 馴染が良いため、研磨加工時に振動が少なくスムーズに研磨加工ができる様、使い勝手を向上しております。 微小バリ取り、面取りに最適です。 曲面、凹凸面の狭い場所に最適です。 スーパーファインベルトに比べ研削力があり、ステンレスの研磨に適しています。
用途機械加工後のバリ取り、目つぶし ステンレス製品のヘアライン加工 さび取り、塗膜はがし 適合材ステンレス ベルト幅(mm)100 ベルト長さ(mm)915 材質ナイロン不織布 砥材アランダム砥粒(A) 質量(g)300 砥粒A 適合工具レジンダー
1本
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

不織布研磨材のため、目詰まりしにくく作業性に優れています。 厚手タイプで持ちやすいです。
用途鉄部のサビ落とし・木部の旧塗膜はがしなどの塗装前の下地処理作業 仕上がり相当番手#240~#320 トラスコ品番542-3309 材質不織布:ナイロン・ポリエステル、砥粒:酸化アルミニウム 長さ(mm)115 幅(mm)105 厚さ(mm)25 質量(g)31
1個
329 税込362
当日出荷

研磨ブロックの先端が突き出ており、本体が邪魔にならず、隅々まで研磨できます。本品はコーナーの研磨及び広範な面積の平面研磨に最適の構造で、木工生地、塗面研磨、塗膜はがし、サビ落としなどに便利です。ペーパーの磨耗による交換も本体内に収納のロールペーパーを引き出して貼るだけで、簡単に行えます。ペーパーを使い切った時は、専用の替ペーパー(別売)を補充することにより、繰り返しお使い頂けます。
用途木地研磨・塗膜はがしなど平面・コーナー部研磨作業。 付属品120ペーパー(64mm×1.7m)1本 適合ペーパー:64mm巾
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

目詰まりが起こりにくく、ディスクが長持ちし、お客様の作業効率改善に貢献します。綿ファスナーによりワンタッチで取り付けが可能です。非吸塵サンダー用の穴無しタイプです。塗装前の下地処理、パテ研ぎ、塗膜はがしに適しています。3M独自の精密成型砥粒
仕様●ディスク径:Φ127mm●粒度:#80●入数:5枚●用途:樹脂パーツ下地処理 車両・船舶・建機などの塗装補修 焼きつけ塗装パテ研ぎ 木工仕上げ研磨●砥粒:精密成型砥粒●基材:フィルム●マジック式 アズワン品番65-9284-70
1箱(5枚)
640 税込704
翌日出荷

目詰まりが起こりにくく、ディスクが長持ちし、お客様の作業効率改善に貢献します。綿ファスナーによりワンタッチで取り付けが可能です。非吸塵サンダー用の穴無しタイプです。塗装前の下地処理、パテ研ぎ、塗膜はがしに適しています。3M独自の精密成型砥粒
仕様●ディスク径:Φ127mm●粒度:#120●入数:5枚●用途:樹脂パーツ下地処理 車両・船舶・建機などの塗装補修 焼きつけ塗装パテ研ぎ 木工仕上げ研磨●砥粒:精密成型砥粒●基材:フィルム●マジック式 アズワン品番65-9284-71
1箱(5枚)
540 税込594
翌日出荷

目詰まりが起こりにくく、ディスクが長持ちし、お客様の作業効率改善に貢献します。吸塵サンダー用の穴あきタイプです。塗装前の下地処理、パテ研ぎ、塗膜はがしに適しています。綿ファスナーによりワンタッチで取り付けが可能です。3M独自の精密成型砥粒をオープン構造で配列させた3Mキュービトロン(TM)Ⅱシリーズのディスク製品です。
1箱(5枚)
540 税込594
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

目詰まりが起こりにくく、ディスクが長持ちし、お客様の作業効率改善に貢献します。吸塵サンダー用の穴あきタイプです。塗装前の下地処理、パテ研ぎ、塗膜はがしに適しています。綿ファスナーによりワンタッチで取り付けが可能です。3M独自の精密成型砥粒をオープン構造で配列させた3Mキュービトロン(TM)Ⅱシリーズのディスク製品です。
1箱(5枚)
540 税込594
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

目詰まりが起こりにくく、ディスクが長持ちし、お客様の作業効率改善に貢献します。吸塵サンダー用の穴あきタイプです。塗装前の下地処理、パテ研ぎ、塗膜はがしに適しています。綿ファスナーによりワンタッチで取り付けが可能です。3M独自の精密成型砥粒をオープン構造で配列させた3Mキュービトロン(TM)Ⅱシリーズのディスク製品です。
1箱(5枚)
540 税込594
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

目詰まりが起こりにくく、ディスクが長持ちし、お客様の作業効率改善に貢献します。綿ファスナーによりワンタッチで取り付けが可能です。非吸塵サンダー用の穴無しタイプです。塗装前の下地処理、パテ研ぎ、塗膜はがしに適しています。3M独自の精密成型砥粒をオープン構造で配列させた3Mキュービトロン(TM)Ⅱシリーズのディスク製品です。
1箱(5枚)
540 税込594
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

。目詰まりが起こりにくく、ディスクが長持ちし、お客様の作業効率改善に貢献します。綿ファスナーによりワンタッチで取り付けが可能です。非吸塵サンダー用の穴無しタイプです。塗装前の下地処理、パテ研ぎ、塗膜はがしに適しています。3M独自の精密成型砥粒をオープン構造で配列させた3Mキュービトロン(TM)Ⅱシリーズのディスク製品です。
仕様●ディスク径:Φ127mm●粒度:#150●入数:5枚●用途:樹脂パーツ下地処理 車両・船舶・建機などの塗装補修 焼きつけ塗装パテ研ぎ 木工仕上げ研磨●砥粒:精密成型砥粒●基材:フィルム●マジック式 アズワン品番65-9284-72
1箱(5枚)
600 税込660
翌日出荷

目詰まりが起こりにくく、ディスクが長持ちし、お客様の作業効率改善に貢献します。吸塵サンダー用の穴あきタイプです。塗装前の下地処理、パテ研ぎ、塗膜はがしに適しています。綿ファスナーによりワンタッチで取り付けが可能です。3M独自の精密成型砥粒をオープン構造で配列させた3Mキュービトロン(TM)Ⅱシリーズのディスク製品です。
仕様●ディスク径:Φ127mm●粒度:#80●入数:5枚●用途:樹脂パーツ下地処理 車両・船舶・建機などの塗装補修 焼きつけ塗装パテ研ぎ 木工仕上げ研磨●砥粒:精密成型砥粒●基材:フィルム●マジック式 アズワン品番65-9284-78
1箱(5枚)
640 税込704
翌日出荷

目詰まりが起こりにくく、ディスクが長持ちし、お客様の作業効率改善に貢献します。綿ファスナーによりワンタッチで取り付けが可能です。非吸塵サンダー用の穴無しタイプです。塗装前の下地処理、パテ研ぎ、塗膜はがしに適しています。3M独自の精密成型砥粒をオープン構造で配列させた3Mキュービトロン(TM)Ⅱシリーズのディスク製品です。
1箱(5枚)
540 税込594
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

目詰まりが起こりにくく、ディスクが長持ちし、お客様の作業効率改善に貢献します。綿ファスナーによりワンタッチで取り付けが可能です。非吸塵サンダー用の穴無しタイプです。塗装前の下地処理、パテ研ぎ、塗膜はがしに適しています。3M独自の精密成型砥粒をオープン構造で配列させた3Mキュービトロン(TM)Ⅱシリーズのディスク製品です。
仕様●ディスク径:Φ127mm●粒度:#400●入数:5枚●用途:樹脂パーツ下地処理 車両・船舶・建機などの塗装補修 焼きつけ塗装パテ研ぎ 木工仕上げ研磨●砥粒:精密成型砥粒●基材:フィルム●マジック式 アズワン品番65-9284-77
1箱(5枚)
540 税込594
翌日出荷

切れ味最高、ロングライフのファイバーデイスクです。
用途自動車補修での溶接部バリ取り、サビ落とし、塗膜はがし、石材・コンクリート・非金属の研削・研磨金属溶接部のビート研磨、バリ取り、コーナー取り、サビ落とし、塗膜はがし、下地仕上げ、目ならし
1箱(10枚)
999 税込1,099
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

布基材にナイロン不織布を圧着することで厚みがあります。 通常のナイロンベルトよりさらに馴染を向上し、研磨加工時に振動が少なく、さらに使い勝手を向上しております。 曲面、凹凸面に最適です。
用途ステンレス、アルミ製品のヘアライン加工。 付着物のクリーニング。 さび取り、塗膜はがし。 適合材ステンレス、アルミ ベルト幅(mm)100 ベルト長さ(mm)915 材質ナイロン不織布 質量(g)300
1本
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ワイヤーで研磨力が強く、研削力があります。
用途パイプ、すき間等のサビ落とし、塗膜はがし。 全長(mm)215 植付(mm)100 材質ワイヤー RoHS指令(10物質対応)対応
1本
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

目詰まり、脱粒が少なく、長時間使用できます。 基材に柔軟性があり、手になじみやすく使いやすいです。 空研ぎ専用ペーパーです。
用途自動車・木工・建材等の塗面研磨、旧塗膜はがし、塗装前の足つけ研磨、グラスファイバー、FRP等の研磨。 幅×長さ(mm)228×280 砥粒C 適合材金属、木工、グラスファイバー、FRPなど
1箱(100枚)
3,998 税込4,398
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

FUJI STAR(三共理化学)スターディスク STAR-Z
最高回転速度は13700rpm。ネジ穴式タイプでワンタッチで装着可能。エコノデイスクは安価タイプです。
用途金属溶接部のビート研磨、バリ取り、コーナー取り、サビ取り、塗膜はがし、下地仕上げ、目ならし。
1箱(5枚)
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

FUJI STAR(三共理化学)Qディスク QAFD
切れ味最高、ロングライフのファイバーデイスクです。
用途自動車補修での溶接部バリ取り、サビ落とし、塗膜はがし、石材・コンクリート・非金属の研削・研磨金属溶接部のビート研磨、バリ取り、コーナー取り、サビ落とし、塗膜はがし、下地仕上げ、目ならし 砥粒アルミナ 適合材金属、石材、コンクリート、非金属
1箱(10枚)
999 税込1,099
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

絡み合ったナイロン繊維に砥材をまぶし固めたナイロン研磨材を使用しているため、ペーパー研磨布が砥材が直接被研磨材に当たるのに対し、ナイロン研磨材は絡み合った繊維がクッションの役割を果たし、被研磨材を削り込みすぎることを防ぎます。主に研磨作業に使用します。又、側面を使用した直線作業で、美しいヘアライン加工ができます。目詰まりが少ない。
用途ステンレス、アルミ、溶接部分のヤケ取り。塗膜はがし、鏡面仕上げに。 外径(Φmm)50 穴径(Φmm)9.6 厚さ(mm)12 適合機種(例)日東工器 MAG-25B(MAGS-25)、不二空機 FA-2CX-1(FA-2C-1)、NPK SP-1200AH(NSG-50)※回転数調整が必要です。 質量(g)425 最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000 使用工具ディスクグラインダー 適合材ステンレス、アルミ
1箱(5枚)
3,500 税込3,850
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途に応じて油脂研磨剤を使用し、最終仕上げができます。ナイロンディスクミニで研磨した後に仕上げ用として使用。ごく小さい研磨部品に最適。
用途ステンレス、アルミ、溶接部分のヤケ取り。塗膜はがし、鏡面仕上げに。 外径(Φmm)50 穴径(Φmm)9.6 厚さ(mm)12 トラスコ品番172-9489 適合機種(例)日東工器 MAG-25B(MAGS-25)、不二空機 FA-2CX-1(FA-2C-1)、NPK SP-1200AH(NSG-50)※回転数調整が必要です 材質フェルト 質量(g)390 最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000 使用工具ミニサンダー(エアー) 最高使用周速度(m/s[m/min])15.7(942) 適合材ステンレス、アルミなど
1箱(5枚)
3,500 税込3,850
当日出荷

FUJI STAR(三共理化学)スターディスク STAR-A
最高回転速度は13700rpm。ネジ穴式タイプでワンタッチで装着可能。エコノデイスクは安価タイプです。
用途金属溶接部のビート研磨、バリ取り、コーナー取り、サビ取り、塗膜はがし、下地仕上げ、目ならし。 適合材金属 砥粒アルミナ 外径(Φmm)100
1箱(5枚)
1,998 税込2,198
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

目づまりもなく、極太の繊維を使用しているので重研磨においても十分研磨力を発揮します。パイプなど曲面部の研磨にも最適です。
用途サビ取り、汚れ落とし。外壁、内装の塗り替え作業の下地処理。ペンキ塗り替え前の旧塗膜はがし。トタン屋根のサビ取り。 寸法(mm)150×250 厚さ(mm)25~30 こげ茶 基材ナイロン不織布
1箱(30枚)
29,980 税込32,978
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ハードな使用に対応するフランジなしタイプ
用途超厚膜・多重層の弾性塗膜、塩ビ系・アクリル系塗膜の剥離に。 外径(Φmm)100 穴径(Φmm)15
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最高回転速度は13700rpm。ネジ穴式タイプでワンタッチで装着可能。エコノデイスクは安価タイプです。
用途金属溶接部のビート研磨、バリ取り、コーナー取り、サビ取り、塗膜はがし、下地仕上げ、目ならし。
1箱(5枚)
2,298 税込2,528
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります